カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(264)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,166)
- CKD(2,545)
- GAONA(ガオナ)(927)
- INAX(LIXIL)(2,104)
- KVK(2,254)
- ParkerTAIYO(867)
- PISCO(ピスコ)(1,883)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,063)
- SK11(752)
- TOTO(2,283)
- TRUSCO(647)
- エスコ(3,170)
- オンダ製作所(806)
- カクダイ(3,259)
- コガネイ(5,556)
- セキスイ(841)
- ミヤコ(1,265)
- 千代田通商(987)
- 工進(2,060)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7,418)
エコマーク認定(2)
グリーンマーク認定(15)
グリーン購入法適合(298)
バイオマスマーク認定(2)
再生紙使用マーク適合(27)
サービス分類
- オーダー・加工(14)
- 修理(1)
価格
価格で絞り込む

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
(262件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304ボルトマイナス六角ボルトバンド厚さ(mm)0.6
灯油ポンプ(手動)
(340件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。材質ポリエチレン全長(mm)約550適合容器内径(Φmm)20mm以上吐出し量約6.5L/分使用液灯油ホース長さ(mm)約550
エアホースワンタッチカプラー付
(749件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。材質ポリウレタン色オレンジ使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.47外径(Φmm)10常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
ブレードホース
(137件のレビュー)¥79~税込¥87~1本当日出荷耐圧性に優れ、柔軟性があります。用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸



ポリウレタンチューブ
(75件のレビュー)¥179~税込¥197~1巻当日出荷柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油
チューブフィッティングストレート
PISCO(ピスコ)(79件のレビュー)¥159~税込¥175~1個ほか当日出荷から8日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]
TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)¥229~税込¥252~1本当日出荷から8日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
チューブフィッティングエルボ
PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
ねじ込みブッシング ステンレス製
(27件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
ホースニップル
アソー(203件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ワンタッチ継手 ストレート
(68件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)
日東工器(70件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
エアーコイルホース
(235件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)色イエロー流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラーカプラータイプ小:20PPA、大:20SP
ワンタッチ継手 エルボ
(61件のレビュー)¥149~税込¥164~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途直角方向の配管に。流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ブレードホース エアー用 ポリウレタン製
(121件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース材質ポリウレタン色橙使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/柔軟性
ユニオンストレート
(34件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブ同士の接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型
(407件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷耐食性に優れた黄銅製です。用途配管資材に。材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式クラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
フレキホース
(144件のレビュー)¥899~税込¥989~1本ほか当日出荷アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(61件のレビュー)¥89~税込¥98~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(40件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用形状ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
電ドルポンプ ミニ 六角軸
(296件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。 完全自給式、耐食性ポンプです。 給排水ポンプとして使用できます。 六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。用途建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽の水・油などの給水・排水ができます。付属品ホースバンド2個使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。材質プラスチック寸法(mm)100×55×80シャフト径(Φmm)6.35(六角軸)全揚程(m)12ホース口径(Φmm)15最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600揚水量(L/min)10~12使用水温(℃)5~50
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白
(41件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ブッシング規格JIS B2301ねじの種類PTネジ





+1
ポリウレタンチューブ(20m)
PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)¥870~税込¥957~1巻当日出荷から9日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)チューブ全長(m)20特性柔軟性
ホース 送排水用 PVC製
(71件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル色ブルー使用温度範囲(℃)-10~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)1.2適合流体水
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(53件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状チーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
プラグカプラー (メネジ取付用)
(229件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグ使用流体空気
ホースクランプ
(383件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能用途ホース接続部の固定に材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)破壊トルク(Nm)4-4.6バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
...










![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)