絞り込み
ブランド
  • SMC
  • TRUSCO(1)
  • SK11(8)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](4)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • TOTO(1)
  • 三興マテリアルサプライ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(15)
  • 10,000-50,000円(20)
  • 50,000-100,000円(29)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30BM) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30BM)SMC
34,980税込38,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY12シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY12シリーズSMC
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数3使用流体空気
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMCZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズSMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数3使用流体空気
SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113) SMCSY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113)SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズ流量(-) 標準
ZR100 - 真空ポンプシステム/単体(ZR100) SMCZR100 - 真空ポンプシステム/単体(ZR100)SMC
57,980税込63,778
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80)SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)40
ストッパシリンダ RS2H5 SMCストッパシリンダ RS2H5SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113A) SMCSY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113A)SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズ流量(A) 大流量タイプ
10 Series(10-SY) SMC10 Series(10-SY)SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
ヒートレス式エアドライヤ用インジケータセット SMCヒートレス式エアドライヤ用インジケータセットSMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
大型真空ユニット ZR1-F SMC大型真空ユニット ZR1-FSMC
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50A) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50A)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30
ストッパシリンダ RS2H8 SMCストッパシリンダ RS2H8SMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
ハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H80 SMCハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H80SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)40
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30DL) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30DL)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30TM) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30TM)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30
ハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H50 SMCハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H50SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30
ハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H50A SMCハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H50ASMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30DM) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30DM)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30
RS2H - ハイストッパシリンダ SMCRS2H - ハイストッパシリンダSMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストッパシリンダ RS2H6 SMCストッパシリンダ RS2H6SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30BL) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30BL)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63)SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)30
10-SY1 SMC10-SY1SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
3ポートソレノイドバルブ/標準・直接配管形 SY1□3シリーズ SY113 SMC3ポートソレノイドバルブ/標準・直接配管形 SY1□3シリーズ SY113SMC
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1) ノーマルクローズポート数3使用流体空気流量(-) 標準
3ポートソレノイドバルブ SYシリーズ SMC3ポートソレノイドバルブ SYシリーズSMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3使用流体空気
SY113 SMCSY113SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3使用流体空気
ZR1 - エジェクタシステム/単体 SMCZR1 - エジェクタシステム/単体SMC
64,980税込71,478
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット ZR115 SMC大型真空ユニット ZR115SMC
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□ Series SMCIO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□ SeriesSMC
6,398税込7,038
1個
25日以内出荷
アクチュエータのストローク位置に応じた プロセスデータを出力1個のスイッチで 最大3点の位置判別が可能アクチュエータから離れた 場所で検出位置設定が可能スナップショット機能により簡単にスイッチ出力設定が可能 設定工数の削減位置ズレによる再設定が容易稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視・遠隔操作が可能
用途空気圧アクチュエータ用規格CE/UKCAマーキング方式リード線取出:グロメット保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.93MB)リード線芯数4 芯( 茶・黒・白・青 )
大型真空ユニット ZR100 SMC大型真空ユニット ZR100SMC
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50A- SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50A-SMC
42,980税込47,278
1個
20日以内出荷
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.79MB)ポートねじの種類Rc取扱説明書取扱説明書(5.29MB)配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
大型真空ユニット ZR110 SMC大型真空ユニット ZR110SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY123A) SMCSY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY123A)SMC
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
ポート数3切換方式(2) ノーマルオープン流量(A) 大流量タイプ
ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR115L1) SMCZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR115L1)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット ZR120 SMC大型真空ユニット ZR120SMC
53,980税込59,378
1個
11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
CKZ3N_X2742A_X2568 - パワークランプシリンダ/NAAMS規格準拠 SMCCKZ3N_X2742A_X2568 - パワークランプシリンダ/NAAMS規格準拠SMC
67,980税込74,778
1個
9日以内出荷
タイプ(X2742A) ベースタイプ
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50TF) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50TF)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30
ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR120) SMCZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR120)SMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能