絞り込み
ブランド
  • SMC
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](13)
  • New-Era(ニューエラー)(4)
  • CKD(3)
  • アネスト岩田(1)
  • カクイチ(1)
  • ベンカン機工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(22)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日3月19日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C95 Series(C95ST250) SMCC95 Series(C95ST250)SMC
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
ロック付シリンダ (CLST~) SMCロック付シリンダ (CLST~)SMC
499,800税込549,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
作動方式複動片ロッド
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド SMCCLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッドSMC
519,800税込571,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLST250 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLST250SMC
519,800税込571,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLST250) SMCCLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLST250)SMC
499,800税込549,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッド
その他(C95S~) SMCその他(C95S~)SMC
219,800税込241,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ロック付シリンダ CLST2 SMCロック付シリンダ CLST2SMC
519,800税込571,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
作動方式複動片ロッド
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLST250TN) SMCCLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLST250TN)SMC
569,800税込626,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) 鉄ポートねじの種類(TN) NPT
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLST250TF SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLST250TFSMC
559,800税込615,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
CA2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCA2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
仕様オートスイッチ用磁石内蔵ストローク(mm)75取付支持形式基本形クッションエアクッションジャバラナイロンターポリン使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動金具なし使用流体空気許容運動エネルギー(J)エアクッション有効時:7.8、無効時:0.91チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60ストローク長さの許容差~250st:0~+1.0、251~1000st:0~+1.4、1001~1500st:0~+1.8、1501~1800st:0~+2.2材質(チューブ)アルミチューブRoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcオートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線0.5m、適用電圧:DC24V(DC10~28V)オートスイッチ追記号2ヶ付オーダーメイド仕様標準
C96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(C96ST125) SMCC96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(C96ST125)SMC
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C95 Series(C95ST100) SMCC95 Series(C95ST100)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C96 Series(C96ST50) SMCC96 Series(C96ST50)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96ST50 SMCISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96ST50SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
C95 Series(C95ST160) SMCC95 Series(C95ST160)SMC
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C95 Series(C95ST80) SMCC95 Series(C95ST80)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C95 Series(C95ST50) SMCC95 Series(C95ST50)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C95 Series(C95ST40) SMCC95 Series(C95ST40)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96ST63 SMCISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96ST63SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C95 Series(C95ST200) SMCC95 Series(C95ST200)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C96 Series(C96ST80) SMCC96 Series(C96ST80)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動
C96 Series(C96ST100) SMCC96 Series(C96ST100)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2B40-250SZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2B40-250SZ)SMC
21,980税込24,178
1個
17日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2L40-250SZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2L40-250SZ)SMC
24,980税込27,478
1個
17日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2D40-250SZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2D40-250SZ)SMC
17,980税込19,778
1個
17日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2F40-250TZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2F40-250TZ)SMC
21,980税込24,178
1個
17日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250作動方式(T) 単動引込みねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CM2B40-250SZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CM2B40-250SZ)SMC
18,980税込20,878
1個
17日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2U40-250SZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2U40-250SZ)SMC
18,980税込20,878
1個
17日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2L40-250TZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2L40-250TZ)SMC
24,980税込27,478
1個
17日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250作動方式(T) 単動引込みねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2E40-250TZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2E40-250TZ)SMC
19,980税込21,978
1個
17日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250作動方式(T) 単動引込みねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント揺動受け金具(N) 取付支持金具同梱
CH2 Series JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド SMCCH2 Series JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッドSMC
27,980税込30,778
1個
23日以内出荷
ストローク(mm)105型式チューブ材質:アルミ合金;呼び圧力:3.5MPa取付支持形式ロッド側長方形フランジ形クッションあり使用ピストン速度(mm/s)8~300作動方式複動/片ロッド形使用チューブ内径(mm)50使用流体油圧作動油最高許容圧力(MPa)3.5耐圧力(MPa)5周囲温度および使用流体温度(℃)オートスイッチ付の場合:‐10~60ストローク長さの許容差~100st:0~0.8、101~250st:0~1.0、251~630st:0~1.25、631~1000st:0~1.4、1001~1800st:0~1.8RoHS指令(10物質対応)対応最低作動圧力(MPa)ヘッド側加圧時:0.15、ロッド側加圧時:0.2シリンダ追記号ロッド先端ナット付ポート・クッションバルブ位置ポート:上・クッションバルブ:右ロッド径C Seriesオーダーメイド仕様標準オートスイッチ有無オートスイッチ付
CH2 Series JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド SMCCH2 Series JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッドSMC
28,980税込31,878
1個
23日以内出荷
ストローク(mm)35型式チューブ材質:アルミ合金;呼び圧力:3.5MPa取付支持形式ロッド側長方形フランジ形クッションあり使用ピストン速度(mm/s)8~300作動方式複動/片ロッド形使用流体油圧作動油チューブ内径(Φmm)40最高許容圧力(MPa)3.5ロッド径(Φmm)C Series ロッド径耐圧力(MPa)5周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60ストローク長さの許容差~100st 0~+0.8 、101~250st 0~+1.0 、251~630st 0~ +1.25、631~1000st 0~+1.4 、1001~1800st 0~+1.8RoHS指令(10物質対応)対応最低作動圧力(MPa)ヘッド側加圧時:0.15、ロッド側加圧時:0.2オートスイッチ種類2色表示、 無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線3m、 適用電圧:DC24V(DC10~28V)オートスイッチ追記号2ヶ付シリンダ追記号ロッド先端ナット付ポート・クッションバルブ位置ポート:上、クッションバルブ:右オーダーメイド仕様標準