絞り込み
ブランド
  • SMC
  • PISCO(ピスコ)(11)
  • 油研工業(2)
  • CKD(1)
  • BeHAUS(1)
  • ニューマシン(1)
  • AirTAC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(31)
  • 10,000-50,000円(149)
  • 50,000-100,000円(33)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
205件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~)SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-10D~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-10D~)SMC
9,498税込10,448
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-5~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-5~)SMC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプSMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
ガイド付薄形シリンダ (MGQM12-1~) SMCガイド付薄形シリンダ (MGQM12-1~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-10Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-10Z)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)10
ロータリクランプシリンダ(MKB12-10~Z-~) SMCロータリクランプシリンダ(MKB12-10~Z-~)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動クランプストローク(mm)10
ものさしくん (CE1L12-50~) SMCものさしくん (CE1L12-50~)SMC
44,980税込49,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)50
エアスライドテーブル (MXQ12-50-~) SMCエアスライドテーブル (MXQ12-50-~)SMC
42,980税込47,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)50作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-30Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-30Z)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
MXZ - リニアガイド付薄形シリンダ SMCMXZ - リニアガイド付薄形シリンダSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
作動方式複動形
エアスライドテーブル (MXQ12-40A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ12-40A~)SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)40作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
ガイド付薄形シリンダ (MGQM12-4~) SMCガイド付薄形シリンダ (MGQM12-4~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-12DR) SMCMHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-12DR)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 (CEP1L~) SMC高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 (CEP1L~)SMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境でご使用の場合、 スクレーパ付を特注品で用意しています(CEP1は特殊スクレーパー付き)。 ・分解能 0.01mm(精度±0.02mm) ・外部出力機能 RS-232C BCD ・多点出力 5点(バンク切換にて20点)31点(バイナリー出力)
作動方式複動
JMGP - ガイド付薄形シリンダ SMCJMGP - ガイド付薄形シリンダSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-75ZG) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-75ZG)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)75作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-20ZE) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-20ZE)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-30Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-30Z)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-20Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-20Z)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
エアスライドテーブル MXQR12 SMCエアスライドテーブル MXQR12SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式複動
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-50Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-50Z)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-75Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-75Z)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
MXS - クロスローラガイド付 SMCMXS - クロスローラガイド付SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
CD Series(CDQ2A12) SMCCD Series(CDQ2A12)SMC
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアスライドテーブル (MXQ12-100B~) SMCエアスライドテーブル (MXQ12-100B~)SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)100
ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-7~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM12-7~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-10T~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-10T~)SMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20D SMC平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20DSMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)18
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12L-50A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12L-50ASMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)50作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-100AS SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-100ASSMC
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)100作動方式複動
薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-12D SMC薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-12DSMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
エアスライドテーブル (MXP12-~) SMCエアスライドテーブル (MXP12-~)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・リニアガイドにシリンダを内蔵、小形エアスライドテーブル。 ・リニアガイドのレール内部にシリンダを内蔵した構造。 ・ボディ、ガイドブロックにマルテンサイト系ステンレス鋼を使用。
作動方式複動
ものさしくん (CE1L12-25~) SMCものさしくん (CE1L12-25~)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)25
ものさしくん (CE1L12-100~) SMCものさしくん (CE1L12-100~)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)100
ものさしくん (CE1G12-75~) SMCものさしくん (CE1G12-75~)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)75
ものさしくん (CE1G12-25~) SMCものさしくん (CE1G12-25~)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)25
電源 125v12a特集
おすすめ人気ランキング