TSフランジエスコ翌日出荷から8日以内出荷
材質硬質塩化ビニール形状フランジ使用温度(℃)0~50フランジタイプ差込式(TSフランジ)
フロアーバンドエスコ(2件のレビュー)当日出荷
作業効率重視のフロアーバンドナットはハズスことなく緩める-締めるの工程。パイプを抑える上部バンドをナットに挟んだまま横にずらすだけ。仮置、配管完了後元の位置にもどす。アンカーは配管セット後直接打てる構造。
用途横走り排水管の勾配配管(SGP・VP管)用種類フロアーバンド材質スチール電気亜鉛メッキ
VP管用吊りバンド (ステンレス)エスコ当日出荷
ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。
種類吊りバンド材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
鋼管用吊りバンドエスコ(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)8.0寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
鋼管用吊りバンド (ステンレス)エスコ(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。
種類吊りバンド材質ステンレス(SUS304)幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)8寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
フランジパッキンエスコ翌日出荷
材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3使用温度(℃)-40~100最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98[10]
65A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)エスコ当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなどアズワン品番64-7837-29
溶接チーズ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)形状チーズ最高使用圧力(MPa)0.02肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200最高使用圧力(kPa)20
VP管用吊りバンドエスコ(1件のレビュー)¥2,400税込¥2,640特価
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
VP管用竪バンドエスコ(1件のレビュー)¥1,910税込¥2,101特価
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
VP管用立てバンドです。
種類堅バンド材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20
123-198mmレベル調整バンド(VP管用)エスコ翌日出荷
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用材質高耐食溶融メッキ鋼板呼び径(A)65(200)適合管外径(Φmm)76スライド寸法(mm)123/198
サドルバンド FDP用/2個 EA440BAシリーズエスコ翌日出荷
耐火二層管(FDP)用のサドルバンド。パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。ご注意ください。固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
材質スチール(電気亜鉛メッキ)寸法t(mm)2.3寸法C(mm)25寸法G(Φmm)5
鋼管用竪バンドエスコ(1件のレビュー)¥1,360税込¥1,496特価
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
蝶番式の立てバンドSGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類堅バンド材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20使用ボルトM6×20
65A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)エスコ当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなどアズワン品番64-7837-05
65A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)エスコ当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなどアズワン品番64-7837-17
6.5/10.0mmx100m ウレタンホースエスコ翌日出荷
内径(Φmm)6.5使用流体空気材質ウレタン樹脂外径(Φmm)10色オレンジ長さ(m)100常用圧力(MPa)1エスコ品番EA125BG-6.5A使用温度範囲(℃)-40~60
3/8" リフトチャッキバルブ(青銅製)エスコ翌日出荷
寸法(mm)L:44、H:26質量(kg)0.1材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))材質(弁体)青銅鋳物(CC)アズワン品番64-7851-21ねじサイズRc3/8"材質(弁箱)青銅鋳物(CC)
65A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)エスコ翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7836-80
1" リフトチャッキバルブ(竪型/青銅製)エスコ翌日出荷
材質(本体)CC406最高使用圧力(MPa)静流水(-29~80℃):1.4、脈動水(-29~80℃):1.0材質(ボール)NBR材質(キャップ)CC406材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)CC406材質(スプリング)C519Wアズワン品番64-7851-32ねじサイズRc1"材質(弁体付弁座)CC
3/4" リフトチャッキバルブ(竪型/青銅製)エスコ翌日出荷
材質(本体)CC406最高使用圧力(MPa)静流水(-29~80℃):1.4、脈動水(-29~80℃):1.0材質(ボール)NBR材質(キャップ)CC406材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)CC406材質(スプリング)C519Wアズワン品番64-7851-31ねじサイズRc3/4"材質(弁体付弁座)CC
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3