絞り込み
ブランド
  • FSC藤原産業
  • モノタロウ(407)
  • エスコ(5,805)
  • SMC(3,081)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2,026)
  • カクダイ(1,187)
  • INAX(LIXIL)(726)
  • TOTO(710)
  • CKD(664)
  • PISCO(ピスコ)(633)
  • TRUSCO(620)
  • SK11(583)
  • 未来工業(507)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(479)
  • コガネイ(475)
  • GAONA(ガオナ)(467)
  • 千代田通商(457)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(439)
  • KVK(421)
  • 日東工器(405)
  • ミヤコ(365)
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 片ニップル(黒) SGP管 FSC藤原産業

    片ニップル(黒) SGP管

    FSC藤原産業
    339税込373
    1個
    当日出荷
    タンクや機械に「ねじ込み接続部」を作りたい場合、片ニップルを溶接して外ネジを装着する事が可能です。
    最高使用圧力(MPa)1.6ねじの種類R(PT)表面処理生地
  • ポリエチレンパイプ FSC藤原産業

    ポリエチレンパイプ

    FSC藤原産業
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷
    軽量で比重0.92~0.93即ちパイプ類の中で最も軽く、其の比は鉄の1/8、銅の1/9。鉛の1/12であり、また塩化ビニールの2/3と軽量であるから輸送や取扱いが容易です。
    用途山からの引き水や私的な一般給水配管など、低圧の用途に幅広く利用されています。定尺(m)120
  • セーフティーケーブル FSC藤原産業

    セーフティーケーブル

    FSC藤原産業
    4,980税込5,478
    1本
    当日出荷
    継手吹き飛び防止装置です。ケーブルを低圧ホースの両端につける事により、もしもの時にホースが暴れるのを防ぎます。ホース外径の大きさにより(ワッパ)大きさの調整が可能です。
  • ペコペコポンプ用部品 サイレンサー組立 FSC藤原産業

    ペコペコポンプ用部品 サイレンサー組立

    FSC藤原産業
    9,800税込10,780
    1個
    翌日出荷
    ヤマダダイアフラムポンプ用の純正補修部品です。サイレンサー組立で、メンテナンスや交換用パーツとして使用できます。適合機種:NDP-20・NDP-25・NDP-32シリーズ
    適合機種NDP-20・NDP-25・NDP-32シリーズ品番804697取付部3/4
  • 簡単くんright FSC藤原産業

    簡単くんright

    FSC藤原産業
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    グラウンドアンカー工およびロックボルト工においては、グラウト注入時に注入ホースへの接続がワンタッチで容易に行える構造となっており、注入作業の効率化が図れます。また、注入完了後にはホースの取り外しもスムーズに行えるため、作業時間の短縮と安全性の向上に寄与します。
  • 軟質ポリエチレンパイプ(チューブゴムパッカー用) FSC藤原産業

    軟質ポリエチレンパイプ(チューブゴムパッカー用)

    FSC藤原産業
    3,798税込4,178
    1巻
    当日出荷
    軽量で耐寒性・耐融・耐薬品性・耐衝撃に優れています。食品衛生法に適合 (厚生労働省 告知 第595号)
    材質軟質ポリエチレン使用流体水、空気、薬品寸法(Φ)8×6
  • チューブゴムパッカー用水ポンプ FSC藤原産業

    チューブゴムパッカー用水ポンプ

    FSC藤原産業
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    チューブゴムパッカーに水を送るためのポンプです
    付属品圧力計1Mpa寸法(mm)320×270×200質量(kg)3最高圧力(MPa)1水槽容量(L)4.5材質(タンク)ポリプロピレンホース取付口Φ8
  • 油圧チャックピース D2-JS Φ40.5 (ボーリングマシン用) FSC藤原産業

    油圧チャックピース D2-JS Φ40.5 (ボーリングマシン用)

    FSC藤原産業
    25,700税込28,270
    1組
    翌日出荷
    掘削現場で求められる確実な把持性能と耐久性を兼ね備えた、ボーリングマシン用油圧チャックピースです。1組(ピース3個入)
  • 圧力計保護カバー FSC藤原産業

    圧力計保護カバー

    FSC藤原産業
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    大切な圧力計を衝撃や水から守る専用カバーです。3D成形による精度の高い設計で、圧力計にしっかりフィット!。現場での衝撃や擦れ・粉塵などから計器を保護し、長期間の安定使用をサポートします。
    材質TPU赤色質量(g)約20内径(Φ)60
  • ラッパ管(テンドン保護用) FSC藤原産業

    ラッパ管(テンドン保護用)

    FSC藤原産業
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    テンドンの挿入をスムーズにし、損傷を防ぐ保護部材です。挿入時の抵抗を軽減し、テンドンの曲がりや擦れによるダメージを抑制。施工性の向上と品質確保に貢献します。
    材質SS400
  • ペコペコポンプ部品 バキュームホース(ストレーナー付) FSC藤原産業

    ペコペコポンプ部品 バキュームホース(ストレーナー付)

    FSC藤原産業
    18,980税込20,878
    1式
    当日出荷
    安定した吸水作業をサポートする専用ホースです。ペコペコポンプに接続して使用する吸引用ホースで、柔軟性と耐久性を兼ね備えています。吸引時の潰れを抑え、スムーズな水の流れを確保。現場での排水・吸水作業を効率よく行えます。
    全長(m)2金具(inch)1”接続口カムロックメス×竹の子1”
  • ポリパイブラスジョイント 一般管用 FSC藤原産業

    ポリパイブラスジョイント 一般管用

    FSC藤原産業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ポリエチレンパイプに最適な高耐久ジョイントです。真鍮製のため、耐食性・耐久性に優れており、水・空気・油など幅広い流体に対応可能。しっかりとした接続性で、漏れを防ぎながら安定した流体供給を実現します。
    材質真鍮
  • 偏平パイプ(ネオデリコン) FSC藤原産業

    偏平パイプ(ネオデリコン)

    FSC藤原産業
    59,980税込65,978
    1本(100m)
    翌日出荷
    許容圧力1.0MPaで加圧時の蛇行・捻転がありません。軽量・長尺で取扱いが容易です。柔軟性に優れ、どのような地形にもなじみやすく、格納も場所をとりません。小さな隙間にも注入することができます
    長さ(m)100肉厚(mm)基準:1.7呼び19常用圧力(MPa)1質量(g/m)基準:150内径(mm)基準:20.5
  • ユニットジャッキ用ナット FSC藤原産業

    ユニットジャッキ用ナット

    FSC藤原産業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ユニットジャッキ(確認試験機)に最適な治具です
    適合ナットM20
  • ペコペコポンプ(エアー式ダイアフラムポンプ) ステンレスカバー付 FSC藤原産業

    ペコペコポンプ(エアー式ダイアフラムポンプ) ステンレスカバー付

    FSC藤原産業
    369,800税込406,780
    1台
    当日出荷
    軽量・小型・高性能の二連ダイヤフラムポンプ。グラウト・セメントペーストの注入、または送水用としても使用可能です。ステンレス製のカバーが付いていますので、掃除・手入れがしやすくサイレンサーを保護します。エアー吸い込み口にシングルスパットが付いています。
    その他【エアー口】東洋型カップリングシングルスパット 3/4・ボールバルブ3/4付属品バキュームホース1”-2m 1本 / 注入グラウトホース 3/4-15m 1本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【カバー】335×325×262本体質量(kg)15最大吐出量(L/min)【水】80【セメントペースト】30常用圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL)350(1ストローク)
  • ペコペコポンプ(エアー式ダイアフラムポンプ) FSC藤原産業

    ペコペコポンプ(エアー式ダイアフラムポンプ)

    FSC藤原産業
    299,800税込329,780
    1台
    当日出荷
    軽量・小型・高性能の二連ダイヤフラムポンプ。グラウト・セメントペーストの注入、または送水用としても使用可能です。
    仕様エアー口:PT3/4付属品バキュームホース(1”-2m)×1本、注入グラウトホース(3/4-15m)×1本、圧力計(1MPa)×1個ねじの種類PT本体質量(kg)9最大吐出量(L/min)水:80、セメントペース:30使用流体最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL)350(1ストローク)使用エアー圧力(MPa)0.2~0.7駆動方式エア駆動