絞り込み
ブランド
  • ロバートショウ
  • SMC(990)
  • Festo(134)
  • CKD(114)
  • フジキン(55)
  • RS PRO(40)
  • CEJN(セイン)(35)
  • エスコ(29)
  • エナパック(26)
  • 井筒製作所(13)
  • アソー(9)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(8)
  • アオイ(8)
  • 大阪ジャッキ製作所(7)
  • KOGI(7)
  • イハラサイエンス(6)
  • FIT-ONE(6)
  • コクゴ(5)
  • 昭和技研工業(5)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • 1/8npt
  • 1/8 npt pt
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモスタット ロバートショウサーモスタットロバートショウ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
EAシリーズは液圧シリーズの電気用サーモスタットの定番となります。トグル式スナップ作動機構を有し、コンパクト設計のうえ高感度で優れた耐久性を持った大容量向きのSPST(単極単投)のサーモスタットとなります。業務用厨房機器の器具を直接制御できます。
用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】HB-40(SDSはこちら)材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅スイッチSP-STスナップ式基本仕様液圧シリーズ電気サーモスタット電気定格25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷)周囲温度(℃)0-66ディファレンシャル3~6℃制御温度(℃)-20~370
サーモスタット ロバートショウサーモスタットロバートショウ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
EAシリーズのサーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。設置取り付けが容易となりました。電気温水器の缶体に直接ねじ込めるように銅製の保護管がついた直接挿入式(アクアスタットタイプ)のEAC-T型も用意されています。
用途使用用途:機器の温度管理スイッチSP-STスナップ式電気定格25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃
サーモスタット ロバートショウサーモスタットロバートショウ
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
D1/D18型は精度の高い温度制御が要求される業務用向けに開発されました。4つの端子をもつDP-STサーモスタットはOFF位置において、2線とも切る「強制OFF機構」がついています。寒冷地等において周囲温度がマイナスになった場合においても、サーモスタットの接点がONすることがない安全設計となっています。大容量の負荷を直接制御できますので、大型業務用厨房機器には最適なサーモスタットです
用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】HB40材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅基本仕様4端子サーモスタット電気定格30A@120/277VAC(抵抗負荷 10A@480VAC(抵抗負荷)250VA@277VAC 125VA@125VAC周囲温度(℃)-18~66ディファレンシャル3.5~8℃スイッチ動作DP-ST 温度上昇でOFF(強制OFF機構付)
サーモスタット ロバートショウサーモスタットロバートショウ
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
D33シリーズは6端子をもつ三相専用のDP-STサーモスタットです。作動中は、3線のうち2線のみがON-OFF作動して温度制御します。OFF位置においては、3線全てがOFF状態となります。強制OFF機構のおかげで、周囲温度が極端に下がった場合であっても、誤って接点がONしてしまうことは避けられます。
用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】HB-40材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅スイッチDP-STスナップ式基本仕様三相専用DP-STサーモスタット電気定格30A@250VAC(抵抗負荷)周囲温度(℃)-18~66ディファレンシャル3.5~8℃スイッチ動作DP-ST 温度上昇でOFF(強制OFF機構付)制御温度(℃)15~288
サーモスタット ロバートショウサーモスタットロバートショウ
12,900税込14,190
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
EA17シリーズは微電流負荷の制御用のサーモスタットです。微電流負荷時は接点がONした場合であっても、電流が流れ難いことがあります。 これは銀接点表面に酸化被膜等が形成され、接点抵抗が大きくなるためです。EA17型は接点形状を「クロスバー」とすることで、接点圧を高め、微電流負荷においても確実なON/OFFを可能にしました。電磁弁、リレー等の信号電流のスイッチとしてお使いください。
用途使用用途:機器の温度管理材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅スイッチSP-STスナップ式接点金メッキクロスバー基本仕様50VA PILOT DUTY 120-277VAC電気定格50VA PD@120/277VAC接点材質銀(90%)/パラジューム(10%)ディファレンシャル3~6℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作【スナップ式】温度上昇でOFF
サーモスタット ロバートショウサーモスタットロバートショウ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
EA型本体を特別設計された金属ケースに収めました。取り付けが容易となり外観も優美堅牢に出来上がっています。
用途使用用途:機器の温度管理材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅直径(Φmm)9.5備考NPT 3/8″付スイッチSP-STスナップ式長さB(mm)60長さA(mm)110基本仕様金属ケース入り電気定格25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷)温度調整範囲(℃)15-120ディファレンシャル3~6℃キャピラリーチューブ2400mmスイッチ動作温度上昇でOFF
710シリーズ 低容量ガスバルブ ロバートショウ710シリーズ 低容量ガスバルブロバートショウ
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Robertshaw(R)710シリーズ低容量ガスバルブは、低容量で限られたスペースのアプリケーション向けに設計された非常にコンパクトな制御を特長としています。機能には、3ポジションアウトレット、マルチポジション機能、およびコンポーネントの交換可能性が含まれます。313/16"Hx421/32"Lx129/32"W寸法の低容量ガスコックダイヤルマーキングオフパイロットオン周囲温度:40°F~175°Fパイロットアウトレット1/4インチチューブ標準NEMA端子フィルター付き吸入口スクリーン使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガス複数のアクチュエーターをご用意していますRoHS準拠
用途機器、システムの温度管理
720シリーズ 24ボルト デュアルガスバルブ ロバートショウ720シリーズ 24ボルト デュアルガスバルブロバートショウ
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Robertshaw(R)720シリーズ24ボルトデュアルガスバルブは、手動バルブ、安全遮断磁石、デュアル自動バルブ、メインガスレギュレータ、パイロット調整を組み込んだ6機能ガスバルブです。モデルは、圧力調整器の有無にかかわらず利用できます。UniKit(R)モデルは、天然ガス用の3.5インチWCに工場出荷時に設定されていますが、付属のレギュレーター変換キットを取り付けることでLPに変換できます。配線接続、手動セレクター、調整は、バルブの上部から簡単にアクセスできます。39/16インチのスイング半径を持つ720シリーズは、多くのOEMバルブの交換に適しています。バルブは、逆さま以外の任意の位置に取り付けることができます。ガスコックダイヤルマーキングオフパイロットオンパイロットアウトレット1/4インチチューブ周囲温度:40°F~175°Fコンビネーションネジ/スペード端子タイプ標準NEMA端子フィルター付き吸入口スクリーン使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガス複数のアクチュエーターをご用意していますRoHS準拠
用途機器、システムの温度管理仕様●インレット(インチ):1/2●パイロット:1/4インチチューブ●レデューサーブッシング(NPT)(インチ):(1)3/4×1/2、(1)1/2×3/8●側面アウトレット:無し●アウトレット(インチ):3/4●最大入口圧力:14インチ水柱(1/2 PSI)容量150000 BTU定格24V AC @ 0.5 Amps、50/60 Hz部品番号工場:7200ER圧力調整機構ユニキット天然ガス