227件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 形状エルボ 材質ポリアセタール(白色) 耐熱温度(℃)-10~+70 種類ホース継手 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)L型継手
・25A塩ビ管用のL型継手です。同材質の塩ビ管を接続して、L型のオーバフロー用パイプとして使用します
種類塩ビ・樹脂管用継手 形状エルボ 使用流体 材質塩化ビニール 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
199 税込219
当日出荷

L型ホースジョイント アソー CADデータあり
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(L型プラグ) CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状L型プラグ 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1箱(10個)
2,798 税込3,078
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シンコー(継手)メスオスエルボ LFE型
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 材質黄銅 形状メスオスエルボ 使用温度(℃)-20~150 関連資料(0.4MB)
1個
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用。 ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc ねじ規格インチサイズ 検査圧力(MPa)0.6エアー厚(6kgf/cm2)
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質SCS13A 形状ニップル 種類ねじ込み継手 規格JIS B0203 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本継手(JFE継手)ネオジョイント L型 LIA用
間仕切り壁など狭所にLPガス栓を設置する場合の曲げ配管に使用します。
検定LIA検定品 機能漏れ検査機能
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管のL型流路変更として・チューブ同士の接続として 最高使用圧力(MPa)0.9 形状ユニオンエルボ 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
219 税込241
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)


シンコー(継手)エルボ L型
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 材質黄銅 形状エルボ 使用温度(℃)-20~150 関連資料(0.3MB)
1個
629 税込692
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃
用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。 材質ポリアセタール 白色 使用温度範囲(℃)-10~+70 最高使用圧力(MPa)1 主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に 荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa) 特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
1袋(10個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

間仕切り壁など狭所にLPガス栓を設置する場合の曲げ配管に使用します。
仕様LIA検定品 機能漏れ検査機能
1箱(60個)
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。 90°配管に使用。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 最高許容圧力(MPa)0.6
1個
389 税込428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BS HLT R1/4 xΦ14●ホース内径:12~13.5●材質:C3604●外形寸法L1:29●外形寸法L2:40●最小穴径(オリフィス径)d:7●コード番号:303-0001448 アズワン品番67-4858-70
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

油圧パイプ等の異型ジョイントや取り出し口の方向を変える為の部品です。
材質SS400 形状エルボ 表面処理無電解ニッケルメッキ 接続ねじ種類Rc
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BS HLT R3/8 xΦ11●ホース内径:8.5~10●材質:C3604●外形寸法L1:32●外形寸法L2:35●最小穴径(オリフィス径)d:7●コード番号:303-0001449 アズワン品番67-4858-71
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BS HLT R3/8 xΦ16●ホース内径:12~13.5●材質:C3604●外形寸法L1:29●外形寸法L2:40●最小穴径(オリフィス径)d:10●コード番号:303-0001451 アズワン品番67-4858-73
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BS HLT R3/8 xΦ14●ホース内径:12~13.5●材質:C3604●外形寸法L1:29●外形寸法L2:40●最小穴径(オリフィス径)d:10●コード番号:303-0001450 アズワン品番67-4858-72
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BS HLT R1/8 xΦ6.5●ホース内径:5~6.5●材質:C3604●外形寸法L1:25●外形寸法L2:25●最小穴径(オリフィス径)d:3●コード番号:303-0001442 アズワン品番67-4858-64
1個
739 税込813
8日以内出荷

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BS HLT R1/8 xΦ11●ホース内径:8.5~10●材質:C3604●外形寸法L1:25●外形寸法L2:25●最小穴径(オリフィス径)d:4●コード番号:303-0001444 アズワン品番67-4858-66
1個
739 税込813
8日以内出荷

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BS HLT R1/4 xΦ7●ホース内径:5~6.5●材質:C3604●外形寸法L1:25●外形寸法L2:25●最小穴径(オリフィス径)d:4●コード番号:303-0001445 アズワン品番67-4858-67
1個
879 税込967
8日以内出荷

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BS HLT R1/8 xΦ9●ホース内径:7~8.5●材質:C3604●外形寸法L1:25●外形寸法L2:25●最小穴径(オリフィス径)d:4●コード番号:303-0001443 アズワン品番67-4858-65
1個
739 税込813
8日以内出荷

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BS HLT R1/4 xΦ9●ホース内径:7~8.5●材質:C3604●外形寸法L1:25●外形寸法L2:25●最小穴径(オリフィス径)d:5●コード番号:303-0001446 アズワン品番67-4858-68
1個
879 税込967
8日以内出荷

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BS HLT R1/4 xΦ11●ホース内径:8.5~10●材質:C3604●外形寸法L1:32●外形寸法L2:35●最小穴径(オリフィス径)d:7●コード番号:303-0001447 アズワン品番67-4858-69
1個
999 税込1,099
8日以内出荷


1個
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


大阪サニタリーClean L型ガスケット
材質シリコンゴム/NBR/EPDM/フッ素ゴム/PTFE/サニクリーン(PTFE+EPDM) 形状L型ガスケット 種類L型ガスケット
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
889 税込978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途水、空気、油などの配管・ホースとネジ配管の接続 材質黄銅 形状ニップル 使用温度範囲(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa)3.45 ねじ規格PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

佐藤真空L字管
ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け 形状L字管 仕様ISO規格に基づいた真空配管部品 材質ステンレス(SUS) 質量(kg)0.5
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)