カテゴリ
絞り込み
ブランド
- CKD(1)
- Festo(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ParkerTAIYO(133)
- SMC(434)
- エスコ(5)
- オリオン機械(4)
- オンダ製作所(1)
- コガネイ(3)
- ダイキン工業(14)
- テラル(9)
- ニッタ(2)
- 川本ポンプ(川本製作所)(14)
- 日本オイルポンプ(7)
- 日立(1)
- 鶴見製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(191)
商品レビュー
- 以上(5)
- 以上(6)
- 以上(7)
- 以上(7)
価格
- 1,500円以下(3)
- 1,500-10,000円(57)
- 10,000-50,000円(394)
- 50,000-100,000円(276)
- 100,000円以上(101)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

5.0/8.0mmx 2m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥2,880税込¥3,1681個翌日出荷高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工した商品です。カプラー仕様。エスコ品番EA125CE-3材質ポリウレタン質量(kg)0.276色黄長さ(m)2使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.69使用流体空気使用範囲(m)2特性弾性巻外径(Φmm)【コイルホース】65
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥30,980~税込¥34,078~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
#30 伸縮ジョイント
エスコ¥1,710税込¥1,8811個翌日出荷エスコ品番EA471CE-30A材質本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR)形状伸縮ジョイント呼び径(B)1-1/4最高使用圧力(MPa)0.35外径(Φmm)50.8接続方式締付け方式呼び径(A)30
ステンレス製直結多段タービンポンプ
川本ポンプ(川本製作所)¥439,800~税込¥483,780~1台翌々日出荷から40日以内出荷強度の必要なケーシング等は鋼性の高いステンレス精密鋳造製です。 低騒音形全閉モータの採用をはじめ、ポンプ内部の水の流れも理想的な流れで運転音も静かです。 ステンレスを主に樹脂・ゴム・CAC406の採用により、赤水発生の心配がありません。用途赤水対策品・ビル給水用・冷却水用・一般工業用・簡易水道用・その他一般揚水用材質インペラ:CAC406又はSCS13又はCAC406、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:SCS13極数2構造インペラ:クローズ、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受電動機全閉外扇屋外形取扱液清水:pH5.8~8.6液温(℃)0~40℃(凍結なきこと)
ナイロンコーティングうず巻ポンプ
川本ポンプ(川本製作所)¥299,800~税込¥329,780~1台翌々日出荷ポンプとモータは一体構造で据付面積が少なく、ポンプ、モータの芯出しも不要です。 施工にも便利なナイロンコーティング相フランジ付です。 配管を外さずに分解・組立が可能なBack Pull Out構造で保守・点検が容易です。 吐出口がポンプの上部中心にあるため荷重や据付に対して安定・有利です。用途赤水対策品・ビル給水用・冷却水用・簡易水道用・その他一般給水用材質インペラ:CAC406、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:FC+ナイロンコーティング極数2構造インペラ:クローズ、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受電動機全閉外扇屋外形取扱液(清水)pH5.8~8.6)液温(℃)0~40(凍結なきこと)
AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
小型渦巻ポンプ GE-C形
川本ポンプ(川本製作所)¥229,800~税込¥252,780~1台4日以内出荷から28日以内出荷冷却水用。一般工業用。一般農事用。(給水用途にご使用の場合はお問い合わせください)冷却温水循環用。その他一般揚水用。接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋外形
自吸式プラスチックポンプ(カワホープ) GSP3、4形
川本ポンプ(川本製作所)¥499,800税込¥549,7801台4日以内出荷海水の取水。魚介類の養殖場。生簀の循環用。循環用。加工場。各種海水給水用。接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋外形
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20ねじの種類NPT
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-CE~)
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から20日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能用途使用流体:水・空気サイズ30材質(シール)EPDM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気
AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW20-01~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC Series(AC30A-03CE)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85排気機構リリーフタイプ
AC Series(AC30A-N02C)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷管接続口径1/4ねじの種類NPT設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右排気機構リリーフタイプ
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW30-02~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40-04~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40-06~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW20K-01~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW30K-02~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40-02~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40K-04~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
AC30D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ(AC30D-02~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個11日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW60-06~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ60ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW60K-06~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ60ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
...