カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • ポンプ・送風機・電熱機器
        • 水中ポンプ(1)
        • クーラントポンプ(8)
        • 陸上ポンプ(14)
        • ギヤポンプ(7)
        • 送風機(1)

ポンプ・送風機・電熱機器 :「CE-3」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。

商品豆知識

31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス製直結多段タービンポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    ステンレス製直結多段タービンポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    ¥439,800~税込¥483,780~
    1台
    翌々日出荷から40日以内出荷
    強度の必要なケーシング等は鋼性の高いステンレス精密鋳造製です。 低騒音形全閉モータの採用をはじめ、ポンプ内部の水の流れも理想的な流れで運転音も静かです。 ステンレスを主に樹脂・ゴム・CAC406の採用により、赤水発生の心配がありません。
    用途赤水対策品・ビル給水用・冷却水用・一般工業用・簡易水道用・その他一般揚水用材質インペラ:CAC406又はSCS13又はCAC406、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:SCS13極数2構造インペラ:クローズ、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受電動機全閉外扇屋外形取扱液清水:pH5.8~8.6液温(℃)0~40℃(凍結なきこと)
  • ナイロンコーティングうず巻ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    ナイロンコーティングうず巻ポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    翌々日出荷
    ポンプとモータは一体構造で据付面積が少なく、ポンプ、モータの芯出しも不要です。 施工にも便利なナイロンコーティング相フランジ付です。 配管を外さずに分解・組立が可能なBack Pull Out構造で保守・点検が容易です。 吐出口がポンプの上部中心にあるため荷重や据付に対して安定・有利です。
    用途赤水対策品・ビル給水用・冷却水用・簡易水道用・その他一般給水用材質インペラ:CAC406、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:FC+ナイロンコーティング極数2構造インペラ:クローズ、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受電動機全閉外扇屋外形取扱液(清水)pH5.8~8.6)液温(℃)0~40(凍結なきこと)
  • 小型渦巻ポンプ GE-C形 川本ポンプ(川本製作所)

    小型渦巻ポンプ GE-C形

    川本ポンプ(川本製作所)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    4日以内出荷から28日以内出荷
    冷却水用。一般工業用。一般農事用。(給水用途にご使用の場合はお問い合わせください)冷却温水循環用。その他一般揚水用。
    接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋外形
  • 自吸式プラスチックポンプ(カワホープ) GSP3、4形 川本ポンプ(川本製作所)

    自吸式プラスチックポンプ(カワホープ) GSP3、4形

    川本ポンプ(川本製作所)
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    4日以内出荷
    海水の取水。魚介類の養殖場。生簀の循環用。循環用。加工場。各種海水給水用。
    接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋外形
  • 自吸タービンポンプ GS2、3-C形 川本ポンプ(川本製作所)

    自吸タービンポンプ GS2、3-C形

    川本ポンプ(川本製作所)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    4日以内出荷
    冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。機械セット用。
    種類自吸タービンポンプ接続方法JIS10Kフランジ使用液清水電動機全閉外扇屋外形
  • クーラントポンプ VKP (小~中流量/低揚程・浸漬形・非自吸式) テラル

    クーラントポンプ VKP (小~中流量/低揚程・浸漬形・非自吸式)

    テラル
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    3日以内出荷
    ・ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。・浸漬深さは3タイプから選定いただけます。・各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。 日本:トップランナー規制効率。 欧州:IE3効率、CEマーキング(EU指令)・RoHS指令(201/65/EU)による10物質規制。 米国:NEMAプレミアム効率(IE3効率)、UL規格(安全)。 カナダ:CSA規格(IE3効率、安全)。 中国:GB規格(GB3級…GB18613-2020)。・VKP-A型(流動形)とVKP-H型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。VKP-H型は、VKP-A型に対して約30%の圧力アップとなります。
    定格電圧(V)【50Hz】200、【60Hz】200/220使用液クーラント液
  • 自吸タービンポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    自吸タービンポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    3日以内出荷
    小型かつ軽量です。自吸式のため、揚水が容易です。
    用途冷却水用、農業用、かんがい用。種別自吸式極数2極騒音値(dB)-電動機全閉外扇屋外形構造(軸封)メカニカルシール
  • 産業用送風機 リングブロワ テラル

    産業用送風機 リングブロワ

    テラル
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    翌日出荷
    欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応(単相機種はRoHSのみ対応)。国際レベルの保護等級IP54(電動機部、三相機種のみ)。トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネブロワです。(40~90-eタイプ)。吸込全閉締め切り運転対応形(50~90タイプ)。ブロワ部オイルシールレス構造の採用(40~90タイプ)。【標準形:40~60タイプ】。・欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。・吸込全閉締め切り運転対応形(50~60タイプ)。・ブロワ部オイルシールレス構造の採用(40~60タイプ)。・国際レベルの保護等級IP54(電動機部)。・トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネブロワです。(40~60-eタイプ)。【標準形・大容量:70~90-eタイプ】。・大幅な小形・軽量化を実現。・吸込全閉締め切り運転形。・ブロワ部オイルシールレス構造の採用。・耳障りな高周波を低減[従来品比▲10dB(A)]。・欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。・国際レベルの保護等級IP54(電動機部)。・配管相フランジ方式を採用。・トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネブロワです。(70~90-eタイプ)
    電圧(V)三相200/200・220電動機仕様トップランナー効率
  • 水中ポンプ用部品 サクションカバー 鶴見製作所

    水中ポンプ用部品 サクションカバー

    鶴見製作所
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
    (株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
    用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
  • クーラントポンプ VKP (小~中流量/低揚程・浸漬形・非自吸式) テラル

    クーラントポンプ VKP (小~中流量/低揚程・浸漬形・非自吸式)

    テラル
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    9日以内出荷
    ・ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。・浸漬深さは3タイプから選定いただけます。・各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。 日本:トップランナー規制効率。 欧州:IE3効率、CEマーキング(EU指令)・RoHS指令(201/65/EU)による10物質規制。米国:NEMAプレミアム効率(IE3効率)、UL規格(安全)。 カナダ:CSA規格(IE3効率、安全)。中国:GB規格(GB3級…GB18613-2020)。・VKP-A型(流動形)とVKP-H型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。VKP-H型は、VKP-A型に対して約30%の圧力アップとなります。
    仕様標準効率・異電圧定格電圧(V)【50Hz】380/400/415、【60Hz】400/440/460特性流動形
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    20日以内出荷
    トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。IE3対応品、CE対応品、絶縁はF種になります。
    用途切削クーラント用。その他トロコイド ポンプ:2Mpa寸法L(mm)280.5寸法A(mm)142寸法F(mm)50寸法D(mm)152寸法E(mm)62.5寸法B(mm)107.5寸法C(mm)80寸法X(mm)25寸法Z(mm)10寸法M(mm)165寸法N(mm)130寸法G(mm)5寸法R(mm)138.5モーター回転数(min-1[r.p.m])1500/1800(50/60Hz)寸法KL(mm)137寸法KA(mm)68.5H(mm)160バルブリリーフバルブ:バルブ有(外部リターン方式)商品タイプ三相モーター体型・小中容量モータ出力(W)750
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    20日以内出荷
    トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。IE3対応品、CE対応品、絶縁はF種になります。
    用途切削クーラント用。その他トロコイド ポンプ:2Mpa寸法Z(mm)10寸法M(mm)165モーター回転数(min-1[r.p.m])1500/1800(50/60Hz)バルブリリーフバルブ:バルブ有(外部リターン方式)商品タイプ三相モーター体型・小中容量
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    20日以内出荷から30日以内出荷
    トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。TOP-2HAのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。但し配管口径はGからRcに変更されております。_x000D_。IE3対応品、CE対応品、絶縁はF種になります。
    仕様標準仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:3Mpa寸法Z(mm)10寸法M(mm)165モーター回転数(min-1[r.p.m])1500/1800(50/60Hz)商品タイプ三相モーター体型・小中容量
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    20日以内出荷から30日以内出荷
    トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。TOP-3Fのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。_x000D_。IE3対応品、CE対応品、絶縁はF種になります。
    仕様標準仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:2Mpaモーター回転数(min-1[r.p.m])1500/1800(50/60Hz)商品タイプ三相モーター体型・中容量
  • クーラントポンプ LVS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式) テラル

    クーラントポンプ LVS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)

    テラル
    ¥339,800~税込¥373,780~
    1個
    21日以内出荷から26日以内出荷
    ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。 ・従来機種より消費電力20%削減を達成。各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しています。 ・日本:トップランナー規制効率。 ・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)。 ・欧州:RoHS指令(2011/65/EU) による10物質規制。 ・米国:NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)。 ・韓国:KC 規格(効率)。 ・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)。 ・中国:GB 規格(GB18613-2012)。従来ポンプと取り合い寸法は互換性があります。
    タイプ高揚程吐出口径(mm)50設置方式浸漬形(非自給式)
  • クーラントポンプ LVS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式) テラル

    クーラントポンプ LVS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)

    テラル
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    21日以内出荷から26日以内出荷
    ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。 ・従来機種より消費電力20%削減を達成。各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しています。 ・日本:トップランナー規制効率。 ・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)。 ・欧州:RoHS指令(2011/65/EU) による10物質規制。 ・米国:NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)。 ・韓国:KC 規格(効率)。 ・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)。 ・中国:GB 規格(GB18613-2012)。従来ポンプと取り合い寸法は互換性があります。
    タイプ高揚程吐出口径(mm)50設置方式浸漬形(非自給式)
  • クーラントポンプ LBK (小~中流量/中揚程・浸漬形・非自吸式) テラル

    クーラントポンプ LBK (小~中流量/中揚程・浸漬形・非自吸式)

    テラル
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1個
    26日以内出荷
    ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。 ・日本:トップランナー規制効率。 ・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)、 欧州RoHS 指令環境負荷6物質(RoHS)。 ・米国: NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)。 ・韓国:KC 規格(効率)。 ・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)。 ・中国:GB 規格(GB18613-2012)。用途。 ・クーラント液循環・移送用
    タイプ中揚程設置方式浸漬形(非自吸式)
  • クーラントポンプ LBK (小~中流量/中揚程・浸漬形・非自吸式) テラル

    クーラントポンプ LBK (小~中流量/中揚程・浸漬形・非自吸式)

    テラル
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    26日以内出荷
    ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。 ・日本:トップランナー規制効率。 ・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)、 欧州RoHS 指令環境負荷6物質(RoHS)。 ・米国: NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)。 ・韓国:KC 規格(効率)。 ・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)。 ・中国:GB 規格(GB18613-2012)。用途。 ・クーラント液循環・移送用
    タイプ中揚程設置方式浸漬形(非自吸式)
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    30日以内出荷
    トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。IE3対応品、CE対応品、絶縁はF種になります。
    用途軽油、灯油、重油用。その他トロコイド ポンプ:0.7Mpaタイプ囗径:標準Rc口径寸法Z(mm)10寸法M(mm)165回転方向反時計方向モーター回転数(min-1[r.p.m])1500/1800(50/60Hz)商品タイプ三相モーター体型・小中容量
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    30日以内出荷
    トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。IE3対応品、CE対応品、絶縁はF種になります。
    用途軽油、灯油、重油用。その他トロコイド ポンプ:0.7Mpaタイプ囗径:標準Rc口径形式モーター体型ポンプ:210寸法L(mm)280.5寸法d(mm)Rc3/4寸法A(mm)142寸法F(mm)50寸法D(mm)152寸法E(mm)62.5寸法B(mm)107.5寸法C(mm)80寸法X(mm)25寸法Z(mm)10寸法b(mm)101吐出量(L/min)15.0/18.0(50/60Hz)[モータ回転数あたり]寸法M(mm)165寸法N(mm)130最大吐出圧力(MPa)0.7(モータ出力に対する使用可能)(50Hz)、0.7(モータ出力に対する使用可能)(60Hz)寸法G(mm)5回転方向反時計方向寸法R(mm)138.5モーター回転数(min-1[r.p.m])1500/1800(50/60Hz)寸法KL(mm)137寸法KA(mm)68.5H(mm)160バルブリリーフバルブ:バルブ有(外部リターン方式)商品タイプ三相モーター体型・小中容量モータ出力(W)750
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    30日以内出荷
    トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。TOP-3Fのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。_x000D_。IE3対応品、CE対応品、絶縁はF種になります。
    仕様標準仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:2Mpa形式340吐出量(L/min)78.0/93.6(50/60Hz)[モータ回転数あたり]モーター回転数(min-1[r.p.m])1500/1800(50/60Hz)商品タイプ三相モーター体型・中容量
  • クーラントポンプ LVSS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式) テラル

    クーラントポンプ LVSS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)

    テラル
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    31日以内出荷
    ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しています。 ・日本:トップランナー規制効率。 ・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)。 ・欧州:RoHS指令(2011/65/EU) による10物質規制。 ・米国:NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)。 ・韓国:KC 規格(効率)。 ・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)。 ・中国:GB 規格(GB18613-2012)
    タイプ高揚程設置方式浸漬形(非自給式)
  • クーラントポンプ LVSS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式) テラル

    クーラントポンプ LVSS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)

    テラル
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    31日以内出荷
    ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しています。 ・日本:トップランナー規制効率。 ・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)。 ・欧州:RoHS指令(2011/65/EU) による10物質規制。 ・米国:NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)。 ・韓国:KC 規格(効率)。 ・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)。 ・中国:GB 規格(GB18613-2012)
    タイプ高揚程設置方式浸漬形(非自給式)
  • GSS3-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    GSS3-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    ¥759,800~税込¥835,780~
    1台
    41日以内出荷
    全ステンレス製で耐食性にすぐれています。ポンプの錆びがでず、揚液は清潔ですから食品衛生関係に適しています。モータ軸直結形ですから設備・保守が容易です。
    用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。種別自吸式極数2極電源(V)三相200設置場所屋内設置
  • GSS10-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    GSS10-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    ¥849,800税込¥934,780
    1台
    41日以内出荷
    用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。種別自吸式出力(kW)2.2種類自吸タービンポンプ極数2極周波数(Hz)60電源(V)三相200全揚程(m)30/20.5騒音値(dB)-吸入/吐出口径(mm)50/50電動機全閉外線屋外形吐出量(m3/min)0.18/0.36設置場所屋内設置
  • GSS8-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    GSS8-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    ¥739,800税込¥813,780
    1台
    41日以内出荷
    用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。種別自吸式出力(kW)1.5種類自吸タービンポンプ極数2極周波数(Hz)60電源(V)三相200全揚程(m)27/18騒音値(dB)-吸入/吐出口径(mm)40/40電動機全閉外線屋外形吐出量(m3/min)0.11/0.25設置場所屋内設置
  • GSS5-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    GSS5-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    ¥769,800税込¥846,780
    1台
    41日以内出荷
    用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。種別自吸式出力(kW)0.75種類自吸タービンポンプ極数2極周波数(Hz)50電源(V)三相200全揚程(m)13.2/8.5騒音値(dB)-吸入/吐出口径(mm)50/50電動機全閉外線屋外形吐出量(m3/min)0.16/0.32設置場所屋内設置
  • GSS6-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    GSS6-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    ¥819,800税込¥901,780
    1台
    41日以内出荷
    用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。種別自吸式出力(kW)1.5種類自吸タービンポンプ極数2極周波数(Hz)50電源(V)三相200全揚程(m)21.5/14騒音値(dB)-吸入/吐出口径(mm)50/50電動機全閉外線屋外形吐出量(m3/min)0.16/0.32設置場所屋内設置
  • GSS7-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    GSS7-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    ¥729,800税込¥802,780
    1台
    41日以内出荷
    用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。種別自吸式出力(kW)0.75種類自吸タービンポンプ極数2極周波数(Hz)60電源(V)三相200全揚程(m)14.5/11騒音値(dB)-吸入/吐出口径(mm)40/40電動機全閉外線屋外形吐出量(m3/min)0.11/0.22設置場所屋内設置
  • GSS9-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    GSS9-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    ¥819,800税込¥901,780
    1台
    41日以内出荷
    用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。種別自吸式出力(kW)1.5種類自吸タービンポンプ極数2極周波数(Hz)60電源(V)三相200全揚程(m)19/14騒音値(dB)-吸入/吐出口径(mm)50/50電動機全閉外線屋外形吐出量(m3/min)0.18/0.36設置場所屋内設置
  • GSS4-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    GSS4-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    ¥719,800税込¥791,780
    1台
    41日以内出荷
    用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。種別自吸式出力(kW)0.75種類自吸タービンポンプ極数2極周波数(Hz)50電源(V)三相200全揚程(m)17.8/12.2騒音値(dB)-吸入/吐出口径(mm)40/40電動機全閉外線屋外形吐出量(m3/min)0.1/0.2設置場所屋内設置

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器