カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- エスコ(57)
- 八興(2)
- 千代田通商(66)
- 清水製作所[継手](53)
- 日東工器(85)
- KITZ(キッツ)(43)
- コガネイ(69)
- オンダ製作所(60)
- フロンケミカル(14)
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース](3)
- CKD(343)
- フジトク(114)
- ParkerTAIYO(67)
- ニューマシン(63)
- ヤマト特殊鋼(40)
- イハラサイエンス(34)
- SK11(33)
- 三興マテリアルサプライ(28)
- アソー(25)
- ブランドをもっと見る
材質
- アルミ(4)
- ゴム(2)
- スチール(232)
- ステンレス(278)
- 塩化ビニール(PVC)(4)
- 樹脂(47)
- 銅(6)
- 鋳鉄(20)
- 青銅(19)
- 黄銅(真鍮)(195)
最高使用圧力(MPa)
- 0.7(5)
- 0.9(6)
- 0.98(6)
- 1(85)
- 1.4(5)
- 1.47(8)
- 1.5(77)
- 1.6(15)
- 1.96(9)
- 2(5)
- 3(6)
- 3.5(11)
- 5(18)
- 7(6)
- 7.5(27)
- 10(6)
- 14(7)
- 20.5(13)
- 20.6(14)
- 27.5(5)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(374)
グリーン購入法適合(1)
商品レビュー
- 以上(248)
- 以上(272)
- 以上(283)
- 以上(287)
価格
- 1,500円以下(467)
- 1,500-10,000円(895)
- 10,000-50,000円(564)
- 50,000-100,000円(106)
- 100,000円以上(66)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

フリーアングルFタイプ Rc3/8・Rc3/8
千代田通商¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷種類フリーアングル二面幅H1(mm)21二面幅H2(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc3/8有効断面積(mm2)25寸法A(mm)60.8寸法B1(mm)19.5寸法B2(mm)19質量(g)88トラスコ品番808-3411
ハイコックニップル Rc3/8
千代田通商¥399税込¥4391個翌々日出荷使用流体圧縮空気ねじサイズ3/8最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1トラスコ品番808-2935形状ニップル質量(g)40.7使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)42寸法B(mm)20二面幅H(mm)21接続ねじ種類Rc
メガホースバランサー用ユニバーサルエルボ Rc3/8・R3/8
千代田通商¥999税込¥1,0991個当日出荷形状ユニバーサルエルボ使用流体圧縮空気接続ねじ種類RXRcねじサイズ3/8X3/8トラスコ品番808-4337質量(g)80
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ
フロンケミカル¥95,980税込¥105,5781個当日出荷材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1402形状ストレート質量(g)180寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFE
PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 バイトン
フロンケミカル¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-3990形状横形3方向質量(g)250寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92ハンドル形状その他材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-20
PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 バイトン
フロンケミカル¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-3914形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rcハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-12バルブ種類ボールバルブ
空気作動弁 ダイヤフラム形 Rc1/4~Rc3/8
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷ダイヤフラム式空気作動弁、スプリングリターンタイプの4(5)ポート弁、ダイヤフラム特有の漏れが少ない方向制御弁。使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)給油不要質量(kg)0.6最大作動頻度(Hz)10
PTFE メス三方バルブ圧入型 RC3/8
フロンケミカル¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-4171形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)35.5オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)43.5接続Rc分類三方バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-42
PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ
フロンケミカル¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-3957形状ストレート質量(g)200寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87ハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-16
フリーアングルFMタイプ Rc3/8・R3/8
千代田通商¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷種類フリーアングル二面幅H1(mm)21二面幅H2(mm)19ねじ径T1R3/8ねじ径T2R3/8有効断面積(mm2)25寸法A(mm)59.3寸法B(mm)19.5寸法L(mm)52.9質量(g)76トラスコ品番808-3412
PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC3/8
フロンケミカル¥75,980税込¥83,5781個3日以内出荷材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類二方パネル付バルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-4295形状ストレート質量(g)180寸法A(mm)31オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)50ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-54
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 バイトン
フロンケミカル¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1364形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rcハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 パーフロ
フロンケミカル¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-4023形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92接続Rcハンドル形状その他材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-23バルブ種類ボールバルブ
ハイコックソケット Rc3/8
千代田通商¥1,498税込¥1,6481個9日以内出荷使用流体圧縮空気ねじサイズ3/8最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番808-2933形状ソケット質量(g)83.6使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)60寸法B(mm)23寸法C(Φmm)19二面幅H(mm)19接続ねじ種類Rc
Rc 3/8" エアーレギュレーター
エスコ¥9,790税込¥10,7691個当日出荷使用圧力(MPa)1.0以下エスコ品番EA153C-23質量(g)600取付方式ブラケット付管接続口径3/8全高(mm)162ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
Rc 3/8" エアーレギュレーター
エスコ¥4,030税込¥4,4331個当日出荷本器は圧縮空気を一定の圧力に調整します。最高使用圧力(MPa)0.95エスコ品番EA153AC-13質量(g)約230取付方式ブラケット付管接続口径3/8全高(mm)85ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85面間寸法(mm)56エア流量(L/min)1350設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
Rc 3/8" ルブリケータ
エスコ¥5,520税込¥6,0721個翌日出荷管接続口径3/8貯油量(mL)200エスコ品番EA153CC-13質量(g)550使用圧力(MPa)1以下全高(mm)195ねじの種類Rc耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)70
Rc 3/8" 雌ねじカップリング(エアーホース用)
エスコ¥650税込¥7151個当日出荷用途エアー用材質鉄(亜鉛メッキ)ねじサイズRc(PT)3/8”エスコ品番EA140ER-3型20型質量(g)96使用圧力1.47
Rc 3/8" エアーフィルター
エスコ¥4,180税込¥4,5981個翌日出荷エスコ品番EA153CB-23質量(g)700取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)176最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気面間寸法(mm)75設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
Rc 3/8" エアーフィルター
エスコ¥4,660税込¥5,1261個翌日出荷ろ過度(μm)5管接続口径3/8エスコ品番EA153CB-13質量(g)500取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)170最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気面間寸法(mm)70設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
...