絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(18)
  • エスコ(57)
  • 八興(2)
  • 千代田通商(66)
  • 清水製作所[継手](53)
  • 日東工器(85)
  • KITZ(キッツ)(43)
  • コガネイ(69)
  • オンダ製作所(60)
  • フロンケミカル(14)
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](3)
  • CKD(343)
  • フジトク(114)
  • ParkerTAIYO(67)
  • ニューマシン(63)
  • ヤマト特殊鋼(40)
  • イハラサイエンス(35)
  • SK11(33)
  • 三興マテリアルサプライ(28)
  • アソー(25)
材質
  • アルミ(4)
  • ゴム(2)
  • スチール(232)
  • ステンレス(281)
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 樹脂(47)
  • (6)
  • 鋳鉄(20)
  • 青銅(19)
  • 黄銅(真鍮)(195)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(5)
  • 0.9(6)
  • 0.98(6)
  • 1(85)
  • 1.4(5)
  • 1.47(8)
  • 1.5(77)
  • 1.6(15)
  • 1.96(9)
  • 2(5)
  • 3(6)
  • 3.5(11)
  • 5(18)
  • 7(6)
  • 7.5(27)
  • 10(6)
  • 14(7)
  • 20.5(13)
  • 20.6(14)
  • 27.5(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(377)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
商品レビュー
  • 以上(248)
  • 以上(272)
  • 以上(283)
  • 以上(287)
価格
  • 1,500円以下(469)
  • 1,500-10,000円(897)
  • 10,000-50,000円(564)
  • 50,000-100,000円(106)
  • 100,000円以上(66)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • rc3/8 継手
  • rc3/8 バルブ
1,853件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カップリング  Rc3/8メネジ 八興

    カップリング Rc3/8メネジ

    八興
    219税込241
    1個
    当日出荷
    適合ねじRc3/8
  • Rc3/8"x Rc 1/2"  砲金ブッシング エスコ

    Rc3/8"x Rc 1/2" 砲金ブッシング

    エスコ
    820税込902
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA432NH-13形状ブッシング
  • フリーアングルFタイプ Rc3/8・Rc3/8 千代田通商

    フリーアングルFタイプ Rc3/8・Rc3/8

    千代田通商
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番808-3411質量(g)88種類フリーアングル有効断面積(mm2)25寸法A(mm)60.8寸法B2(mm)19寸法B1(mm)19.5二面幅H1(mm)21二面幅H2(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc3/8
  • Rc3/8"xR1/2" 給水管用ブッシング(クロムメッキ) エスコ

    Rc3/8"xR1/2" 給水管用ブッシング(クロムメッキ)

    エスコ
    720税込792
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA432MH-13形状ブッシング
  • ハイコックニップル Rc3/8 千代田通商

    ハイコックニップル Rc3/8

    千代田通商
    399税込439
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2935形状ニップル質量(g)40.7使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)42寸法B(mm)20使用流体圧縮空気二面幅H(mm)21ねじサイズ3/8接続ねじ種類Rc
  • Rc3/8" 雌ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付) エスコ

    Rc3/8" 雌ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付)

    エスコ
    945税込1,040
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140DW-3ソケットorプラグソケット
  • メガホースバランサー用ユニバーサルエルボ Rc3/8・R3/8 千代田通商

    メガホースバランサー用ユニバーサルエルボ Rc3/8・R3/8

    千代田通商
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-4337形状ユニバーサルエルボ質量(g)80使用流体圧縮空気ねじサイズ3/8X3/8接続ねじ種類RXRc
  • Rc3/8"xRc3/8" ミニボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc3/8"xRc3/8" ミニボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    6,000税込6,600
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425CA-3材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ フロンケミカル

    PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ

    フロンケミカル
    95,980税込105,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-1402形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
  • Rc3/8"xR 3/8"  ミニボールバルブ(ロングハンドル) エスコ

    Rc3/8"xR 3/8" ミニボールバルブ(ロングハンドル)

    エスコ
    1,560税込1,716
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425AG-13バルブ種類ボールバルブ
  • Rc3/8"xRc3/8"  ミニボールバルブ(ロングハンドル) エスコ

    Rc3/8"xRc3/8" ミニボールバルブ(ロングハンドル)

    エスコ
    1,560税込1,716
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425AG-3バルブ種類ボールバルブ
  • Rc3/8”x11mm ボールバルブ(ステンレス製・タケノコ型) エスコ

    Rc3/8”x11mm ボールバルブ(ステンレス製・タケノコ型)

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470AM-3材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • Rc3/8" 手動切換バルブ エスコ

    Rc3/8" 手動切換バルブ

    エスコ
    9,200税込10,120
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153EA-43
  • PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 バイトン フロンケミカル

    PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 バイトン

    フロンケミカル
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-3990形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状その他材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-20バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 バイトン フロンケミカル

    PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 バイトン

    フロンケミカル
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-3914形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-12バルブ種類ボールバルブ
  • 空気作動弁 ダイヤフラム形 Rc1/4~Rc3/8 コガネイ

    空気作動弁 ダイヤフラム形 Rc1/4~Rc3/8

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ダイヤフラム式空気作動弁、スプリングリターンタイプの4(5)ポート弁、ダイヤフラム特有の漏れが少ない方向制御弁。
    質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)10給油不要流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
  • PTFE メス三方バルブ圧入型 RC3/8 フロンケミカル

    PTFE メス三方バルブ圧入型 RC3/8

    フロンケミカル
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-4171形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)35.5オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)43.5接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-42
  • PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ フロンケミカル

    PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ

    フロンケミカル
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-3957形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-16バルブ種類ボールバルブ
  • フリーアングルFMタイプ Rc3/8・R3/8 千代田通商

    フリーアングルFMタイプ Rc3/8・R3/8

    千代田通商
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番808-3412質量(g)76種類フリーアングル寸法L(mm)52.9有効断面積(mm2)25寸法A(mm)59.3寸法B(mm)19.5二面幅H1(mm)21二面幅H2(mm)19ねじ径T1R3/8ねじ径T2R3/8
  • PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC3/8 フロンケミカル

    PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC3/8

    フロンケミカル
    75,980税込83,578
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-4295形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)31オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)50接続Rc分類二方パネル付バルブ呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-54
  • PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 バイトン フロンケミカル

    PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 バイトン

    フロンケミカル
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番735-1364形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
  • ヘッダーブロックCB 8連 Rc3/8 千代田通商

    ヘッダーブロックCB 8連 Rc3/8

    千代田通商
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番808-2606接続Rc3/8
  • ヘッダーブロックCB 6連 Rc3/8 千代田通商

    ヘッダーブロックCB 6連 Rc3/8

    千代田通商
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番808-2588接続Rc3/8
  • ヘッダーブロックCB 4連 Rc3/8 千代田通商

    ヘッダーブロックCB 4連 Rc3/8

    千代田通商
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番808-2595接続Rc3/8
  • ヘッダーブロックCB 2連 Rc3/8 千代田通商

    ヘッダーブロックCB 2連 Rc3/8

    千代田通商
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番808-2579接続Rc3/8
  • PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 パーフロ フロンケミカル

    PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 パーフロ

    フロンケミカル
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番734-4023形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状その他材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-23バルブ種類ボールバルブ
  • ハイコックソケット Rc3/8 千代田通商

    ハイコックソケット Rc3/8

    千代田通商
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2933形状ソケット質量(g)83.6使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケット寸法A(mm)60寸法B(mm)23使用流体圧縮空気寸法C(Φmm)19二面幅H(mm)19ねじサイズ3/8接続ねじ種類Rc
  • Rc 3/8" 雌ねじプラグ エスコ

    Rc 3/8" 雌ねじプラグ

    エスコ
    215税込237
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA140DC-13ソケットorプラグプラグ
  • Rc 3/8" エアーレギュレーター エスコ

    Rc 3/8" エアーレギュレーター

    エスコ
    9,790税込10,769
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA153C-23質量(g)600取付方式ブラケット付管接続口径3/8使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)162ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
  • Rc 3/8" エアーレギュレーター エスコ

    Rc 3/8" エアーレギュレーター

    エスコ
    4,030税込4,433
    1個
    当日出荷
    本器は圧縮空気を一定の圧力に調整します。
    エスコ品番EA153AC-13質量(g)約230取付方式ブラケット付管接続口径3/8全高(mm)85最高使用圧力(MPa)0.95ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85面間寸法(mm)56エア流量(L/min)1350設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
  • Rc 3/8" 雌ねじカップリング エスコ

    Rc 3/8" 雌ねじカップリング

    エスコ
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    用途エアー用エスコ品番EA140DJ-13材質鋼鉄(クロムメッキ)20型使用圧力1.5ねじサイズRc(PT)3/8”
  • Rc 3/8"   ルブリケータ エスコ

    Rc 3/8" ルブリケータ

    エスコ
    5,520税込6,072
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CC-13質量(g)550管接続口径3/8使用圧力(MPa)1以下全高(mm)195ねじの種類Rc耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)70貯油量(mL)200
  • Rc 3/8”xR 3/4” ブッシング エスコ

    Rc 3/8”xR 3/4” ブッシング

    エスコ
    680税込748
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BH-106A形状ブッシング
  • Rc 3/8" 雌ねじカップリング(エアーホース用) エスコ

    Rc 3/8" 雌ねじカップリング(エアーホース用)

    エスコ
    650税込715
    1個
    当日出荷
    用途エアー用エスコ品番EA140ER-3材質鉄(亜鉛メッキ)20型質量(g)96使用圧力1.47ねじサイズRc(PT)3/8”
  • Rc 3/8"   エアーフィルター エスコ

    Rc 3/8" エアーフィルター

    エスコ
    4,180税込4,598
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CB-23質量(g)700取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)176最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気面間寸法(mm)75設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • Rc 3/8"   エアーフィルター エスコ

    Rc 3/8" エアーフィルター

    エスコ
    4,660税込5,126
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CB-13質量(g)500取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60管接続口径3/8使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)170最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気ろ過度(μm)5面間寸法(mm)70設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • Rc 3/8”  クロス継手 エスコ

    Rc 3/8” クロス継手

    エスコ
    2,560税込2,816
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BE-103形状クロス
  • Rc 3/8”xR 3/8” ストリート エルボ エスコ

    Rc 3/8”xR 3/8” ストリート エルボ

    エスコ
    860税込946
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BC-203形状ストリートエルボ
  • Rc 3/8” ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 3/8” ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    29,500税込32,450
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470CN-3材質(本体)ステンレスバルブ種類ニードルバルブ
  • Rc 3/8” ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 3/8” ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    24,700税込27,170
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470CM-3材質(本体)ステンレスバルブ種類ニードルバルブ
...