絞り込み
外径(Φmm)
- 8(4)
- 10(4)
ストローク(mm)
- 3
- 0.8(33)
- 0.9(27)
- 1(48)
- 1.5(66)
- 2(48)
- 2.3(20)
- 2.5(72)
- 3.5(52)
- 4(60)
- 4.5(33)
- 5(94)
- 6(77)
- 7(28)
- 8(82)
- 9(24)
- 10(49)
- 12(22)
- 15(26)
- その他(28)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- MIYOSHI(小西製作所)(5)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(9)
- TRUSCO(2)
- イマオコーポレーション(4)
- エスコ(6)
- ナベヤ(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
プランジャーとは、金型や機械・器具などを使用する際に、押離や位置決め、固定、割り出し位置決めなどの目的で使用される機械部品。センターピン部分にボールのついたボールプランジャーや、センターピンが平らになっているインデックスプランジャーなどがあります。主な素材はスチールやステンレスが使われれているものが多く、耐摩耗性や耐熱性・耐蝕性に優れているもの、ハンド操作のできるものなどいくつかの種類のある商品です。
商品豆知識

スプリングプランジャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から翌々日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUM22L材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
ショートストロークプランジャー SP
MIYOSHI(小西製作所)¥759~税込¥835~1個当日出荷から5日以内出荷材質(六角穴ネジ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレスSUS631J
スプリングプランジャー(スチールピン)
TRUSCO(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷本体・ピンがスチール製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール耐熱温度(℃)250材質(センターピン)スチール、焼入れ
ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー
イマオコーポレーション¥799~税込¥879~1個当日出荷から9日以内出荷柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
ショートストロークプランジャー(重荷重用) SP-H
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から3日以内出荷材質(ボディ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜+緩み止め加工(アロック)材質(ピン)鋼材SK-4・青色三価クロメート・硬度30~40HRC材質(バネ)バネ鋼SWPB
スプリング・スリーブ/本体:鋼先端部:球形
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥73税込¥801個当日出荷材質バネ:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、本体:スチール/ニッケルメッキ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
M10 重荷重スプリングプランジャー
エスコ¥905税込¥9961個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-66材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜)ストローク(mm)3寸法D(mm)3寸法B(mm)4寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)9~35寸法AM10
ショートストロークプランジャー SP-D
MIYOSHI(小西製作所)¥799~税込¥879~1個3日以内出荷材質(六角穴ネジ部)SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)白色ポリアセタール樹脂POM材質(バネ)ステンレスSUS631J
LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。 柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のLPLNをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/ステンレス鋼樹脂製ピンバネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,198~税込¥1,318~1個18日以内出荷材質ピン:POM/白、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴、シール付/ステンレス鋼バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,798税込¥3,0781個18日以内出荷材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、シール:NBR、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,198~税込¥1,318~1個6日以内出荷から18日以内出荷材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、樹脂製ピンバネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥599~税込¥659~1個6日以内出荷から18日以内出荷材質ピン:POM/白、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴、シール付/快削鋼、バネ圧:強
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,998税込¥2,1981個18日以内出荷材質シール:NBR、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ピン:快削鋼/焼入れ/黒染温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、バネ圧:強
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥599~税込¥659~1個15日以内出荷から18日以内出荷材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴、シール付/快削鋼、バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,798税込¥1,9781個18日以内出荷材質シール:NBR、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ピン:快削鋼/焼入れ/黒染温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥549~税込¥604~1個18日以内出荷材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングプランジャー(樹脂ピン)
TRUSCO¥499~税込¥549~1個当日出荷本体スチール製・ピンが樹脂製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール耐熱温度(℃)50材質(センターピン)樹脂(POM)
M10 重荷重スプリングプランジャー
エスコ¥890税込¥9791個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-85ストローク(mm)3材質(本体)スチール寸法D(mm)3表面処理黒染め寸法B(mm)4mm寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)9~35材質(センターピン)ナイロン樹脂寸法AM10
M8 重荷重スプリングプランジャー
エスコ¥745税込¥8201個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-84ストローク(mm)3材質(本体)スチール寸法D(mm)3表面処理黒染め寸法B(mm)3.5mm寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)9~35材質(センターピン)ナイロン樹脂寸法AM8
M10 軽荷重スプリングプランジャー
エスコ¥970税込¥1,0671個翌日出荷用途軽荷重用エスコ品番EA948DA-75ストローク(mm)3材質(本体)スチール寸法D(mm)3表面処理黒染め寸法B(mm)4mm寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)4~16材質(センターピン)ナイロン樹脂寸法AM10
M8 軽荷重スプリングプランジャー
エスコ¥780税込¥8581個翌日出荷用途軽荷重用エスコ品番EA948DA-74ストローク(mm)3材質(本体)スチール寸法D(mm)3表面処理黒染め寸法B(mm)3.5mm寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)4~16材質(センターピン)ナイロン樹脂寸法AM8
M8 重荷重スプリングプランジャー
エスコ¥715税込¥7871個4日以内出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-65材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜)ストローク(mm)3寸法D(mm)3寸法B(mm)3.5寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)9~35寸法AM8
ショートストロークプランジャーステンレス SPS
MIYOSHI(小西製作所)¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷材質(六角穴ネジ部)ステンレスSUS303材質(ボディ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS631J
ショートストロークプランジャー(軽荷重用) SP-S
MIYOSHI(小西製作所)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から3日以内出荷材質(ボディ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜+緩み止め加工(アロック)材質(ピン)鋼材SK-4・青色三価クロメート・硬度30~40HRC材質(バネ)バネ鋼SWPB
スプリングピンプランジャD型
ナベヤ¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から23日以内出荷使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。 シールが付いているので、液体の内部への侵入を防ぎます。 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。材質本体・ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J1、シール:NBRRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングピンプランジャC型
ナベヤ(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1個3日以内出荷PPC-Jは六角穴付止めネジに光沢があり、本体に縦線マークが2本施してあります。RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングプランジャー
イマオコーポレーション¥959~税込¥1,055~1個当日出荷圧力が小さい軽荷重タイプです。割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。ピン材質: ナイロン樹脂材質(本体)SUM22Lタイプ軽荷重用耐熱温度(℃)90材質(コイルバネ)SWPA材質(センターピン)ポリアセタール