カテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
ストローク(mm)
ブランド
- イマオコーポレーション(300)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(179)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(159)
- エスコ(116)
- RS PRO(72)
- MIYOSHI(小西製作所)(50)
- ナベヤ(20)
- TRUSCO(10)
- 大阪魂(8)
- kipp(7)
- ジョー・プリンス竹下(5)
- 東信製作所(3)
- ハヤシ(3)
- 栃木屋(2)
- SCHMALZ(シュマルツ)(2)
- Fairlane(2)
- 洲本整備機(1)
- ニックス(1)
- 住友電気工業(1)
エコロジープロダクト
15ページ目: プランジャー
商品豆知識

フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ - オールステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から5日以内出荷フランジつきのインデックスプランジャ。 オールステンレス製。耐蝕性にすぐれ、樹脂が使用できない高温環境下でも使用できます。 ロック機構つき。ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ピン径Φ4-Φ10のワイドバリエーション。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。材質(ノブ)SCS13A相当、(本体・フランジ)SUS304、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - 高精度テーパピンタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から5日以内出荷正確な位置決めを可能にしたインデックスプランジャ。 ピンの先端はテーパ形状。相手側のテーパ穴と隙間なく嵌合することで、高精度な位置決めができます。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L相当/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)スティール(硬度50-60HRC)、(スプリング)SUS301寸法L+s(mm)51
ミーリングスペーサー 内径31.75mm
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷ミーリングアーバーに使用します。用途ミーリングアーバーのレベル合わせとして。材質/仕上ステンレス(SUS304)内径(mm)31.75
OKバイス
イマオコーポレーション¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷質量(g)465タイプフラット適応ボルトサイズ(T溝穴使用時)M16-40L、(タップ穴使用時)M16-35Lクランプ力(kN)60許容締付トルク(N・m)200
フレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ピン) AMWF-W
イマオコーポレーション¥62,980~税込¥69,278~1個5日以内出荷材質(本体)SCM440使用圧力(MPa)0.5材質(ボール)SUS440C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上材質(ピストン)S45C表面処理(ピストン)無電解ニッケルメッキ熱処理(本体)高周波焼入熱処理(ピストン)高周波焼入
ネオプレンスクリュー
イマオコーポレーション¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷材質(ボルト)SUM24L材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)表面処理(ボルト)銅メッキ硬度(パッド)ショアA70色(パッド)ブラック
スクリュー プラグ(スチール製)
イマオコーポレーション¥339~税込¥373~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-20~100使用圧力(MPa)max.7(静止状態)材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
OKバイス
イマオコーポレーション¥269,800税込¥296,7801個5日以内出荷質量(g)5.4機能フローティングモード/センタリングモード/マシンバイスモードクランプ力(kN)22締付力(kN)(許容)0.08繰り返し位置決め精度(mm)センタリングモード:±0.1、マシンバイスモード:±0.1
フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター(ブッシュ) CP735
イマオコーポレーション¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻
パーツシステム
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷材質(本体)SCM435質量(g)2寸法H(mm)11寸法D(Φmm)8(h6)寸法d(Φmm)6表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻
マグネット プラグ
イマオコーポレーション¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷質量(g)22寸法L(mm)9寸法H(mm)16.5寸法L1(mm)31寸法W(mm)22締付トルク(N・m)15~18寸法A(Φmm)8寸法GG3/8
ボール スクリュー
イマオコーポレーション¥459税込¥5051個3日以内出荷材質(本体)SUS304タイプ全球材質(ボール)SUS440C表面処理(本体)-熱処理(ボール)焼入焼戻硬度(本体)-硬度(ボール)HRC59~66
ウレタン スクリュー
イマオコーポレーション¥219~税込¥241~1個3日以内出荷材質(本体)SCM435寸法L(mm)-寸法d(Φmm)-寸法w(mm)-表面処理(本体)四三価鉄皮膜材質(パッド)ポリウレタン硬度(本体)HRC33~39硬度(パッド)ショアA90色(パッド)オレンジ
ドアロック スナップタイプ(長穴仕様)
イマオコーポレーション¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT)材質(スプリング)SUS302材質(クランププレート)SPHD
OMLバイス
イマオコーポレーション¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷材質(本体)SS400質量(g)1200材質(ピン)S45C表面処理(ピン)表面硬化適合ムービングジョーMCAC60MJ-ST-N
OKバイス
イマオコーポレーション¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷材質(本体)SKD61質量(g)730材質(スプリング)SUS302適応ボルトサイズ(T溝使用時)M16-60L、(ネジ穴使用時)M16-55Lクランプ力(kN)90許容締付トルク(N・m)200材質(口金)SKD61材質(サイドプレート)SUS301表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC48~52硬度(口金)HRC48~52
OMLバイス
イマオコーポレーション¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷材質(本体)SS400質量(g)580材質(ピン)S45C表面処理(ピン)表面硬化適合ムービングジョーMCAC60MJ-ST-N
OKバイス
イマオコーポレーション¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷質量(g)180タイプフラット適応ボルトサイズ(T溝穴使用時)M12-30L、(タップ穴使用時)M12-25Lクランプ力(kN)30許容締付トルク(N・m)90
OMLバイス
イマオコーポレーション¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷材質(本体)SNCM420質量(g)3000締付トルク(N・m)30材質(ジョー)スチール表面処理(本体)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜クランプ力(kN)60硬度(本体)HRC50~60
OMLバイス
イマオコーポレーション¥89,980税込¥98,9781個7日以内出荷材質(本体)SNCM420質量(g)1400締付トルク(N・m)20材質(ジョー)スチール表面処理(本体)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜クランプ力(kN)19硬度(本体)HRC50~60
ダブルサイド ボール プランジャー
イマオコーポレーション¥539税込¥5931個5日以内出荷質量(g)3外径(Φmm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法C(mm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-荷重(最小~最大)(N)2.5~ 6.