絞り込み
取付穴径(mm)
  • M8(25)
  • M10(48)
  • M12(7)
  • Φ10(1)
  • □8(1)
取付部
  • おねじ(29)
  • めねじ(21)
  • リーマ穴(1)
  • 丸穴(1)
  • 角穴(1)
取付長(mm)
  • 13(1)
  • 14(20)
  • 16(9)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 20(23)
  • 21(1)
  • 25(23)
  • 30(3)
  • 32(20)
  • 36(1)
  • 40(23)
  • 50(21)
  • 60(1)
  • 63(18)
  • 80(17)
形状
  • L字形(51)
材質(本体)
  • アルミ(1)
  • スチール(4)
  • 亜鉛ダイカスト(30)
  • 樹脂(17)
回し半径(mm)
  • 78
  • 30(41)
  • 40(60)
  • 42(11)
  • 45(84)
  • 60(8)
  • 62(24)
  • 63(53)
  • 65(63)
  • 70(19)
  • 74(24)
  • 76(7)
  • 80(55)
  • 85(15)
  • 89(24)
  • 92(28)
  • 95(57)
  • 108(35)
  • 110(26)
  • 115(8)
種類
  • クランプレバー(51)
クランプレバー
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(35)
  • イマオコーポレーション(4)
  • エスコ(4)
  • MIYOSHI(小西製作所)(4)
  • 栃木屋(2)
モノタロウ・NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション・エスコ・MIYOSHI(小西製作所)・栃木屋
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付穴径(mm)から絞り込む
□8(1)
M8(25)
M10(48)
M12(7)
Φ10(1)
クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバーNBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
クランプレバー オネジ モノタロウクランプレバー オネジモノタロウ(16件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
用途機械組み立て部品など形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(軸)取付部おねじ
LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
LEM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LEM プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
LDM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール
クランプレバー モノタロウクランプレバーモノタロウ(8件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
用途機械組み立て部品など形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(軸)取付部めねじ
LDF クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDF クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L
LHM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LHM クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト
EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーションEAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)イマオコーポレーション
806税込887
1個
当日出荷から51日以内出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130レバー色つや消しブラック
クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバーNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
機械組み立て部品として既存の機械の交換部品として
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装取付部めねじレバー色つや消しシルバー材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPBRoHS指令(10物質対応)対応
LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDM-C材質(ねじ部)SUM22L
LDME クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDME クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDME材質(ねじ部)SUM22L材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)スティール
LEMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LEMS クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から11日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ) イマオコーポレーションEAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から6日以内出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ELH エルゴレバーハンドル イマオコーポレーションELH エルゴレバーハンドルイマオコーポレーション(1件のレビュー)
573税込630
1個
当日出荷から4日以内出荷
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
LDMS クランプレバー (おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー (おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から7日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線
LHMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LHMS クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト
LDMS-NI クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS-NI クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
5,498税込6,048
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
LDFS クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDFS クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS304
クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDMS-W NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDMS-WNBK(鍋屋バイテック会社)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ばね座金が組み込まれたクランプレバーです。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取り外すことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換したりすることができます。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304材質(平座金)SUS304
LEF プラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LEF プラクランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
759税込835
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)ナイロン6
プラスチッククランプレバーステンレス(おねじ) ZRS MIYOSHI(小西製作所)プラスチッククランプレバーステンレス(おねじ) ZRSMIYOSHI(小西製作所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(セレーション)/亜鉛ダイキャスト材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
LHF クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LHF クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト
フリークロスクランパ - レバータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)フリークロスクランパ - レバータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状L字形材質(本体)アルミニウム合金種類クランプレバー
プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール
EALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ) イマオコーポレーションEALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ)イマオコーポレーション
1,126税込1,239
1個
当日出荷から6日以内出荷
偏心カムつきクランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)偏心カムつきクランプレバーNBK(鍋屋バイテック会社)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト
パワークランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)パワークランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDBM材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール
LEM プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)LEM プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6
クランプレバーMK-Ⅲ(雄ねじ) 栃木屋クランプレバーMK-Ⅲ(雄ねじ)栃木屋
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
M5からM16まで豊富なねじサイズ、カラーバリエーションとデザイン。
用途工作機械・冶工具・各種試験機・計測機器等種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ZDC部品名称レバー、スリーブ、止めネジ、スプリング表面処理粉体塗装(シルバーグレー)、四三酸化被膜(黒)材質(スリーブ)SUM22L材質(スプリング)SWPB材質(止めネジ)SUM22LRoHS指令(10物質対応)対応
パワークランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)パワークランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDBF材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール
クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDFE材質(止めネジ)スティール
LEMS プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)LEMS プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6
クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDM-W NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDM-WNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ばね座金が組み込まれたクランプレバーです。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取り外すことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換したりすることができます。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(ばね座金)SUS304材質(平座金)SUS304
プラスチッククランプレバー(おねじ) ZR MIYOSHI(小西製作所)プラスチッククランプレバー(おねじ) ZRMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
859税込945
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(セレーション)/亜鉛ダイキャスト形状L字形材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類クランプレバー表面処理(ボルト)三価クロメート表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22L材質(止めネジ)鋼材SUM22L材質(バネ)鋼線SW-C
LHFS クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LHFS クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト
LDFS-NI クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDFS-NI クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
M10x40mm クランプレバー [オレンジ] エスコM10x40mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
1,280税込1,408
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-34形状L字形歯数26オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)136~174種類クランプレバー寸法H(mm)55回し半径(mm)78材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)16最大荷重(N)290取付部おねじ最大締付力(kN)16材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)40取付穴径(mm)M10
M10x25mm クランプレバー [ブラック] エスコM10x25mm クランプレバー [ブラック]エスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-32形状L字形歯数26ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)136~174種類クランプレバー寸法H(mm)55回し半径(mm)78材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)16最大荷重(N)290取付部おねじ最大締付力(kN)16材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)25取付穴径(mm)M10
クランプレバーMK-Ⅲ(雌ねじ) 栃木屋クランプレバーMK-Ⅲ(雌ねじ)栃木屋
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
M5からM16まで豊富なねじサイズ、カラーバリエーションとデザイン。
用途工作機械・冶工具・各種試験機・計測機器等種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)ZDC部品名称レバー、スリーブ、止めネジ、スプリング表面処理粉体塗装(シルバーグレー)、四三酸化被膜(黒)材質(スリーブ)SUM22L材質(スプリング)SWPB材質(止めネジ)SUM22LRoHS指令(10物質対応)対応

レバー』には他にこんなカテゴリがあります

クランプレバー