絞り込み
ねじの呼び
  • M3(1)
  • M4(6)
  • M5(19)
  • M6(17)
  • M8(5)
  • M10(2)
  • M12(1)
取付部
  • おねじ(4)
  • めねじ(22)
  • めねじ(段付)(6)
  • ワンタッチ形(2)
  • 丸穴(1)
取付長(mm)
  • 9
  • 4(29)
  • 6(155)
  • 8(163)
  • 10(385)
  • 12(253)
  • 13(36)
  • 14(77)
  • 15(297)
  • 16(157)
  • 18(186)
  • 20(385)
  • 22(66)
  • 25(285)
  • 28(38)
  • 30(291)
  • 35(102)
  • 40(174)
  • 45(51)
  • 50(107)
材質(本体)
  • アルミ(2)
  • スチール(2)
  • ステンレス(4)
  • 亜鉛合金(2)
  • 樹脂(24)
  • 黄銅(真鍮)(2)
材質(取付部)
  • その他(2)
  • スチール(11)
  • ステンレス(12)
  • 黄銅(真鍮)(9)
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(9)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • 栃木屋(2)
  • 廣杉計器(2)
  • MIYOSHI(小西製作所)(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • ノーブランド(1)
  • 三星産業貿易(1)
  • 大丸鋲螺製作所(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・LAMP(スガツネ工業)・栃木屋・廣杉計器・MIYOSHI(小西製作所)・イマオコーポレーション・ノーブランド・三星産業貿易・大丸鋲螺製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ノブ、つまみとは、機械部品に使用されているボルトやネジなどを指で回しやすいように、ボルトなどのヘッド部分に取り付けることのできるキャップ。円形・五角形、六角形・三角形など、使用する部位によって手で回しやすい形状のものを使用しています。ABS樹脂やナイロンなどが良く使用されていて、事務機器や工作機器、OA機器などに良く使用されている機械部品です。おねじタイプとめねじタイプの2つのタイプがありますので、購入時に確認をする必要があります。
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂つまみ(ナールドノブ) ノーブランド樹脂つまみ(ナールドノブ)ノーブランド(8件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
汎用性の高い樹脂つまみです。
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SS400取付部おねじ種類丸形表面処理三価クロメート(ネジ部)
ミニノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニノブNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
(ノブ)黒材質(本体)フェノール樹脂種類丸形表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ取付部めねじ材質(取付部)黄銅
KMM・KMF マッシュルームノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KMM・KMF マッシュルームノブNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)フェノール樹脂(ハブ)黒種類丸形
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000シリーズ(ツバ付・貫通全ねじ) 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000シリーズ(ツバ付・貫通全ねじ)廣杉計器
2,798税込3,078
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
KIM・KIF プラスティックミニノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KIM・KIF プラスティックミニノブNBK(鍋屋バイテック会社)
249税込274
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)ナイロン6(ノブ)黒種類丸形
ディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ディンプルノブNBK(鍋屋バイテック会社)
329税込362
1個
当日出荷から3日以内出荷
外周のくぼみが操作性を高めています。
(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部めねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応特性高品質。ヒューマンなデザイン。材質(取付部)スティール
プラ薄型ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)プラ薄型ノブNBK(鍋屋バイテック会社)
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)黄銅取付長(mm)9取付部めねじ(ノブ)つや消し黒種類丸形
メタルプルノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)メタルプルノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類丸形取付部めねじ
プラ十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)プラ十字ノブNBK(鍋屋バイテック会社)
79税込87特価
1個
当日出荷
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
(ノブ)赤材質(本体)ナイロン6質量(g)10種類多角形寸法d(mm)11寸法D(mm)25寸法s(mm)6取付部めねじ(段付)寸法Lf(mm)9ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)9材質(取付部)黄銅
ステンレスウィングノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスウィングノブNBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(取付部)SCS13(SUS304相当)種類T字形表面処理(本体)ショットブラスト
KDFS ディンプルノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KDFS ディンプルノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
89税込98特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)SUS303取付部めねじ(段付)種類丸形
プラ十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)プラ十字ノブNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から5日以内出荷
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)黄銅取付部めねじ(段付)種類多角形
ミニノブ(雌ねじ) 栃木屋ミニノブ(雌ねじ)栃木屋
779税込857
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。
用途工作機械・治工具・OA機器等材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)B取付部めねじ種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート表面処理(取付部)Ni表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
スリーロブノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)スリーロブノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
499税込549
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅取付部めねじ(ノブ)黒種類多角形
ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスハンドノブNBK(鍋屋バイテック会社)
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)(ステンレス)SUS304種類丸形寸法s(mm)4.5材質(取付部)(ステンレス)SUS304
セブンロブノブ(めねじ) SLK-T MIYOSHI(小西製作所)セブンロブノブ(めねじ) SLK-TMIYOSHI(小西製作所)
189税込208
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(取付部)鋼材SUM22L取付部めねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
マッシュルームノブ(おねじ) MK MIYOSHI(小西製作所)マッシュルームノブ(おねじ) MKMIYOSHI(小西製作所)
509税込560
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
KVMS/KVFS ステンレスバーノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KVMS/KVFS ステンレスバーノブNBK(鍋屋バイテック会社)
989税込1,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)焼結合金(ステンレス)材質(取付部)(ステンレス)SUS304種類T字形
ウイングナット、ウイングスクリュー HD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-WN イマオコーポレーションウイングナット、ウイングスクリュー HD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-WNイマオコーポレーション
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。(
材質(本体)SUS316L/研磨仕上取付部めねじ
トルク・グリップ/メネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)トルク・グリップ/メネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
14,980税込16,478
1個
18日以内出荷
材質(トルク機構)スチール材質(本体)アルミニウム種類丸形最高温度(℃)100仕上(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染取付部めねじ材質(カバー)PA6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
ディンプルノブ(雌ねじ) 栃木屋ディンプルノブ(雌ねじ)栃木屋
739税込813
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器・治工具・事務機器・OA機器等材質(本体)PA取付部めねじ種類丸形部品名称ノブ、インサートRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-500Cシリーズ 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-500Cシリーズ廣杉計器
5,998税込6,598
1袋(50個)
8日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
Tタイプ ノブナット Φ25 M6 三星産業貿易Tタイプ ノブナット Φ25 M6三星産業貿易
159,800税込175,780
1セット(1000個)
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0383材質(本体)フェノール種類三角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM6取付長(mm)9材質(取付部)真鍮
ECX アルミコントロールノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ECX アルミコントロールノブNBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)アルミニウム合金取付部丸穴材質(ハブカバー)ナイロン6(ハブカバー)ライトグレー種類丸形表面処理(ノブ)アルマイト処理
つまみ 413-9202型 LAMP(スガツネ工業)つまみ 413-9202型LAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など材質(本体)亜鉛合金種類特殊形仕上(本体)マットクロームめっき取付部ワンタッチ形材質(フック)焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)9
つまみ 413-9201型 LAMP(スガツネ工業)つまみ 413-9201型LAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など材質(本体)亜鉛合金種類特殊形仕上(本体)マットクロームめっき取付部ワンタッチ形材質(フック)焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)9
スター・グリップ、プラスティック/ブルー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、プラスティック/ブルーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
359税込395
1個
18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部めねじ材質(カバー)PA色(カバー)青(RAL5015相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スター・グリップ、プラスティック/黄 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、プラスティック/黄Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
359税込395
1個
18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部めねじ材質(カバー)PA色(カバー)黄(RAL1016相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スター・グリップ、プラスティック/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、プラスティック/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
359税込395
1個
18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部めねじ材質(カバー)PA色(カバー)オレンジ(RAL2004相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スター・グリップ、プラスティック/白 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、プラスティック/白Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
359税込395
1個
18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部めねじ材質(カバー)PA色(カバー)白(RAL9019相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スター・グリップ、プラスティック/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、プラスティック/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
279税込307
1個
18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部めねじ材質(カバー)PA色(カバー)黒(RAL9005相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
きのこノブ/オネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)きのこノブ/オネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
459税込505
1個
18日以内出荷
(きのこノブ)黒材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)種類丸形最高温度(℃)110仕上(ねじ)亜鉛メッキ取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
ナールド・ナット、プラスティック/ステンレス製ブッシュ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ナールド・ナット、プラスティック/ステンレス製ブッシュRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
539税込593
1個
18日以内出荷
材質(本体)PA種類丸形温度範囲(℃)-30~80取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ナールド・ナット、プラスティック/スティール製ブッシュ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ナールド・ナット、プラスティック/スティール製ブッシュRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
299税込329
1個
18日以内出荷
材質(本体)PA種類丸形温度範囲(℃)-30~80仕上(ブッシュ)亜鉛メッキ取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)材質(取付部)スチール
グリップナットG4(鉄/生地)(小箱) 大丸鋲螺製作所グリップナットG4(鉄/生地)(小箱)大丸鋲螺製作所
28,980税込31,878
1箱(100個)
翌々日出荷
表面処理生地材質(本体)ABS樹脂種類丸形取付部めねじ取付長(mm)9材質(取付部)BSBM

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ノブ、つまみ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら