絞り込み
材質
  • アルミ(2)
  • スチール(11)
  • ステンレス(5)
  • 亜鉛合金(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 黄銅(真鍮)(2)
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • LAMP(スガツネ工業)(160)
  • ハーフェレ(41)
  • 栃木屋(35)
  • TRUSCO(12)
  • TAKIGEN(タキゲン)(7)
  • エスコ(4)
  • ホシモト(3)
  • ノーブランド(2)
  • NSK(日本精工)(1)
  • SUGICO(スギコ)(1)
左右区別
  • 右用(2)
  • 左用(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
アルミ(2)
スチール(11)
ステンレス(5)
亜鉛合金(1)
塩化ビニール(PVC)(1)
黄銅(真鍮)(2)
  • 点検口用ワイヤーストッパー ジョー・プリンス竹下

    点検口用ワイヤーストッパー

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 左右兼用型です。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルームその他付属部品:M4皿小ネジ×2本、M4なべ小ネジ×4本材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理
  • ステンレスアームストッパー ジョー・プリンス竹下

    ステンレスアームストッパー

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型アームストッパーです。 左右兼用型です。
    用途ガスチャンバー、トランクルーム材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 点検口用ワイヤーストッパー ジョー・プリンス竹下

    点検口用ワイヤーストッパー

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 ストッパー金具を付けたまま、扉へ取り付けできるため施工が簡単です。 サッシ枠にも取り付け可能です。 左右兼用型です。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルームその他付属部品:M4皿小ネジ×4本、M4なべ小ネジ×4本材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)63仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルダンパー(圧縮タイプ) ジョー・プリンス竹下

    オイルダンパー(圧縮タイプ)

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    圧縮する際にのみ、抵抗力が発生します。作動速度をコントロールする際にご使用下さい。
    用途車両、事務機器、各種開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • 自閉式ワイヤーストッパー ジョー・プリンス竹下

    自閉式ワイヤーストッパー

    ジョー・プリンス竹下
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    従来のワイヤーストッパー(L-139N)に自閉機能を付けています。 ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 ワイヤーを使用しているので現場での取り付けが簡単です。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 左右兼用型です。
    用途点検口扉、ガスチャンバーその他付属部品:M4なべ小ネジ×4本、M4皿小ネジ×3本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)366仕上ニッケルメッキ仕上操作方法取り付け後に扉の開き角度を小さくする場合は、ワイヤー(A)を引いて下さい。取り付け後に扉の開き角度を大きくする場合は、レバー(B)を押さえながら扉の位置を設定して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルダンパー(伸長タイプ) ジョー・プリンス竹下

    オイルダンパー(伸長タイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    L-650は伸長する際にのみ、抵抗力が発生します。作動速度をコントロールする際にご使用下さい。
    用途車両、事務機器、各種開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械伸長荷重(N)300圧縮荷重(N)25
  • KNPチェーン ビニールホース付 ジョー・プリンス竹下

    KNPチェーン ビニールホース付

    ジョー・プリンス竹下
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    開き止めチェーンです。重量扉に適しています。左右兼用型です。
    用途ガスチャンバー、トランクルーム材質軟鋼線材(SWRM)+塩化ビニル(PVC)長さ(mm)L=1000仕上亜鉛メッキクロメート処理分野設備・機械
  • ドアセルファー 引き戸用 ジョー・プリンス竹下

    ドアセルファー 引き戸用

    ジョー・プリンス竹下
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    L-407Aは開き扉用、L-407Bは引き戸用のドアセルファーです。扉がゆっくりと閉まり、閉扉時の衝撃音がありません。
    用途室内扉材質アルミニウム(AL)+冷間圧延鋼板(SPCC)+ゴム質量(g)535仕上アルマイト仕上+亜鉛メッキ有色クロメート処理+黒色コード1064072200操作方法専用ブラケットを埋め込んで取り付けます分野設備・機械
  • オイルダンパー(伸長タイプ) ジョー・プリンス竹下

    オイルダンパー(伸長タイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    伸長する際にのみ、抵抗力が発生します。作動速度をコントロールする際にご使用下さい。
    用途車両、事務機器、各種開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械伸長荷重(N)650圧縮荷重(N)100
  • ドアセルファー ジョー・プリンス竹下

    ドアセルファー

    ジョー・プリンス竹下
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    L-407Aは開き扉用、L-407Bは引き戸用のドアセルファーです。扉がゆっくりと閉まり、閉扉時の衝撃音がありません。
    用途室内扉材質アルミニウム(AL)+冷間圧延鋼板(SPCC)+ゴム質量(g)445仕上アルマイト仕上+クロームメッキ仕上+黒色コード1064071200分野設備・機械
  • KNP チェーン ジョー・プリンス竹下

    KNP チェーン

    ジョー・プリンス竹下
    719税込791
    1個
    欠品中
    開き止めチェーンです。 重量扉に適しています。 左右兼用型です。
    用途ガスチャンバー、トランクルーム材質軟鋼線材(SWRM)質量(g)176仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステー(天開き用) ジョー・プリンス竹下

    ステー(天開き用)

    ジョー・プリンス竹下
    159税込175
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途各種ボックス、機械類材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上クロームメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステー(前開き用) ジョー・プリンス竹下

    ステー(前開き用)

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途各種ボックス、機械類その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上クロームメッキ仕上取付ねじM3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステー(天開き用) ジョー・プリンス竹下

    ステー(天開き用)

    ジョー・プリンス竹下
    669税込736
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    レール溝にアームが落ち込んで止まるロック構造です。
    用途各種キャビネット汎用その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)57仕上ニッケルメッキ仕上取付ねじM4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスガラス用ステー ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガラス用ステー

    ジョー・プリンス竹下
    28,500税込31,350
    1個
    9日以内出荷
    ・ガラス扉用ステーです。【ガラス厚8mm、10mmの場合】。M6×14の六角穴付皿ネジを使用して下さい。【ガラス厚12mmの場合】。M6×18の六角穴付皿ネジを使用して下さい。
    用途ガラス扉付属品ベーススペーサー1枚、M5皿小ネジ4本、M6六角穴付皿ネジ2本、六角レンチ1本材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上鏡面研磨(MST)適合ガラス厚(mm)8~12
  • サッシ枠プレート ジョー・プリンス竹下

    サッシ枠プレート

    ジョー・プリンス竹下
    99税込109
    1個
    6日以内出荷
    L-139N点検口用ワイヤーストッパーにL-139PTを使用することで、サッシ枠にも取り付け可能となります。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム付属品M4皿小ネジ小頭2本
  • ステンレスフラップステー ジョー・プリンス竹下

    ステンレスフラップステー

    ジョー・プリンス竹下
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。
    用途各種ボックス、機械類仕様取付ねじは付属していません。別途ご用意下さい。使用方法最長寸法まで伸ばし、ストッパー解除ストローク分下げるとロックされ、再度最長寸法まで伸ばすとストッパーが解除されます。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスロータリーステー ジョー・プリンス竹下

    ステンレスロータリーステー

    ジョー・プリンス竹下
    979税込1,077
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途各種ボックス、機械類仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上研磨仕上推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステー(前開き用) 左右兼用 ジョー・プリンス竹下

    ステー(前開き用) 左右兼用

    ジョー・プリンス竹下
    239税込263
    1個
    11日以内出荷
    ネジを締めることにより、任意の開き角度で扉を保持できます。 左右兼用型です。
    用途各種ボックス、機械類仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上クロームメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステー(天開き用) 右 ジョー・プリンス竹下

    ステー(天開き用) 右

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    6日以内出荷
    仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステー(天開き用) 左 ジョー・プリンス竹下

    ステー(天開き用) 左

    ジョー・プリンス竹下
    459税込505
    1個
    6日以内出荷
    仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスシールアップボルト ジョー・プリンス竹下

    ステンレスシールアップボルト

    ジョー・プリンス竹下
    1,979税込2,177
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途配電盤、分電盤等電設機器材質ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応

蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

ステー