絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: ロック、鍵、キー

782件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角カムロック ジョー・プリンス竹下

    六角カムロック

    ジョー・プリンス竹下
    759税込835
    1個
    6日以内出荷
    表面に突出の少ない(最大1.7 mm)デザインです。ポジションストップ機能付きです。止金が付属しています。
    用途点検口扉、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
  • 引手付ロッカー錠 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下

    引手付ロッカー錠 鍵穴付

    ジョー・プリンス竹下
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・南京錠で施錠できます。 ・南京錠を使わずに簡易ロックとしても使用できます。 ・AES樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・パネルカットにはめるだけで取り付けできます。
    用途ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫付属品専用止金 1 個材質ABS樹脂(ABS)質量(g)77仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
  • ダイヤル錠付ポータブルボックス 特大 ジョー・プリンス竹下

    ダイヤル錠付ポータブルボックス 特大

    ジョー・プリンス竹下
    5,898税込6,488
    1個
    9日以内出荷
    ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。 暗証番号は自由に変更できます。 ワイヤーで様々なところに設置できます。 暗証番号を忘れた場合は付属の鍵で解錠できます。
    材質ABS樹脂(ABS)タイプ特大仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応初期設定番号は0000です。鍵は2本付属しています。
  • ステンレス南京錠 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス南京錠

    ジョー・プリンス竹下
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    ・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途重要機器、施設管理等付属品鍵3本材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス コーナーロックII (錠前なし) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス コーナーロックII (錠前なし)

    TAKIGEN(タキゲン)
    28,334税込31,167
    1個
    4日以内出荷
    従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
    用途自動販売機・各種機器付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)仕様右取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)本体:1000、フック:180表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
  • ステンレス コーナーロックII (錠前なし) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス コーナーロックII (錠前なし)

    TAKIGEN(タキゲン)
    28,334税込31,167
    1個
    4日以内出荷
    従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
    用途自動販売機・各種機器付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)仕様左取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)本体:1000、フック:180表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
  • セーフティコーナーロックIV (錠前なし) TAKIGEN(タキゲン)

    セーフティコーナーロックIV (錠前なし)

    TAKIGEN(タキゲン)
    13,198税込14,518
    1個
    21日以内出荷
    日本自動販売システム機械工業会規格錠前がプラスドライバー1本で簡単に交換できます。 取付け簡単、コンパクトで頑丈です。 チェーン仕様により、取付け位置を任意に設定できます。 標準チェーンは特殊鋼(浸炭焼入れ)で透明チューブ付のΦ10×10リンクです。 ボディーはステンレス製で破壊に強く、チェーンはディスゴ処理により耐食性アップ。 錠前が本体側面に組込まれているため、ドリル破壊・ピッキングは困難です。 標準錠前はパーソナルコインロックC-288を使用しています。
    付属品取付け用ナット仕様最大鍵違い数:17万7000通り材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、チェーン:特殊鋼質量(g)1470表面仕上げニッケルめっき、チェーン:ディスゴ処理(特殊塗装)
  • ステンレス ハードチェーンロック TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ハードチェーンロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    14,685税込16,154
    1個
    4日以内出荷
    日本自動販売システム機械工業会規格錠前がプラスドライバー1本で簡単に交換できます。 取付け簡単、コンパクトで頑丈です。 直径Φ12.5mmの焼入れチェーンを使用し、ボルトカッター等での切断を防止します。 チェーンはディスゴ処理により耐食性アップ。 強化オプションとしてジョイント保護プレート、強化取付け金具に交換できます。 標準錠前はパーソナルコインロックC-288を使用しています。
    用途自動販売機・各種機器付属品キー2本・取付け用ナット仕様最大鍵違い数:17万7000通り材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、チェーン:鉄焼入れ材、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)1880表面仕上げ本体:電解研磨、チェーン:ディスゴ処理(特殊塗装)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
  • セーフティコーナーロックIV TAKIGEN(タキゲン)

    セーフティコーナーロックIV

    TAKIGEN(タキゲン)
    14,798税込16,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    日本自動販売システム機械工業会規格錠前がプラスドライバー1本で簡単に交換できます。 取付け簡単、コンパクトで頑丈です。 チェーン仕様により、取付け位置を任意に設定できます。 標準チェーンは特殊鋼(浸炭焼入れ)で透明チューブ付のΦ10×10リンクです。 ボディーはステンレス製で破壊に強く、チェーンはディスゴ処理により耐食性アップ。 錠前が本体側面に組込まれているため、ドリル破壊・ピッキングは困難です。 標準錠前はパーソナルコインロックC-288を使用しています。
    用途自動販売機・各種機器付属品キー2本・取付け用ナット仕様最大鍵違い数:17万7000通り材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、チェーン:特殊鋼質量(g)1470表面仕上げニッケルめっき、チェーン:ディスゴ処理(特殊塗装)
  • ステンレス コーナーロックII TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス コーナーロックII

    TAKIGEN(タキゲン)
    30,034税込33,037
    1個
    4日以内出荷
    従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
    用途自動販売機・各種機器付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)仕様右取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)本体:1000、フック:180表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
  • ステンレス コーナーロックII TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス コーナーロックII

    TAKIGEN(タキゲン)
    30,034税込33,037
    1個
    4日以内出荷
    従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
    用途自動販売機・各種機器付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)仕様左取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)本体:1000、フック:180表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
  • 超大型ファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    超大型ファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,268税込4,695
    1個
    6日以内出荷
    本体には3ヵ所に絞りが入っており、大型筐体用として設計された強力型です。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)920引張荷重(kN[kgf])1.37[-]表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 埋込み鎌錠1型 TAKIGEN(タキゲン)

    埋込み鎌錠1型

    TAKIGEN(タキゲン)
    8,782税込9,660
    1個
    当日出荷
    鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。 鎌はステンレス板4枚合せで、強度・耐久性に優れています。
    用途シャッター・引戸付属品キー2本・受座材質本体:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)、冷感圧延鋼板(SPCC)(ステンレスカバー付)、シリンダー錠部:亜鉛合金(ZDC)質量(g)470表面仕上げ本体:ヘアライン仕上亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、シリンダー錠部:クロムめっき(MZCr)
  • 防水シリンダー錠(シャッター付) 栃木屋

    防水シリンダー錠(シャッター付)

    栃木屋
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    ディンプルキー仕様の防水シリンダー錠です。 シャッターにより錠への異物進入を防ぎます。
    用途配電盤・制御盤・ポスト・自動販売機等材質/処理ロック:C3604/Cr,パッキン:CR/黒色,回転規制カム:SUS304/-,歯付座・金六角ナット:S/3 価クロメート,平座金:SPCC/Ni,取付ナット:ZDC/3 価クロメート,キー:C3713/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • オープンチェッカー 栃木屋

    オープンチェッカー

    栃木屋
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
    扉(引出し)の開扉履歴を、色調の切り替えで管理するインジケーターです。 封印状態を目視で確認できます。 従来の封印具は消耗品でしたが、本品は機械式のため繰り返し使用することができます。
    用途開扉履歴の管理が必要な扉(引出し)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッキング キー イマオコーポレーション

    ロッキング キー

    イマオコーポレーション
    269税込296
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(ノブ)つや消しブラック
  • 高さ調整カム LAMP(スガツネ工業)

    高さ調整カム

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    ダイヤルを手でカチカチと回すだけでカムの高さ調整が可能です。1クリック=0.25 mmなので、複数箇所に使用する際も、調整が簡単です。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DIN EN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。鋸歯状のカムとナット形状がかみ合い、ナットの緩みが発生しない仕様です。(完全緩み防止機能)そのため、高さ調整をする際はカムを本体方向に押しながら回してください。
    材質SUS材質(本体)ステンレス鋼(SUS316)規格DIN61373仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製クオーターターン LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製クオーターターン

    LAMP(スガツネ工業)
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
    材質ステンレス鋼(SUS316L)質量(g)40規格IP67取付け方法ダイレクトイン最大適合板厚(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製クオーターターン LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製クオーターターン

    LAMP(スガツネ工業)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
    質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製クオーターターン LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製クオーターターン

    LAMP(スガツネ工業)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
    質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製クオーターターン LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製クオーターターン

    LAMP(スガツネ工業)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
    質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティークオーターターン LAMP(スガツネ工業)

    セーフティークオーターターン

    LAMP(スガツネ工業)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    カム側からは操作できないセーフティ機構付です。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DIN EN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。IP65に適合しています。アース付きナット仕様です。
    材質亜鉛合金質量(g)47規格IP65|DIN61373RoHS指令(10物質対応)対応
  • 止金 ジョー・プリンス竹下

    止金

    ジョー・プリンス竹下
    139税込153
    1個
    6日以内出荷
    PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 木製扉 ジョー・プリンス竹下

    引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 木製扉

    ジョー・プリンス竹下
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷
    ・木製扉対応です。(裏板必須) ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・暗証番号を崩した状態で、施錠方向にツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。 ・解錠時にツマミを回すと、ダイヤルが自動で回転し、暗証番号をランダムにリセットするオートリセット機能付きです。 ・暗証番号が変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・防塵シャッター付きです。
    用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個仕様暗証番号の初期設定は0000です。質量(g)119仕上ライトグレー色取付板厚(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応分野宅配ボックス、 ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
  • 長止金 平 ジョー・プリンス竹下

    長止金 平

    ジョー・プリンス竹下
    239税込263
    1個
    6日以内出荷
    PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロック ジョー・プリンス竹下

    カムロック

    ジョー・プリンス竹下
    1,548税込1,703
    1個
    8日以内出荷から26日以内出荷
    1点抜けです。
    用途両替機、鋼製家具、施設管理機器付属品鍵2本仕様1点抜け材質黄銅(Bs)質量(g)41仕上クロームメッキ操作方法【施解錠】鍵を押し込みながら回して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディンプルロック ジョー・プリンス竹下

    ディンプルロック

    ジョー・プリンス竹下
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷から23日以内出荷
    ・1点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・ピッキングが困難な2列ピン構造です。 ・止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。
    用途小型キャビネット、小型ボックス付属品鍵2本、専用止金1個仕様1点抜け材質黄銅(Bs)取付止金を付けたままパネルカットにはめて取り付けます仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッド棒(Φ9×L1000) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒(Φ9×L1000)

    TAKIGEN(タキゲン)
    637税込701
    1個
    4日以内出荷
    材質材質:圧延棒鋼(SS400)寸法L(mm)1000寸法d1(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード4694
  • ロッド棒(Φ9×L1200) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒(Φ9×L1200)

    TAKIGEN(タキゲン)
    682税込750
    1個
    4日以内出荷
    材質鉄製寸法L(mm)1200寸法d(Φmm)9タキゲンコード4693
  • ツマミロック 栃木屋

    ツマミロック

    栃木屋
    639税込703
    1個
    7日以内出荷
    スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。 指でつまみやすい形状です。更に、一目で止め金具の向きが分かります。
    用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等仕様引込力N(kgf):11.8(1.2)~18.6(1.9)材質ツマミ:PBT/SWCH、ハウジング:PBT、止め金具:SPCC、取付ナット:PBT、スプリング:SUS304WPB、内歯座金・六角ナット:S質量(g)35表面処理ツマミ:黒色 / 3価クロメート、ハウジング:黒色、止め金具:3価クロメート、取付ナット:黒色、内歯座金・六角ナット:3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスストライカー シブタニ

    ステンレスストライカー

    シブタニ
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    ボタンを押すだけでラッチが解除できます。面付け、掘り込みの2種類の納まりに対応できます。(面付けの場合、専用台座EL-905-SPをご使用ください。)バス、特装車の内装やコンビニカウンターに最適です。樹脂製で軽量です。性能 耐久試験10万回合格。ラッチ側圧強度規定値1000N合格。EL-905-SPは、面付納まりの場合に使用する台座です。EL-905-Bは、プッシュラッチ用受けです。
    用途建築設備、車両など寸法(mm)図面通り材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地製品質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • SAT枠用取付金具 ジョー・プリンス竹下

    SAT枠用取付金具

    ジョー・プリンス竹下
    689税込758
    1個
    6日以内出荷
    L-587の関連製品です。
    材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨製品質量(g)55分野設備・機械
  • フラットフロントプレート ジョー・プリンス竹下

    フラットフロントプレート

    ジョー・プリンス竹下
    579税込637
    1個
    6日以内出荷
    L-587の関連製品です。SAT枠仕様や、穴開け仕様、枠の板厚がt=2.0以上の場合にご使用下さい。
    材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨製品質量(g)42分野設備・機械
  • Φ8ロット棒用樹脂キャップ ジョー・プリンス竹下

    Φ8ロット棒用樹脂キャップ

    ジョー・プリンス竹下
    34税込37
    1個
    6日以内出荷
    ロット棒に取り付け、音鳴りを防止することができます。樹脂キャップを取り付ける事でロット棒がΦ8からΦ10になるので、L-159-SUSにも使用できます。
    用途点検口扉、ガスチャンバー材質ポリ塩化ビニル(PVC)仕上黒色分野設備機械
  • 4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 縦型 ジョー・プリンス竹下

    4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 縦型

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    ・暗証番号を崩した状態で、施錠方向にツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。仕様詳細はこちら ・解錠時につまみを回すと、ダイヤルが自動で回転し、暗証番号をランダムにリセットするオートリセット機能付きです。 ・表側から暗証番号が変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・裏側からクリップで固定するため、取り付けが簡単です ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・防塵シャッター付きです。
    用途ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫付属品非常解錠キー2本,止金1個 , クリップ 2仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ABS樹脂(ABS)質量(g)115タイプ縦型/鍵違い仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1鍵違い数最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。分野ロッカー , パーソナルボックス , キャビネット , 簡易保管庫
  • 引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 ジョー・プリンス竹下

    引手付4桁式コンビネーションロック 黒色

    ジョー・プリンス竹下
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・仕上げは黒色です。 ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・防塵シャッター付きです。
    用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ASA樹脂(ASA)質量(g)107仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
  • LC-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 表示錠用 AGENT

    LC-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 表示錠用

    AGENT
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
    用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-8006材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26シルバー質量(g)720タイプ2スピンドルタイプ適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
  • LC-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 表示錠用 AGENT

    LC-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 表示錠用

    AGENT
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
    用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-6362材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26シルバー質量(g)590タイプ1スピンドルタイプ適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
  • LB-640 レバーハンドル取替錠 B/S64 間仕切錠 AGENT

    LB-640 レバーハンドル取替錠 B/S64 間仕切錠

    AGENT
    15,980税込17,578
    1セット
    翌々日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)
    用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:非常解錠装置付レバー/内側:サムターン付レバートラスコ品番131-7966材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15.5シルバー質量(g)1050適合扉厚(mm)32~40バックセット(mm)64丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)84取付ビスピッチ(mm)44
  • LB-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 間仕切錠用 AGENT

    LB-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 間仕切錠用

    AGENT
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
    用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-6426材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26シルバー質量(g)720タイプ2スピンドルタイプ適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)

扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

ロック、鍵、キー