絞り込み
ブランド
- ジョー・プリンス竹下(180)
- ハーフェレ(154)
- 栃木屋(125)
- LAMP(スガツネ工業)(79)
- TAKIGEN(タキゲン)(61)
- ホシモト(49)
- AGENT(20)
- エスコ(16)
- 美和ロック(16)
- BAUHAUS(マツ六)(15)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(10)
- LILIEL(リリエル)(9)
- JEFCOM(ジェフコム)(8)
- MIWA(7)
- 大黒製作所(4)
- イマオコーポレーション(3)
- カシオ計算機(3)
- ノーブランド(3)
- BEST(ベスト)[金物](3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
16ページ目: ロック、鍵、キー

LB-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 間仕切錠用
AGENT¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-6426材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26色シルバー質量(g)720タイプ2スピンドルタイプ適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
LB-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 間仕切錠用
AGENT¥9,998税込¥10,9981セット翌々日出荷ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-8011材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26色シルバー質量(g)590タイプ1スピンドルタイプ適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
リテーニング・キャッチ、ウィング・グリップ/オネジ付/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,698税込¥5,1681個18日以内出荷材質レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)、内部部品:鋼・プラスティック色黒質量(g)50寸法h1(mm)約 22寸法h2(mm)約 16.5寸法h3(mm)21.5寸法b1(mm)10寸法d1(mm)17寸法d2(mm)19寸法l1(mm)40寸法l3(mm)約 16.5寸法l2(mm)11寸法l4(mm)21.5寸法l5(mm)10寸法l6(mm)11耐荷重(N)(最大)450RoHS指令(10物質対応)対応![9本組[Torx]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44089816-190802-02.jpg)
9本組[Torx]キーレンチ(ホールド機能付)
エスコ¥8,000税込¥8,8001個翌日出荷ホールド機能付。先端がしっかりボルト・ナット類をホールドして脱落を防ぐ形状です。セット内容9本組サイズT8・T9・T10・T15・T20T25・T27・T30・T40軸長(mm)76/133![1.5-10mm/9本組[HEX]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44089807-190802-02.jpg)
1.5-10mm/9本組[HEX]キーレンチ(ホールド機能付)
エスコ¥9,290税込¥10,2191個翌日出荷ホールド機能付。先端がしっかりボルト・ナット類をホールドして脱落を防ぐ形状です。仕様ボールポイント付セット内容9本組軸長(mm)110/245サイズ(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ
ジョー・プリンス竹下¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から6日以内出荷・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・暗証番号を崩した状態で、施錠方向にツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。 ・解錠時にツマミを回すと、ダイヤルが自動で回転し、暗証番号をランダムにリセットするオートリセット機能付きです。 ・暗証番号が変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・防塵シャッター付きです。用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製質量(g)121仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応分野宅配ボックス、 ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
シャッター付カムロック 黒色被膜
ジョー・プリンス竹下¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から33日以内出荷・1点抜けです。 ・酸化皮膜処理で耐蝕性に優れています。 ・防塵シャッター付きです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・クリック感で施錠・解錠位置が分かりやすい。用途ロッカー、分電盤、鋼製家具付属品鍵2本仕様1点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス質量(g)40仕上黒色酸化被膜取付板厚(mm)~12RoHS指令(10物質対応)対応
ロット棒用樹脂製ガイド
ジョー・プリンス竹下¥119税込¥1311個6日以内出荷・L-128-2、L-540等と組み合わせてご使用下さい。用途・各種ボックス等適合(ロット棒)Φ8材質ポリアミド(PA)質量(g)8仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
子扉ロックユニット
ジョー・プリンス竹下¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷・観音扉の子扉を内側から上下2点締めするハンドルです。用途・制御盤扉、分電盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)311仕上黒色塗装仕上+亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスバーロック
ジョー・プリンス竹下¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・取付幅は11~22mmまで対応が可能です。・ピッキングが困難な2列ピン構造です。用途・重要機器、設備管理等仕様鍵違い材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)620仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応鍵鍵は2本付属しています。
破壊防止ディンプルロック
ジョー・プリンス竹下¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷・1点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・ピッキングが困難な2列ピン構造です。 ・ケースおよびプラグは焼入れをしたニッケルクロムモリブデン鋼を使用しています。(HRC55以上) ・ドーム形状の表面によりドリル破壊が非常に困難で、衝撃破壊、シェアライン攻撃に対応しています。 ・ねじり破壊防止として空転リングを使用しています。用途自動販売機、コインロッカー付属品鍵2本仕様1点抜け材質黄銅(Bs)+ ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM420)質量(g)87仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~9RoHS指令(10物質対応)対応
カムロック
ジョー・プリンス竹下¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷・1点抜けです。 ・キーは複製が困難なバルバ型キーです。 ・ねじり破壊防止として空転リングを使用しています。 ・ピッキングが困難な4方向放射状ピン構造です。用途両替機、鋼製家具、施設管理機器付属品鍵2本仕様1点抜け材質黄銅(Bs)質量(g)89タイプ同一仕上クロームメッキコード1062252100取付板厚(mm)~9RoHS指令(10物質対応)対応
ディンプルロック
ジョー・プリンス竹下¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷・1点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・ピッキングが困難な2列ピン構造です。用途自動販売機、コンピューター機器付属品鍵2本仕様1点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)42タイプ同一仕上クロームメッキコード1062222100取付板厚(mm)~6.5RoHS指令(10物質対応)対応鍵【同一鍵番号】No.700D
ディンプルロック 同一
ジョー・プリンス竹下¥1,498税込¥1,6481個30日以内出荷・鍵はリバーシブルキーです。・M18サイズの錠前です。・ピッキングが困難な2列ピン構造です。・止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。・専用止金が付属しています。用途・小型キャビネット、小型ボックス付属品鍵2本、専用止金1個仕様1点抜け材質黄銅(Bs)取付止金を付けたままパネルカットにはめて取り付けます質量(g)41タイプ同一仕上クロームメッキコード1062212102取付板厚(mm)~5RoHS指令(10物質対応)対応鍵【同一鍵番号】No.J01
ディンプルロック
ジョー・プリンス竹下¥1,868~税込¥2,055~1個6日以内出荷から17日以内出荷・1点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・ピッキングが困難な2列ピン構造です。 ・防塵シャッター付きです。用途両替機、鋼製家具、施設管理機器付属品鍵2本仕様1点抜け材質亜鉛ダイカスト (ZDC)タイプ同一仕上サテンクロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
回転制御キースイッチ(ソレノイドDC12V)
TAKIGEN(タキゲン)¥7,410税込¥8,1511個4日以内出荷ソレノイド付キースイッチのコンパクトタイプ ソレノイドにより、鍵の回転を制御します。 錠前は、C-35タイプでマスター装着可能です。 反転スイッチ機構用途各種安全装置・電源装置・立体駐車場付属品キー2本
キースイッチTKS-36型
TAKIGEN(タキゲン)¥6,498~税込¥7,148~1個4日以内出荷から6日以内出荷カムの交換により多種類の接点構成が得られます。 スイッチ部にはJISC4505型相当品を使用 マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることができます。用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
キースイッチTKS-4型
TAKIGEN(タキゲン)¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷から7日以内出荷S-1の形状変更により生まれた普及型 カムの交換により多種類の接点構成が得られます。 パネル面からの突起を小さくしました。 スイッチ部にはJISC4505V型相当品を使用 マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることにより、仮想線の位置にセットすることができます。用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
アルミガンロックII
TAKIGEN(タキゲン)¥12,944税込¥14,2381個当日出荷L型ガードのローコストタイプです。 錠前はフロントガードの底部に組み込まれているため錠前部のドリル破壊などのいたずらを防止します。 設置後でも錠前の交換はドライバー1本で行なえます。 ワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。 右用です。 日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。用途自動販売機・各種機器付属品キー2本・台座・取付け板・六角穴付止めねじ・ナット・S.W.材質本体/アルミニウム合金(ADC)、シリンダー錠部/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体/焼付塗装(シルバーメタリック)、シリンダー錠部/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
バイアス型シリンダー錠
TAKIGEN(タキゲン)¥6,230税込¥6,8531個4日以内出荷サイドバーロック機構により、ピッキングなどによる不正解錠を防止 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工) スムーズなリバーシブルキー構造 鍵穴はウォードにより不正解錠を防止します。 焼入れガードプレート(オプション)の組込みで強制破壊を防止します。 ガードリング(C-375-R1284ページ参照)が取付けできます。 キーの厚みは頑丈な2.5mm (財)全国防犯協会連合会「CP-C」規定認定品用途箱錠・クレモン錠用錠前・住宅用錠前付属品キー3本材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)材質(キー)洋白板(C7451P)鍵違い数(最大)26万通り表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:生地
安全ドアハンドル
SAMSONG¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷ハンドル部が180度回転し、不意にドアが閉まるのを防止します。 ドアの閉め切りや手足の挟みなどの怪我を防ぎます。用途玄関、事務室、病室、トイレなどトラスコ品番819-1891材質ハンドル:アルミダイカスト、座:ステンレス、表面加工:亜鉛鍍金質量(g)750深さ(mm)(ケース)52適合扉厚(mm)34~45バックセット72mm
75mm 三角キー(サイドバーロック用)
エスコ(1件のレビュー)¥400税込¥4401個翌日出荷エスコ品番EA983TN-903材質クロムメッキ亜鉛合金寸法(mm)75×55タイプ大ヘッド形状8mmトライアングル
75mm ダブルビットキー(サイドバーロック用)
エスコ¥425税込¥4681個翌日出荷エスコ品番EA983TN-901材質クロムメッキ亜鉛合金寸法(mm)75×55タイプ大ヘッド形状5mmダブルビット
16.0mm サイドバーロック(錠付 亜鉛ダイカスト)
エスコ¥955税込¥1,0511個翌日出荷仕様鍵2個付きエスコ品番EA983TN-416材質ダイキャスト亜鉛合金寸法(mm)(グリップ幅)16、(カム長)30適合板厚(mm)5仕上クロムメッキ
13.0mm サイドバーロック(錠付 亜鉛ダイカスト)
エスコ¥955税込¥1,0511個翌日出荷仕様鍵2個付きエスコ品番EA983TN-413材質ダイキャスト亜鉛合金寸法(mm)(グリップ幅)13、(カム長)31適合板厚(mm)5仕上クロムメッキ
13.5mm サイドバーロック(ノブ付 亜鉛ダイカスト)
エスコ¥785税込¥8641個翌日出荷エスコ品番EA983TN-313材質ダイキャスト亜鉛合金寸法(mm)(グリップ幅)13.5、(カム長)33適合板厚(mm)4仕上ブラックパウダーコート
27.0mm サイドバーロック(錠付 亜鉛ダイカスト)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷用途フライトケースやスチール製の戸棚、タンスなどにエスコ品番EA983TN-227材質本体:亜鉛ダイキャスト合金クロムメッキ、カム:スチール寸法(mm)(グリップ幅)27、(カム長)40適合板厚(mm)10.5
20.0mm サイドバーロック(錠付 亜鉛ダイカスト)
エスコ¥755税込¥8311個翌日出荷用途フライトケースやスチール製の戸棚、タンスなどにエスコ品番EA983TN-220材質本体:亜鉛ダイキャスト合金クロムメッキ、カム:スチール寸法(mm)(グリップ幅)20、(カム長)33適合板厚(mm)10.5
16.5mm サイドバーロック(錠付 亜鉛ダイカスト)
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷エスコ品番EA983TN-116材質クロム仕上げダイキャスト亜鉛合金寸法(mm)(グリップ幅)16.5、(カム長)38サイズ(マウンティングホール)M19適合板厚(mm)6.5回転角度(°)(鍵)90
Φ15x 5.5mm サイドバーロック(スチール製)
エスコ¥1,040税込¥1,1441個翌日出荷小型サイズのキャビネット等に最適です。仕様鍵番号違いエスコ品番EA983TH-9材質黄銅仕上クロムメッキシリンダー径(Φmm)15最大適合板厚(mm)5.5
Φ22x10.5mm サイドバーロック(スチール製)
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷仕様鍵番号違いエスコ品番EA983TH-5材質黄銅質量(g)73仕上クロムメッキシリンダー径(Φmm)22最大適合板厚(mm)10.5
Φ29x 9.0mm サイドバーロック(スチール製)
エスコ¥4,230税込¥4,6531個翌日出荷鍵はリバーシブルキー ディンプルタイプの鍵でピッキング対策にもなります。仕様鍵番号違いエスコ品番EA983TH-14材質黄銅仕上クロムメッキシリンダー径(Φmm)29最大適合板厚(mm)9
Φ15x 5.5mm サイドバーロック(同一キー/スチール製)
エスコ¥1,050税込¥1,1551個翌日出荷小型サイズのキャビネット等に最適です。仕様同一鍵エスコ品番EA983TH-10材質黄銅仕上クロムメッキシリンダー径(Φmm)15最大適合板厚(mm)5.5
木製用プッシュロック ハカマ用
LILIEL(リリエル)¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷付属品キー2本、ビス(本体用3本・ステン皿-ISO=5・3×5)材質亜鉛ダイカストストローク(mm)14.2表面処理Cr適合寸法(mm)(ハカマ)8、10、12H、硝子引戸用吊戸のHハカマ回転角度(°)45
S&D ロック F52
LILIEL(リリエル)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷2点抜き、ランダム、兼用止め金具付。 シャッター付により防塵性、防滴性、防食性が向上。 リバーシブルキー。 防犯性に優れています。材質ZDC・SUS表面処理亜鉛めっきクロメート
ディスク錠
LILIEL(リリエル)¥999税込¥1,0991個6日以内出荷キャップ及びシャッター付により防塵性、防滴性、防食性がさらに向上。 ディテント機能あり。リバーシブルキー。 筐体への取付方法はナット及びクリップより選択。 専用止め金具付。材質ZDC・SUS表面処理亜鉛めっきキー抜差位置1点抜き鍵違い数100種回転角度(°)右90(標準)、左90
サイドバーロック ロング
LILIEL(リリエル)¥1,298~税込¥1,428~1個6日以内出荷キャップ及びシャッター付により防塵性、防滴性、防食性がさらに向上。 ピッキングが困難な2行ピン構造。 サイドバー方式で更にピッキング難度が向上。 ディテント機能あり。リバーシブルキー。 兼用止め金具付。材質亜鉛ダイカスト表面処理Cr鍵違い数15000種回転角度(°)右90(標準)
サイドバーロック
LILIEL(リリエル)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷から7日以内出荷ピッキングが困難な2行ピン構造。 サイドバー方式でさらにピッキング難度が向上。 ディテント機能あり。リバーシブルキー。 兼用止め金具付。材質亜鉛ダイカスト表面処理Cr鍵違い数700種回転角度(°)右90(標準)






![9本組[Torx]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44089816-190802-02.jpg)
![1.5-10mm/9本組[HEX]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44089807-190802-02.jpg)