絞り込み
ブランド
- ジョー・プリンス竹下(180)
- ハーフェレ(154)
- 栃木屋(125)
- LAMP(スガツネ工業)(79)
- TAKIGEN(タキゲン)(61)
- ホシモト(49)
- AGENT(20)
- エスコ(16)
- 美和ロック(16)
- BAUHAUS(マツ六)(15)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(10)
- LILIEL(リリエル)(9)
- JEFCOM(ジェフコム)(8)
- MIWA(7)
- 大黒製作所(4)
- イマオコーポレーション(3)
- カシオ計算機(3)
- ノーブランド(3)
- BEST(ベスト)[金物](3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
19ページ目: ロック、鍵、キー

ステンレス鋼(SUS316)製 シリンダーロック クォーターターン
LAMP(スガツネ工業)¥9,098~税込¥10,008~1個4日以内出荷国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。材質ステンレス鋼(SUS316)適合板厚(mm)8以下
かぶせ扉用受座 MKL-B
LAMP(スガツネ工業)¥499税込¥5491個4日以内出荷ガラス加工がいらない、後付可能なタイプです。インセット扉仕様が標準です。かぶせ扉用受座 MKL-B(別売品)を使用することにより、かぶせ扉仕様にもなります。付属品キーインセット扉用受座十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ガラ研磨
オールロック用剣先ピン ALS-KP
LAMP(スガツネ工業)¥109税込¥1201個3日以内出荷施錠状態が一目でわかる表示器付です(解錠時/青、施錠時/赤)。1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。標準仕様は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックも可能です。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により引き出しの深さは自由です。付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16十字穴付なべ木ねじ2.7×13適合1830-MKGA/DN材質鋼仕上ニッケルめっき
オールロック用ロックピン ALS-LP
LAMP(スガツネ工業)¥149税込¥1641個3日以内出荷1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。標準仕様は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックも可能です。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16、十字穴付なべ木ねじ2.7×13適合1830-MKGA/DN材質亜鉛合金仕上有色クロメート処理
オールロック用ガイドプレート ALS-GP
LAMP(スガツネ工業)¥93税込¥1021個3日以内出荷1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。標準仕様は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックも可能です。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16、十字穴付なべ木ねじ2.7×13適合1830-MKGA/DN材質鋼仕上ニッケルめっき
マイクロスイッチ付キーロック
栃木屋¥6,698税込¥7,3681個14日以内出荷電気式と機械式を併用したマイクロスイッチ付のキースイッチです。ソレノイドにより、キーがB点でロック状態となり、キーの回転及び、キーの抜差しができない状況になります。非常解除装置を使用することで、非常時(ソレノイドに通電できない状況)でもキーを回転することができます。キーの抜き差しはA点のみ可能(1点抜き)。キーの回転はA・B間90°回転(常時回転可能)。ただし、B・A間90°回転はソレノイドに通電させるか、非常解除装置を操作しなければ回転できません。マイクロスイッチはA位置より約80°の位置から作動します。用途計測機器・OA機器・管理BOX等質量(g)136消費電力(W)1.2定格AC125V 5A(抵抗負荷)DC 30V 4A(抵抗負荷)定格電圧(V)ソレノイド/DC12(連続定格)適合パネル厚さ(mm)0.8~4.5材質/処理(錠本体・化粧ナット)C3604/Cr(取付ナット)SWCH/Zn(キー)C3713/Ni(カバー)ABS/黒色、ステンレス系ねじキー番号K01~K20
PKロック
栃木屋¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷から14日以内出荷ポールタイプのキーの採用により防犯性に優れ、特にドリルによる錠前破壊が困難な構造になっています。キーの回転は、A・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)用途産業機器、アミューズメント機器、情報機器、自販機関連等
FKマイロック
栃木屋¥1,798税込¥1,9781個14日以内出荷各種機器の縮小化に伴い開発されたFKロックの小型・小径タイプです。TL-225の取付穴に互換性があります。取付け工数の削減化を考慮したリテーナータイプです。止め金具を組み替えることで、止め金具の向きを変更することが可能です。キーの回転は、D・A間90°です。キーの抜差しは、D点でのみ可能です。(1点抜き)用途情報端末機・制御装置・OA機器材質/処理(ロック)C3604/Cr(回転規制カム・レバー)SPCC/Zn(ウェーブワッシャー・クリップ)SUS304(六角ナット)SWRCH/Zn(キー)銅及び銅合金(C3713/PP)/Ni(黒)キー番号357RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー錠
栃木屋¥2,198税込¥2,4181個当日出荷キーはバイアス(斜め)カットを採用しているため、複製が困難です。また、本体は変則2列ピン構造によりピッキングが困難です。キーはスムーズなリバーシブルタイプです。キーの回転は、A・B間90°です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)用途自動販売機・両替機・コインロッカー・情報端末機等質量(g)87.5材質/処理(ロック)C3604/Cr(空転リング)ZDC/Cr(取付ナット)ZDC/Zn(回転規制カム)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)鉄系ねじ/Zn(キー)C3713/Niキー番号364RoHS指令(10物質対応)対応
キースイッチ4型
栃木屋(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個14日以内出荷取付が容易です。用途計測機器・OA機器等仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)形式単極切換型定格AC250V/5A、DC30V/5A、DC125V/0.4A(抵抗負荷COSΦ≒1.0)端子形状半田付端子耐電圧非連続端子間AC1000V1分間、各端子と非充電金属部端子間AC1500V1分間、各端子とアース間AC1500V1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V,絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-25~+80(但し氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)<初期>50以下(DC6~8V1A電圧降下法)使用周囲湿度85%RH以下電気的寿命(定格負荷)5万回以上(開閉頻度20回/分)機械的寿命1000万回以上(開閉頻度60回/分)キー番号142RoHS指令(10物質対応)対応
防水型シリンダー錠
栃木屋¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷防水型のシリンダー錠です。用途配電盤・分電盤・制御盤等仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)質量(g)87.3適合板厚(mm)t1.4~t3.2材質/処理(本体)ZDC・SUS304/Cr・Zn・-(取付ナット)ZDC/Zn(パッキン)CR/黒色(回転規制カム)SPCC/Zn(C形止め輪)SUS304/-(座金組込なべ小ねじ)S/Zn(キー)PB・PP/-・黒色キー番号No.E5000RoHS指令(10物質対応)対応
オールロック
栃木屋¥2,798税込¥3,0781個14日以内出荷キーを使用せずに施錠できます。マスターキー使用が可能です。用途小型キャビネット・各種小型器機・筐体等仕様解錠は、AB間またはAD間で可能です。キーの抜き差しは、A点のみで可能です。材質/処理(ロック・ラッチ)ZDC/Cr(ラッチスプリング)SUS304-WPB/-(スペーサー・取付ナット)SUM/Cr(キー)BSP/NiRoHS指令(10物質対応)対応
チェンジロック
栃木屋¥3,998税込¥4,3981個14日以内出荷1本のチェンジキーで最大9通りのキーコード変換が可能です。変換回数に限りはなく、自在に変換可能です。ピッキングが非常に困難な4方向放射状ピン構造です。ねじり破壊防止として空転リングを使用しています。用途施設管理等仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)材質/処理(ロック・ガードリング)BSBM/Cr(取付ナット)SWCH/Zn(回転規制カム)SPCC/Zn(歯付座金)S55C/Zn六角ナットSWRM/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
サイドバーロック
エスコ¥2,080税込¥2,2881個翌日出荷仕様ステンレスシャッター付カバーエスコ品番EA983TH-11材質亜鉛ダイキャスト仕上クロムメッキシリンダー径(Φmm)25最大適合板厚(mm)14.5
ストッパー
栃木屋¥489税込¥5381個4日以内出荷押込むだけで簡単に蓋を固定できるラッチ反転型のストッパーです。スプリングによりラッチを保持していますので、振動も吸収できます。用途各種工作機械・包装機器・小型収納箱等材質鉄タイプキャッチクリップ挿入力13(1.3)(N[kgf])吸引力(N[kgf])19(1.9)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定