絞り込み
ブランド
- ジョー・プリンス竹下(180)
- ハーフェレ(154)
- 栃木屋(125)
- LAMP(スガツネ工業)(79)
- TAKIGEN(タキゲン)(61)
- ホシモト(49)
- AGENT(20)
- エスコ(16)
- 美和ロック(16)
- BAUHAUS(マツ六)(15)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(10)
- LILIEL(リリエル)(9)
- JEFCOM(ジェフコム)(8)
- MIWA(7)
- 大黒製作所(4)
- イマオコーポレーション(3)
- カシオ計算機(3)
- ノーブランド(3)
- BEST(ベスト)[金物](3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
18ページ目: ロック、鍵、キー

フラット型ロット棒用ロック金具
ジョー・プリンス竹下¥229税込¥2521個6日以内出荷扉への取付後にロック位置の調整が可能です。 PH-445、PH-447D、PH-449、L-543、L-548 と組み合わせてご使用下さい。材質ポリアミド(PA)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
フラット型ロット棒用樹脂製ガイド
ジョー・プリンス竹下¥139税込¥1531個6日以内出荷各種ハンドル、L-541、L-548 等と組み合わせてご使用下さい。用途各種ボックス等材質ポリアミド(PA6 GF30)質量(g)9仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤル錠
ジョー・プリンス竹下¥1,589税込¥1,7481個12日以内出荷3 点合わせのダイヤル錠です。 ハンドルやカムロックと合わせてご使用下さい。用途金庫、薬品保管庫、鋼製家具材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)195仕上サテンクロームメッキ仕上取付け方法(1)背面のピンを抜き、一番背面のプレートをネジを回して外した後に、ダイヤル、各プレートも外し、座金のみの状態にて取り付けて下さい。(2)座金の取り付け後、プレートの順序及び向きに注意しながら、プレート各ダイヤルを組付けて下さい。取り付け後は必ずプレートの間やシャフト周りにグリスを塗布して下さい。操作方法解錠方法:右に3 回転以上回してから一つ目の番号に合わせ、左に1回転回して二つ目の番号に合わせ、続けて再度右に回して三つ目の番号に合わせると解錠できます。背面に貼り付けている解錠番号は、ダイヤル錠正面から見て、ダイヤル合わせ位置を上に設定した状態のものです。RoHS指令(10物質対応)対応鍵鍵違い数は256 通りです。
ステンレス横式ラッチ 大型
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥729税込¥8021個13日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。用途産業機器、設備、サッシ等その他付属部品:M3皿木ネジ×6本材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)125仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
点検口用落し
ジョー・プリンス竹下¥1,049税込¥1,1541個6日以内出荷薄型の点検口用落し金具です。 薄型なので扉厚の薄い扉にも取り付けできます。 塗装液が入りにくい構造になっています。用途点検口扉、ガスチャンバー、溶接機械材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)+冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)仕上ニッケルメッキ+亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ロット棒(両ツブシ)
ジョー・プリンス竹下¥739~税込¥813~1本5日以内出荷から6日以内出荷両ツブシなので、切断位置により上下の長さを調節できます。 各種ハンドル、L-21B等と組み合わせてご使用下さい。材質軟鋼線材(SWRM)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスE 型止金 特大
ジョー・プリンス竹下¥199税込¥2191個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)32RoHS指令(10物質対応)対応
ニューメカロック
ジョー・プリンス竹下¥2,198税込¥2,4181個19日以内出荷から23日以内出荷・1点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・ピッキングが困難な特殊形状ピンです。用途自動販売機、コインロッカー、コンピューター機器付属品鍵2本仕様1点抜け材質黄銅(Bs)取付回転方向の変更は、回転止金具を反転させて取り付けて下さい質量(g)90仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~9RoHS指令(10物質対応)対応
ミニサイドバーロック
ジョー・プリンス竹下¥1,479税込¥1,6271個23日以内出荷・1点抜けです。 ・鍵はリバーシブルキーです。 ・ピッキングが困難な2 列ピン構造にサイドバー方式を採用しさらに難度を向上させています。用途両替機、鋼製家具、施設管理機器付属品鍵 2本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)43仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~5RoHS指令(10物質対応)対応分野両替機 , 鋼製家具 , 施設管理機器
B 型ロット棒
ジョー・プリンス竹下¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ 軟鋼線材(SWRM)質量(g)870仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
止金
ジョー・プリンス竹下¥119税込¥1311個6日以内出荷PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)46仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス止金
ジョー・プリンス竹下¥209税込¥2301個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)34RoHS指令(10物質対応)対応
FKロック
栃木屋¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷キーは操作性のよい、リバーシブルキーを採用しました。コンパクトサイズのためスペースを有効に利用できます。また、止め金具が固定されていますので取付が簡単です。用途小型制御装置・券売機・情報機器・OA機器・その他仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)キーは、リバーシブルタイプです。本品は、左右兼用です。右付にご使用の際は取付穴が左右対称になります。質量(g)40材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(止め金具)SPCC/Zn(取付ナット)BSBM/Ni(キー)BSP/Niキー番号286RoHS指令(10物質対応)対応
面付シリンダー錠 NS540
アトムリビンテック¥8,498税込¥9,3481個当日出荷デッドボルトのストロークは14mm。 キーは、抜き差しに方向性がないリバーシブルタイプです。マスターキー対応ができます。 鍵違い数4000通り。用途木製家具の引き出しに材質錠/亜鉛合金、ストライク/ステンレス鋼(SUS304)仕上クローム材質(キー)真鍮鍵違い数4000材質(リング)真鍮対応板厚(mm)23~25mm
キー
LAMP(スガツネ工業)¥379~税込¥417~1個3日以内出荷から4日以内出荷パッキン・Oリング付で、防水性に優れています。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。幅広い板厚に適応します。鍵穴形状は、ダブルビットと三角があります。
スナップ錠(SUS304/バレル研磨)
ノーブランド¥519税込¥5711個16日以内出荷ステンレス製で耐食性にすぐれています。材質SUS304質量(g)42寸法縦(mm)30寸法横(mm)70寸法(高さ)(mm)20
埋込式マグナロック SAM型
LAMP(スガツネ工業)¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷防水・防塵仕様です。本体、ストライクともに埋込取り付けの仕様です。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉回りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます(SAM2-24Mは24 Vのみ対応)。それぞれの電圧に応じ、自動切換します。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。付属品ストライクプレート取付ブラケット(板金用)寸法(mm)(ストライクプレート)276×37×35使用温度範囲(℃)-40~60電圧(V)DC12/24(-5~+25%)消費電力(W)4.2取付場所(開き戸)扉上部小口面、扉側部小口面(引き戸)扉上部小口面電流(mA)350/175吸着力(N[kgf])4449[454]
埋込式マグナロック SAM2型
LAMP(スガツネ工業)¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷防水・防塵仕様です。本体、ストライクともに埋込取り付けの仕様です。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉回りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます(SAM2-24Mは24 Vのみ対応)。それぞれの電圧に応じ、自動切換します。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。付属品ストライクプレート取付ブラケット(板金用)仕様吸着感知機能無し防水・防塵:NEMA4X規格クリア(IP66相当)寸法(mm)(ストライクプレート)183×29×25使用温度範囲(℃)-40~60電圧(V)DC24(-5~+25%)消費電力(W)1.5取付場所(開き戸)扉上部小口面(引き戸)扉上部小口面電流(mA)62吸着力(N[kgf])2666[272]RoHS指令(10物質対応)対応
埋込式マグナロック M34R型
LAMP(スガツネ工業)¥84,980~税込¥93,478~1個3日以内出荷から4日以内出荷防水・防塵仕様です。本体のみが埋込取り付けのタイプです。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉周りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。付属品ストライクプレート取付ブラケット(板金用)寸法(mm)(ストライクプレート)162×37×11使用温度範囲(℃)-40~60消費電力(W)4.2取付場所(開き戸)扉面(引き戸)扉側部小口面電流(mA)350/175吸着力(N[kgf])2666[272]
防塵キャップ
LAMP(スガツネ工業)¥169税込¥1861個3日以内出荷自動販売機、両替機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適です。ロックプレートを裏返すことにより、左右の回転方向を変えられます。(納入時は右回転になっています)。同番は1種類のみです。材質ポリエチレン色ブラック質量(g)1.5
封印具 CK型
LAMP(スガツネ工業)¥7,498税込¥8,2481セット(100個)当日出荷封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。ステンレス鋼製バーラッチ HP型、ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。用途タクシーメーター、水道・ガス・電気などのメーターなど仕様使用温度:-20 ℃~110 ℃ワイヤー長さは150mmです。材質ポリカーボネート(PC)材質(本体)ポリカーボネート質量(g)25タイプスタンダード使用温度範囲(℃)-20~110本体寸法(mm)14.7×20×5.6ワイヤー径(Φmm)1.1材質(ワイヤー部)鋼/光沢クロメート処理色(本体)クリアーレッドRoHS指令(10物質対応)対応
電気ゲートロック GL1
LAMP(スガツネ工業)¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。通電時施錠型です。扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。消費電力は、DC12 V時3.5 W、DC24 V時4.1 Wと省電力型です。材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)-30~70(本体)、0~70(受金)電圧(V)DC12/24(-5~+25%)消費電力(W)3.5(DC12V)、4.1(DC24V)仕上黒塗装電流(mA)DC12V:290(待機時)/870(作動時)DC24V:170(待機時)/720(作動時)材質(受金具)鋼保持力N(kgf)8900[907]RoHS指令(10物質対応)対応接点容量(出力)DC30V1A
赤外線センサー XMS
LAMP(スガツネ工業)¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷マグナロックに直結できる専用赤外線センサーです。感知する範囲をさまざまに設定できます。 感知範囲:前後20°、左右最大90°、距離最大6 m。モニターLED付きです。屋内専用です。タイマー機能付きで、感知範囲からはずれてからの解放時間(0.5秒/4秒/8秒)を設定できます。用途室内用仕様モニターLED付材質プラスチック色ホワイト使用温度範囲(℃)0~43電圧(V)DC12/24(-5~+25%)電流(mA)20(待機時)、50(作動時)RoHS指令(10物質対応)対応感知距離(mm)最大/68(前後20°、左右最大90°)
正面付用オールロック 部品セット ALFR
LAMP(スガツネ工業)¥3,598税込¥3,9581セット3日以内出荷正面付オールロック用シリンダー錠です。正面付けのため、鍵の操作が容易です。1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。シリンダー錠は、最上段の引き出し前板または幕板に取り付けます。標準仕様(別売の部品セット)は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックもできます。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。連動バーは右用・左用があります。シリンダー錠 ALF1600型をミリオンロック用シリンダー錠 ALF1800型に変えることにより、最大100万通りの鍵違い数が可能になります。ただし、適応板厚は異なります(ALF1800型は24 mm)。付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16(部品セット ALFR、ALFLに付属)十字穴付なべ木ねじ2.7×13(部品セット ALFR、ALFLに付属)仕様右用適合1830-MKGA/DN材質(連動バー・オールロック用ガイド・オールロック用ガイドプレート)鋼(オールロック用ロックピン)亜鉛合金
正面付用オールロック 部品セット ALFL
LAMP(スガツネ工業)¥3,598税込¥3,9581セット4日以内出荷正面付オールロック用シリンダー錠です。正面付けのため、鍵の操作が容易です。1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。シリンダー錠は、最上段の引き出し前板または幕板に取り付けます。標準仕様(別売の部品セット)は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックもできます。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。連動バーは右用・左用があります。シリンダー錠 ALF1600型をミリオンロック用シリンダー錠 ALF1800型に変えることにより、最大100万通りの鍵違い数が可能になります。ただし、適応板厚は異なります(ALF1800型は24 mm)。付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16(部品セット ALFR、ALFLに付属)十字穴付なべ木ねじ2.7×13(部品セット ALFR、ALFLに付属)仕様左用適合1830-MKGA/DNセット内容運動バー、ロックピン、ガイド、ガイドプレート材質(連動バー・オールロック用ガイド・オールロック用ガイドプレート)鋼(オールロック用ロックピン)亜鉛合金
小型マグナロック MCL-24
LAMP(スガツネ工業)¥62,980税込¥69,2781個4日以内出荷薬品や貴金属類用のキャビネットの電気錠として最適です。機械部品が含まれていないため、摩耗など経年変化による性能の劣化が少なく、高い信頼性があります。部品はすべて扉の内側に取り付けるため、扉外側のすき間からデッドボルトをこじ開けられ、壊される心配はありません。通電時に施錠する、後付可能な面付タイプです。付属品ストライクプレート取付ブラケット材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)・ポリウレタン・鋼(ヨーク)(ストライクプレート)特殊鋼使用温度範囲(℃)-40~60電圧(V)DC24消費電力(W)1.5電流(mA)62吸着力(N[kgf])882[90]RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチ錠 565-96型
LAMP(スガツネ工業)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。取付ねじが前面に出ない構造です。DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。仕様同番(DS200)材質亜鉛合金質量(g)274仕上ブラック
マグナロック M82型
LAMP(スガツネ工業)¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷防水・防塵仕様です。マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。DC12 V/24 Vどちらの電圧にも対応できます。標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM)、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM)の3タイプがあります。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)付属品ストライクプレート材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)・ポリウレタン・鋼(ヨーク部)(ストライクプレート)特殊鋼質量(kg)9.3使用温度範囲(℃)-40~60電圧(V)DC12/24(-5~+25%)消費電力(W)4.2電流(mA)350/175吸着力(N[kgf])7938[810]RoHS指令(10物質対応)対応
マグナロック M62型
LAMP(スガツネ工業)¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷防水・防塵仕様です。マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。DC12 V/24 Vどちらの電圧にも対応できます。標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM)、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM)の3タイプがあります。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)質量(kg)4.8使用温度範囲(℃)-40~60電圧(V)DC12/24(-5~+25%)消費電力(W)3電流(mA)250/125吸着力(N[kgf])5341[545]
マグナロック IFコントローラー MG-IF1000
LAMP(スガツネ工業)¥56,980税込¥62,6781個当日出荷マグナロックの性能をフルに生かす専用コントローラーです。マグナロックとDC24V仕様の通電時施錠型電気錠のみ制御できます。マグナロックを他社の電気錠制御盤(通電時施錠型電気錠対応)で制御する際、インターフェースとして機能します。火報連動(ブレイク入力時)や隠し解錠に使用可能な入出力端子を搭載しています。マグナロックの不調による他社の電気錠制御盤への影響を防止します。材質ABS樹脂色ライトグレー質量(g)800使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)
テンキーパッドコントローラー DK-26SS
LAMP(スガツネ工業)¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷扉枠、アルミサッシ枠など、幅の狭い所にも取り付けできるスリムサイズのテンキーパッドです。解放時間を1~99秒まで登録できます。5~7桁の暗証番号を59通りまで登録できます。オプションボードの追加で119通りまで登録を増やせます。安全性を高めるため、キーパッド部と制御部の2つに分かれています。キーパッド部は生活防水仕様で、屋外でも使えます。特注対応でWIEGANDインターフェイス仕様DK-26Wもあります。制御部寸法:H76×W203×D152 mm材質(キーパッド部)ステンレス鋼(SUS304)(制御部)鋼質量(g)600使用温度範囲(℃)-30~70(キーパッド部)0~70(制御部)電圧(V)ACまたはDC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(制御部)203×152×76仕上(キーパッド部)ヘアーライン(制御部)黒塗装電流(mA)7/20(待機時)、160/190(作動時)RoHS指令(10物質対応)対応接点容量(出力)5A
タッチセンサーバー TSB-3CLM
LAMP(スガツネ工業)¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷触れる間だけ作動する室内用ドアハンドル型のタッチセンサースイッチです。感度は可変式になっており、手袋や衣服を通して感知させることもできます。マグナロックと併用して、緊急脱出用のドアハンドルとして使用できます。バーの長さはドアの幅に合わせて切断できます。ただし全長240 mmは確保してください。用途室内用材質アルミ合金/ポリアミド質量(g)2800使用温度範囲(℃)0~43電圧(V)DC12/24(-5~+25%)仕上シルバーアルマイト処理/ブラック電流(mA)40(待機時)、25(作動時)RoHS指令(10物質対応)対応接点容量(出力)2A
タッチスイッチ SP-1
LAMP(スガツネ工業)¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷プレート状の室内用タッチスイッチです。触れた瞬間からの作動時間を0~約30秒まで設定でき、その後自動復帰します。感度は可変式になっており、手袋や衣服を通して感知させることもできます。用途室内用材質アルミ合金/ポリアミド質量(g)300使用温度範囲(℃)0~43電圧(V)DC12/24(-5~+25%)仕上シルバーアルマイト処理/ブラック電流(mA)40(待機時)、25(作動時)RoHS指令(10物質対応)対応接点容量(出力)2A
スペーサー 5830-SP
LAMP(スガツネ工業)¥97税込¥1071個3日以内出荷扉の厚さとシリンダー長さとの調整用に使用します。B寸法を多くとりたい場合に使用します。(必要に応じ重ねます。)材質ABS樹脂厚さ(mm)2色ホワイト
ストライクプレート用衝撃吸収パーツセット SASM
LAMP(スガツネ工業)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷扉を閉める際、ストライクプレートに当たる衝撃をやわらげます。約490 N(50 kg)の衝撃まで耐えられます。重量扉や門扉に効果的です。マグナロック M32型、M62型、M82型、DM62-Mと併用できます。用途マグナロックM32型/M62型/M82型専用付属品ストライクプレート仕様防水・防塵:NEMA4X規格クリア(IP66相当)開閉試験:100万回(規格:BHMA A156.23-2004・M32型、M62型で実施)仕上素地/光沢クロメート処理/ホワイト材料ステンレス鋼/鋼/プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応