絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: ロック、鍵、キー

1,182件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 細框ドア対応取替錠(空錠) 大黒製作所

    細框ドア対応取替錠(空錠)

    大黒製作所
    9,198税込10,118
    1セット
    当日出荷
    インテグラル錠が付いている多くのアルミドアに広く対応します。
    用途事務所、工場内ドア。付属品Φ77mmエスカッション付トラスコ品番659-5838材質外部:ステンレス(SUS304)、内部:スチール(SPCC)ヘアーラインタイプインテグラルロック適合扉厚(mm)25~42バックセット(mm)100丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)122取付ビスピッチ(mm)44・50
  • 空錠 ULW1E WA407 BS60 WAKI(和気産業)

    空錠 ULW1E WA407 BS60

    WAKI(和気産業)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    壊れたドアノブの交換にご使用いただけます。
    トラスコ品番333-6455適合扉厚(mm)27~37バックセット(mm)60
  • コンビネーションロックBタイプ用裏板 ジョー・プリンス竹下

    コンビネーションロックBタイプ用裏板

    ジョー・プリンス竹下
    209税込230
    1個
    7日以内出荷
    用途板厚1.2~1.6mmの扉用付属品皿タッピングネジ3本材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理取付板厚(mm)1.2~1.6許容荷重(N[kgf])39.2 (1個:4)
  • カムロック付ソレノイドラッチ錠 ジョー・プリンス竹下

    カムロック付ソレノイドラッチ錠

    ジョー・プリンス竹下
    6,398税込7,038
    1個
    欠品中
    ・通電時解錠型のソレノイドラッチ錠で、電気的に解錠させることができます。・通電を解除すると自動で施錠されます。・停電時には付属の鍵で解錠可能です。
    用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫付属品鍵2本その他通電時間最大30秒材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)定格電圧DC12V仕上ニッケルメッキコネクタXH2.54操作方法鍵を押し込みながら回して下さい。定格電流(mA)DC700取付板厚(mm)~7mmリード線AWG24(赤)+(青)-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス オートロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス オートロック平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    23,375税込25,713
    1個
    5日以内出荷
    錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ステンレス製で耐食性に優れています。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品ビスセット・取付け板・キー2本・専用止め金(AC-1025-E)材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げヘアライン仕上
  • ステンレス 防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 防水ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    10,625税込11,688
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、2002キー・0200キーからお選びいただけます。防水タイプ(Oリング・パッキン使用)。耐火・耐熱・耐塩・耐酸。左右兼用型
    用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)タイプ鍵付き保護等級IPX5(A-1140-1、2、3)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステンレス 強制押出し機構付防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 強制押出し機構付防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    13,813税込15,194
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。日東工業K.K.製H-83・84・87とパネル穴明けに互換性があります。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げヘアライン仕上
  • ステンレス 薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 薄型平面スイングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、0200キーからお選びいただけます。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。パネル穴明け寸法はA-160・A-239などのシリーズと互換性があります。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)タイプ鍵付き保護等級IPX5(A-1464-1/2/3)キー番号TAK55・0200、標準:No.TAK55表面仕上げヘアライン仕上
  • 薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    薄型平面スイングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,695税込2,965
    1個
    5日以内出荷
    錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60からお選びいただけます。パネル穴明け寸法はA-160・A-240などのシリーズと互換性があります。取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本材質亜鉛合金(ZDC)タイプ鍵付き保護等級IPX5(A-1464-C-1/2/3、A-464-C-1/2/3)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • ステンレス 薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 薄型平面スイングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    13,813税込15,194
    1個
    5日以内出荷
    錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60からお選びいただけます。パネル穴明け寸法はA-160・A-240などのシリーズと互換性があります。取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)保護等級IPX5(A-1464-C-1/2/3、A-464-C-1/2/3)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げヘアライン仕上
  • シリンダー錠01 カールコードロック 統一キー BUFFALO(バッファロー)

    シリンダー錠01 カールコードロック 統一キー

    BUFFALO(バッファロー)
    3,898税込4,288
    1台
    翌々日出荷
    セキュリティスロットにセットしパソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る。薄型のノートパソコンに最適な9.8mmの小型シリンダー錠。取り回しがしやすい、360度回転機構と90度首振り機構。短い距離でも邪魔になり難いカールコードを採用。セットする機器等を傷つけ難いキズ防止コーティングを施したカールコード。統一キー仕様
    仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mmセット内容本体(カールコード付き)、鍵2個(内1個は予備キー)質量(g)錠:約55、鍵:約5外形寸法(mm)ロック部:長さ 約28×径 約12(カールコードは除く ※1)フック奥行 約5.4 ワイヤー:長さ 約1800×径 約3.2(※1 カールコード接続部を含めると径12+8)適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみ
  • シリンダー錠01 カールコードロック 個別キー BUFFALO(バッファロー)

    シリンダー錠01 カールコードロック 個別キー

    BUFFALO(バッファロー)
    3,798税込4,178
    1台
    翌々日出荷
    セキュリティスロットにセットしパソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る。薄型のノートパソコンに最適な9.8mmの小型シリンダー錠。取り回しがしやすい、360度回転機構と90度首振り機構。短い距離でも邪魔になり難いカールコードを採用。セットする機器等を傷つけ難いキズ防止コーティングを施したカールコード。個別キー仕様
    仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mmセット内容本体(カールコード付き)、鍵2個(内1個は予備キー)質量(g)錠:約55、鍵:約5外形寸法(mm)ロック部:長さ 約28×径 約12(カールコードは除く ※1)フック奥行 約5.4 ワイヤー:長さ 約1800×径 約3.2(※1 カールコード接続部を含めると径12+8)適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみ
  • シリンダー錠10ワイヤーロック 個別キー BUFFALO(バッファロー)

    シリンダー錠10ワイヤーロック 個別キー

    BUFFALO(バッファロー)
    4,298税込4,728
    1台
    翌々日出荷
    セキュリティースロットにセットし、パソコンや液晶モニター、外付けHDD等を盗難から守るセキュリティ強度の高いシリンダー錠タイプのワイヤーロックです。薄型パソコンに最適な直径約11mmの小型シリンダー錠。ワイヤーの取り回しがしやすい3軸首振りヘッド採用。ワイヤーにキズ防止コーティング採用。個別キー仕様
    仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mmセット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、面ファスナー1個、スペーサー2個質量(g)錠:約125、鍵:約15外形寸法(mm)ロック部 長さ 約38×径 約11(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6 ワイヤー 長さ 約2000×径 約4.5(※1 ワイヤー接続部を含めると径11+11)適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみ
  • シリンダー錠07 ワイヤーロック マスターキー対応 BUFFALO(バッファロー)

    シリンダー錠07 ワイヤーロック マスターキー対応

    BUFFALO(バッファロー)
    3,798税込4,178
    1台
    翌々日出荷
    セキュリティスロットにセットしパソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る。薄型のノートパソコンに最適な9.8mmの小型シリンダー錠。取り回しがしやすい、360度回転機構と90度首振り機構。セットする機器等を傷つけ難いキズ防止コーティングを施したワイヤーを採用。マスターキー仕様
    仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mmセット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)質量(g)錠:約100、鍵:約5外形寸法(mm)ロック部 長さ 約28×径 約12(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約7.5 ワイヤー 長さ 約2000×径 約4.4(※1 ワイヤー接続部を含めると径12+8)適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみ
  • シリンダー錠01 カールコードロック(マスターキー対応) BUFFALO(バッファロー)

    シリンダー錠01 カールコードロック(マスターキー対応)

    BUFFALO(バッファロー)
    4,098税込4,508
    1台
    翌々日出荷
    セキュリティスロットに直接セットして盗難から守る小型シリンダー錠タイプ。マスターキータイプ
    仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mmセット内容本体(カールコード付き)、鍵2個(内1個は予備キー)質量(g)錠:約55、鍵:約5外形寸法(mm)ロック部:長さ 約28×径 約12(カールコードは除く ※1)フック奥行 約5.4 ワイヤー:長さ 約1800×径 約3.2(※1 カールコード接続部を含めると径12+8)適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみ
  • シリンダー錠タイプワイヤーロック NobleWedgeスロット対応 マスターキー仕様 BUFFALO(バッファロー)

    シリンダー錠タイプワイヤーロック NobleWedgeスロット対応 マスターキー仕様

    BUFFALO(バッファロー)
    3,598税込3,958
    1台
    翌々日出荷
    NobleWedgeスロット対応のシリンダー錠タイプのセキュリティロック。パソコンや液晶モニターなどを盗難から守ります。径約11mmの小型シリンダー錠。簡単に施錠できるワンプッシュタイプ。360度回転機構、90度首振り機構でワイヤーの取り回しがしやすいです。マスターキー仕様です。
    仕様対応スロットサイズ:幅:4.5mm(4.5~5.1mm)、高さ:3.2mm(3.2~3.4mm)セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、スペーサー2個、面ファスナー1個質量(g)約110外形寸法(mm)ロック部:長さ 約39×径 約11(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6 ワイヤー:長さ 約2000×径 約4.5(※1 ワイヤー接続部を含めると径11+9)動作環境温度0~40℃、湿度20~80%保証期間初期不良のみ
  • シリンダー錠03 ワイヤーロック 統一キー No.2 BUFFALO(バッファロー)

    シリンダー錠03 ワイヤーロック 統一キー No.2

    BUFFALO(バッファロー)
    4,698税込5,168
    1台
    翌々日出荷
    セキュリティスロットに直接セットして盗難から守る小型シリンダー錠タイプ。統一キータイプ
    仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mmセット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)質量(g)錠:約100、鍵:約5外形寸法(mm)ロック部 長さ 約28×径 約12(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約5.4 ワイヤー 長さ 約2000×径 約4.4(※1 ワイヤー接続部を含めると径12+8)適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみ
  • シリンダー錠03 ワイヤーロック 統一キー No.1 BUFFALO(バッファロー)

    シリンダー錠03 ワイヤーロック 統一キー No.1

    BUFFALO(バッファロー)
    4,798税込5,278
    1台
    翌々日出荷
    セキュリティスロットに直接セットして盗難から守る小型シリンダー錠タイプ。統一キータイプ
    仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mmセット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)質量(g)錠:約100、鍵:約5外形寸法(mm)ロック部 長さ 約28×径 約12(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約5.4 ワイヤー 長さ 約2000×径 約4.4(※1 ワイヤー接続部を含めると径12+8)適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみ
  • シリンダー錠タイプワイヤーロック Nanoスロット対応 マスターキー仕様 BUFFALO(バッファロー)

    シリンダー錠タイプワイヤーロック Nanoスロット対応 マスターキー仕様

    BUFFALO(バッファロー)
    4,598税込5,058
    1台
    翌々日出荷
    Nanoスロット対応のシリンダー錠タイプのセキュリティロック。パソコンや液晶モニターなどを盗難から守ります。径約11mmの小型シリンダー錠。簡単に施錠できるワンプッシュタイプ。360度回転機構、90度首振り機構でワイヤーの取り回しがしやすいです。マスターキー仕様です。
    仕様対応スロットサイズ:幅:6mm(6.0~6.2mm)、高さ:2.5mm(2.5~2.7mm)セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、スペーサー2個、面ファスナー1個質量(g)約110外形寸法(mm)ロック部 長さ 約39×径 約11(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6 ワイヤー 長さ 約2000×径 約4.5(※1 ワイヤー接続部を含めると径11+9)適合機器Nanoセキュリティースロット搭載機器(パソコン・液晶ディスプレイ・周辺機器など)動作環境温度0~40℃、湿度20~80%保証期間初期不良のみ
  • シリンダー錠02 ワイヤーロック 統一キー BUFFALO(バッファロー)

    シリンダー錠02 ワイヤーロック 統一キー

    BUFFALO(バッファロー)
    3,698税込4,068
    1台
    翌々日出荷
    セキュリティスロットに直接セットして盗難から守るシリンダー錠タイプ。統一キータイプ
    仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mmセット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、マジックテープ1個質量(g)錠:約165、鍵:約10外形寸法(mm)ロック部:長さ 約32×径 約17(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約4.5 ワイヤー:長さ 約2000×径 約5(※1 ワイヤー接続部を含めると径17+10)適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみ
  • シリンダー錠04 ワイヤーロック 統一キー BUFFALO(バッファロー)

    シリンダー錠04 ワイヤーロック 統一キー

    BUFFALO(バッファロー)
    3,298税込3,628
    1台
    翌々日出荷
    セキュリティスロットに直接セットして盗難から守るシリンダー錠タイプ。統一キータイプ
    仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mmセット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)質量(g)錠:約110、鍵:約10外形寸法(mm)ロック部 長さ 約32×径 約17(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約4.5 ワイヤー 長さ 約1800×径 約4.4(※1 ワイヤー接続部を含めると径17+10)適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみ
  • シリンダー錠07 ワイヤーロック ノーマルキー BUFFALO(バッファロー)

    シリンダー錠07 ワイヤーロック ノーマルキー

    BUFFALO(バッファロー)
    3,598税込3,958
    1台
    翌々日出荷
    セキュリティスロットに直接セットして盗難から守る小型シリンダー錠タイプ
    仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mmセット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)質量(g)錠:約100、鍵:約5外形寸法(mm)ロック部 長さ 約28×径 約12(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約7.5 ワイヤー 長さ 約2000×径 約4.4(※1 ワイヤー接続部を含めると径12+8)適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみ
  • シリンダー錠04 ワイヤーロック マスターキー対応 BUFFALO(バッファロー)

    シリンダー錠04 ワイヤーロック マスターキー対応

    BUFFALO(バッファロー)
    3,298税込3,628
    1台
    翌々日出荷
    セキュリティスロットにセットしパソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る。取り回しがしやすい、360度回転機構と90度首振り機構。セットする機器等を傷つけ難いキズ防止コーティングを施したワイヤーを採用。マスターキー仕様
    仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mmセット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)質量(g)錠:約110、鍵:約10外形寸法(mm)ロック部 長さ 約32×径 約17(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約4.5 ワイヤー 長さ 約1800×径 約4.4(※1 ワイヤー接続部を含めると径17+10)適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみ
  • ディンプルロック 胴長 ジョー・プリンス竹下

    ディンプルロック 胴長

    ジョー・プリンス竹下
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷から30日以内出荷
    ・1点抜けです。 ・胴長タイプで、木製家具、建具に適しています。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・ピッキングが困難な2列ピン構造です。 ・木製扉対応です。(ブラケット必須)
    用途木製家具、建具、点検口付属品鍵2本仕様1点抜け材質黄銅(Bs)タイプ違い仕上クロームメッキ+ニッケルメッキ鍵違い数約1500通りRoHS指令(10物質対応)対応【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。
  • ディンプルロック 胴長 同一 ジョー・プリンス竹下

    ディンプルロック 胴長 同一

    ジョー・プリンス竹下
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷から26日以内出荷
    ・1点抜けの同一鍵です。・胴長タイプで、木製家具、建具に適しています。・操作性、防犯性の良いリバーシブルキーです。・ピッキングが困難な2列ピン構造です。・木製扉対応です。(ブラケット必須)
    用途木製家具、建具、点検口付属品鍵2本仕様1点抜け材質黄銅(Bs)タイプ同一仕上クロームメッキ+ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応【同一鍵番号】No.N800
  • キースイッチ S-300 TAKIGEN(タキゲン)

    キースイッチ S-300

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,888税込4,277
    1個
    4日以内出荷
    C-133-1-300、C-134-1-300、C-332-1、C-332-2、KA-1140と鍵番号を共通にできます。
    用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本材質錠前/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P)耐電圧(50/60Hz、1分間)、非連続端子間AC1000V、各端子と非連続金属部間AC1500V、各端子とアース間AC1500V使用周囲温度(℃)-25~+85(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)最小適合負荷DC15V・0.1A(抵抗負荷)接点材質銀めっき耐振動カタ振幅0.75mm、10~55Hz接点開離1ms以下耐久性機械的1,000万回以上、電気的5万回以上絶縁抵抗100MΩ以上(500VDC)表面仕上げ錠前/クロムめっき(MBCr)キー/ニッケルめっき300耐衝撃294m/s2以上(接点開離1ms以下)
  • キースイッチ S-388 TAKIGEN(タキゲン)

    キースイッチ S-388

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,215税込5,737
    1個
    6日以内出荷
    C-388コインロックのキースイッチタイプ。マスターシステムの製作が可能です。
    用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)接点材質銀めっき耐衝撃15G以上
  • (150060666)NAL-S-2-Dミニナックルロック LAMP(スガツネ工業)

    (150060666)NAL-S-2-Dミニナックルロック

    LAMP(スガツネ工業)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    自動販売機、両替機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適です。ロックプレートを裏返すことにより、左右の回転方向を変えられます。(納入時は右回転になっています)。同番は1種類のみです。
    用途自動販売機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適。付属品鍵2本トラスコ品番481-1305材質本体:亜鉛合金、キー:鋼シルバー色タイプキーの抜差し:2か所シリンダー径(Φmm)12取付板厚(mm)2以下キー番号同番RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)キー:100
  • 木製扉用裏板 ジョー・プリンス竹下

    木製扉用裏板

    ジョー・プリンス竹下
    179税込197
    1個
    6日以内出荷
    用途木製扉への取り付け取付板厚(mm)16 ~ 20RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)12
  • SUS用長止金 ジョー・プリンス竹下

    SUS用長止金

    ジョー・プリンス竹下
    679税込747
    1個
    6日以内出荷
    自由に折り曲げ加工が可能です。
    材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上2B
  • カムロック(ショートネジタイプ) 栃木屋

    カムロック(ショートネジタイプ)

    栃木屋
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    取付ネジ部の長さを短くしていますので、ナットを締め付ける時間が短縮できます。
    用途自動販売機・バンクマシーン・防犯防災機器・コインロッカー等付属品鍵2本トラスコ品番206-3838材質快削黄銅(C3604)幅(mm)22キー番号NO.K1161RoHS指令(10物質対応)対応位置鍵抜差:A
  • キャップ付シリンダー錠 栃木屋

    キャップ付シリンダー錠

    栃木屋
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    鍵穴部にキャップが付いている為、防塵効果が高いシリンダー錠です。
    用途小型キャビネット・各種小型機器等付属品鍵2本トラスコ品番206-3822材質亜鉛合金ダイカスト全長(mm)32.4シリンダー径(Φmm)26キー番号NO.200RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイドバーロック 錠付 亜鉛ダイカスト 23.5mm エスコ

    サイドバーロック 錠付 亜鉛ダイカスト 23.5mm

    エスコ
    670税込737
    1個
    翌日出荷
    材質亜鉛ダイカスト合金(クロムメッキ)長さ(mm)【カム】40幅(mm)【グリップ】23.5サイズ【マウンティングホール】M19適合板厚(mm)7キー取り外し不可回転角度(°)【鍵】90
  • ボックス引出錠 BEAVER(ビーバー)

    ボックス引出錠

    BEAVER(ビーバー)
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    建築金物シリーズです。
    アズワン品番64-3221-34
  • シリンダー引出錠 BEAVER(ビーバー)

    シリンダー引出錠

    BEAVER(ビーバー)
    1,998税込2,198
    1個
    11日以内出荷
    建築金物シリーズです。
    アズワン品番64-3221-33
  • コインロック ホシモト

    コインロック

    ホシモト
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    ロッカー・自動販売機等 幅広い業界において使用されています。
    材質快削黄銅棒(C3604BD)備考止め金具が付属されています。表面処理クロムめっきアズワン品番62-2985-59
  • ジルボルトロック 丸座 ヒダと木ネジ付き ハーフェレ

    ジルボルトロック 丸座 ヒダと木ネジ付き

    ハーフェレ
    4,998税込5,498
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    ハンバーガー型キャビネットコネクター用、
    用途家具の組み立て材質真鍮取付ネジ止め、下穴Φ:12mm仕上素地
  • ジルボルトロック 受座 ハーフェレ

    ジルボルトロック 受座

    ハーフェレ
    2,198税込2,418
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    ハンバーガー型キャビネットコネクター用、
    用途家具の組み立て材質スチール取付機械掘り込みで、埋め込んでネジ止め
  • ジルボルトロック ケーシング 機械掘り込み取付用 ハーフェレ

    ジルボルトロック ケーシング 機械掘り込み取付用

    ハーフェレ
    8,198税込9,018
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    ハンバーガー型キャビネットコネクター用、強力なジョイントと素早い締め付け、素早い取外し
    用途家具の組み立て材質スチール取付埋め込んでネジ止め、ドライバータイプ:SW7 六角レンチ仕上亜鉛メッキ
  • スプリングキャッチ タッチラッチ ネジ止め 受座 単品 ハーフェレ

    スプリングキャッチ タッチラッチ ネジ止め 受座 単品

    ハーフェレ
    85税込94
    1個
    6日以内出荷
    タッチラッチ用、
    用途家具用ロック材質スチール仕上亜鉛メッキ調整機能長穴

扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

ロック、鍵、キー