絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目: ロック、鍵、キー

1,182件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄製止め金 ホシモト

    鉄製止め金

    ホシモト
    68税込75
    1個
    9日以内出荷
    材質質量(g)15寸法t(mm)2表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製止め金 ホシモト

    鉄製止め金

    ホシモト
    199税込219
    1個
    9日以内出荷
    材質質量(g)71表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製止め金 ホシモト

    鉄製止め金

    ホシモト
    129税込142
    1個
    9日以内出荷
    材質質量(g)52表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製止め金 ホシモト

    鉄製止め金

    ホシモト
    169税込186
    1個
    9日以内出荷
    材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製止め金 ホシモト

    SUS製止め金

    ホシモト
    499税込549
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製止め金 ホシモト

    鉄製止め金

    ホシモト
    199税込219
    1個
    9日以内出荷
    材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製止め金 ホシモト

    SUS製止め金

    ホシモト
    259税込285
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製止め金 ホシモト

    鉄製止め金

    ホシモト
    96税込106
    1個
    9日以内出荷
    材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • フラット型ロット棒用樹脂製ガイド ジョー・プリンス竹下

    フラット型ロット棒用樹脂製ガイド

    ジョー・プリンス竹下
    44税込48
    1個
    6日以内出荷
    ROHS対応品です。
    用途各種ボックス等材質ポリアミド(PA)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイカストT型カムロック ワンアクションロックタイプ ジョー・プリンス竹下

    ダイカストT型カムロック ワンアクションロックタイプ

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    9日以内出荷
    ・1点抜けです。 ・ツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。 ・鍵で解錠後、ツマミで開けるタイプです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・クリック感で施錠・解錠位置が分かりやすい。 ・Oリング・防水パッキン付きの防水仕様です。 ・防塵シャッター付きです。
    用途鋼製家具、小型ボックス、宅配ボックス付属品鍵2本、止金1個仕様1点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)取付回転止金を90°回転させて取り付けて下さいつまみ部が座金から抜けないようにご注意下さい質量(g)81仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~9RoHS指令(10物質対応)対応
  • パーソナルコインロック用空転リング TAKIGEN(タキゲン)

    パーソナルコインロック用空転リング

    TAKIGEN(タキゲン)
    388税込427
    1個
    5日以内出荷
  • 通常扉用取付金具 ジョー・プリンス竹下

    通常扉用取付金具

    ジョー・プリンス竹下
    579税込637
    1個
    6日以内出荷
    質量(g)42
  • 六角カムロック ジョー・プリンス竹下

    六角カムロック

    ジョー・プリンス竹下
    759税込835
    1個
    6日以内出荷
    表面に突出の少ない(最大1.7 mm)デザインです。ポジションストップ機能付きです。止金が付属しています。
    用途点検口扉、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
  • 80mm サイドバーロックキー(8mm四角) エスコ

    80mm サイドバーロックキー(8mm四角)

    エスコ
    315税込347
    1個
    翌日出荷
    材質クロムメッキ亜鉛合金寸法(mm)80×50
  • 100mm 倉庫錠(アルミ製 同一キー) エスコ

    100mm 倉庫錠(アルミ製 同一キー)

    エスコ
    2,590税込2,849
    1個
    翌日出荷
    仕様クリアランス(タテ)(mm):19.3クリアランス(ヨコ)(mm):55材質本体:アルミ、ツル:スチール、シリンダー・キー:真鍮ツル径(Φmm)7.14
  • 100mm 倉庫錠(アルミ製) エスコ

    100mm 倉庫錠(アルミ製)

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    翌日出荷
    仕様クリアランス(タテ)(mm):19.3クリアランス(ヨコ)(mm):55材質本体:アルミ、ツル:スチール、シリンダー・キー:真鍮ツル径(Φmm)7.14
  • 引手付ロッカー錠 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下

    引手付ロッカー錠 鍵穴付

    ジョー・プリンス竹下
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・南京錠で施錠できます。 ・南京錠を使わずに簡易ロックとしても使用できます。 ・AES樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・パネルカットにはめるだけで取り付けできます。
    用途ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫付属品専用止金 1 個材質ABS樹脂(ABS)質量(g)77仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
  • ダイヤル錠付ポータブルボックス 特大 ジョー・プリンス竹下

    ダイヤル錠付ポータブルボックス 特大

    ジョー・プリンス竹下
    5,898税込6,488
    1個
    9日以内出荷
    ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。 暗証番号は自由に変更できます。 ワイヤーで様々なところに設置できます。 暗証番号を忘れた場合は付属の鍵で解錠できます。
    材質ABS樹脂(ABS)タイプ特大仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応初期設定番号は0000です。鍵は2本付属しています。
  • 普及型ストロング掛金 黒色塗装 ジョー・プリンス竹下

    普及型ストロング掛金 黒色塗装

    ジョー・プリンス竹下
    169税込186
    1個
    9日以内出荷
    つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)寸法(mm)60仕上黒色塗装推奨ねじ#60/M4 皿小ネジ小頭、#45/M3 皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス南京錠 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス南京錠

    ジョー・プリンス竹下
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    ・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途重要機器、施設管理等付属品鍵3本材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス コーナーロックII (錠前なし) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス コーナーロックII (錠前なし)

    TAKIGEN(タキゲン)
    28,334税込31,167
    1個
    4日以内出荷
    従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
    用途自動販売機・各種機器付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)仕様右取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)本体:1000、フック:180表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
  • ステンレス コーナーロックII (錠前なし) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス コーナーロックII (錠前なし)

    TAKIGEN(タキゲン)
    28,334税込31,167
    1個
    4日以内出荷
    従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
    用途自動販売機・各種機器付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)仕様左取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)本体:1000、フック:180表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
  • セーフティコーナーロックIV (錠前なし) TAKIGEN(タキゲン)

    セーフティコーナーロックIV (錠前なし)

    TAKIGEN(タキゲン)
    13,198税込14,518
    1個
    21日以内出荷
    日本自動販売システム機械工業会規格錠前がプラスドライバー1本で簡単に交換できます。 取付け簡単、コンパクトで頑丈です。 チェーン仕様により、取付け位置を任意に設定できます。 標準チェーンは特殊鋼(浸炭焼入れ)で透明チューブ付のΦ10×10リンクです。 ボディーはステンレス製で破壊に強く、チェーンはディスゴ処理により耐食性アップ。 錠前が本体側面に組込まれているため、ドリル破壊・ピッキングは困難です。 標準錠前はパーソナルコインロックC-288を使用しています。
    付属品取付け用ナット仕様最大鍵違い数:17万7000通り材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、チェーン:特殊鋼質量(g)1470表面仕上げニッケルめっき、チェーン:ディスゴ処理(特殊塗装)
  • ステンレス ハードチェーンロック TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ハードチェーンロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    14,685税込16,154
    1個
    4日以内出荷
    日本自動販売システム機械工業会規格錠前がプラスドライバー1本で簡単に交換できます。 取付け簡単、コンパクトで頑丈です。 直径Φ12.5mmの焼入れチェーンを使用し、ボルトカッター等での切断を防止します。 チェーンはディスゴ処理により耐食性アップ。 強化オプションとしてジョイント保護プレート、強化取付け金具に交換できます。 標準錠前はパーソナルコインロックC-288を使用しています。
    用途自動販売機・各種機器付属品キー2本・取付け用ナット仕様最大鍵違い数:17万7000通り材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、チェーン:鉄焼入れ材、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)1880表面仕上げ本体:電解研磨、チェーン:ディスゴ処理(特殊塗装)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
  • セーフティコーナーロックIV TAKIGEN(タキゲン)

    セーフティコーナーロックIV

    TAKIGEN(タキゲン)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    日本自動販売システム機械工業会規格錠前がプラスドライバー1本で簡単に交換できます。 取付け簡単、コンパクトで頑丈です。 チェーン仕様により、取付け位置を任意に設定できます。 標準チェーンは特殊鋼(浸炭焼入れ)で透明チューブ付のΦ10×10リンクです。 ボディーはステンレス製で破壊に強く、チェーンはディスゴ処理により耐食性アップ。 錠前が本体側面に組込まれているため、ドリル破壊・ピッキングは困難です。 標準錠前はパーソナルコインロックC-288を使用しています。
    用途自動販売機・各種機器付属品キー2本・取付け用ナット仕様最大鍵違い数:17万7000通り材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、チェーン:特殊鋼質量(g)1470表面仕上げニッケルめっき、チェーン:ディスゴ処理(特殊塗装)
  • ステンレス コーナーロックII TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス コーナーロックII

    TAKIGEN(タキゲン)
    30,034税込33,037
    1個
    4日以内出荷
    従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
    用途自動販売機・各種機器付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)仕様右取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)本体:1000、フック:180表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
  • ステンレス コーナーロックII TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス コーナーロックII

    TAKIGEN(タキゲン)
    30,034税込33,037
    1個
    4日以内出荷
    従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
    用途自動販売機・各種機器付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)仕様左取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)本体:1000、フック:180表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
  • 超大型ファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    超大型ファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,268税込4,695
    1個
    6日以内出荷
    本体には3ヵ所に絞りが入っており、大型筐体用として設計された強力型です。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)920引張荷重(kN[kgf])1.37[-]表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 埋込み鎌錠1型 TAKIGEN(タキゲン)

    埋込み鎌錠1型

    TAKIGEN(タキゲン)
    8,782税込9,660
    1個
    当日出荷
    鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。 鎌はステンレス板4枚合せで、強度・耐久性に優れています。
    用途シャッター・引戸付属品キー2本・受座材質本体:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)、冷感圧延鋼板(SPCC)(ステンレスカバー付)、シリンダー錠部:亜鉛合金(ZDC)質量(g)470表面仕上げ本体:ヘアライン仕上亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、シリンダー錠部:クロムめっき(MZCr)
  • 防水シリンダー錠(シャッター付) 栃木屋

    防水シリンダー錠(シャッター付)

    栃木屋
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    ディンプルキー仕様の防水シリンダー錠です。 シャッターにより錠への異物進入を防ぎます。
    用途配電盤・制御盤・ポスト・自動販売機等材質/処理ロック:C3604/Cr,パッキン:CR/黒色,回転規制カム:SUS304/-,歯付座・金六角ナット:S/3 価クロメート,平座金:SPCC/Ni,取付ナット:ZDC/3 価クロメート,キー:C3713/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • オープンチェッカー 栃木屋

    オープンチェッカー

    栃木屋
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
    扉(引出し)の開扉履歴を、色調の切り替えで管理するインジケーターです。 封印状態を目視で確認できます。 従来の封印具は消耗品でしたが、本品は機械式のため繰り返し使用することができます。
    用途開扉履歴の管理が必要な扉(引出し)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッキング キー イマオコーポレーション

    ロッキング キー

    イマオコーポレーション
    269税込296
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(ノブ)つや消しブラック
  • 高さ調整カム LAMP(スガツネ工業)

    高さ調整カム

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    ダイヤルを手でカチカチと回すだけでカムの高さ調整が可能です。1クリック=0.25 mmなので、複数箇所に使用する際も、調整が簡単です。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DIN EN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。鋸歯状のカムとナット形状がかみ合い、ナットの緩みが発生しない仕様です。(完全緩み防止機能)そのため、高さ調整をする際はカムを本体方向に押しながら回してください。
    材質SUS材質(本体)ステンレス鋼(SUS316)規格DIN61373仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製クオーターターン LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製クオーターターン

    LAMP(スガツネ工業)
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
    材質ステンレス鋼(SUS316L)質量(g)40規格IP67取付け方法ダイレクトイン最大適合板厚(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製クオーターターン LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製クオーターターン

    LAMP(スガツネ工業)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
    質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製クオーターターン LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製クオーターターン

    LAMP(スガツネ工業)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
    質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製クオーターターン LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製クオーターターン

    LAMP(スガツネ工業)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
    質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティークオーターターン LAMP(スガツネ工業)

    セーフティークオーターターン

    LAMP(スガツネ工業)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    カム側からは操作できないセーフティ機構付です。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DIN EN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。IP65に適合しています。アース付きナット仕様です。
    材質亜鉛合金質量(g)47規格IP65|DIN61373RoHS指令(10物質対応)対応
  • 止金 ジョー・プリンス竹下

    止金

    ジョー・プリンス竹下
    139税込153
    1個
    6日以内出荷
    PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 木製扉 ジョー・プリンス竹下

    引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 木製扉

    ジョー・プリンス竹下
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷
    ・木製扉対応です。(裏板必須) ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・暗証番号を崩した状態で、施錠方向にツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。 ・解錠時にツマミを回すと、ダイヤルが自動で回転し、暗証番号をランダムにリセットするオートリセット機能付きです。 ・暗証番号が変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・防塵シャッター付きです。
    用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個仕様暗証番号の初期設定は0000です。質量(g)119仕上ライトグレー色取付板厚(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応分野宅配ボックス、 ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫

扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

ロック、鍵、キー