絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(310)
- ジョー・プリンス竹下(181)
- ハーフェレ(154)
- 栃木屋(125)
- RS PRO(102)
- LAMP(スガツネ工業)(87)
- ホシモト(50)
- エスコ(24)
- BUFFALO(バッファロー)(22)
- AGENT(20)
- 美和ロック(16)
- BAUHAUS(マツ六)(15)
- JEFCOM(ジェフコム)(10)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(10)
- LILIEL(リリエル)(9)
- MIWA(7)
- イマオコーポレーション(4)
- 大黒製作所(4)
- カシオ計算機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
21ページ目: ロック、鍵、キー

プロファイルロッド
ハーフェレ¥2,898~税込¥3,188~1個6日以内出荷から21日以内出荷エクステンションロック用アクセサリー、用途エクステンションロック用仕様ソリッドタイプ材質スチール仕上亜鉛メッキ移動距離(mm)16
キーレスロックシステム(機械式)
ジョー・プリンス竹下¥31,980税込¥35,1781個12日以内出荷電源不要の機械式キーレスロックシステムです。 4~6桁で暗証番号が自由に設定できます。 暗証番号は0~9, A, Bの12文字から設定できます。 ※同じ数字文字は設定できません。 ※暗証番号に入力の順序は関係なく、どの順番でボタンを押しても解錠できます。 ツマミの着脱が可能です。(扉内側のみ) 左右勝手の組み換えができます。(初期設定では右勝手用に組み込んでいます。)用途パーテーションドア(開き戸、引戸)付属品受金具2個、スペーサー3種材質亜鉛ダイカスト(ZDC)備考初期設定番号は付属の暗証番号カードに記載しています適合扉厚(mm)25~55
蓋付カムロック
ジョー・プリンス竹下¥1,978税込¥2,1761個12日以内出荷から23日以内出荷・1点抜けです。 ・ステンレス製の蓋を使用しているため、耐蝕性、防塵性に優れています。用途自動販売機、分電盤、両替機付属品鍵2本仕様1点抜け材質黄銅(Bs)+ステンレス鋼板質量(g)87仕上クロームメッキ操作方法【施解錠】鍵を押し込みながら回して下さい。取付板厚(mm)~11RoHS指令(10物質対応)対応
シャッター付カムロック
ジョー・プリンス竹下¥1,498税込¥1,6481個12日以内出荷・1点抜けです。 ・防塵シャッター付きです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・クリック感で施錠・解錠位置が分かりやすい。用途ロッカー、分電盤、鋼製家具付属品鍵2本仕様1点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス質量(g)40タイプ違い仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理コード1062373400取付板厚(mm)~12鍵違い数最大100通りRoHS指令(10物質対応)対応鍵【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。
鉄製止め金
ホシモト¥379税込¥4171個9日以内出荷ロングサイズは取り付けサイズに合わせて曲げ・切断して使用できます。材質鉄質量(g)106寸法L(mm)140表面処理三価クロメート寸法W(mm)25寸法K(mm)10.2板厚t(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応