絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: ロック、鍵、キー

1,180件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4桁式コンビネーションロック 縦型 1.2mm~1.6mm扉用 ジョー・プリンス竹下

    4桁式コンビネーションロック 縦型 1.2mm~1.6mm扉用

    ジョー・プリンス竹下
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    ・1.2mm~1.6mm扉対応です。(裏板必須)。・暗証番号は変更可能です。・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・防塵シャッター付きです。
    用途ロッカー、キャビネット付属品非常解錠キー2本 , 専用止金1個仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ABS樹脂(ABS)質量(g)90仕上ライトグレー色取付板厚(mm)1.2 ~ 1.6RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫
  • 4桁式コンビネーションロック 横型 1.2mm~1.6mm扉用 左勝手 ジョー・プリンス竹下

    4桁式コンビネーションロック 横型 1.2mm~1.6mm扉用 左勝手

    ジョー・プリンス竹下
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    ・1.2mm~1.6mm扉対応です。(裏板必須)。・左勝手です。・暗証番号は変更可能です。・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・防塵シャッター付きです。
    用途ロッカー、キャビネット付属品非常解錠キー2本 , 専用止金1個仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ABS樹脂(ABS)質量(g)90仕上ライトグレー色取付板厚(mm)1.2 ~ 1.6RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫
  • 4桁式コンビネーションロック 横型 1.2mm~1.6mm扉用 右勝手 ジョー・プリンス竹下

    4桁式コンビネーションロック 横型 1.2mm~1.6mm扉用 右勝手

    ジョー・プリンス竹下
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    ・1.2mm~1.6mm扉対応です。(裏板必須)。・右勝手です。・暗証番号は変更可能です。・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・防塵シャッター付きです。
    用途ロッカー、キャビネット付属品非常解錠キー2本 , 専用止金1個仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ABS樹脂(ABS)質量(g)90タイプ1.2mm~1.6mm扉用/横型/違い/右勝手仕上ライトグレー色取付板厚(mm)1.2 ~ 1.6鍵違い数最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。分野ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫
  • 引手付ロッカー錠 鍵穴付 1.2~1.6mm扉用 ジョー・プリンス竹下

    引手付ロッカー錠 鍵穴付 1.2~1.6mm扉用

    ジョー・プリンス竹下
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    ・1.2mm~1.6mm扉対応です。(裏板必須)。・扉を開閉しやすい引手付きです。・南京錠で施錠できます。・南京錠を使わずに簡易ロックとしても使用できます。・AES樹脂製のため、耐候性に優れています。
    用途ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫付属品専用止金 1 個材質AES樹脂(AES)質量(g)77タイプ1.2mm~1.6mm扉用仕上ライトグレー色取付板厚(mm)1.2 ~ 1.6RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫
  • 盤用マルチキー(レインボー) JEFCOM(ジェフコム)

    盤用マルチキー(レインボー)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    レインボーに輝く眺めていたくなる美しさです。4タイプの鍵に対応します。
    用途配電盤、分電盤の開閉用鍵。適合【鍵】タキゲンA-121-H型(現行型)、タキゲン0061型(現行型)、旧型×2種(1990年以前の引込ボックスに多く使用できる)材質ステンレス
  • サイドバーロック (錠付 亜鉛ダイカスト) エスコ

    サイドバーロック (錠付 亜鉛ダイカスト)

    エスコ
    505税込556
    1個
    翌日出荷
    鍵2個付き。
    材質クロム仕上げダイキャスト亜鉛合金長さ(mm)カム:33幅(mm)グリップ:16.5サイズマウンティングホール:M19質量(g)70適合板厚(mm)6.5回転角度(°)鍵:90
  • サイドバーロック (スチール製) エスコ

    サイドバーロック (スチール製)

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    翌日出荷
    鍵番号違い。自動販売機、ゲーム機器などに。標準は右勝手仕様になります。鍵違いは約3000通りあります。
    材質黄銅質量(g)61適合板厚(mm)最大4.5仕上クロムメッキシリンダー径(Φmm)22
  • 引手付4桁式コンビネーションロック 木製扉用 ジョー・プリンス竹下

    引手付4桁式コンビネーションロック 木製扉用

    ジョー・プリンス竹下
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    ・木製扉対応です。(裏板必須) ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・防塵シャッター付きです。
    用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ASA樹脂(ASA)質量(g)105仕上ライトグレー色取付板厚(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
  • 4桁式コンビネーションロック 縦型 木製扉用 ジョー・プリンス竹下

    4桁式コンビネーションロック 縦型 木製扉用

    ジョー・プリンス竹下
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ・木製扉対応です。(裏板必須) ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・防塵シャッター付きです。
    用途ロッカー、キャビネット仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ABS樹脂(ABS)質量(g)90仕上ライトグレー色取付板厚(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4桁式コンビネーションロック 縦型 ジョー・プリンス竹下

    4桁式コンビネーションロック 縦型

    ジョー・プリンス竹下
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・防塵シャッター付きです。
    用途ロッカー、キャビネット仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ABS樹脂(ABS)質量(g)90仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディンプルロック ジョー・プリンス竹下

    ディンプルロック

    ジョー・プリンス竹下
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    ・1点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・ピッキングが困難な135° 2列ピン構造です。 ・防塵シャッター付きです。
    用途鋼製家具、ロッカー等付属品鍵2本 , 専用止金 1 個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)81タイプ違い仕上クロームメッキ回転方向回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい取付板厚(mm)~13.5鍵違い数最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は500通りです。)【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。分野鋼製家具 , ロッカー等
  • 宅配錠(右取付) 栃木屋

    宅配錠(右取付)

    栃木屋
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    抜き差ししやすいディンプル錠を採用し、耐候性に優れる樹脂製インジケーターを備えた宅配錠です。また、操作しやすい非常解錠機構を有しています。添付シールに記載の番号とキーNo.は同一になっており、製品底面にも同じシールが貼付されています。キー紛失時に備えてシールを添付していますので、管理者あるいは使用者は適宜保管いただくか、記載の番号を控えてください。シール記載の番号はキーを紛失した 場合の再発行に必要になります。キー単品でのカタログ販売はしておりませんので、再発行をご希望される場合はシール記載の番号を持ち合わせの上、最寄りの営業所にお問合せください。
    用途宅配ボックス・ロッカータイプ右施錠・左吊り仕様RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 宅配錠(左取付) 栃木屋

    宅配錠(左取付)

    栃木屋
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    抜き差ししやすいディンプル錠を採用し、耐候性に優れる樹脂製インジケーターを備えた宅配錠です。また、操作しやすい非常解錠機構を有しています。添付シールに記載の番号とキーNo.は同一になっており、製品底面にも同じシールが貼付されています。キー紛失時に備えてシールを添付していますので、管理者あるいは使用者は適宜保管いただくか、記載の番号を控えてください。シール記載の番号はキーを紛失した 場合の再発行に必要になります。キー単品でのカタログ販売はしておりませんので、再発行をご希望される場合はシール記載の番号を持ち合わせの上、最寄りの営業所にお問合せください。
    用途宅配ボックス・ロッカータイプ左施錠・右吊り仕様RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 295 ハイドロック BEST(ベスト)[金物]

    295 ハイドロック

    BEST(ベスト)[金物]
    279税込307
    1個
    10日以内出荷
    材質:PA樹脂
    種別295 ハイドロックのオプション品材質PA樹脂適合扉厚(mm)パネル板厚1.6mm用
  • シャーロックⅡサブカード蓋 スターツファシリティ―サービス

    シャーロックⅡサブカード蓋

    スターツファシリティ―サービス
    1,798税込1,978
    1セット(5個)
    14日以内出荷
    シャーロック2マスターサブカード交換口保護部品。
    素材ゴム
  • シャーロックⅡマスターキー蓋 スターツファシリティ―サービス

    シャーロックⅡマスターキー蓋

    スターツファシリティ―サービス
    4,998税込5,498
    1セット(5個)
    14日以内出荷
    シャーロック2マスターのマスターキーシリンダー部保護部品。
    材質/仕上亜鉛ダイキャスト/サチライトソフトニッケル仕上パールシルバー
  • 電磁石式電気錠 マグナロック 非接触スイッチ WSS WSS LAMP(スガツネ工業)

    電磁石式電気錠 マグナロック 非接触スイッチ WSS WSS

    LAMP(スガツネ工業)
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    ・手をかざすだけで解錠できる屋内用マイクロ波センサースイッチです。非接触のため衛生的です。・熱や光の影響を受けないため、高精度に感知します。感知距離は100~600 mmの範囲で調整可能です。・解錠後に自動で施錠状態に戻るモーメンタリ方式(初期設定)、手をかざすごとに施解錠を繰り返すオルタネイト方式の切り替えができます。・石膏ボードやプラスチックなど非金属製の壁や壁裏に取り付けてもマイクロ波が壁を貫通するため、感知エリアをとることができます。
  • 電磁石式電気錠 マグナロック 電気ゲートロック GL1M GL1M LAMP(スガツネ工業)

    電磁石式電気錠 マグナロック 電気ゲートロック GL1M GL1M

    LAMP(スガツネ工業)
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    ・屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。・後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。・通電時施錠型です。・扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。・電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。・扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。・扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。・消費電力は、DC12V時3.5W、DC24V時4.1Wと省電力型です。
  • 電磁石式電気錠 マグナロック(両開き扉用・屋外対応タイプ) DM62-M DM62-M LAMP(スガツネ工業)

    電磁石式電気錠 マグナロック(両開き扉用・屋外対応タイプ) DM62-M DM62-M

    LAMP(スガツネ工業)
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    ・両開き扉用マグナロックです。・吸着感知B機能、吸着感知・扉開閉感知BD機能タイプもご用意できます。
    使用温度範囲(℃)-40~ 60電圧(V)DC12/24(+25%/-5%)消費電力(W)7.2吸着力(N)5341電流(mA)350/200吸着力(N[kgf])545
  • 電磁石式電気錠 マグナロック 取付ブラケット ZA-32/62CLM ZA-32/62CLM LAMP(スガツネ工業)

    電磁石式電気錠 マグナロック 取付ブラケット ZA-32/62CLM ZA-32/62CLM

    LAMP(スガツネ工業)
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷
    ・マグナロック M32-F型、またはM62-F型 を内開き戸へ取り付ける際に使用します。・取付幅を57~88mmの範囲で調整できます。・アルミニウム合金製カバー付です。
  • シリンダー錠 920BS型 鍵穴シャッター付 920BS-B LAMP(スガツネ工業)

    シリンダー錠 920BS型 鍵穴シャッター付 920BS-B

    LAMP(スガツネ工業)
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷
    ・鍵穴に防滴シャッターの付いたシリンダー錠です。・キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプで、90°回転1ヶ所抜けです。施錠時のみ抜けるため、施錠忘れがありません。・鍵違い数は最大3,200通りです。受注対応でマスターキー機能付も製作可能で、1マスターキーにつき最大120通りです。・受注対応でロックプレートがストレート仕様もご用意できます。【用途】・メールボックスなど【注意】・水抜き穴を下に向けて取り付けてください。・キー番号は本体ねじ部に刻印しています。
    質量(g)97.4タイプ別番適合板厚(mm)0.8~1.2
  • シリンダー錠 920BS型 鍵穴シャッター付 920BS-D LAMP(スガツネ工業)

    シリンダー錠 920BS型 鍵穴シャッター付 920BS-D

    LAMP(スガツネ工業)
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷
    ・鍵穴に防滴シャッターの付いたシリンダー錠です。・キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプで、90°回転1ヶ所抜けです。施錠時のみ抜けるため、施錠忘れがありません。・鍵違い数は最大3,200通りです。受注対応でマスターキー機能付も製作可能で、1マスターキーにつき最大120通りです。・受注対応でロックプレートがストレート仕様もご用意できます。【用途】・メールボックスなど【注意】・水抜き穴を下に向けて取り付けてください。・キー番号は本体ねじ部に刻印しています。
    質量(g)97.4タイプ同番適合板厚(mm)0.8~1.2
  • 止金 ジョー・プリンス竹下

    止金

    ジョー・プリンス竹下
    149税込164
    1個
    6日以内出荷
    ・各種ハンドルと組み合わせてご使用下さい。
    材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • キースイッチ RS PRO キースイッチ 白 RS PRO

    キースイッチ RS PRO キースイッチ 白

    RS PRO
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    活性化タイプ = キースイッチ。色 = 白。奥行き(深さ) = 38 mm。高さ = 30 mm。幅 = 90mm。。RS Proグレード3パスキースイッチ. 権限のある担当者しか回路を操作できない環境で、セキュリティとアラームを設置するために設計されたキースイッチ. 粉体コーティングが施された頑丈な金属製ハウジング 不正操作防止スイッチ グレード3 2極スイッチング 頑丈な総金属バレル キー2個付属 取りはずし可能なキーイン「アーム」機能と「ディスアーム」機能でセキュリティを向上 8 mmケーブル差込口 環境クラス2
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ドアボルト 長さ:450mm RS PRO

    RS PRO ドアボルト 長さ:450mm

    RS PRO
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    材質 = スチール。長さ = 450mm。。ヘビークロスボルト. 亜鉛めっきヘビークロスボルト
  • RS PRO ドアボルト 長さ:300mm RS PRO

    RS PRO ドアボルト 長さ:300mm

    RS PRO
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    材質 = スチール。長さ = 300mm。。ヘビークロスボルト. 亜鉛めっきヘビークロスボルト
  • RS PRO ドアボルト 長さ:215mm RS PRO

    RS PRO ドアボルト 長さ:215mm

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    材質 = スチール。長さ = 215mm。。チェーンボルト. 黒ワニス塗装仕上げ、すべてスチール製、スイング又はスライドドアの屋内用途に最適です。 ヘビースチールスプリングが意図的に解放されるまでロック位置にボルトを保持します。 シュート直径が5/8 インチ(16 mm)、全長が8 インチ(200 mm)です。 受け座と固定ねじが付属します。
  • RS PRO ドアボルト 長さ:175mm RS PRO

    RS PRO ドアボルト 長さ:175mm

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    材質 = スチール。仕上げ = エポキシ粉体コーティング。寸法 = 175 x 50mm。長さ = 175mm。。RS PROドアボルト
  • RS PRO ドアボルト 長さ:215mm RS PRO

    RS PRO ドアボルト 長さ:215mm

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    材質 = スチール。長さ = 215mm。。チェーンボルト. 黒ワニス塗装仕上げ、すべてスチール製、スイング又はスライドドアの屋内用途に最適です。 ヘビースチールスプリングが意図的に解放されるまでロック位置にボルトを保持します。 シュート直径が5/8 インチ(16 mm)、全長が8 インチ(200 mm)です。 受け座と固定ねじが付属します。
  • RS PRO ドアボルト 長さ:200mm RS PRO

    RS PRO ドアボルト 長さ:200mm

    RS PRO
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ステンレススチール。仕上げ = サテン。長さ = 200mm。。RS PRO埋込型ボルト
  • RS PRO ドアボルト 長さ:200mm RS PRO

    RS PRO ドアボルト 長さ:200mm

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    材質 = スチール。長さ = 200mm。。ブレントンパッドボルト、亜鉛めっき. ブレントンパターンパッドボルト
  • RS PRO ドアボルト 長さ:100mm RS PRO

    RS PRO ドアボルト 長さ:100mm

    RS PRO
    769税込846
    1個
    7日以内出荷
    材質 = スチール。長さ = 100mm。。ブレントンパッドボルト、BZP. ブレントンパターンパッドボルト 光沢亜鉛めっき
  • RS PRO ドアボルト 長さ:100mm RS PRO

    RS PRO ドアボルト 長さ:100mm

    RS PRO
    889税込978
    1個
    7日以内出荷
    材質 = スチール。長さ = 100mm。。ブレントンパッドボルト、ブラック. ブレントンパターンパッドボルト ブラックエポキシスチール
  • RS PRO ドアボルト 長さ:200mm RS PRO

    RS PRO ドアボルト 長さ:200mm

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    材質 = スチール。長さ = 200mm。。ブレントンパッドボルト、ブラック. ブレントンパターンパッドボルト ブラックエポキシスチール
  • RS PRO ドアボルト 長さ:150mm RS PRO

    RS PRO ドアボルト 長さ:150mm

    RS PRO
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    材質 = スチール。長さ = 150mm。。ブレントンパッドボルト、ブラック. ブレントンパターンパッドボルト ブラックエポキシスチール
  • RS PRO ドアボルト 長さ:100mm RS PRO

    RS PRO ドアボルト 長さ:100mm

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    材質 = 真鍮。長さ = 100mm。。ネックバレルボルト、クロムめっき. クロムめっきネックバレルボルト
  • RS PRO ドアボルト 長さ:75mm RS PRO

    RS PRO ドアボルト 長さ:75mm

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    材質 = 真鍮。長さ = 75mm。。ネックバレルボルト、クロムめっき. クロムめっきネックバレルボルト
  • RS PRO ドアボルト 長さ:100mm RS PRO

    RS PRO ドアボルト 長さ:100mm

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    材質 = 真鍮。長さ = 100mm。。ストレートバレルボルト、黄銅クロムめっき. クロムめっき黄銅 優れた耐食性
  • RS PRO ドアボルト 長さ:65mm RS PRO

    RS PRO ドアボルト 長さ:65mm

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    材質 = 真鍮。長さ = 65mm。。ストレートバレルボルト、黄銅クロムめっき. クロムめっき黄銅 優れた耐食性
  • RS PRO ドアボルト 長さ:75mm RS PRO

    RS PRO ドアボルト 長さ:75mm

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    材質 = 真鍮。長さ = 75mm。。ストレートバレルボルト、黄銅クロムめっき. クロムめっき黄銅 優れた耐食性

扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

ロック、鍵、キー