絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(310)
- ジョー・プリンス竹下(181)
- ハーフェレ(154)
- 栃木屋(125)
- RS PRO(104)
- LAMP(スガツネ工業)(87)
- ホシモト(50)
- エスコ(24)
- BUFFALO(バッファロー)(22)
- AGENT(20)
- 美和ロック(16)
- BAUHAUS(マツ六)(15)
- JEFCOM(ジェフコム)(10)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(10)
- LILIEL(リリエル)(9)
- MIWA(7)
- イマオコーポレーション(4)
- 大黒製作所(4)
- カシオ計算機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
30ページ目: ロック、鍵、キー

サイモプレミアム 20 シリンダー錠用 マスターキー(マスターキーシステムMK2用)
ハーフェレ¥2,488税込¥2,7371個6日以内出荷ティンプルシリンダー錠、セキュリティー要求度「中」、HSシステム用種別マスターキー(MS1 MK)材質洋白仕上ニューシルバー色
サイモプレミアム 20 シリンダー錠用 リムーバルキー(個別施錠 マスターキーシステム )
ハーフェレ¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷ティンプルシリンダー錠、セキュリティー要求度「中」、個別施錠とマスターキーシステムMK2のサイモプレミアム20ディンプルシリンダー錠取り出し用用途個別施錠とマスターキーシステムMK2のサイモプレミアム20ティンプルシリンダー錠取り出し用適合MK1 用仕上ニューシルバー色
ユニバーサルオブジェクトシリンダー錠用 リムーバルキー
ハーフェレ¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷簡易的な鍵 より高い使用頻度で使用する場合に最適、マスターキーシステムMK 4とサイモオブジェクトシリンダー錠用用途サイモロックケースからシリンダー錠取り外しに使用。材質真鍮仕上ニッケルメッキ
ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 折りたたみキー付
ハーフェレ¥799税込¥8791個6日以内出荷簡易的でリーズナブルな鍵。セキュリティー要求度「低」、サイモロックとロータリーハンドル用用途サイモロックケースに使用。仕様左用、右用、差し込み、鍵番号:0001、ロックシステム:6枚プレートタイプセット内容シリンダー錠 1 個折りたたみキー 2 本材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮仕上ニッケルメッキ
ラッチボトルリムロック B/S D25mm アングル受座
ハーフェレ¥209税込¥2301個6日以内出荷ラッチボルトリムロック用の受け座です。用途家具用ロック材質スチール寸法(mm)42×25×10取付ネジ止め仕上ニッケルメッキ
受金具 ガラス厚12mm用
ジョー・プリンス竹下¥1,198税込¥1,3181個9日以内出荷付属品スポンジゴム×1個材質ステンレス鋼板(SUS-304)寸法(mm)12仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製回転カム
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷ボルトが長い長軸仕様なので、カムの高さ調整が可能です。別売の高さ調整カム、もしくは高さ調整カムキャッチを使えばカチカチ回すだけで簡単に高さを調整できます。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DIN EN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。IP65/67に適合しています。本体仕上がクロムめっきのナットは、アース付きナット仕様です。RoHS指令(10物質対応)対応
キースイッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥4,442~税込¥4,886~1個6日以内出荷ハイセキュリティ錠前新型リバーシブルキーTAK80を標準装備。 TAK80装備のハンドルやコインロックとキーの共通化ができます。用途制御機器・計測器・セキュリティ機器付属品キー2本仕様鍵番号:TAK80材質本体:快削黄銅棒(C3604BD)、亜鉛合金(ZDC)、キー:黄銅板(C3713P)定格AC125V/3A(抵抗負荷)、DC30V/3A(抵抗負荷)製品質量(g)71絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)使用周囲温度(℃)-20~+70℃(氷結しないこと)使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)最小適合負荷DC5V/100mA(抵抗負荷)接点材質銀めっき耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm耐久性機械的:2万回以上、電気的:1.5万回以上抵触抵抗(初期値)20mΩ以下表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr/MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)耐電圧(V/min)(50/60Hz)非連続端子:AC1000V、各端子と非充電金属部間:AC1500V耐衝撃30G以上
リテーニング・キャッチ、ウィング・グリップ/オネジ付/シルバー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,698税込¥5,1681個18日以内出荷材質レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/シルバー(RAL9006相当/艶消し)、内部部品:鋼・プラスティック色シルバー質量(g)50寸法h1(mm)約 22寸法h2(mm)約 16.5寸法h3(mm)21.5寸法b1(mm)10寸法d1(mm)17寸法d2(mm)19寸法l1(mm)40寸法l3(mm)約 16.5寸法l2(mm)11寸法l4(mm)21.5寸法l5(mm)10寸法l6(mm)11耐荷重(N)(最大)450RoHS指令(10物質対応)対応
リテーニング・キャッチ、ウィング・グリップ/メネジ付/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,398税込¥4,8381個18日以内出荷材質レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)、内部部品:鋼・プラスティック色黒質量(g)57寸法h1(mm)約 22寸法h2(mm)約 16.5寸法h3(mm)21.5寸法b1(mm)10寸法d1(mm)17寸法l1(mm)40寸法l3(mm)約 16.5寸法l2(mm)11寸法l4(mm)21.5寸法l5(mm)10寸法l6(mm)11耐荷重(N)(最大)450RoHS指令(10物質対応)対応
リテーニング・キャッチ、ウィング・グリップ/メネジ付/シルバー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,398税込¥4,8381個18日以内出荷材質レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/シルバー(RAL9006相当/艶消し)、内部部品:鋼・プラスティック色シルバー質量(g)57寸法h1(mm)約 22寸法h2(mm)約 16.5寸法h3(mm)21.5寸法b1(mm)10寸法d1(mm)17寸法l1(mm)40寸法l3(mm)約 16.5寸法l2(mm)11寸法l4(mm)21.5寸法l5(mm)10寸法l6(mm)11耐荷重(N)(最大)450RoHS指令(10物質対応)対応
リテーニング・キャッチ、ウィング・グリップ/フランジ付/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,998税込¥3,2981個18日以内出荷材質フランジ部:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)、内部部品:亜鉛ダイキャスト色黒質量(g)20寸法h1(mm)約 22寸法h2(mm)約 16.5寸法h3(mm)21.5寸法b1(mm)10寸法d1(mm)17寸法l1(mm)40寸法l3(mm)約 16.5寸法l2(mm)11寸法l4(mm)21.5寸法l5(mm)10寸法l6(mm)11耐荷重(N)(最大)450RoHS指令(10物質対応)対応
リテーニング・キャッチ、ウィング・グリップ/フランジ付/シルバー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,998税込¥3,2981個18日以内出荷材質フランジ部:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/シルバー(RAL9006相当/艶消し)、内部部品:亜鉛ダイキャスト色シルバー質量(g)20寸法h1(mm)約 22寸法h2(mm)約 16.5寸法h3(mm)21.5寸法b1(mm)10寸法d1(mm)17寸法l1(mm)40寸法l3(mm)約 16.5寸法l2(mm)11寸法l4(mm)21.5寸法l5(mm)10寸法l6(mm)11耐荷重(N)(最大)450RoHS指令(10物質対応)対応
リテーニング・キャッチ、両側/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,998~税込¥5,498~1個18日以内出荷材質レバー:亜鉛ダイキャスト/黒(RAL9005相当)、内部部品:焼結合金、ねじ:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)(ISO10642)色黒寸法h3(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
リテーニング・キャッチ、両側/シルバー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,998~税込¥5,498~1個18日以内出荷材質レバー:亜鉛ダイキャスト/銀色(RAL9006相当)、内部部品:焼結合金、ねじ:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)(ISO10642)色シルバー寸法h3(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
リテーニング・キャッチ、片側/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,498~税込¥4,948~1個18日以内出荷材質レバー:亜鉛ダイキャスト/黒(RAL9005相当)、内部部品:焼結合金、ねじ:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)(ISO10642)色黒寸法h3(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応