絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(310)
- ジョー・プリンス竹下(181)
- ハーフェレ(154)
- 栃木屋(125)
- RS PRO(104)
- LAMP(スガツネ工業)(87)
- ホシモト(50)
- エスコ(24)
- BUFFALO(バッファロー)(22)
- AGENT(20)
- 美和ロック(16)
- BAUHAUS(マツ六)(15)
- JEFCOM(ジェフコム)(10)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(10)
- LILIEL(リリエル)(9)
- MIWA(7)
- イマオコーポレーション(4)
- 大黒製作所(4)
- カシオ計算機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
25ページ目: ロック、鍵、キー

ステンレス ロッド棒用受け(掘込み)
TAKIGEN(タキゲン)¥233税込¥2561個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 密閉式のハンドルと組合せて使用することにより密閉度が高まります。 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。用途シェルター・キュービクルなどの強力密閉材質ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ部/快削黄銅棒(C3602BD)表面仕上げラッチ部/ニッケルめっき(MBNi)、バフ研磨タキゲンコード03605
ロッドリンク(□8穴、10mmオフセット)
TAKIGEN(タキゲン)¥233税込¥2561個4日以内出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)55寸法H(mm)10寸法□W(mm)8表面仕上げバレル研磨タキゲンコード04281
ロッドリンク(□10穴、10mmオフセット)
TAKIGEN(タキゲン)¥233税込¥2561個4日以内出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)53.5寸法H(mm)10寸法□W(mm)10表面仕上げバレル研磨タキゲンコード04279
面付引戸錠
TAKIGEN(タキゲン)¥30,919税込¥34,0111個4日以内出荷面付けタイプで簡単に取付けができます。 化粧キャップでねじを隠せます。 ワンアクション操作で開閉できます。 カマ・受座・内部部品はステンレス製で耐食性に優れています。 ケースはアルミニウム合金で軽量です。用途列車のコンパートメントドア・各種引戸付属品受座・受座調整金具・受座スペーサー・化粧キャップ・キー2本材質カマ・受座・内部部品/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、ケース/アルミニウム合金(ADC)質量(g)1200適合板厚(mm)22~26表面仕上げカマ/光沢バレル研磨、受座・内部部品/電解研磨、ケース/焼付塗装(パールシルバー)鍵T0230
舟艇用片鎌錠
TAKIGEN(タキゲン)¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷アクリル系樹脂焼付塗装で耐食性に優れています。 ワンタッチ操作で開閉できます。 扉の外・内で操作できます。 アルミニウム合金で軽量です。用途サッシ引戸・船舶用小型スライド扉・各種引戸付属品受座・キー2本材質アルミニウム合金(ADC)適合板厚(mm)9~12表面仕上げ防錆処理後アクリル系樹脂焼付塗装鍵鍵違い
スリーブ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷スリーブの方向を変えることにより、ロッド棒、フラットバー両方に対応できます。材質ケース/亜鉛合金(ZDC)、スリーブ/ポリアセタール(POM)
ロッドスリーブ(Φ10ロッド用)
TAKIGEN(タキゲン)¥297税込¥3271個4日以内出荷ロッドの先端を曲げるだけでワンタッチ装着 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。 ローラー・スリーブが樹脂のため、金属粉の発生や異音を抑えます。 盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。用途キュービクル・配分電盤材質プレート/冷間圧延鋼板(SPCC)、スリーブ/ポリアミド(PA6)質量(g)60表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード02816
ロッドスリーブ(Φ6ロッド用)
TAKIGEN(タキゲン)¥259税込¥2851個4日以内出荷ロッドの先端を曲げるだけでワンタッチ装着 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。 ローラー・スリーブが樹脂のため、金属粉の発生や異音を抑えます。 盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。用途キュービクル・配分電盤材質プレート/冷間圧延鋼板(SPCC)、スリーブ/ポリアミド(PA6)質量(g)60表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03026
ロッド棒(L=1000)
TAKIGEN(タキゲン)¥630税込¥6931個4日以内出荷ローコストタイプのクレモン錠です。 面付けの為、取付け及びメンテナンスが簡単です。 防水タイプ用途シェルター・キュービクル等機器の強力密閉材質本体カバー/ポリプロピレン(PP)、表面カバー・ハンドル・錠前キャップ/、アルミニウム合金(ADC)、サムターン/亜鉛合金(ZDC)、上下ラッチユニット/冷間圧延鋼(SPCC)寸法L(mm)1000標準色グレー適合扉厚(mm)32~52表面仕上げ表面カバー・ハンドル・錠前キャップ・サムターン/焼付塗装(グレー)、上下ラッチユニット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03492
ロッド棒(Φ4×L1200)
TAKIGEN(タキゲン)¥343税込¥3771個4日以内出荷付属品リベット・ワッシャー材質圧延棒鋼(SS400)寸法L(mm)1200寸法d1(Φmm)4寸法d2(Φmm)4.2表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21566
開閉支持装置(□10穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥462税込¥5081個4日以内出荷ハンドルを開・閉位置でそれぞれ保持し、ハンドルや止め金、ロッド棒の自重による落下を防ぎます。 スプリングによる確かな操作感が得られます。 左右兼用型材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)65適合板厚(mm)1.6~3.2トルク(N・m)支持:1.4表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03203
連動安全装置用手動レバー
TAKIGEN(タキゲン)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷手動レバーを押すと連動レバーにセットされた連結棒の働きで庫内側から開扉できます。 施錠の場合でも確実に開扉できます。 左右兼用型用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用付属品割りピン2本材質連結棒:ステンレス鋼棒(SUS304)材質(レバー部)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)コーティング黒色塩化ビニル表面仕上げレバー:バレル研磨タキゲンコード60701
連動安全装置用連動レバー
TAKIGEN(タキゲン)¥7,398税込¥8,1381個4日以内出荷手動レバーを押すと連動レバーにセットされた連結棒の働きで庫内側から開扉できます。 施錠の場合でも確実に開扉できます。 左右兼用型用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用付属品割りピン2本材質連結棒:ステンレス鋼棒(SUS304)材質(レバー部)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)コーティング黒色塩化ビニル表面仕上げレバー:バレル研磨タキゲンコード60700
アクチュエーター
TAKIGEN(タキゲン)¥6,746税込¥7,4211個当日出荷から4日以内出荷ロック装置とリンクさせることにより電気的に施解錠ができます。 極性切換により正逆2方向に回転 焼損防止用ポジスター内蔵付属品クイックブッシュAC-25-Q-14動作時間約0.5秒~1.0秒以内
永電磁ホルダー
TAKIGEN(タキゲン)¥18,552税込¥20,4071個当日出荷通電することにより磁力を中和させ吸着物(受板)を外すことができます。用途各種扉の施錠使用温度範囲(℃)-10~40(氷結しないこと)定格電圧(V)DC24(通電時間5分以内)吸着力(N)約500、残留:1以下(DC24V印加時)最大消費電力(A)0.4タキゲンコード50303
ステンレス 防塵キャップ
TAKIGEN(タキゲン)¥7,594税込¥8,3531個6日以内出荷防塵型(Oリング使用)用途L-1001~L-1004用キャップ材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)60タキゲンコード50162
ステンレス ガンロックIV
TAKIGEN(タキゲン)¥27,198税込¥29,9181個4日以内出荷錠前はフロントガードの底部に組込まれている為、錠前部のドリル破壊防止・いたずらを防止します。 ベースを自販機筐体側に取付けるだけで、扉側に穴明けする必要がなく簡単に取付けできます。 自販機が隣接設置されている場合でも、少ないサイドスペースで取付け可能です。 錠前交換は、自販機装着時でもプラスドライバー1本で簡単に交換できます。 鍵のいらないワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。用途自動販売機・各種機器付属品台座・取付け板・六角穴付止めねじナット・S.W.・シリンダーガード仕様右用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げショットブラストタキゲンコード24470
ガンロックⅣ
TAKIGEN(タキゲン)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷錠前はフロントガードの底部に組込まれている為、錠前部のドリル破壊防止・いたずらを防止します。 ベースを自販機筐体側に取付けるだけで、扉側に穴明けする必要がなく簡単に取付けできます。 自販機が隣接設置されている場合でも、少ないサイドスペースで取付け可能です。 錠前交換は、自販機装着時でもプラスドライバー1本で簡単に交換できます。 鍵のいらないワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。用途自動販売機・各種機器付属品台座・取付け板・六角穴付止めねじナット・S.W.・シリンダーガード仕様左用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げショットブラストタキゲンコード24525
ステンレスガンロックⅤ
TAKIGEN(タキゲン)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から4日以内出荷オールステンレス製で、破壊・耐食性に優れ頑丈です。 錠前はフロントガードの底部に組込まれている為、錠前部のドリル破壊防止・いたずらを防止します。 アームベースを自販機筐体側に取付けるだけで、扉側に穴を明ける必要がなく簡単に取付けできます。 自販機が隣接設置されている場合でも、少ないサイドスペースと自販機下部への取付けも可能です。 新型自販機の限られた取付けスペースに対応した、3点固定方式を採用しています。 錠前交換は、自販機装着時でもプラスドライバー1本で簡単に交換できます。 ブロック・角ラッチによる二重ロックによりこじ開け対策を強化しています。 鍵のいらないワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。 日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。用途自動販売機・各種機器付属品キー2本・台座・取付け板・六角穴付止めねじ・ナット・S.W.材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げショットブラスト
ステンレス プッシュサムターン
TAKIGEN(タキゲン)¥10,767税込¥11,8441個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 解錠は3ウェイ操作のためイタズラ防止に最適 マイナスドライバーでも操作可能 左右兼用型用途点検扉・収納扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)最大適合板厚(mm)10表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード22694
バイアス型シリンダー錠
TAKIGEN(タキゲン)¥6,230税込¥6,8531個4日以内出荷サイドバーロック機構により、ピッキングなどによる不正解錠を防止 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工) スムーズなリバーシブルキー構造 鍵穴はウォードにより不正解錠を防止します。 焼入れガードプレート(オプション)の組込みで強制破壊を防止します。 ガードリング(C-375-R1284ページ参照)が取付けできます。 キーの厚みは頑丈な2.5mm (財)全国防犯協会連合会「CP-C」規定認定品用途箱錠・クレモン錠用錠前・住宅用錠前付属品キー3本材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)材質(キー)洋白板(C7451P)鍵違い数(最大)26万通り表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:生地
パーソナル コインロック空転リング
TAKIGEN(タキゲン)¥396税込¥4361個当日出荷鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 11本135°のピン配列による豊富な鍵違い数 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。用途自動販売機・アミューズメント機器付属品キー2本・止め金材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)(本体)62、(キー)20材質(キー)黄銅板(C3713P)鍵違い数(最大)17万7000通り表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)鍵Z00288タキゲンコード22955
シリンダー錠
TAKIGEN(タキゲン)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。付属品キー2本・止め金材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)125材質(キー)黄銅板(C3713P)鍵違い数(最大)100通り表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)鍵600タキゲンコード20406
コインロックキャップ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥68税込¥751個当日出荷従来のコインロックに防塵・防滴効果が得られます。用途各種コインロック・キースイッチ用キャップ材質ポリエチレン(PE)質量(g)3.5タキゲンコード20345
角型落し(L1=75)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷黄銅製で木製門扉に最適です。用途木製門扉・分電盤・計測機器材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)82寸法L1(mm)75寸法S(mm)18寸法L2(mm)15寸法N(mm)4寸法P1(mm)55表面仕上げバフ研磨タキゲンコード20295
角型落し(L1=90)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷黄銅製で木製門扉に最適です。用途木製門扉・分電盤・計測機器材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)102寸法L1(mm)90寸法S(mm)18寸法L2(mm)15寸法N(mm)4寸法P1(mm)70表面仕上げバフ研磨タキゲンコード20294
ロッド棒用ラッチ錠
TAKIGEN(タキゲン)¥2,474税込¥2,7211個当日出荷ラッチヘッドがデルリン樹脂製のため、静かに閉まります。用途ロッド棒用ラッチ材質冷間圧延鋼板(SPCC)、ラッチヘッド/ポリアセタール樹脂(POM)質量(g)135表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21489
28mmストローク用止め金(□10穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥393税込¥4321個4日以内出荷ハンドルの回転角度60°でロッド棒のストロークが28mm得られます。用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)68寸法L(mm)80寸法W(mm)10板厚(mm)3表面仕上げバレル研磨タキゲンコード01576
ステンレス ロッド棒用受け(面付)
TAKIGEN(タキゲン)¥135税込¥1491個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 密閉式のハンドルと組合せて使用することにより密閉度が高まります。 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。用途シェルター・キュービクルなどの強力密閉材質ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ部:快削黄銅棒(C3602BD)表面仕上げラッチ部:ニッケルめっき(MBNi)、バフ研磨(AC-1025-RR・RR-E)タキゲンコード03604
A-140用アース板
TAKIGEN(タキゲン)¥569税込¥6261個4日以内出荷静電気などの帯電を防止します。 導通をとることにより、シールド効果が得られます。用途配電盤・分電盤・制御盤材質銅ブスバー(C1100)表面仕上げニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード04333
ステンレス スペーサー(□10穴、t0.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥27税込¥301個4日以内出荷用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。材質ステンレス鋼板(SUS304)寸法t(mm)0.5寸法D(Φmm)22.5寸法W(mm)10表面仕上げ生地タキゲンコード03202
ステンレス スペーサー(□8穴、t1)
TAKIGEN(タキゲン)¥35税込¥391個4日以内出荷用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。材質ステンレス鋼板(SUS304)寸法t(mm)1寸法D(Φmm)18寸法W(mm)8表面仕上げバレル研磨タキゲンコード20079
ステンレス スペーサー(□10穴、t3)
TAKIGEN(タキゲン)¥79税込¥871個4日以内出荷用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。材質ステンレス鋼板(SUS304)寸法t(mm)3寸法D(Φmm)22.5寸法W(mm)10表面仕上げバレル研磨タキゲンコード20078
ロッドスリーブ(Φ8ロッド用)
TAKIGEN(タキゲン)¥282税込¥3101個4日以内出荷ロッドの先端を曲げるだけでワンタッチ装着 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。 ローラー・スリーブが樹脂のため、金属粉の発生や異音を抑えます。 盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。用途キュービクル・配分電盤材質(プレート)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(スリーブ)ポリアミド(PA6)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03025