絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(310)
- ジョー・プリンス竹下(181)
- ハーフェレ(154)
- 栃木屋(125)
- RS PRO(103)
- LAMP(スガツネ工業)(87)
- ホシモト(50)
- エスコ(24)
- BUFFALO(バッファロー)(22)
- AGENT(20)
- 美和ロック(16)
- BAUHAUS(マツ六)(15)
- JEFCOM(ジェフコム)(10)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(10)
- LILIEL(リリエル)(9)
- MIWA(7)
- イマオコーポレーション(4)
- 大黒製作所(4)
- カシオ計算機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
26ページ目: ロック、鍵、キー

28mmストローク用止め金(□8穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥144~税込¥158~1個4日以内出荷ハンドルの回転角度60°でロッド棒のストロークが28mm得られます。用途キュービクル・配分電盤・制御盤質量(g)68寸法L(mm)80寸法W(mm)8
ロッド棒用ローラーユニット(Φ10用)
TAKIGEN(タキゲン)¥472税込¥5191個4日以内出荷ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 扉の締付けが簡単に行えます。 筐体に傷がつきません。用途キュービクル・配分電盤材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)質量(g)18材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード01473
ロッド棒用ローラーユニット(Φ9用)
TAKIGEN(タキゲン)¥472税込¥5191個4日以内出荷ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 扉の締付けが簡単に行えます。 筐体に傷がつきません。用途キュービクル・配分電盤材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)質量(g)18材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード01575
ロッド棒用ローラーユニット(Φ6用)
TAKIGEN(タキゲン)¥405税込¥4461個4日以内出荷ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 扉の締付けが簡単に行えます。 筐体に傷がつきません。用途キュービクル・配分電盤材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)質量(g)18材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード01471
ロッド棒(Φ10×L1000)
TAKIGEN(タキゲン)¥733~税込¥806~1個4日以内出荷から7日以内出荷付属品リベット・ワッシャー寸法L(mm)1000寸法d1(Φmm)10寸法d2(Φmm)4.2
ワイヤージョイント(Φ6用)
TAKIGEN(タキゲン)¥941税込¥1,0351個4日以内出荷ロッド棒の長さを調整できます。 ラッチなどの動きがワイヤーでロッド棒に伝わりません。用途ハンドル・ラッチと組合せてご使用ください。材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS304)材質(端子)快削黄銅棒(C3602BD)、鉄製(SPCC)表面仕上げ端子部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)使用荷重(kN)1.17タキゲンコード03019
ロッド棒ガイド(Φ6用)
TAKIGEN(タキゲン)¥144税込¥1581個4日以内出荷用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。材質冷間圧延鋼板(SPCC)寸法D(Φmm)6.5表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20077
ロッド棒ガイド(Φ8用)
TAKIGEN(タキゲン)¥144税込¥1581個6日以内出荷用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。材質冷間圧延鋼板(SPCC)寸法D(Φmm)8.5表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20076
ロッドリンク(□8穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥155税込¥1711個4日以内出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)57寸法W(mm)8表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21082
ロッドリンク(□10穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥155税込¥1711個4日以内出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)55寸法W(mm)10表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21172
ロッド棒用ワンタッチ樹脂キャップ(Φ10)
TAKIGEN(タキゲン)¥68税込¥751個4日以内出荷ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒を加工する必要はありません。 塗装面の保護とガタつきを防止します。 振動によるビビリ音を防止します。用途キュービクル・配電盤材質アウターキャップ:ポリアセタール(POM)、インナーキャップ:エラストマー寸法L(mm)16寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法D3(Φmm)12寸法D4(Φmm)9.4適合径(Φmm)ロッド棒:10適合シャフト径(Φmm)6、8、10タキゲンコード04219
ロッド用キャップ(Φ8用)
TAKIGEN(タキゲン)¥50税込¥551個4日以内出荷塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器材質ポリアセタール(POM)質量(g)2寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)11寸法D3(Φmm)8.1標準色ブラック寸法D4(Φmm)10寸法D6(mm)Φ8寸法D5(Φmm)6タキゲンコード03994
止め金AC-25-E用樹脂キャップ(E-2用)
TAKIGEN(タキゲン)¥40税込¥441個4日以内出荷塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器材質ポリアセタール(POM)質量(g)5寸法W1(mm)25.2寸法W2(mm)25標準色ブラック寸法t1(mm)3.3寸法t2(mm)2.4タキゲンコード04001
開閉支持装置(□8穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥462税込¥5081個4日以内出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)65適合板厚(mm)1.6~3.2トルク(N・m)(支持)1.4表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03265
安全ドアハンドル
SAMSONG¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷ハンドル部が180度回転し、不意にドアが閉まるのを防止します。 ドアの閉め切りや手足の挟みなどの怪我を防ぎます。用途玄関、事務室、病室、トイレなどトラスコ品番819-1891材質ハンドル:アルミダイカスト、座:ステンレス、表面加工:亜鉛鍍金質量(g)750深さ(mm)(ケース)52適合扉厚(mm)34~45バックセット72mm
75mm 三角キー(サイドバーロック用)
エスコ(1件のレビュー)¥400税込¥4401個翌日出荷エスコ品番EA983TN-903材質クロムメッキ亜鉛合金寸法(mm)75×55タイプ大ヘッド形状8mmトライアングル
75mm ダブルビットキー(サイドバーロック用)
エスコ¥425税込¥4681個翌日出荷エスコ品番EA983TN-901材質クロムメッキ亜鉛合金寸法(mm)75×55タイプ大ヘッド形状5mmダブルビット
16.0mm サイドバーロック(錠付 亜鉛ダイカスト)
エスコ¥955税込¥1,0511個翌日出荷仕様鍵2個付きエスコ品番EA983TN-416材質ダイキャスト亜鉛合金寸法(mm)(グリップ幅)16、(カム長)30適合板厚(mm)5仕上クロムメッキ
13.0mm サイドバーロック(錠付 亜鉛ダイカスト)
エスコ¥955税込¥1,0511個翌日出荷仕様鍵2個付きエスコ品番EA983TN-413材質ダイキャスト亜鉛合金寸法(mm)(グリップ幅)13、(カム長)31適合板厚(mm)5仕上クロムメッキ
13.5mm サイドバーロック(ノブ付 亜鉛ダイカスト)
エスコ¥785税込¥8641個翌日出荷エスコ品番EA983TN-313材質ダイキャスト亜鉛合金寸法(mm)(グリップ幅)13.5、(カム長)33適合板厚(mm)4仕上ブラックパウダーコート
27.0mm サイドバーロック(錠付 亜鉛ダイカスト)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷用途フライトケースやスチール製の戸棚、タンスなどにエスコ品番EA983TN-227材質本体:亜鉛ダイキャスト合金クロムメッキ、カム:スチール寸法(mm)(グリップ幅)27、(カム長)40適合板厚(mm)10.5
20.0mm サイドバーロック(錠付 亜鉛ダイカスト)
エスコ¥755税込¥8311個翌日出荷用途フライトケースやスチール製の戸棚、タンスなどにエスコ品番EA983TN-220材質本体:亜鉛ダイキャスト合金クロムメッキ、カム:スチール寸法(mm)(グリップ幅)20、(カム長)33適合板厚(mm)10.5
16.5mm サイドバーロック(錠付 亜鉛ダイカスト)
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷エスコ品番EA983TN-116材質クロム仕上げダイキャスト亜鉛合金寸法(mm)(グリップ幅)16.5、(カム長)38サイズ(マウンティングホール)M19適合板厚(mm)6.5回転角度(°)(鍵)90
Φ15x 5.5mm サイドバーロック(スチール製)
エスコ¥1,040税込¥1,1441個翌日出荷小型サイズのキャビネット等に最適です。仕様鍵番号違いエスコ品番EA983TH-9材質黄銅仕上クロムメッキシリンダー径(Φmm)15最大適合板厚(mm)5.5
Φ22x10.5mm サイドバーロック(スチール製)
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷仕様鍵番号違いエスコ品番EA983TH-5材質黄銅質量(g)73仕上クロムメッキシリンダー径(Φmm)22最大適合板厚(mm)10.5
Φ29x 9.0mm サイドバーロック(スチール製)
エスコ¥4,230税込¥4,6531個翌日出荷鍵はリバーシブルキー ディンプルタイプの鍵でピッキング対策にもなります。仕様鍵番号違いエスコ品番EA983TH-14材質黄銅仕上クロムメッキシリンダー径(Φmm)29最大適合板厚(mm)9
Φ15x 5.5mm サイドバーロック(同一キー/スチール製)
エスコ¥1,050税込¥1,1551個翌日出荷小型サイズのキャビネット等に最適です。仕様同一鍵エスコ品番EA983TH-10材質黄銅仕上クロムメッキシリンダー径(Φmm)15最大適合板厚(mm)5.5
木製用プッシュロック ハカマ用
LILIEL(リリエル)¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷付属品キー2本、ビス(本体用3本・ステン皿-ISO=5・3×5)材質亜鉛ダイカストストローク(mm)14.2表面処理Cr適合寸法(mm)(ハカマ)8、10、12H、硝子引戸用吊戸のHハカマ回転角度(°)45
S&D ロック F52
LILIEL(リリエル)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷2点抜き、ランダム、兼用止め金具付。 シャッター付により防塵性、防滴性、防食性が向上。 リバーシブルキー。 防犯性に優れています。材質ZDC・SUS表面処理亜鉛めっきクロメート
ディスク錠
LILIEL(リリエル)¥999税込¥1,0991個6日以内出荷キャップ及びシャッター付により防塵性、防滴性、防食性がさらに向上。 ディテント機能あり。リバーシブルキー。 筐体への取付方法はナット及びクリップより選択。 専用止め金具付。材質ZDC・SUS表面処理亜鉛めっきキー抜差位置1点抜き鍵違い数100種回転角度(°)右90(標準)、左90
サイドバーロック ロング
LILIEL(リリエル)¥1,298~税込¥1,428~1個6日以内出荷キャップ及びシャッター付により防塵性、防滴性、防食性がさらに向上。 ピッキングが困難な2行ピン構造。 サイドバー方式で更にピッキング難度が向上。 ディテント機能あり。リバーシブルキー。 兼用止め金具付。材質亜鉛ダイカスト表面処理Cr鍵違い数15000種回転角度(°)右90(標準)
サイドバーロック
LILIEL(リリエル)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷から7日以内出荷ピッキングが困難な2行ピン構造。 サイドバー方式でさらにピッキング難度が向上。 ディテント機能あり。リバーシブルキー。 兼用止め金具付。材質亜鉛ダイカスト表面処理Cr鍵違い数700種回転角度(°)右90(標準)
防水シリンダー錠(インジケーター付)
栃木屋¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷配電盤施錠用ハンドルのキー(No.200)が使用可能な防水型のシリンダー錠です。施錠・解錠がインジケータ一の「色」で確認できます。用途配電盤・分電盤・制御盤等材質SUS304/ZDC、ZDC、SUS304、PC、SUS304-WPB、SPCC、EPDM、NBR、S、C3713P質量(g)81.9部品名称ロック、ケース、ケースカバー、ジョイントプラグ、クリアカバー、インジケーターカラー、シール(A)、シール(B)、リングワッシャー、取付ナット、価クロメート、回転規制カム、パッキン、Oリング、丸R形止め輪、座金組込十字穴付なべ小ねじ、止め金具、キー表面処理3価クロメート、Cr、無色透明、緑色、赤色、黒色、燐酸塩被膜、Ni最大適合板厚(mm)t8キー番号No.200RoHS指令(10物質対応)対応
平面扉用止め金具(六角ナット)
栃木屋¥13税込¥141個4日以内出荷ドライバーやコインで回す簡易ロックです。用途計測機器・分電盤等材質C3604、SPCC、S、C3603質量(g)2.2部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー表面処理Ni、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
平面扉用止め金具(取付板)
栃木屋¥169税込¥1861個4日以内出荷ドライバーやコインで回す簡易ロックです。用途計測機器・分電盤等材質C3604、SPCC、S、C3603質量(g)9部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー表面処理Ni、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
平面扉用止め金具(止め金具)
栃木屋¥189~税込¥208~1個4日以内出荷ドライバーやコインで回す簡易ロックです。用途計測機器・分電盤等材質C3604、SPCC、S、C3603部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー表面処理Ni、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
平面扉用止め金具(セット品)
栃木屋¥589~税込¥648~1個4日以内出荷ドライバーやコインで回す簡易ロックです。用途計測機器・分電盤等材質C3604、SPCC、S、C3603部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー表面処理Ni、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応