絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: ロック、鍵、キー

1,182件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 錠前用緩み止め平座金 栃木屋

    錠前用緩み止め平座金

    栃木屋
    45税込50
    1個
    4日以内出荷
    錠を取り付ける際に使用することで、ナットの脱落を防止します。
    用途各種錠前RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック クォーターターン 止め金具 栃木屋

    プラスチック クォーターターン 止め金具

    栃木屋
    239税込263
    1個
    4日以内出荷
    材質PA表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック クォーターターン インサート 栃木屋

    プラスチック クォーターターン インサート

    栃木屋
    239税込263
    1個
    4日以内出荷
    材質PA表面処理黒色
  • ファスニングロック 栃木屋

    ファスニングロック

    栃木屋
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    キーの回転により、止め金具を引き寄せるリフト機構を採用しています。 筐体とのガタツキを防止できます。 鍵穴形状は、ダブルビットタイプと角型タイプの2種類をご用意しました。
    材質ZDC、S部品名称ハウジング、インサート、取付ナット表面処理塗装(黒色)、3価クロメート
  • ハウジング 栃木屋

    ハウジング

    栃木屋
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
    材質PA表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツマミロック(インジケーター付) 栃木屋

    ツマミロック(インジケーター付)

    栃木屋(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    4日以内出荷
    TL-284のインジケーター仕様です。 施錠・解錠がインジケーターの「色」で確認できます。 スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。 レバーは180°回転です。
    用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等材質PBT/SWCH、PBT、SPCC、S、SUS304、PA・黒鉛質量(g)35部品名称ツマミ、ハウジング、レバー、六角ナット、歯付き座金、取付ナット、スプリング、ポリスライダー、シール(A)、シール(B)表面処理黒色/3価クロメート、黒色、3価クロメート、緑色、赤色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソレノイド付キースイッチ 栃木屋

    ソレノイド付キースイッチ

    栃木屋
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    電気式と機械式を併用したソレノイド付きのキースイッチです。 キーの抜き差しはA点のみ可能です(1点抜き)。ソレノイドに給電時のみキーが抜けます。
    用途計測機器・OA機器等材質C3604、SPCC、C2801、SUS304WPB、S、SUS304、C3713形式単極切換型定格AC250V 10A DC8V 10A(抵抗負荷)端子形状板型半田付端子部品名称錠本体、ブラケット、マイクロスイッチ、スイッチカム、ソレノイド、回転規制カム、スプリング、十字穴付なべ小ねじ、E形止め輪、キー耐電圧非連続1000V、各端子とアース1500V表面処理Cr、3価クロメート、黒色、Ni絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+80(但し氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下機械的寿命5000万回以上RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命30万回以上
  • スライドロック 栃木屋

    スライドロック

    栃木屋
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    グリップを90°回転させることでピンロックが作動し、自動的にロックします。 特に振動を有する機器に安心して使用できます。
    用途建設機械・特装車輌・その他扉止め材質SPHC、S25C、SUP質量(g)167部品名称ロックボディ、ピンロック、スプリング、グリップ、ストッパ―表面処理3価クロメート(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドトチロック 栃木屋

    スライドトチロック

    栃木屋
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    □21パイプ上を左図フリー方向にのみ移動でき、リテーナーをONにした状態では両方向に移動できるユニットです。
    用途モニター、操作コンソール、各種認識装置、作業台仕様□21±0.2の四角管に使用可能。ロック(リテーナ:OFF)時の保持力100N以上。(□21の鉄・Crメッキ管に使用時)材質ZDC、鉄系焼結浸炭材、POM、SUS、SWP-C、SWHC質量(g)240部品名称ケース、レール、キャップ、リテーナ、ステータ、ローラー、スプリング、十字穴付きなべタッピンネジ表面処理焼付塗装(黒色)、黒色、赤色、軟窒化処理、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチ錠(セット品) 栃木屋

    スイッチ錠(セット品)

    栃木屋
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    材質C3604、S、C3713、SPCCRoHS指令(10物質対応)対応
  • クリップイン クォーターターン 栃木屋

    クリップイン クォーターターン

    栃木屋
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
    オールプラスチック製で軽量です。
    材質PA質量(g)21.6表面処理黒色
  • クォーターターン ハウジング(ナット付き) 栃木屋

    クォーターターン ハウジング(ナット付き)

    栃木屋
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    材質ZDCRoHS指令(10物質対応)対応
  • クォーターターン インサート 栃木屋

    クォーターターン インサート

    栃木屋
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
    材質ZDCRoHS指令(10物質対応)対応
  • カトルロック 栃木屋

    カトルロック

    栃木屋
    919税込1,011
    1個
    4日以内出荷
    プッシュ操作だけでロック・ロック解除ができます。
    用途計測機器・分電盤等材質C2801、SWP質量(g)21部品名称レバー、ベース、スプリング、ラッチ表面処理Ni、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • オールロック 栃木屋

    オールロック

    栃木屋
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    リターン機構つきです。
    用途筺体・卓等仕様施錠はキーなしで行えます。解錠は、AB間もしくはAD間のいずれでも可能です。キーの抜き差しはA点のみです(1点抜き)。材質C3604、SUS304、C3713質量(g)100.4部品名称ロック、ラッチ、スプリング、キー表面処理Cr、Niキー番号No.128RoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケーター 栃木屋

    インジケーター

    栃木屋
    809税込890
    1個
    4日以内出荷
    錠前やハンドル等施錠部品と組合せ、扉の施解錠を目視で確認できる表示器です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・各種筐体仕様錠前やハンドルの止め金具が、本品のレバーを移動させることにより、表示色を変更させます。表示色:レバー自由状態=赤色、レバー移動状態=緑色適用板厚:t0.8~t2.0推奨締付けトルク:0.76N・m(7.7kgf・cm)防水仕様材質ZDC2、POM、PC、SUS304-WPB、EPDM、SUS304、SUS質量(g)23部品名称ケース、レバー、カバー、スプリング、パッキン、取付ブラケット、シール、スプリングピン、十字穴付きなべ小ねじ表面処理MZCr、黒色、透明、緑/赤RoHS指令(10物質対応)対応
  • イタズラ防止簡易ロック 栃木屋

    イタズラ防止簡易ロック

    栃木屋(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    4日以内出荷
    操作穴をヘクサロビュラ穴とした簡易ロックです。 +、-ドライバーや六角レンチ等の工具では操作が困難な形状であるためイタズラ防止効果が期待できます。
    用途防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等仕様ヘクサロビュラ穴の回転はA・B間90°です。A点・B点でデテント機構があります。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。推奨締付トルク:[取付ナット]8.8N・m(90kgf・cm)[座金組込み十字穴付きなべ小ねじ]2.0N・m(20kgf・cm)材質ZDC、SPCC、S、SUS304-WPB、SUS304-CSP部品名称プラグ、ケース、取付ナット、止め金具、ボール、スプリング、座金組込み十字穴付なべ小ねじ、抜止めリテーナ、キー表面処理Cr、3価クロメート、NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • 非常時用電源アダプター ジョー・プリンス竹下

    非常時用電源アダプター

    ジョー・プリンス竹下
    1,298税込1,428
    1個
    17日以内出荷
    L-332(キーレスロックシステム)用の非常時用電源アダプターです。 バッテリーがなくなった場合は、非常電源として9V電池を使用できます。 別途、9V電池をご用意いただき、専用アダプターを本体の外部電源差込口に接続し、キーを受信部に当て、解錠操作を行って下さい。
    質量(g)5
  • 鋼製扉用裏板 ジョー・プリンス竹下

    鋼製扉用裏板

    ジョー・プリンス竹下
    529税込582
    1個
    6日以内出荷
    L-324(キーレスロックシステム)を鋼製扉に取り付けるための裏板です。
    用途鋼製ロッカー 、木製ロッカー等各種ロッカー質量(g)144取付板厚(mm)~12
  • 電子キー(スプーン型) ジョー・プリンス竹下

    電子キー(スプーン型)

    ジョー・プリンス竹下
    879税込967
    1個
    欠品中
    L-324(キーレスロックシステム)用の電子キーです。 L-332(キーレスロックシステム)用の電子キーとしても使用できます。
    質量(g)5
  • キーレスロックシステム ジョー・プリンス竹下

    キーレスロックシステム

    ジョー・プリンス竹下
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・左右兼用型です。 ・木製扉対応です。 ・電子キー採用により、安全性が拡大しました。 ・3レベルによるキー管理が可能です。 ・乾電池方式で配線工事不要です。 ・暗証番号設定:1~9桁 ・4種類の作動モードがあります。 ・4種類のアラーム機能があります。 ・低電圧警告、非常時外部電源があります。 ・非常解錠キー(電子キー)で解錠できます。 ・非常時マスターコードで解錠可能です。
    用途鋼製ロッカー 、木製ロッカー等各種ロッカー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+プラスチック
  • L-584-SUS用鍵 ジョー・プリンス竹下

    L-584-SUS用鍵

    ジョー・プリンス竹下
    309税込340
    1個
    当日出荷
    L-584-SUSの解錠操作にご使用下さい。
    適合本体L-584-SUS-1
  • 樹脂製スライドロック ホシモト

    樹脂製スライドロック

    ホシモト
    549税込604
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    つまみ部を回すことによって止め金がスライドし施錠します。 また、つまみ部を倒すことで約4mm締めこみます。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質(本体)ポリアミド(PA6)質量(g)22材質(レバー部)ポリアミド(PA6)材質(回転軸)ポリアセタール(POM)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 拡張コントロールユニット XL-EEU LAMP(スガツネ工業)

    拡張コントロールユニット XL-EEU

    LAMP(スガツネ工業)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    一度に制御するロックユニットの数を増やす場合に使用します。付属の接続コードで、コントロールユニットと連結して使用します。掘込取付のほか、付属の面付用スペーサーパイプを使用して、面付けでの取り付けもできます。
    付属品接続コード(長さ2000 mm)面付用スペーサーパイプ十字穴付皿タッピンねじ4×12十字穴付皿タッピンねじ4×30材質ABS樹脂ブラック
  • EXCELOCK引出用受座 XL-ESD LAMP(スガツネ工業)

    EXCELOCK引出用受座 XL-ESD

    LAMP(スガツネ工業)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    引き出し用受座です。スライドレールと併用して使用できます。
    付属品十字穴付なべタッピンねじ4×16材質ステンレス鋼(SUS304)仕上素地
  • EXCELOCKコントロールユニット XL-ECU LAMP(スガツネ工業)

    EXCELOCKコントロールユニット XL-ECU

    LAMP(スガツネ工業)
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    アンテナユニットやロックユニットなどと接続して、全システムを総合するユニットです。掘込取付のほか、付属の面付用スペーサーパイプを使用して、面付けでの取り付けもできます。
  • EXCELOCK木扉用受座 XL-ESW型 LAMP(スガツネ工業)

    EXCELOCK木扉用受座 XL-ESW型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    引戸や、クリッポ 16HM-IS、クリッポ 36HM-ISなどを使用して引戸にでき、スライドヒンジと併用して開き戸にも使用できます。
    付属品十字穴付なべタッピンねじ4×16材質ステンレス鋼(SUS304)/ABS樹脂ブラック最高高さ(mm)(扉)1200仕上素地最大幅(mm)(扉)引戸:800、開き戸:500
  • EXCELOCKキー XL-EKU LAMP(スガツネ工業)

    EXCELOCKキー XL-EKU

    LAMP(スガツネ工業)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    アンテナユニットXL-EAUにかざして解錠する、非接触式カードキーです。RFID形式のため電池不要です。管理キーとしても、動作キーとしても使用できます。ひとつのコントロールユニットにつき、管理キー最大2枚、動作キー最大30枚登録できます。
    材質ABS樹脂ブラック
  • EXCELOCKガラス扉用受座 XL-ESG型 開き戸用 LAMP(スガツネ工業)

    EXCELOCKガラス扉用受座 XL-ESG型 開き戸用

    LAMP(スガツネ工業)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    ガラス蝶番 XL-GC04-CRと組み合わせて使用すると、ガラス扉をトータルコーディネートできます。
    付属品取付調整スペーサー材質亜鉛合金(ZDC)最高高さ(mm)(扉)1200仕上クロムめっき最大幅(mm)(扉)500適合ガラス厚(mm)5、6、8
  • EXCELOCK受座ガラス取付ブラケット XL-EBSG LAMP(スガツネ工業)

    EXCELOCK受座ガラス取付ブラケット XL-EBSG

    LAMP(スガツネ工業)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    キャッチ付ガラス蝶番 XL-GC07-CRと組み合わせて使用すると、ガラス扉をトータルコーディネートできます。ヴィトリススープラなどのガラス引戸用金物を併用して引戸に使用できます。木扉用受座と併用してお使いください。
    付属品十字穴付なべ小ねじM4×14材質亜鉛合金(ZDC)/ABS樹脂仕上亜鉛合金(ZDC)/ABS樹脂クロムめっき/ブラック適合ガラス厚(mm)5、6、8
  • EXCELOCKアンテナユニット XL-EAU LAMP(スガツネ工業)

    EXCELOCKアンテナユニット XL-EAU

    LAMP(スガツネ工業)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    キーユニット XL-EKUをかざすと感知し、解錠の信号をコントロールユニットに伝えます。
    付属品接続コード(長さ1500 mm)十字穴皿タッピンねじ4×20材質ABS樹脂ブラック感知距離(mm)50以下
  • サイドバーロック ジョー・プリンス竹下

    サイドバーロック

    ジョー・プリンス竹下
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・1点抜けです。 ・鍵はリバーシブルキーです。 ・ピッキングが困難な2 列ピン構造にサイドバー方式を採用し、さらに難度を向上させています。 ・防塵シャッター付きです。
    用途両替機、鋼製家具、施設管理機器付属品鍵 2本質量(g)59仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~14.5RoHS指令(10物質対応)対応分野両替機 , 鋼製家具 , 施設管理機器
  • ステンレスボルト錠 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスボルト錠

    ジョー・プリンス竹下
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ロック内部は水抜き構造です。 コインでの操作ができない防犯設計です。
    用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。解錠操作はL-584-SUS用鍵をご使用下さい。別途お問い合わせ下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラット型ロット棒 ジョー・プリンス竹下

    フラット型ロット棒

    ジョー・プリンス竹下
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    PH-445、PH-447D、PH-449、L-543、L-546 と組み合わせてご使用下さい。
    材質軟鋼線材(SWRM)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラット型ロット棒用ロック金具 ジョー・プリンス竹下

    フラット型ロット棒用ロック金具

    ジョー・プリンス竹下
    229税込252
    1個
    6日以内出荷
    扉への取付後にロック位置の調整が可能です。 PH-445、PH-447D、PH-449、L-543、L-548 と組み合わせてご使用下さい。
    材質ポリアミド(PA)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラット型ロット棒用樹脂製ガイド ジョー・プリンス竹下

    フラット型ロット棒用樹脂製ガイド

    ジョー・プリンス竹下
    139税込153
    1個
    6日以内出荷
    各種ハンドル、L-541、L-548 等と組み合わせてご使用下さい。
    用途各種ボックス等材質ポリアミド(PA6 GF30)質量(g)9仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤル錠 ジョー・プリンス竹下

    ダイヤル錠

    ジョー・プリンス竹下
    1,589税込1,748
    1個
    12日以内出荷
    3 点合わせのダイヤル錠です。 ハンドルやカムロックと合わせてご使用下さい。
    用途金庫、薬品保管庫、鋼製家具材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)195仕上サテンクロームメッキ仕上取付け方法(1)背面のピンを抜き、一番背面のプレートをネジを回して外した後に、ダイヤル、各プレートも外し、座金のみの状態にて取り付けて下さい。(2)座金の取り付け後、プレートの順序及び向きに注意しながら、プレート各ダイヤルを組付けて下さい。取り付け後は必ずプレートの間やシャフト周りにグリスを塗布して下さい。操作方法解錠方法:右に3 回転以上回してから一つ目の番号に合わせ、左に1回転回して二つ目の番号に合わせ、続けて再度右に回して三つ目の番号に合わせると解錠できます。背面に貼り付けている解錠番号は、ダイヤル錠正面から見て、ダイヤル合わせ位置を上に設定した状態のものです。RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い数は256 通りです。
  • ステンレス横式ラッチ 大型 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス横式ラッチ 大型

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    13日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。
    用途産業機器、設備、サッシ等その他付属部品:M3皿木ネジ×6本材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)125仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 点検口用落し ジョー・プリンス竹下

    点検口用落し

    ジョー・プリンス竹下
    1,049税込1,154
    1個
    6日以内出荷
    薄型の点検口用落し金具です。 薄型なので扉厚の薄い扉にも取り付けできます。 塗装液が入りにくい構造になっています。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、溶接機械材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)+冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)仕上ニッケルメッキ+亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロット棒(両ツブシ) ジョー・プリンス竹下

    ロット棒(両ツブシ)

    ジョー・プリンス竹下
    739税込813
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    両ツブシなので、切断位置により上下の長さを調節できます。 各種ハンドル、L-21B等と組み合わせてご使用下さい。
    材質軟鋼線材(SWRM)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応

扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

ロック、鍵、キー