絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,180件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スペーサー(□8穴、t1) TAKIGEN(タキゲン)

    スペーサー(□8穴、t1)

    TAKIGEN(タキゲン)
    25税込28
    1個
    当日出荷
    用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。材質冷間圧延鋼板(SPCC)寸法t(mm)1寸法D(Φmm)18寸法W(mm)8表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20082
  • スペーサー(□10穴、t3.2) TAKIGEN(タキゲン)

    スペーサー(□10穴、t3.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    39税込43
    1個
    当日出荷
    用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。材質冷間圧延鋼板(SPCC)寸法t(mm)3.2寸法D(Φmm)22.5寸法W(mm)10表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20080
  • ロッド棒(両端穴径Φ4.2) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒(両端穴径Φ4.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    586税込645
    1個
    4日以内出荷
    付属品リベット・ワッシャー材質圧延棒鋼(SS400)寸法d1(Φmm)8寸法d2(Φmm)4.2表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ロッド棒(Φ6×L1000) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒(Φ6×L1000)

    TAKIGEN(タキゲン)
    440税込484
    1個
    8日以内出荷
    付属品リベット・ワッシャー材質圧延棒鋼(SS400)寸法L(mm)1000寸法d1(Φmm)6寸法d2(Φmm)4.2表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03987
  • ロッド棒(Φ10×L1200) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒(Φ10×L1200)

    TAKIGEN(タキゲン)
    878税込966
    1個
    4日以内出荷
    付属品リベット・ワッシャー寸法L(mm)1200寸法d1(Φmm)10寸法d2(Φmm)4.2
  • 平面ハンドル止め金用樹脂キャップ TAKIGEN(タキゲン)

    平面ハンドル止め金用樹脂キャップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    35税込39
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止
    用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器材質ポリアセタール(POM)標準色ブラック
  • 止め金 TAKIGEN(タキゲン)

    止め金

    TAKIGEN(タキゲン)
    69税込76
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    2点締め用の止め金です。
    用途ハンドルの止め金表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • カムロック用止金 ジョー・プリンス竹下

    カムロック用止金

    ジョー・プリンス竹下
    89税込98
    1個
    当日出荷
    カムロック等と組み合わせてご使用下さい。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)5仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • レンチストッパー 栃木屋

    レンチストッパー

    栃木屋
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    六角レンチにて締付る簡易錠式の扉止めです。
    用途工作機械・分電盤等材質C3604、ZDC、S20C、SUS304、PA、ZDC質量(g)72.9部品名称化粧ナット、取付ナット、主軸、本体、スプリング、ラッチ、ガイド、ワッシャー、E形止め輪、キーレンチ表面処理Cr、3価クロメート、Ni、原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルロック 栃木屋

    パネルロック

    栃木屋
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    厚みのある止め金具付きの錠前です。 キの回転角度はA・B間または、A・D間90°回転です。キの抜差はA点、B点または、A点、D点にて可能です(2点抜き)。止め金具は右へ90°回転して取付可能です。
    用途小型キャビネット・各種小型機器材質C3713、ZDC、SPCC、S質量(g)76.2部品名称キー、ロック、ケース、サラワッシャー、取付ナット、止め金具、ワン形ワッシャー、十字穴付きサラ小ねじ表面処理Ni、Cr、3価クロメートキー番号No.500RoHS指令(10物質対応)対応
  • トチロック 栃木屋

    トチロック

    栃木屋
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ロック解除部のワンタッチ操作で、簡単に伸縮が可能です。引き出した高さ(長さ)で自動的にロックが掛かるので、面倒なネジ止めやピン止めが不要です。任意の高さ(長さ)でロックができるので、自在に調整が可能です。お客様のアイデア次第で、脚、スタンド、アーム等、高さ(長さ)の調整を必要とする様々なシーンでご使用頂けます。※ストローク違い、ロック方向違いについては特注対応にて承りますので、ご相談ください。
    用途モニタースタンド、案内板、点滴台、譜面台、POSレジ、ショップ棚など、高さ(長さ)調整が必要な箇所仕様許容荷重軸方向圧縮強度(A方向):98.1N(10kgf)アーム(A)を固定し、アーム(B)の軸方向に直角の荷重を加えた曲げ強度(B方向):19.6N(2kgf)ワンウェイロック機構アーム(B)の引出し方向への操作はフリーですが、引出した任意の位置からの収納は、ボタンを収納方向に押し込むことで可能となります。ロック解除力(ボタン押込力):約19.6N(約2kgf)材質A6063、PA、SUS304、POM質量(g)96.8使用温度範囲(℃)0~60部品名称アーム(A)、アーム(B)、ブッシュ、ロックユニット、スプリング、ボタン、シール表面処理アルマイト(白色)、黒色RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数20000回
  • キースイッチ3型(リターン装置付) 栃木屋

    キースイッチ3型(リターン装置付)

    栃木屋
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    C点まで回したキーは手を放せば自動的にB点まで戻るリターン機構付きです。 キーの抜差は、A点のみ可能です(1点抜き)。BC間はリターン区間です。
    用途計測機器・OA機器等材質C3604、C2801、ファイバ、ワニスクロス、C3603、SUS304WP、C3713質量(g)199.6形式単極切換型定格AC250V 5A DC30V 5A、DC125V 0.4A端子形状半田付端子部品名称錠本体、化粧ナット、取付ナット、カム、ピン、スイッチ取付板、マイクロスイッチ、インシュレータ(A)、インシュレータ(B)、リターンシャフト、スプリング、ホルダー、カバー、キー耐電圧非連続端子間AC1,000V1分間、各端子と非充電金属部端子間AC1,500V1分間、各端子とアース間AC1,500V1分間表面処理Cr/Ni、Cr、Ni使用周囲温度(℃)-25~+80℃(但し氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期)50mΩ以下(DC6~8V1A電圧降下法)使用周囲湿度85%RH以下機械的寿命1000万回以上(開閉頻度60回/分)キー番号No.143絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V,絶縁抵抗計)RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分)(定格負荷)
  • キースイッチ 栃木屋

    キースイッチ

    栃木屋
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    鍵違いの豊富な八万ロックタイプです。 キーの抜差はA点のみ可能です(1点抜き)。 キーはすべて同一番号です。
    用途計測機器・OA機器等材質SPCC/SUM、C3604、SPCC、ワニスクロス、SUP、SWRM、SWCH、C2801、SK、S20C質量(g)99.8形式単極切換型定格AC250V 5A DC30V 5A、DC125V 0.4A端子形状半田付端子部品名称キ-、化粧ナット、錠、ブラケット、マイクロスペーサー、マイクロスイッチ、ワッシャー、スプリングワッシャー、ナベビス、取付ナット、ストッパーカム、スイッチカム、内歯ワッシャー、ナット耐電圧非連続端子間AC1000V1分間、各端子と非充電金属部端子間AC1500V1分間、各端子とアース間AC1500V1分間表面処理Ni、Cr、3価クロメート使用周囲温度(℃)-25~+80℃(但し氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期)50mΩ以下(DC6~8V1A電圧降下法)使用周囲湿度85%RH以下機械的寿命1000万回以上(開閉頻度60回/分)キー番号No.E6431絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V,絶縁抵抗計)RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分)(定格負荷)
  • スナップロック MC725型 LAMP(スガツネ工業)

    スナップロック MC725型

    LAMP(スガツネ工業)
    369税込406
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    扉や蓋の開閉がワンタッチでできます。取り付けもワンタッチで簡単です。本体ごとスライドするMS725-1GR、MS725-2GRと、ボタンと一体のラッチのみがスライドするMS725-3型があります。内蔵ばねにより、手を離すと元の位置に戻ります。
    質量(g)15
  • ステンレス鋼製引戸掘込カマ錠 両面サムターン仕様 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製引戸掘込カマ錠 両面サムターン仕様

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。表裏ともにサムターン式で、両側から施錠できます。幼児などが安易に扉を開閉することを防ぎます。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
    用途引戸付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質(フロントプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(本体)鋼、(サムターン本体)ステンレス鋼(SUS304)、(つまみ)亜鉛合金仕上(フロントプレート)ヘアライン仕上、(本体)クロメート処理、(サムターン本体)サテン仕上、(つまみ)クロムめっき
  • シリンダー錠 DIS-022R-D LAMP(スガツネ工業)

    シリンダー錠 DIS-022R-D

    LAMP(スガツネ工業)
    36税込40
    1個
    当日出荷
    キャビネット内側面にガイドを掘込タイプのシャッターです。スラットはわずかR20で納まり、すっきりとした外観を実現します。縦型仕様、横型仕様どちらにも使用できます。
    仕様キャビネット幅内寸法:300~1200 mm (縦型仕様)300~900 mm (横型仕様)600~1800 mm(横型仕様【両開き】)キャビネット高さ内寸法:300~900 mm(縦型仕様) 100~1188 mm (横型仕様)100~1188 mm(横型仕様【両開き】)キャビネット奥行内寸法:200~600 mm(縦型仕様)200~600 mm(横型仕様)200~600 mm(横型仕様【両開き】)
  • 鉄扉用丸棒貫抜 ジョー・プリンス竹下

    鉄扉用丸棒貫抜

    ジョー・プリンス竹下
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
    用途鋼製建具材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • AKロック 栃木屋

    AKロック

    栃木屋
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    奥行が短く小型でロ-コストな簡易錠前です。
    用途小型キャビネット・各種小型機器質量(g)39.5推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])4.9[50]キー番号T210RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)120
  • MWL・WGL キー イマオコーポレーション

    MWL・WGL キー

    イマオコーポレーション
    589税込648
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 正面付用オールロック ALF1600型 LAMP(スガツネ工業)

    正面付用オールロック ALF1600型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    正面付オールロック用シリンダー錠です。正面付けのため、鍵の操作が容易です。1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。シリンダー錠は、最上段の引き出し前板または幕板に取り付けます。標準仕様(別売の部品セット)は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックもできます。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。連動バーは右用・左用があります。シリンダー錠 ALF1600型をミリオンロック用シリンダー錠 ALF1800型に変えることにより、最大100万通りの鍵違い数が可能になります。ただし、適応板厚は異なります(ALF1800型は24 mm)。
    付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16(部品セット ALFR、ALFLに付属)十字穴付なべ木ねじ2.7×13(部品セット ALFR、ALFLに付属)材質(本体)亜鉛合金(キー・リング)黄銅(真鍮)ストローク(mm)(連動バー)13.5シリンダー径(Φmm)18取付板厚(mm)18
  • スペーサー 6810-SP LAMP(スガツネ工業)

    スペーサー 6810-SP

    LAMP(スガツネ工業)
    92税込101
    1個
    3日以内出荷
    両開き扉や引き出し用に便利な、デッドボルトが2つあるシリンダー錠です。引き出しに使用する場合、上下の引き出しを本製品1つで施錠できます。
    付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16、3.1×25(ステンレス鋼)十字穴付トラスタッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)キー(3本)リング受座(2種)材質ABS樹脂厚さ(mm)2ホワイト質量(g)4.5
  • オールロック用ガイド ALS-G LAMP(スガツネ工業)

    オールロック用ガイド ALS-G

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。標準仕様は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックも可能です。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。
    付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16、十字穴付なべ木ねじ2.7×13適合1830-MKGA/DN材質仕上ニッケルめっき
  • ストップ式ラッチロック 栃木屋

    ストップ式ラッチロック

    栃木屋
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    オープン・ホールド機能を装備したラッチロックです。上下または、左右寸法の長いドアーの場合は、特に便利に使用できます。
    用途配電盤・分電盤・制御版・その他各種筐体等仕様動作説明/1.ドアーを閉めるとラッチが作動してドアーがロックされます。このとき、あらかじめ取付けられたアングルにより、ロックピンも押込まれます。(図1)2.ドアーを開けるときは、レバーをいっぱいにスライドさせるとロックピンの作動により、ラッチがその位置を保持したまま停止します。(オープン・ホールド機能・図2)3.ドアーを開くとロックピンの作動が解除され、ラッチが元の位置に戻ります。4.レバーとラッチは、一体式で同時にスライドします。また、ロックピンを作動させない場合は通常のラッチとしても使用できます。適合パネル厚/t0.8~t3.0質量(g)131.0材質/処理(ケースA・B)ZDC/Ni(サチライト)(ラッチ)POM/黒色(スプリングA・B・C)SUS304/-(ストップホルダー・キャップ)ZDC/Ni(ロックピン)BSBM/-(ブラケット)SPCC/Zn(なべ小ネジ)S/Zn(スプリングピン)SUS420/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • レンチロック 栃木屋

    レンチロック

    栃木屋
    929税込1,022
    1個
    欠品中
    六角レンチで操作する簡易錠です。
    用途分電盤・工作機械等質量(g)69.4材質/処理(シリンダー)BSBM/Cr(ナットA)ZDC/Zn(カム・タング)SPCC/Zn(ワッシャー)SUS304/-(ナットB)S/Zn(シャフト)ZDC/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • チェンジキー 栃木屋

    チェンジキー

    栃木屋
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    1本のチェンジキーで最大9通りのキーコード変換が可能です。変換回数に限りはなく、自在に変換可能です。ピッキングが非常に困難な4方向放射状ピン構造です。キーは複製が困難なバルバ形キーです。
    用途チェンジロックTL-350用キーグレー材質/処理BSBM,ABS/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • スペアキー 栃木屋

    スペアキー

    栃木屋
    279税込307
    1個
    7日以内出荷
    メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.200
    用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 横型 左勝手 ジョー・プリンス竹下

    4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 横型 左勝手

    ジョー・プリンス竹下
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    ・左勝手です。 ・暗証番号を崩した状態で、施錠方向にツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。仕様詳細はこちら ・解錠時につまみを回すと、ダイヤルが自動で回転し、暗証番号をランダムにリセットするオートリセット機能付きです。 ・表側から暗証番号が変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・裏側からクリップで固定するため、取り付けが簡単です ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・防塵シャッター付きです。
    用途ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫付属品非常解錠キー2本,止金1個 , クリップ 2仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ABS樹脂(ABS)質量(g)115タイプ横型/左勝手/鍵違い仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1鍵違い数最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。分野ロッカー , パーソナルボックス , キャビネット , 簡易保管庫
  • ブレイブ アルロック筆入 ソニック

    ブレイブ アルロック筆入

    ソニック
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    中身の飛び出しを防止するロック機能付、両面筆入れです。
    トラスコ品番684-9908材質主要材質:本体:ABS、PE、PUブルー収納本数(本)6
  • 引手付シリンダー交換カムロックワンアクションタイプ 黒色 左勝手 ジョー・プリンス竹下

    引手付シリンダー交換カムロックワンアクションタイプ 黒色 左勝手

    ジョー・プリンス竹下
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    ・仕上げは黒色です。・左勝手です。・ツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。・閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。・扉を開閉しやすい引手付きです。・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・防塵シャッター付きです。・操作性の良いリバーシブルキーです。・耐候性に優れたAES樹脂製です。・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。
    用途宅配ボックス付属品鍵2本 , 専用止金1個質量(g)192仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応分野宅配ボックス
  • 引手付シリンダー交換カムロック 1.2~1.6mm扉用 ジョー・プリンス竹下

    引手付シリンダー交換カムロック 1.2~1.6mm扉用

    ジョー・プリンス竹下
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    ・1.2mm~1.6mm扉対応です。(裏板必須)。・扉を開閉しやすい引手付きです。・操作性の良いリバーシブルキーです。・耐候性に優れたAES樹脂製です。・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・防塵シャッター付きです。
    用途ロッカー , キャビネット付属品鍵2本 , 専用止金1個材質AES樹脂(AES)質量(g)144仕上ライトグレー色取付板厚(mm)1.2 ~ 1.6RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー , キャビネット
  • 4桁式コンビネーションロック 横型 左勝手 ジョー・プリンス竹下

    4桁式コンビネーションロック 横型 左勝手

    ジョー・プリンス竹下
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ・暗証番号は変更可能です。 ・左勝手です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・防塵シャッター付きです。
    用途ロッカー、キャビネット仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ABS樹脂(ABS)質量(g)90仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 295 ハイドロック BEST(ベスト)[金物]

    295 ハイドロック

    BEST(ベスト)[金物]
    279税込307
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:亜鉛、ステンレス。 板ばねプッシャー:ステンレス。付属ネジ 本体:なべドリルネジ4×13mm。特長・扉はスッキリとした壁面となります。 ・解錠することにより扉が押し出されるので、取手が不要です。 ・取付、調整が簡単です。シリンダー特長・鍵違い2通り。 ・同一キー可能。仕様・パネル間の目地に鍵を挿し込み操作します。 ・左右勝手兼用。 ・枠柱に取付ます。
    用途PS(パイプスペース)扉、EPS(電気設備)扉
  • 295H ハイドハンドル BEST(ベスト)[金物]

    295H ハイドハンドル

    BEST(ベスト)[金物]
    819税込901
    1個
    10日以内出荷
    材質:PA樹脂。扉厚:25~40mm。付属ネジ:トラス小ネジM4×10mm。特長・扉はスッキリとした壁面となります。 ・ハンドルを引出す事により扉が押し出されます。 ・取付が簡単です。 ・扉の側面、下面のどちらにも取付けられます。仕様:左右勝手兼用。 :扉に取付けます。
    用途電気・ガスメーター等の扉付属品トラス小ネジM4×10mm材質PA樹脂適合扉厚(mm)25~40
  • シャーロックⅡマスターキー蓋 スターツファシリティ―サービス

    シャーロックⅡマスターキー蓋

    スターツファシリティ―サービス
    4,998税込5,498
    1セット(5個)
    14日以内出荷
    シャーロック2マスターのマスターキーシリンダー部保護部品。
    材質/仕上亜鉛ダイキャスト/サチライトソフトニッケル仕上パールシルバー
  • カギの閉め忘れ防止グッズChecKEY 美和ロック

    カギの閉め忘れ防止グッズChecKEY

    美和ロック
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    現在お使いのキーにChecKEYを取り付けるだけでご使用可能です。カギ操作をすると表示窓の色が変わって施錠・解錠をお知らせします。操作感・施錠音に加え、目でもカギの開け閉めの状態をチェックすることができます。ChecKEYはカギ閉めを習慣づけるお手伝いをいたします。
    用途住宅玄関等。付属品キーリング(Φ19)、シール(カラー識別用/施錠・解錠用)、アダプタセットトラスコ品番449-7376材質ポリカーボネート対応【装着可能キー】PR、PS、U9、UR
  • ミリオンロック シリンダー錠 900型 900-B LAMP(スガツネ工業)

    ミリオンロック シリンダー錠 900型 900-B

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    ・自動販売機、両替機、コインロッカーなどに最適な板金用シリンダー錠です。【その他】・キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。【注意】・キー番号は本体ねじ部に刻印しています。
  • ミリオンロック シリンダー錠 900型 900-D LAMP(スガツネ工業)

    ミリオンロック シリンダー錠 900型 900-D

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ・自動販売機、両替機、コインロッカーなどに最適な板金用シリンダー錠です。【その他】・キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。【注意】・キー番号は本体ねじ部に刻印しています。
  • RS PRO 家具用鍵, キャビネット キーシリンダ 銀 RS PRO

    RS PRO 家具用鍵, キャビネット キーシリンダ 銀

    RS PRO
    979税込1,077
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 9
    仕様アンロックメソッド = キーパネル深さ = 26mm材質 = ダイキャスト仕上げ = 亜鉛色 = 銀IP評価 = IP54RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ロックハンドル, 圧縮ラッチ 亜鉛合金 RS PRO

    RS PRO ロックハンドル, 圧縮ラッチ 亜鉛合金

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 圧縮ラッチ亜鉛合金 22.2 mm 19.2 mm圧縮ラッチは、パネルやドア用のシンプルなロック機構です。高圧シールを形成するため、振動が問題になる場合や、機器を埃、湿気から保護する必要がある場合に特に適しています。これらのラッチは、機械カバーや電気キャビネットに付いています。 この RS Pro 圧縮ラッチは、クロムめっき仕上げの亜鉛合金製です。カムピースは亜鉛めっきスチール製です。このラッチは、安全性が非常に高いギャップレスシールを実現するだけでなく、正方形のキーと回転アクションを使用してすばやく操作できます。ラッチヘッドのインジケータは、ラッチが適切に閉じられたことを示します。 このラッチは IP65 保護等級で、防塵及び防水シールを実現しています。最大パネル厚 20 mm に適しています。特長と利点圧縮ラッチ クロムめっき亜鉛合金製 すばやく確実に閉じます ロック時の耐振動性 ロックされたインジケータを備えている IP65 密閉等級により、ほこり、汚れ、湿気から保護 最大パネル厚は 20 mm 重量: 175 ドアの外径は直径 28mm 奥行き: mm ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様ハンドル形状 = 圧縮ラッチ表面処理 = クロムめっき材質 = 亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 万能取替握玉(空錠) 大黒製作所

    万能取替握玉(空錠)

    大黒製作所
    8,198税込9,018
    1セット
    翌日出荷
    インテグラル錠の取替用握玉です。万能型で国内メーカーの多くに対応します。
    用途事務所、工場内ドア。付属品Φ77mmエスカッション付トラスコ品番659-5836材質外部:ステンレス(SUS304)、内部:スチール(SPCC)ヘアーラインタイプインテグラルロック適合扉厚(mm)25~42丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)42・44・50

扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

ロック、鍵、キー