絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- LAMP(スガツネ工業)(280)
- 栃木屋(98)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- ジョー・プリンス竹下(15)
- イマオコーポレーション(12)
- シブタニ(6)
- RS PRO(5)
- TRUSCO(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- ホリエ金物(2)
- SUGICO(スギコ)(1)
- アキュレイト(1)
- BEAVER(ビーバー)(1)
特価
本日10月1日(木)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ナイラッチ
TAKIGEN(タキゲン)(12件のレビュー)¥28~税込¥31~1個ほか当日出荷から5日以内出荷固定側パネルと移動側パネルを合せ、プランジャー頭部を押込めば固定します。用途計測機器のパネル止め材質プランジャー/ポリアミド(PA)、グロメット/ポリカーボネイト(PC)色ブラック質量(g)ナイラッチ1セット/平均1.32、ナイラッチプランジャーの重量/平均0.82
ステンレス 表付用角ラッチ
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥528~税込¥581~1個当日出荷ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。用途配分電盤・計測機器・サッシドア材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス 小型スナッチロック
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,575~税込¥1,733~1個当日出荷振動、衝撃等に強い開戸用の小型スナッチロックです。 内部解錠や遠隔操作が可能です。用途特装車・コンテナー・振動機器付属品受金具材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)120表面仕上げバレル研磨
カムロックファスナー
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥658~税込¥724~1セット当日出荷ロック、ロック解除ともにプラグの頭を押すだけのワンタッチ開閉 従来のファスナーのように回す必要がありません。 カムでロックしているので振動で緩むことがありません。 プラグは奥まで確実に押してください。用途軽量の扉付属品止め輪材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げプラグ:クロムめっき(MZCr)、ソケット:亜鉛めっき(MZZn)
ステンレス アジャストファスナー
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷締代の調整ができます。 耐環境特性が優れています。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途殊車両・工作機械・船舶材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)90引張荷重(N)588表面仕上げバレル研磨タキゲンコード20915
ステンレス ローラー締まり
TAKIGEN(タキゲン)(6件のレビュー)¥978税込¥1,0761個当日出荷調節ねじによりローラーの突出量を調整できます。用途配分電盤・計測機器付属品ビスセット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)95表面仕上げ本体:ヘアライン仕上、受け:バレル研磨タキゲンコード20830
ステンレス アジャストファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷締代の調整ができます。 南京錠で施錠ができます。 耐環境特性が優れています。用途特殊車両・工作機械・船舶材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解研磨
ステンレス アジャストファスナー
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ドライバーで締代の調整ができます。用途工作機械・配電盤・コンテナ材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
小型スナッチロック
TAKIGEN(タキゲン)¥760税込¥8361個当日出荷小型ながら強力に扉をホールドします。 各種ハンドル・錠前からの遠隔操作が簡単にセットできます。 取付けが簡単です。 左右兼用型用途車両用小扉・小型バスリッド材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)70表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カム部:浸炭焼入処理使用荷重(N)980タキゲンコード22807
ファスナー
TAKIGEN(タキゲン)(10件のレビュー)¥578~税込¥636~1個当日出荷樹脂製のため柔軟性があり床面に傷がつきません。 突起が少なく人に優しいソフトデザインです。 鍵穴付は南京錠で施錠できます。 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計用途船舶・ボートのハッチやボックス材質ポリアミド66(PA66)色アイボリー質量(g)43標準色アイボリー
ステンレス 小型スナッチロック
TAKIGEN(タキゲン)¥1,474税込¥1,6211個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 小型ながら強力に扉をホールドします。 各種ハンドル・錠前からの遠隔操作が簡単にセットできます。 取付けが簡単です。 左右兼用型用途車両用小扉・小型バスリッド材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)75表面仕上げバレル研磨使用荷重(N)980タキゲンコード22808
平面スライドラッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥264税込¥2901個当日出荷点検口・小窓に最適 ワンタッチで開閉できます。材質PC-PETアロイ質量(g)12適合板厚(mm)1.5・1.6標準色ブラックタキゲンコード22773
クイックブッシュ(Φ4用)White
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥23税込¥251個当日出荷ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。材質ポリアミド6(PA6)質量(g)2適合板厚(mm)2~2.5取付穴径(Φmm)6.5標準色ホワイト適合ロッド径(Φmm)4タキゲンコード01677
ステンレス ローラー締り
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥847税込¥9321個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 小型です。用途配分電盤・計測機器付属品ビスセット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:光沢バレル研磨、受け:鏡面バフ研磨タキゲンコード23802
ステンレス アジャストファスナー
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個欠品中締代の調整ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途特殊車両・工作機械・船舶材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)100引張荷重(N)588表面仕上げバレル研磨タキゲンコード20916
角型ラッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥867税込¥9541個当日出荷左右50°回転で10mmラッチが作動します。 ワンタッチの扉に最適用途建機・特装車・バス材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)200表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20479
ステンレス カフスラッチファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥507~税込¥558~1個当日出荷から5日以内出荷取付け部・機構部が外側から見えないスッキリ設計 ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリングの作用で締付けができます。 丸みを帯びた外観ですっきりデザイン 取付け部、機構部が外側から見えないスッキリ設計 ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリング内蔵仕様(Aタイプ)、スプリング無し仕様(Bタイプ)の2種類から用途に合せてお選びください。用途分電盤・制御盤・計測機器材質ステンレス鋼板(SUS316)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス 平面ラッチ錠
TAKIGEN(タキゲン)¥990~税込¥1,089~1個当日出荷から5日以内出荷ラッチ部分が樹脂製のため、静かに閉まります。用途計測機器・環境機器付属品取付け補助板材質ラッチ:ポリアセタール(POM)材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
引戸用スナッチロック
TAKIGEN(タキゲン)¥1,631~税込¥1,794~1個当日出荷から5日以内出荷振動、衝撃等に強い設計です。 小型扉・シャッター等に最適です。用途スライドドア・特殊車等の小型シャッタードア・小型リッド・点検口のドアキャッチ・振動機器付属品受金具材質冷間圧延鋼板(SPCC)
大型リングラッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,740税込¥1,9141個当日出荷リングを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。用途配分電盤・木製家具・車両関係の工具箱材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)180表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード20273
クイックブッシュ(Φ6用)White
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥28税込¥311個当日出荷ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。材質ポリアミド6(PA6)質量(g)2適合板厚(mm)2~2.5取付穴径(Φmm)8標準色ホワイト適合ロッド径(Φmm)6タキゲンコード01675
ステンレス 引戸用スナッチロック
TAKIGEN(タキゲン)¥2,811~税込¥3,092~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 振動、衝撃等に強い設計です。 小型扉・シャッター等に最適です。用途スライドドア・特殊車等の小型シャッタードア・小型リッド・点検口のドアキャッチ・振動機器付属品受金具材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ワンタッチ キャッチ(タテ開き)
TAKIGEN(タキゲン)¥394税込¥4331個当日出荷扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していませんので、磁気を嫌う場所に最適です。 内蔵のスプリングはステンレス製です。用途各種キャビネット扉・厨房機器材質ポリアセタール(POM)標準色ブラック保持力(N)29タキゲンコード21537
マグネットハンガー
TAKIGEN(タキゲン)¥338税込¥3721個当日出荷鉄板に簡単に取付けできます。 ずれ落ち防止のラバー付用途スチールロッカー・配分電盤の図面かけ材質マグネット:Ba-フェライト(異方性)質量(g)45材質(ケース)ABS樹脂吊下荷重(N)49
スライドラッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥800税込¥8801個当日出荷扉をスライドさせることでワンタッチで施錠できます。用途サッシ等スライド扉材質本体/ポリアミド6(PA6)、受け・板バネ/ステンレス鋼板(SUS304)、レバー部/ポリアセタール(POM)色ブラック質量(g)55締付トルク(N・m)343タキゲンコード22175
ステンレス アジャストファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥1,574~税込¥1,731~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途工作機械・計測機器・分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)51表面仕上げバレル研磨
電磁スナッチロック
TAKIGEN(タキゲン)¥7,308税込¥8,0391個欠品中扉を押すだけでカチッと自動施錠(非通電状態時) 左右兼用型 厚さ17.2mmの薄型タイプ 2種類のLED付 ソレノイド(ストッパ)及びカムのスイッチ付用途宅配ボックス・ロッカー材質冷間圧延鋼板(SPCC)使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)消費電力(W)3(スイッチ部特性)定格DC30V/0.1A(抵抗負荷)(最小抵抗負荷:DC5V/1mA)[LED]、赤DC1.95V/20mA、緑DC2.1V/20mA定格電圧(V)DC24±5%表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)[ソレノイド]タキゲンコード50294
ステンレス 鍵穴付ファスナー
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥956税込¥1,0521個当日出荷南京錠で施錠ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途工作機械・工具箱材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)114引張荷重(N)392表面仕上げバレル研磨タキゲンコード20925
ステンレス ワンタッチファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥507税込¥5581個当日出荷から5日以内出荷蓋を閉めるだけのワンタッチキャッチ 施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計 南京錠で施錠ができます。(C-555-20L/S)用途小型配電盤・小型分電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)40表面仕上げ光沢バレル研磨