絞り込み
ブランド
- シブタニ
- LAMP(スガツネ工業)(280)
- TAKIGEN(タキゲン)(203)
- 栃木屋(98)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- ジョー・プリンス竹下(15)
- イマオコーポレーション(12)
- RS PRO(5)
- TRUSCO(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- ホリエ金物(2)
- SUGICO(スギコ)(1)
- アキュレイト(1)
- BEAVER(ビーバー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

レバー付ラッチ
シブタニ¥149税込¥1641個欠品中ラッチとレバーが一体になった簡易型ラッチ錠です。用途分電盤・配電盤、計測機器など材質ラッチ:ポリカーボネート(PC),ベース:スチール(SPCC相当)仕上ラッチ:生地(ブラック),ベース(有色クロメート)製品質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチパネルファスナー
シブタニ¥189~税込¥208~1個4日以内出荷ワンタッチで取付けできます。ラッチの引込状態が保持されるので、ひとつの扉に複数個取り付けできます。幅広い板厚に対応しています。左右兼用型です。用途分電盤・配電盤、機械など材質ラッチ・レバー:ポリアセタール(POM),ケース:ポリプロピレン(PP),パッキン:ポリエチレン(PE)仕上生地(ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュラッチ用台座
シブタニ¥499税込¥5491個4日以内出荷ボタンを押すだけでラッチが解除できます。面付け、掘り込みの2種類の納まりに対応できます。(面付けの場合、専用台座EL-905-SPをご使用ください。)バス、特装車の内装やコンビニカウンターに最適です。樹脂製で軽量です。性能 耐久試験10万回合格。ラッチ側圧強度規定値1000N合格。EL-905-SPは、面付納まりの場合に使用する台座です。EL-905-Bは、プッシュラッチ用受けです。用途建築設備、車両など寸法(mm)図面通り材質/仕上ASA樹脂/生地(ダークグレー)製品質量(g)59RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュラッチ
シブタニ¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷ボタンを押すだけでラッチが解除できます。面付け、掘り込みの2種類の納まりに対応できます。(面付けの場合、専用台座EL-905-SPをご使用ください。)バス、特装車の内装やコンビニカウンターに最適です。樹脂製で軽量です。性能 耐久試験10万回合格。ラッチ側圧強度規定値1000N合格。EL-905-SPは、面付納まりの場合に使用する台座です。EL-905-Bは、プッシュラッチ用受けです。用途建築設備、車両など寸法(mm)図面通り材質/仕上ポリアセタール(POM)/生地(ダークグレー)製品質量(g)91RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスラッチ錠
シブタニ¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷オールステンレス仕様で、耐食性に優れています。つまみを回転させることで、ラッチの出寸法を調整できます。組み換えにより、ラッチの向きを変更できます。壊れにくいシンプルな機構です。用途車両、機械など寸法(mm)図面通り材質/仕上ステンレス(SUS304)/光沢バレル研磨製品質量(g)274RoHS指令(10物質対応)対応