絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • LAMP(スガツネ工業)(280)
  • TAKIGEN(タキゲン)(203)
  • 栃木屋(98)
  • ジョー・プリンス竹下(15)
  • イマオコーポレーション(12)
  • RS PRO(6)
  • シブタニ(6)
  • TRUSCO(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • ホリエ金物(2)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • アキュレイト(1)
  • BEAVER(ビーバー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M1 フラッシュプルラッチ NBK(鍋屋バイテック会社)

    M1 フラッシュプルラッチ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • E3 バイスアクションラッチ(56・57) NBK(鍋屋バイテック会社)

    E3 バイスアクションラッチ(56・57)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • E3 バイスアクションラッチ(14・16・17) NBK(鍋屋バイテック会社)

    E3 バイスアクションラッチ(14・16・17)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • C7 ソフトラッチ NBK(鍋屋バイテック会社)

    C7 ソフトラッチ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • C2 アジャスタブルレバーラッチ NBK(鍋屋バイテック会社)

    C2 アジャスタブルレバーラッチ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • F7 フレキシブルドローラッチ NBK(鍋屋バイテック会社)

    F7 フレキシブルドローラッチ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • A3(40・50・99) スライドラッチ NBK(鍋屋バイテック会社)

    A3(40・50・99) スライドラッチ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    579税込637
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 80 スナップインラッチ NBK(鍋屋バイテック会社)

    80 スナップインラッチ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    589税込648
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    質量(g)6
  • 62 リフトアンドターンコンプレッションラッチ NBK(鍋屋バイテック会社)

    62 リフトアンドターンコンプレッションラッチ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 19 スウェルラッチ NBK(鍋屋バイテック会社)

    19 スウェルラッチ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • 電子ラッチ(電池式)用電子キー SC‐A NBK(鍋屋バイテック会社)

    電子ラッチ(電池式)用電子キー SC‐A

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
    電子ラッチ(SC-10)(SC-50)用の電子キーです。 【プログラミングキー(SC-A10-10)】 ・電子ラッチ(SC-10)に対して1本を登録でき、初期設定およびマネージャーキー(SC-A20-10)の登録のために使用します。 ・9V角電池1個が必要です。※電池は付属していません。 【マネージャーキー(SC-A20-10)】 ・電子ラッチ(SC-10)に対して6本まで登録できます。 ・電子ラッチ(SC-10)のPINコードおよびユーザーキー(SC-A30-10)の登録のために使用します。 ・また電子ラッチ(SC-10)の解錠にも使用できます。 ・電子ラッチ(SC-10)(SC-50)の電池が切れた場合に、電子キーボードから給電し解錠できます。 ・9V角電池1個が必要です。※電池は付属していません。 【ユーザーキー(SC-A30-10)】 ・電子ラッチ(SC-10)の解錠に使用します。電池は不要です。 ・電子ラッチ(SC-10)に対してPINコードと合わせて20本まで登録ができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)亜鉛合金
  • 電子ラッチ(電池式)用カム SC‐C NBK(鍋屋バイテック会社)

    電子ラッチ(電池式)用カム SC‐C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
    電子ラッチ(SC-10)(SC-50)用のカムです。 T1寸法(ドアとフレームを合わせた厚さ)に合わせて適切なサイズを選択してください。
    材質(本体)スチール/亜鉛メッキ・三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子ラッチ(電池式)・キーパッド管理タイプ SC‐50 NBK(鍋屋バイテック会社)

    電子ラッチ(電池式)・キーパッド管理タイプ SC‐50

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷から112日以内出荷
    カムのロックをPINコード入力で制御する電池式のラッチです。 3種類の向きがあります。 PINコードには4~6桁のオーナーコード・マネージャーコード・ユーザーコードの3種類があります。オーナーコードとマネージャーコードには、初期値が設定されていますが変更が可能です。ユーザーコードを使用するには登録が必要です。設定や使用方法の詳細は取扱説明書をご確認ください。 PINコードを入力することでカムのロックを解除し、ノブを操作して解錠します。カムのロック解除から6秒経過後、ノブを元の位置に戻すと再びロックされます。 乾電池式。配線がシンプルで取りつけが簡単です。※乾電池は付属していません。 電池残量が低下すると、警告音で電池交換のタイミングを知らせます。 電子ラッチ(SC-50)の電池が切れた場合は、マネージャーキー(SC-A20-10)(別売り)で給電しながらPINコードを入力することで解錠ができます。 T1寸法が0.5mm~42.5mmの範囲で使用できます。 電子ラッチ(SC-50)には専用カム(SC-C)が付属していません。T1寸法から専用カムSC-Cを選択し、別途注文してください。
    用途ケース(ボックス)/キャビネット/スポーツジムなどのロッカー/医療用調剤器、錠剤の保管庫/サーバー、データストレージ仕様【登録可能PINコード数】オーナーコード:1個/マネージャーコード:1個/ユーザーコード:1個材質【トリムプレート】PC/ABS(つや消し黒)/UL94V-0、【取付用カップ】PC/ABS(UL94V-1)、【ローテーションリミッタ】スチール/亜鉛メッキ・三価クロメート処理使用温度範囲(℃)0~50材質(ねじ部)【M6】スチール、【M5】スチール材質(ハウジング)PC/ABS(つや消し黒)・UL94V-0使用電池単3形乾電池×3(4.5V)※乾電池は別売電池寿命5万回(参考値)材質(ノブ)亜鉛ダイカスト/粉体塗装(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子ラッチ(電池式)・電子キー管理タイプ SC‐10 NBK(鍋屋バイテック会社)

    電子ラッチ(電池式)・電子キー管理タイプ SC‐10

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷から77日以内出荷
    カムのロックを電子キー(別売)またはPINコード入力で制御する電池式のラッチです。 3種類の向きがあります。 PINコードを入力、または電子キー(SC-A)でカムのロックを解除し、ノブを操作して解錠します。カムのロック解除から6秒経過後、ノブを元の位置に戻すと再びロックされます。 乾電池式。配線がシンプルで取りつけが簡単です。 ※乾電池は付属していません。 電池残量が低下すると、警告音で電池交換のタイミングを知らせます。 電池ラッチ(SC-10)の電池が切れた場合は、プログラミングキー(SC-A10-10)またはマネージャーキー(SC-A20-10)(共に別売)で給電しながら解錠できます。 T1寸法が0.5mm~42.5mmの範囲で使用できます。 電子ラッチ(SC-10)には専用カム(SC-C)が付属していません。T1寸法から専用カム(SC-C)を選択し、別途注文してください。 電子ラッチ(SC-10)の初期設定と、PINコードおよびユーザーキー(SC-A30-10)の登録には、プログラミングキー(SC-A10-10)とマネージャーキー(SC-A20-10)が必要になります。電子キー(SC-A)は付属していないため、別途注文してください。 電子キー(SC-A)は複数の電子ラッチ(SC-10)で共有して使用することができます。
    仕様【登録可能キー数】プログラミングキー(SC-A10-10):1本/マネージャーキー(SC-A20-10):6本/ユーザーキー(SC-A30-10)またはPINコード:合わせて20本材質【トリムプレート】PC/ABS(つや消し黒)/UL94V-0、【取付用カップ】PC/ABS(UL94V-1)、【ローテーションリミッタ】スチール/亜鉛メッキ・三価クロメート処理使用温度範囲(℃)0~50材質(ねじ部)【M6】スチール、【M5】スチール材質(ハウジング)PC/ABS(つや消し黒)・UL94V-0使用電池単3形乾電池×3(4.5V)※乾電池は別売電池寿命5万回(参考値)材質(ノブ)亜鉛ダイカスト/粉体塗装(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイスアクションラッチ用ガスケット NBK(鍋屋バイテック会社)

    バイスアクションラッチ用ガスケット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    269税込296
    1個
    5日以内出荷
  • リフトアンドターンコンプレッションラッチ用ガスケット NBK(鍋屋バイテック会社)

    リフトアンドターンコンプレッションラッチ用ガスケット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    249税込274
    1個
    5日以内出荷
  • LZY ラッチレバー NBK(鍋屋バイテック会社)

    LZY ラッチレバー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    歯数28質量(g)310D28寸法H(mm)62寸法d(mm)50寸法A(mm)13寸法D(mm)30寸法h(mm)34.5寸法R(mm)109寸法m(mm)M10
  • HCM クラッチメカニズム NBK(鍋屋バイテック会社)

    HCM クラッチメカニズム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    材質スティール
  • E3 T-ハンドルバイスアクションラッチ NBK(鍋屋バイテック会社)

    E3 T-ハンドルバイスアクションラッチ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • A7 オーバーセンタードローラッチ NBK(鍋屋バイテック会社)

    A7 オーバーセンタードローラッチ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    質量(g)440
  • A3(60・70) スライドラッチ NBK(鍋屋バイテック会社)

    A3(60・70) スライドラッチ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    439税込483
    1個
    5日以内出荷
  • 62 リフトアンドターンラッチ NBK(鍋屋バイテック会社)

    62 リフトアンドターンラッチ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷

蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

ラッチ