絞り込み
ねじの呼び
  • M3(7)
  • M4(7)
  • M5(9)
  • M6(9)
  • M8(2)
  • W1/2(1)
長さ(mm)
  • 6(7)
  • 8(7)
  • 10(7)
  • 12(8)
  • 16(9)
  • 20(9)
  • 22(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
頭部形状
頭部形状
低頭(6)
頭部形状
超極低頭(6)
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(6)
材質
  • アルミ
  • ステンレスすべて(161)
  • A2(12)
  • SUS304(119)
  • SUS310S(2)
  • SUS329J4L(1)
  • SUSXM7(1)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • 樹脂すべて(6)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
  • レニー(RENY)(4)
  • 鉄すべて(218)
  • SCM435(25)
  • SWCH(2)
  • 黄銅(真鍮)(15)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • カラー(5)
  • 生地/未処理(2)
3価クロメート・カラー・生地/未処理
ねじ穴寸法
  • T6(6)
  • T8(6)
  • T10(6)
  • T20(6)
T6・T8・T10・T20
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(6)
  • 0.7(36山)(6)
  • 0.8(6)
  • 1(6)
0.5・0.7(36山)・0.8・1
ブランド
  • TRUSCO(6)
  • サイマコーポレーション(6)
  • ガードロック(2)
  • 大阪魂(2)
TRUSCO・サイマコーポレーション・ガードロック・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
いたずら防止ねじ(ヘックスローブ・ピン付他)とは悪戯目的で公共施設の設備や電子機器などを分解したり、盗難目的で商品を分解されるのを防ぐ目的で使用されるねじ。使用範囲は広く電化製品や公園などの椅子やベンチ、自宅のドアノブやお店の看板、駅構内など公共施設の設備などさまざまな場所で使用されている商品です。ツーホールやトライウィング皿、NSローヘッドなどねじ穴部分に工夫の凝らされたものが多く、ステンレスや鉄などの素材が使われています。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(7)
M4(7)
M5(9)
M6(9)
M8(2)
W1/2(1)
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(黒) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(黒)サイマコーポレーション(2件のレビュー)
839税込923
1パック(2本)ほか
当日出荷から12日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト黒材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(青) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(青)サイマコーポレーション(1件のレビュー)
839税込923
1パック(3本)ほか
当日出荷から12日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
材質アルミニウム表面処理カラーアルマイト青頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(赤) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(赤)サイマコーポレーション(3件のレビュー)
669税込736特価
1パック(3本)ほか
当日出荷から15日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト赤材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミサイマコーポレーション(2件のレビュー)
719税込791
1パック(4本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。 1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。 M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。
頭部形状超極低頭材質アルミニウム穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ ブラック TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ ブラックTRUSCO
1,398税込1,538
1パック(4本)
当日出荷から翌々日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(黒・ブラック)仕上げ
外せんボルト錠付きローレットボルト ガードロック外せんボルト錠付きローレットボルトガードロック
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ロック機構が付いたローレットボルトです。 鍵を持つ人だけが取り外しできます。
用途配電盤、公共施設、展示品などの防犯対策、いたずら防止に。材質ロック部:真鍮・鉄等複合品、クロームメッキ仕上げ、本体部:アルミ、表面処理アルマイト仕上げ、ボルト部:鉄、三価亜鉛処理頭部径(Φmm)外径16頭部長(mm)28
ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ レッド TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ レッドTRUSCO
1,398税込1,538
1パック(4本)
当日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(赤・レッド)仕上げ
ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ パープル TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ パープルTRUSCO
1,398税込1,538
1パック(4本)
当日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(紫・パープル)仕上げ
ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ アルミTRUSCO
1,198税込1,318
1パック(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(緑) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(緑)サイマコーポレーション(1件のレビュー)
839税込923
1パック(2本)ほか
3日以内出荷から13日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト緑材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(紫) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(紫)サイマコーポレーション
839税込923
1パック(3本)ほか
当日出荷から14日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
頭部形状超極低頭材質アルミニウム穴の形状6ロブ表面処理カラーアルマイト紫材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
#750ハズセンボルト(16534 大阪魂#750ハズセンボルト(16534大阪魂
12,878税込14,166
1個
翌々日出荷
材質 ロック部 真鍮・鉄等複合品、クロ-ムメッキ仕上げ 本体部 A2011S、表面処理アルマイト仕上げ ボルト部 SUM24L 三価クロメート処理
材質【ロック部】真鍮・鉄等複合品、【本体部】A2011S、【ボルト部】SUM24L寸法D(mm)16表面処理【ロック部】クロームメッキ仕上、【本体部】アルマイト仕上、【ボルト部】三価クロメート処理
外せんナット錠付ローレットナット ガードロック外せんナット錠付ローレットナットガードロック
8,598税込9,458
1個
当日出荷
ロック機構が付いたローレットナットです。 鍵を持つ人だけが取り外しできます。
用途配電盤、公共施設、展示品などの防犯対策、いたずら防止に。トラスコ品番387-1925材質ロック部:真鍮・鉄等複合品、クロームメッキ仕上げ、本体部:アルミ、表面処理アルマイト仕上げ、ナット部:鉄及び真鍮製 三価亜鉛処理ねじ径W1/2頭部径(Φmm)外径20有効深さ(mm)20頭部長(mm)50
ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ グリーン TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ グリーンTRUSCO
1,398税込1,538
1パック(4本)
当日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(緑・グリーン)仕上げ
ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ ブルー TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ ブルーTRUSCO
1,398税込1,538
1パック(4本)
当日出荷から翌々日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(青・ブルー)仕上げ
アルミ製スリムヘッド・スクリュー(アルミ(AL)/生地) 大阪魂アルミ製スリムヘッド・スクリュー(アルミ(AL)/生地)大阪魂
409税込450
1パック(1本)ほか
翌々日出荷
いたずら防止ねじ