防水引込みカバー未来工業(10件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。
ケーブル配線後にも取り付けられます。
サドル付でケーブル、管をベースに仮保持できます。
WK-3型は壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5)
本体は自己消火性樹脂製です。
EGスライドボックス(磁石なし)未来工業¥9,798税込¥10,778
1パック(100個)
当日出荷
ボックス穴をホルソーであける新工法にそのまま使用できるスライドボックスです
(穴あけポイントの位置に強力磁石がセットされています)
タッピンねじ・アルミ箔・新工法用磁石付(1点探知)
PF22まで直接配管できる兼用ノック
種類1ヶ用適合仕切板上下仕切り用/1M左右仕切り用/5M横ノック接続管(本数)TLフレキ16・22/2CD管16・22/2PF管14・16・22/2差し込みノック接続管(本数)-
露出用丸型ボックス (ブランクタイプ)未来工業当日出荷
感知器、コンセントの取付用の木ネジ溝付です。
添付の異径アダプターにより、2号コネクタが接続できます。
CDJ-22を使用すれば、PF管コネクタのMFSK-16G・MFSK-22Gも取り付けられます。
封印ビスが取り付けられます。
仕様2号コネクタ用 異径アダプター2個、CDジョイントナット2個付。色ミルキーホワイト適合コネクタ28(呼び28用〈G1〉)※14・16・22(異径アダプター使用)
引込みカバーフード (クイックタイプ)未来工業(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
外壁から屋内へのケーブル引き込みに使用します。
付属のタッピンねじで直接壁に固定するだけの簡単施工。
入線部、ベース部のゴムパッキンは屋外使用に適したEPDM製です。
付属品ステンレス製タッピンネジ(カラーねじ)3本付
極深形パネルボックス未来工業(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
波付管(16)が直接配管できるパネルボックスです。
最少必要な壁裏空間(mm)60適合壁厚(mm)2~48適合配管TLフレキ、CD・PF単層波付管(16・22)
引込みカバーフード未来工業(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
外壁から壁内へのケーブル引き込みの化粧フードとして使用します。
ベース部背面にはコネクタが取り付けられます。(ノックアウト付)
ベース部のノックを抜けばケーブル引き込み後でも取り付けられます。
大型スライドTLボックス (2個用)未来工業翌々日出荷
サイズ22の波付管(CD・PF・TLフレキ)が4本並べて配管できます。※変換アダプタ(4組付)によりサイズ14・16の波付管も配管できます。
ブランク部分があるので、配線スペースが広くLANケーブル等の配線も容易です。
軽量間仕切り台座を使用し、軽量間柱にも取り付けられます。
付属品仕切板(53M)付、14・16変換アダプタ4個付適合管CD、PF単層波付管(14・16・22)・TLフレキ(14・16・22)
深型パネルボックス未来工業当日出荷
調光機器具の取り付けに最適な深形です。
波付管(16、22)が直接配管できます。
種別1ヶ用適合大角形用適合配管TLフレキ、CD、PF単層波付管(16、22)適合規格(PS)E
小判スライドボックス( センター磁石付・深形)未来工業当日出荷から翌々日出荷
深さ45mm!(標準品より9mm深い)
ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付スライドボックスです。
ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
防水引込みカバー(e-デザイン)未来工業翌々日出荷から4日以内出荷
外壁から屋内にケーブルを引き込む際に使用します。
建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザインです。
施工が簡単。部品を取り外すことなく作業が行える為、高所作業に最適です。
堅牢な2重ロック構造。ロックも解除も簡単です。
台付スライドボックス未来工業翌々日出荷
付属品タッピンねじ付、アルミ箔付深さ(mm)36適合仕切板上下仕切用:-左右仕切用:2M付
ユニットボックス (情報機器ボックス)未来工業翌々日出荷
整合器取り付けスペースが広く、配線がラクです。
軽量間柱にも取り付けOK
3ヶ用には管サイズ14・16を接続できる変換アダプタが付いています。
SBアダプター(偏心タイプ)未来工業翌々日出荷
仕様Φ19・Φ21mノック兼用適合管径TLフレキ:22CD単層波付管:22PF単層波付管:22
断熱ボード付 小判スライドボックス( 磁石なし)未来工業翌々日出荷
スライドボックスの底面に、断熱効果に優れたフェノバボードを貼り合わせてあります。
ボード裏のシールで壁面に接着(仮固定)できます。※ボックスは必ずビス固定してください。
別売の磁石を取り付ければ、ボックス穴を小判穴ホルソーであけられるスライドボックスです。
(ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。)
仕様アルミ箔付、直接配管PF22、SBアダプター適合適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-6・NBS-30・NBS-40
軽間ボックス(浅形)(センター磁石付)未来工業翌々日出荷
深さ28mm!薄壁に最適です。
ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付軽間ボックスです。
ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
断熱ボード付 小判スライドボックス( 磁石なし)浅形用未来工業翌々日出荷
スライドボックスの底面に、断熱効果に優れたフェノバボードを貼り合わせてあります。
ボード裏のシールで壁面に接着(仮固定)できます。※ボックスは必ずビス固定してください。
別売の磁石を取り付ければ、ボックス穴を小判穴ホルソーであけられるスライドボックスです。
(ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。)
仕様アルミ箔付、直接配管PF16、SBアダプター適合付属品タッピンねじ適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-40S
軽間ボックス (センター磁石付)未来工業翌々日出荷
ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付軽間ボックスです。
ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
高台スライドボックス未来工業翌々日出荷
付属品アルミ箔付深さ(mm)36適合仕切板上下仕切用:1M左右仕切用:5M
軽間ボックス未来工業翌々日出荷から4日以内出荷
軽量間柱(軽量形鋼)への取り付けが簡単なスライドボックスです。
片手でガッチリ保持できる「押さえツバ」付。
インパクトドライバーを使用しても滑らず、確実に作業ができます。 ※固定後、ツバは取り外します。
『電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります