絞り込み
先端サイズ
全長(mm)
グリップタイプ
軸長(mm)
15・43・50・60・65・70・75・80・100・101.6・110・125・130・150・155・175・177.8・180・200・203.2・軸長(mm)をもっと見る
ブランド
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(57)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(49)
- BAHCO(バーコ)(34)
- エスコ(32)
- Wera(30)
- KNIPEX(クニペックス)(12)
- KTC(8)
- SIGNET(シグネット)(8)
- BONDHUS(7)
- GEDORE(6)
- TRUSCO(5)
- Pro-Auto(5)
- ベッセル(4)
- felo(フェロ)(4)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- STAHLWILLE(スタビレー)(3)
- TTC(3)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- ANEX(1)
- ブランドをもっと見る
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wiha(ビーハ/ノガ)・BAHCO(バーコ)・エスコ・Wera・KNIPEX(クニペックス)・KTC・SIGNET(シグネット)・BONDHUS・GEDORE・TRUSCO・Pro-Auto・ベッセル・felo(フェロ)・BOSCH(ボッシュ)・STAHLWILLE(スタビレー)・TTC・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・ANEX・ブランドをもっと見る
「先端形状」から絞り込む

エコノミータイプ絶縁ドライバー
BAHCO(バーコ)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷1000V絶縁仕様です。 軸部は全面焼き入れニッケル・クロムメッキ、刃先はブラックポイント仕上げ。頑丈なモリブデン・バナジウム合金です。 欧州規格EN60900適合品です。 電気工事などに使用します。規格EN60900商品構成単品
エルゴ絶縁タイプドライバー
BAHCO(バーコ)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷1000V絶縁仕様です。 人間工学に基づいた手に優しいエラストマー付きエルゴハンドルです。 欧州規格EN60900適合品です。 電気工事などに使用します。トラスコ品番281-0549セット内容BE-8220S/-8040S/-8050S/-8610S/-8620S質量(g)354規格EN60900商品構成セット品
絶縁ドライバーセット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥10,980税込¥12,0781セット(6本)当日出荷マイナスとプラスハンドルの6本組絶縁ドライバーセット。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまで絶縁。 絶縁材はブレードに直接形成されています。 高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼入れ、黒染め仕上げ。規格DIN EN 60900、IEC900商品構成セット品
絶縁ドライバ マイナス非貫通タイプ
KTC¥1,698~税込¥1,868~1本6日以内出荷電気工事、配電盤や制御盤の組み立て、自動車整備などで使用する絶縁ドライバ。国際規格IEC60900に適合。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。先端部はマグネット付きのため、ねじに直接触れることなく取り出すことができます。使用時は、電気用ゴム手袋など絶縁保護具も併せて使用してください。
絶縁ドライバ クロス非貫通タイプ
KTC¥1,698~税込¥1,868~1本6日以内出荷電気工事、配電盤や制御盤の組み立て、自動車整備などで使用する絶縁ドライバ。国際規格IEC60900に適合。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。先端部はマグネット付きのため、ねじに直接触れることなく取り出すことができます。使用時は、電気用ゴム手袋など絶縁保護具も併せて使用してください。
絶縁トルクドライバ
ニチフ¥26,980税込¥29,6781台14日以内出荷締付トルク値に達すると自動的にクラッチが切れ空転し確実に締付けができたことが確認できます。ビット先端以外は完全に絶縁され電気機器のネジ締めが安全に行うことができます。用途積算電力量計用。付属品0.8マイナス(-)ビット、No2プラス(+)ビットトラスコ品番124-3795材質ビット(+):炭素鋼、ビット(-):機械構造用炭素鋼、本体(ケース):ナイロン許容トルク(N・m)1.0(0.98±5%):3.0(2.94±10%):5.0・m(4.9±10%)設定トルク(Nm)1.0~5.0
ソフトフィニッシュ絶縁ドライバーセット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥12,980税込¥14,2781セット(7点)4日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。商品構成セット品
ソフトフィニッシュ 絶縁スリムフィックスドライバー(プラス・マイナス)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,798~税込¥4,178~1本4日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。商品構成単品
絶縁用トルクドライバー0.5-2.0Nm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷トルク値を確認できる小窓が、ハンドル部に付いています。 付属のトルクセッターを使用して、適用範囲内のトルク値を自在に設定できます。 ビーハ絶縁用トルクドライバーハンドルには、上の写真の2879VDEBH(絶縁 スリムバリオ用ビットホルダー)が1ヶ付いています。仕様GSマーク付軸径(Φmm)3.8グリップ径(Φmm)30精度(%)±6ハンドル長さ(mm)131商品構成単品トルク(N・m)0.5~2.0耐電圧(V)AC1000