絞り込み
ブランド
先端サイズ
全長(mm)
軸長(mm)
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム・樹脂(ハード)
刃先マグネット
あり・なし
軸貫通
なし
商品構成
セット品・単品
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 絶縁ドライバー

266件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
7508 VDE 絶縁 クラフトフォーム セーフトルク スピード トルクレンチ 0.4-2.0Nm Wera7508 VDE 絶縁 クラフトフォーム セーフトルク スピード トルクレンチ 0.4-2.0NmWera
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
IEC60900に準拠し個別検査済みのツールになります。5つのトルクプリセット値(0.4;0.8;1.2;1.6;2.0Nm)を瞬時に設定可能です。時計回り/反時計回りのネジ回し時に、締め付け過ぎないスリップオーバートルク機構で安全です。トルクロック機能によりトルク設定のない高負荷のネジ回しが可能です。VDEブレード用の早回しスリーブによって作業効率が向上します。
仕様トルクプリセット値(Nm):0.4, 0.8, 1.2, 1.6, 2.0全長(mm)192差込角(mm)9
絶縁(VDE)ドライバー BONDHUS絶縁(VDE)ドライバーBONDHUS
539税込593
1本
3日以内出荷
実用最大耐電圧AC1000Vです。電気・通信設備工事などの作業に適しています。手にフィットする8面ハンドルが、最大のトルクを伝えます。硬度とトルク値はドイツDIN規格及びISO基準以上です。ブレードを差し込んでの強力な締め付け作業も可能です。作業中に回転しないようにデザインされています。
用途ネジの締付け、緩め作業に。電気工事、メンテナンスに。材質軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン樹脂
wiha 絶縁ドライバー スリムフィックス セット Wiha(ビーハ/ノガ)wiha 絶縁ドライバー スリムフィックス セットWiha(ビーハ/ノガ)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインが狭所での作業を可能にします。人間工学に基づいた形状のソフトフィニッシュハンドルが疲労を軽減します。大きくくびれたグリップにより、細い部分は早回し作業に、太い部分は高トルク作業にと使い分けを可能にしています。転がり落ち防止機能とハンドル末端に印刷された先端形状マークが効率的な作業を可能にします。
用途絶縁の求められるネジ締め作業に。トラスコ品番511-2794セット内容ビット(-3.5×100、-4.0×100、-5.5×125、-6.5×150、+1×80、+2×100mm材質ブレード:クロムバナジウムモリブデン鋼、ハンドル:特殊樹脂先端サイズ-3.5、-4.0、-5.5、-6.5、+1、+2商品構成セット品
クラフトフォームコンパクト60I/7 TIE Weraクラフトフォームコンパクト60I/7 TIEWera
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
トラスコ品番695-4447セット内容ハンドル、ビット-2.5、-3.5、-4.0、-5.5、+1、+2材質特殊工具鋼差込角(mm)9先端サイズ-2.5、-3.5、-4.0、-5.5、+1、+2商品構成セット品
絶縁ハンドツール5種セット BOSCH(ボッシュ)絶縁ハンドツール5種セットBOSCH(ボッシュ)
11,980税込13,178
1セット(2丁×3本)
当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。ソフトグリップ。
用途ボルトの締め・緩め。線材などの加工(曲げる、切断など)。セット内容ニッパー、ラジオペンチ、スリム絶縁ドライバーPH2、SL3.5、SL6.5×各1。L-BOXX用ハーフインレイ×1。全長(mm)200(ニッパー)、200(ラジオペンチ)質量(g)229(ニッパー)、315(ラジオペンチ)、108(PH2)、32(SL3.5)、115(SL6.5)軸長(mm)125(PH2)/75(SL3.5)/125(SL6.5)グリップ径(Φmm)38.5(PH2)/26.3(SL3.5)/38.5(SL6.5)材質(軸)S2鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)先端形状プラス/マイナス切断能力(Φmm) 硬線1.6(ニッパー、ラジオペンチ)ロックウェル硬度57~63HRC先端サイズ(mm)No.2/3.5/6.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
絶縁ソケットドライバー6種セット BOSCH(ボッシュ)絶縁ソケットドライバー6種セットBOSCH(ボッシュ)
14,980税込16,478
1セット(6本)
当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。ソケットドライバー(ナットドライバー)6種セットです。
用途ボルトの締め・緩め全長(mm)239質量(g)939軸長(mm)125材質(軸)S2鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)先端サイズ(mm)7、8、10、12、13、14RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
絶縁マイナスドライバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)絶縁マイナスドライバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
一目で種類とサイズ確認が可能なグリップエンド部。
先端形状マイナス商品構成単品
絶縁プラスドライバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)絶縁プラスドライバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
一目で種類とサイズ確認が可能なグリップエンド部。
先端形状プラス商品構成単品
エレクトロ絶縁ポジドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)エレクトロ絶縁ポジドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
ブレード部は絶縁カバーされているため、最大1000Vまで安心して作業できます。VDE検査済です。人間工学に基づいて刻まれた溝のデザイン、ソフトな握り心地は確実なグリップ感をもたらす表面素材により、高いトルク作業の繰り返しでも疲労感が少なく作業できます。グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けしシンボルマークとサイズを表示しています。
トラスコ品番829-0402材質芯:ポリプロピレン(PP)、外側:サントプレン、ブレード:特殊合金軸径(Φmm)10全長(mm)320軸長(mm)200刃先PZ4
スイスグリップクラシックハンドルタイプ 先端スリム形状 絶縁プラスドライバー #4 全長320mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップクラシックハンドルタイプ 先端スリム形状 絶縁プラスドライバー #4 全長320mmPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
スリムタイプ。 IEC/EN 60900に準拠。 手に優しい滑り止めエラストマーカバー。 ※メイン画像は代表画像です。
仕様●サイズ:#4●適合ネジ:M8-10●軸長(mm):200●全長(mm):320●質量(g):235アズワン品番68-0852-19
スイスグリップクラシックハンドルタイプ 絶縁マイナスドライバー 先端スリム形状 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップクラシックハンドルタイプ 絶縁マイナスドライバー 先端スリム形状PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷
スリムタイプの絶縁ドライバー。 IEC/EN 60900に準拠。 手に優しい滑り止めエラストマーカバー。 DIN 7437に準拠したスロット付きスクリュー用。 ※メイン画像は代表画像です。
仕様●適合ネジ:M6-8●刃先幅(mm):10●刃先厚(mm):1.6●軸長(mm):200●全長(mm):320●質量(g):181アズワン品番68-0851-91
スイスGrip・プラスドライバー絶縁 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスGrip・プラスドライバー絶縁PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
IEC/EN60900に準拠しています。 手に優しい滑り止めエラストマーカバーです。
仕様●軸長(mm):80●全長(mm):175●原産国:スイス●コード番号:231-0857アズワン品番67-6833-52
[TORX]絶縁ドライバー(ステンレス製) エスコ[TORX]絶縁ドライバー(ステンレス製)エスコ
2,140税込2,354
1本
翌日出荷
刃はステンレス鋼製で、錆びの心配がありません。1000V絶縁。人間工学に基づいた握りやすいハンドル。グリップエンドに識別表記が入っています。
[TORX]絶縁ドライバー(ステンレス製) エスコ[TORX]絶縁ドライバー(ステンレス製)エスコ
2,180税込2,398
1本
翌日出荷
1000V絶縁。刃はステンレス鋼製で、錆びの心配がありません。人間工学に基づいた握りやすいハンドル。グリップエンドに識別表記が入っています。
7本組 [Torx]ドライバー 絶縁 エスコ7本組 [Torx]ドライバー 絶縁エスコ
11,600税込12,760
1セット
翌日出荷
<セット内容>1000V絶縁ドライバーハンドル工具袋付ワンタッチ着脱式
仕様●サイズ:T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30(7本組)アズワン品番65-3885-50
絶縁マイナスドライバー エスコ絶縁マイナスドライバーエスコ
1,380税込1,518
1本
翌日出荷
1000V絶縁。DRALL+タイプの1000V絶縁プラスドライバー
全長(mm)160質量(g)43軸長(mm)75刃幅(mm)2.5刃厚(mm)0.4
絶縁プラスドライバー エスコ絶縁プラスドライバーエスコ
2,180税込2,398
1本
翌日出荷
1000V絶縁。DRALL+タイプの1000V絶縁プラスドライバー
全長(mm)185質量(g)47軸長(mm)80先端サイズ(#)1
(絶縁プラスドライバー エスコ(絶縁プラスドライバーエスコ
1,690税込1,859
1本
翌日出荷
1000V絶縁。DRALL+タイプの1000V絶縁プラスドライバー
全長(mm)145質量(g)35軸長(mm)60先端サイズ(#)0
(絶縁マイナスドライバー エスコ(絶縁マイナスドライバーエスコ
1,870税込2,057
1本
翌日出荷
1000V絶縁。DRALL+タイプの1000V絶縁プラスドライバー。
(絶縁プラスドライバー エスコ(絶縁プラスドライバーエスコ
2,950税込3,245
1本
翌日出荷
1000V絶縁。DRALL+タイプの1000V絶縁プラスドライバー。
差替式ドライバー 絶縁スリムバリオ マガジンドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)差替式ドライバー 絶縁スリムバリオ マガジンドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
絶縁スリムビット4本を内蔵したマガジンタイプのリフトアップ絶縁ハンドルです。ハンドルはビットを内蔵しながら極限にコンパクトな設計です。ビット収納部はハンドルから取り外し可能で、戻すときはマグネットでスムーズに格納できます。スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。
用途絶縁の求められるネジ締め作業に。トラスコ品番508-9421セット内容マガジンドライバーハンドル×1本、[[+]]1、[[+]]2、[[-]]3.5、プラスマイナスポジドライブビットPZ2材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂全長(mm)180軸長(mm)50シャンク径(Φmm)6
トルクドライバー 絶縁スリムバリオ Wiha(ビーハ/ノガ)トルクドライバー 絶縁スリムバリオWiha(ビーハ/ノガ)
32,980税込36,278
1セット
当日出荷
トルク制御機能と絶縁機能を併せ持ったビット差替式ドライバーです。付属のトルク調整ツールで任意のトルク値に設定できます。設定トルクに達するとクリック音がしてハンドルが空転します。付属のビットホルダーはスリムバリオシリーズの絶縁ビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。トルク値は小窓に数字で表示されるため見やすいです。
用途トルク管理と絶縁が必要なネジ締め作業に。トラスコ品番508-9426セット内容ドライバーハンドル(1本)、ビットホルダー(1本)、トルク調整ツール(1本)材質特殊樹脂幅(mm)36全長(mm)138精度(%)トルク:±6二面幅(mm)ビット差込口:6トルク調整範囲(N・m)0.8~5.0最小目盛(N・m)0.2適合ビット(mm)6
差替式ビット 絶縁スリムバリオ プラス Wiha(ビーハ/ノガ)差替式ビット 絶縁スリムバリオ プラスWiha(ビーハ/ノガ)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。スリムバリオシリーズのハンドルすべてに互換性があり自由に差替可能です。
用途絶縁の求められるネジ締め作業に。トラスコ品番508-9448材質クロムバナジウム鋼全長(mm)75シャンク径(Φmm)6刃先[[+]]0
差替式ビット 絶縁スリムバリオ セット Wiha(ビーハ/ノガ)差替式ビット 絶縁スリムバリオ セットWiha(ビーハ/ノガ)
7,298税込8,028
1セット
当日出荷
スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。
用途絶縁の求められるネジ締め作業に。付属品専用ケーストラスコ品番508-9423セット内容[[+]]1、2、[[-]]2.5、3.5、5.5、6.5材質クロムバナジウム鋼全長(mm)75軸長(mm)43シャンク径(Φmm)6
ドライバーセット 絶縁スリムバリオ 9点セット Wiha(ビーハ/ノガ)ドライバーセット 絶縁スリムバリオ 9点セットWiha(ビーハ/ノガ)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
2種類のハンドルと7種類のビットが入った便利なセットです。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。スリムバリオシリーズのハンドルとビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。専用ソフトケースにすっきり収納できます。
用途絶縁の求められるネジ締め作業に。付属品専用ソフトケーストラスコ品番508-9424セット内容ドライバーハンドル、スタビハンドル、ビット((-)2.5、3.5、5.5、(+)PH1、PH2、PZ1、PZ2)、専用ソフトケース材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂軸長(mm)43規格IEC60900適合品シャンク径(Φmm)6
ドライバーセット 絶縁スリムバリオ Wiha(ビーハ/ノガ)ドライバーセット 絶縁スリムバリオWiha(ビーハ/ノガ)
6,798税込7,478
1セット
当日出荷から翌々日出荷
スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。
用途絶縁の求められるネジ締め作業に。材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂シャンク径(Φmm)6
絶縁ドライバーセット PZ6ブレード+ハンドル BAHCO(バーコ)絶縁ドライバーセット PZ6ブレード+ハンドルBAHCO(バーコ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
トラスコ品番813-2506
エルゴ絶縁トルクスドライバー BAHCO(バーコ)エルゴ絶縁トルクスドライバーBAHCO(バーコ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
エコノミー絶縁ドライバー BAHCO(バーコ)エコノミー絶縁ドライバーBAHCO(バーコ)
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
ソフトフィニッシュ 六角 絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ 六角 絶縁ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
六角ねじ用絶縁ドライバーです。 人間工学に基づいた形状のグリップを採用しており、長時間の使用にも疲れにくいです。
材質ブレード:クロムバナジウムモリブデン鋼
ソフトフィニッシュ トルクス 絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ トルクス 絶縁ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
トルクスねじ用絶縁ドライバーです。 人間工学に基づいた形状のグリップを採用しており、長時間の使用にも疲れにくいです。
ソフトフィニッシュ プラス 絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ プラス 絶縁ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
プラスねじ用絶縁ドライバーです。 IEC60900:2004に従って製造されています。 AC1000Vまで絶縁します。 人間工学に基づいた形状のグリップを採用しており、長時間の使用にも疲れにくいです。
材質ブレード:クロムバナジウムモリブデン鋼
クラフトフォームステンレスドライバー TX30 Weraクラフトフォームステンレスドライバー TX30Wera
2,498税込2,748
1本
当日出荷
人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。
用途電気工事等トラスコ品番342-5747材質軸部::ステンレス全長(mm)205軸長(mm)100刃先TX30
クラフトフォームステンレスドライバー TX25 Weraクラフトフォームステンレスドライバー TX25Wera
2,198税込2,418
1本
当日出荷
人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。
用途電気工事等トラスコ品番342-5748材質軸部::ステンレス全長(mm)205軸長(mm)100刃先TX25
クラフトフォームステンレスドライバー TX20 Weraクラフトフォームステンレスドライバー TX20Wera
1,998税込2,198
1本
当日出荷
人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。
用途電気工事等トラスコ品番342-5753材質軸部::ステンレス全長(mm)178軸長(mm)80刃先TX20
クラフトフォームステンレスドライバー TX15 Weraクラフトフォームステンレスドライバー TX15Wera
1,998税込2,198
1本
当日出荷
人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。
用途電気工事等トラスコ品番342-5751材質軸部::ステンレス全長(mm)178軸長(mm)80刃先TX15
クラフトフォームステンレスドライバー TX10 Weraクラフトフォームステンレスドライバー TX10Wera
1,998税込2,198
1本
当日出荷
人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。
用途電気工事等トラスコ品番342-5750材質軸部::ステンレス全長(mm)161軸長(mm)80刃先TX10
クラフトフォームステンレスドライバー TX9 Weraクラフトフォームステンレスドライバー TX9Wera
1,998税込2,198
1本
当日出荷
人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。
用途電気工事等トラスコ品番342-5752材質軸部::ステンレス全長(mm)161軸長(mm)80刃先TX9
絶縁ドライバー