絞り込み
電源(V)
- 14.4(2)
- 21.6(1)
保証期間
- 1年間(1)
ブランド
- 泉
- DIAMOND(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(8)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- RIDGID(日本エマソン)(3)
- アサダ(14)
- アズワン(2)
- アルス(4)
- オグラ(2)
- カール(1)
- ダーレー(3)
- ホーザン(8)
- マキタ(2)
- 亀倉精機(4)
- 新ダイワ(1)
- 日東工器(8)
- 泉精器製作所(1)
- 津根精機(1)
- 谷テック(4)
- ブランドをもっと見る

充電工具 電動油圧式多機能工具 325タイプR
泉¥379,800税込¥417,7801台当日出荷オプション品を装着する事で「六角圧縮」、「T型コネクタ」に対応します。トラスコ品番354-4296電源(V)21.6
充電油圧式圧着工具
泉¥199,800税込¥219,7801台当日出荷片手で操作ができます。用途電線端子圧着トラスコ品番533-5003セット内容本体、ダイス、バッテリー2個、充電器、ケース幅(mm)337高さ(mm)271奥行(mm)84圧着範囲(mm2)14~150バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)14.4充電時間(分)40公称出力(kN)88
充電油圧式圧着工具
泉¥229,800税込¥252,7801台当日出荷用途電線端子圧着トラスコ品番511-7761セット内容本体、雄ダイス(2種)、メスダイス(4種)、バッテリー(2個)、充電器、電源コード、ターミナルカバー、キャリングケース幅(mm)286高さ(mm)271奥行(mm)84圧着範囲(mm2)5.5~60バッテリー電圧(V)14.4保証期間購入より12か月または作動回数10000回公称出力(kN)54