絞り込み
消費電力(W)
保証期間
ブランド
- DIAMOND(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(8)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- RIDGID(日本エマソン)(3)
- アサダ(14)
- アズワン(2)
- アルス(4)
- オグラ(2)
- カール(1)
- ダーレー(3)
- ホーザン(8)
- マキタ(2)
- 亀倉精機(4)
- 新ダイワ(1)
- 日東工器(8)
- 泉(3)
- 泉精器製作所(1)
- 津根精機(1)
- 谷テック(4)
- ブランドをもっと見る
DIAMOND・IKURATOOLS(育良精機)・MAX(マックス)[事務用品・工具]・RIDGID(日本エマソン)・アサダ・アズワン・アルス・オグラ・カール・ダーレー・ホーザン・マキタ・亀倉精機・新ダイワ・日東工器・泉・泉精器製作所・津根精機・谷テック・ブランドをもっと見る

かんたんカットマシン
フナソー¥629,800税込¥692,7801台3日以内出荷切断に特化したシンプル設計で、あらゆる素材の切断が可能です。(※ダイヤソー使用時)切断時に火花が発生せず、安全に切断作業が可能です。用途CFRP、エンプラ、ピーク材、木工、ウレタン、鉄など幅広い切断に。トラスコ品番149-6951幅(mm)810質量(kg)190高さ(mm)1600出力(kW)0.75奥行(mm)560電源(V)三相200テーブル寸法(mm)横500×奥行435切断能力(mm)厚さ200×奥行295鋸刃(mm)5~13
パイプノッチ/セットPMW-24
日東工器¥299,800税込¥329,7801個6日以内出荷圧電ポンプシリーズ。 低消費電流、低ノイズ。 豊富なバリエーション。 いろいろなジャンルで液体をコントロール。 圧電バイモルフ振動子を直接駆動源としているため長寿命、低作動音。 吐出量調整が簡単。 呼び水不要。 液体ポンプとして、給水、排水用、冷却水循環用 薬液注入用、液体サンプリング用。
PMW-24 ポンチダイセット
日東工器¥259,800税込¥285,7801個3日以内出荷小型・軽量で現場への機器の搬入や作業時の持ち運びが容易。 用途に合わせ必要な組合せで導入が可能。 金型別に構成された各ユニットに、シリンダーをワンタッチでセット。
PMW-24 アングルカット
日東工器¥349,800税込¥384,7801個3日以内出荷小型・軽量で現場への機器の搬入や作業時の持ち運びが容易。 用途に合わせ必要な組合せで導入が可能。 金型別に構成された各ユニットに、シリンダーをワンタッチでセット。寸法(mm)最大加工アングル材:75×75×6(SS400)、50×50×6(SUS304)
PMW-24 Vノッチ
日東工器¥419,800税込¥461,7801個翌日出荷小型・軽量で現場への機器の搬入や作業時の持ち運びが容易。 用途に合わせ必要な組合せで導入が可能。 金型別に構成された各ユニットに、シリンダーをワンタッチでセット。寸法(mm)最大加工アングル材:75×75×6(SS400)、50×50×6(SUS304)
57208コープ40/セットPMW-24
日東工器¥549,800税込¥604,7801個4日以内出荷ワークにやさしいドライバです。 静電気を帯電しなく部品を静電破壊から守ります。 低衝撃タイプ。 各種精密部品の損傷をさせることなく締め付けが可能。
ホールカッタ HC-450
RIDGID(日本エマソン)¥1,198,000税込¥1,317,8001台当日出荷穴あけ可能サイズ121mmまで穴開けできます。チャックには、16mmまでのアーバーを取付可能です。付属品ホールソー専用5/8 アーバー1本、チャックキートラスコ品番405-4156質量(kg)19電源(V)AC100消費電力(W)1200無負荷回転数(min-1[r.p.m])100チャック(mm)16最大ビット径121mm
ホールカッタ HC-300
RIDGID(日本エマソン)¥759,800税込¥835,7801台当日出荷ツーピース設計により、取り付け、移動、設定が可能です。特許のばね式チェーンラッチ採用により取り付けと運転時間の短縮が可能です。用途鋼管、ステンレス管に直径76mmまでの穴を開けることが可能です。トラスコ品番371-9871ストローク(mm)300質量(kg)14電源(V)AC100消費電力(W)1200コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])360最大ビット径76mm
ECカッター用バッテリー
谷テック¥8,698税込¥9,5681個当日出荷用途アラミド・炭素繊維・ガラス繊維などの織物などの裁断に。仕様ECカッター用バッテリートラスコ品番835-6094適合機種EC235質量(g)752018年トラスコ掲載ページ5 0385
ECカッター替刃 台座付き
谷テック¥8,698税込¥9,5681個当日出荷用途アラミド・炭素繊維・ガラス繊維などの織物などの裁断に。仕様ECカッター専用替刃 台座付トラスコ品番835-6093適合機種EC235材質超硬・スチール質量(g)302018年トラスコ掲載ページ5 0385
アングルコンポ ベンダーアタッチメント
IKURATOOLS(育良精機)¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷トラスコ品番772-6678寸法(mm)W130×L295×H124質量(kg)7品名アングルベンダー最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
ハンドベンダー
DIAMOND¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷135度までの角度を無段階で自在に曲げられます。 D10鉄筋なら3本・D13鉄筋なら2本までの同時曲げが可能です。 配筋済みでも曲げられます。 質量15.0kgのハンディタイプで持ち運び楽々です。付属品工具セット・油圧オイル・専用トライウォールケース仕様(曲げ速度)135度 8.0秒、(曲げ可能径)SD345 D16以下質量(kg)15.0(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×175×205曲げR15曲げ角度(鉄筋)(°)0~135(自在)曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D16以曲げ速度(135°曲げ)(秒)8
HC-300/HC-450携帯用ケース
RIDGID(日本エマソン)¥96,980税込¥106,6781個当日出荷ホールカッタHC300/450携帯用ケースです。トラスコ品番495-1859適合機種76792、57602幅(mm)480質量(kg)8.6高さ(mm)320奥行(mm)425
アングルカッター
亀倉精機¥479,800税込¥527,7801台6日以内出荷電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP)。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。用途フラットバーやLアングル材の切断加工に使用付属品フットスイッチ、スパナ質量(kg)34電源(V)AC100 単相50/60Hz定格消費電力(W)980本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×345×405切断能力(mm)鉄工鋼材(SS400)75×t6、ステンレス(SUS304)50×t6RoHS指令(10物質対応)対応加工時間(秒)約7出力(kN[tonf])245[25]
レールカッター
亀倉精機¥239,800税込¥263,7801台8日以内出荷スピーディーな切断 。粉塵、火花、発熱、変色のない安全でクリーンな切断 。バリのない切断でバリ取り不要。コードレスで小型軽量、小スペースでの作業が可能用途チャンネルレール、ハンガーレール、レースアェイ、アングル等の形鋼の切断に使用します。付属品切断カセット NA-1、六角棒レンチM5、バッテリー、充電器質量(kg)8.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×125×256バッテリー電圧(V)18(高容量リチウムイオン電池)切断時間(秒)3~4切断能力(mm)鉄工SS400相当:t2.0以下、SUS304相当:t1.5以下切断可能 材質チャンネルレール、ハンガーレール、レースウェイ等軽量形鋼
PCBカッター
ホーザン¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷紙フェノール、ガラスエポキシからセラミックまで、あらゆるプリント基板をらくらくカット質量(kg)2周波数(Hz)50/60消費電力(W)80回転数(min-1[r.p.m])3500定格電圧(V)AC230~240電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×125×190定格時間(分)15
充電全ねじカッター ハードカッター (18V)
亀倉精機¥239,800税込¥263,7801台翌日出荷トラスコ品番493-4334質量(kg)4.9電源(V)18(高容量リチウムイオン電池)バッテリー容量(Ah)2.5/5.0切断能力(mm)鉄工(ねじサイズ)W3/8、W1/2、M10、M12
電動大型カッター
アルス¥64,980~税込¥71,478~1枚ほか翌々日出荷から9日以内出荷CR-100A用替刃です。(Φ100超硬丸刃) アラミド繊維・ケブラー・ベクトラン・ダイニーマ・PBO繊維ザイロンも切断可能です。
ミニジェットカッター
アルス¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷故障知らずの強力エアモーターを採用しています。 過酷な連続運転に威力を発揮します。 消音装置内蔵により快適な作業が可能です。 超硬刃によりアラミド繊維などのスーパー繊維を切断することが可能です。 空気圧で駆動するため電源など必要ありません。仕様有機系スーパー繊維切断・炭素繊維切断・ガラス繊維切断トラスコ品番480-7626セット内容オイル、グリス、3mmレンチ、替刃(CH50)全長(mm)270質量(kg)0.9径(Φmm)【ナイフ】50回転数(min-1[r.p.m])4000(4.5気圧)刃部硬度HV1300以上使用空気圧力(MPa)0.45空気消費量(m3/min)0.45材質(刃)超硬合金丸刃ホース取付口Rc3/8
強力高速弓鋸切断機(油圧式)
津根精機¥3,498,000税込¥3,847,8001個3日以内出荷トラスコ品番760-6621質量(kg)650出力(kW)50Hz:1.860HZ:2.6電源(V)三相200テーブル高さ(mm)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×1650×990ノコ刃サイズ(mm)500×45×2.25切断能力(mm)鉄工(パイプ)350、(アングル)310×310
アングルマシン75 手元スイッチタイプ
アサダ¥699,800税込¥769,7801台当日出荷出力(t)17(ベンダ)、23(Vノッチ)最大曲げ能力SS400:75×75×6、SUS304:75×75×6
アングルマシン75 フットスイッチタイプ
アサダ¥759,800税込¥835,7801台当日出荷出力(t)17(ベンダ)、23(Vノッチ)最大曲げ能力SS400:75×75×6、SUS304:75×75×6
ポータブルマルチワーカー
日東工器¥429,800税込¥472,7801台翌々日出荷から4日以内出荷用途油圧式アングル加工機用ポンプ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]タンク油量(L)4
マルチワーカー
日東工器¥3,998,000税込¥4,397,8001台8日以内出荷50トンクラスでありながら作業性、操作性に優れたコンパクト設計で、ステンレスは最大6mm厚、軟鋼材は最大9mm厚のアングルを5つのワークポジションを使用し、また、刃物交換をする事で15種類の加工を実現。用途油圧式アングル加工機付属品フットスイッチ/1個、パトライト/1個、引掛けスパナ/1本、スパナ10×12/1本、六角棒スパナ(4mm、5mm、6mm、8mm特)/各1本仕様最大加工アングル(mm)/(SS400)75×75×9、(SUS304)75×75×6無負荷ストローク時間/約3.5秒(片道)電源(V)AC200三相(50/60Hz)定格電流(A)9.5最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]本体質量(kg)約800定格出力(kW)2.2タンク油量(L)13.5最大ストローク(mm)34キャブタイヤコード(m)5(2mm24芯)最大加圧力(kN[tf])490[50]
アングル加工機
IKURATOOLS(育良精機)¥289,800~税込¥318,780~1台3日以内出荷ステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。安全ガード(刃物両端部)付です。最大加工能力L75×75×t6(SUS304・SS400)
アングルマスター2(本体)
IKURATOOLS(育良精機)¥699,800税込¥769,7801台3日以内出荷余裕のハイパワーでステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。アタッチメント交換で8種類の加工が可能です。高剛性C型モノコックフレームボディーを採用しています。付属品六角棒レンチ#3・6・8、片口スパナ#10・17、フットスイッチ仕様最大加圧kN[t]:275[28]トラスコ品番455-7484質量(kg)100電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400コード長さ(m)2.9定格電流(A)15寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)336×430×725出力(kN)275ストローク長(mm)(主軸)0~45(無断階調整可能)
アングル加工機ATパンチャー
IKURATOOLS(育良精機)¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷開板の穴あけ加工も可能です。トラスコ品番455-7492質量(kg)19寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)223×220×216最大加工能力Φ20×t6(SUS304)・Φ20×t10(SS400)
カッタユニット
マキタ¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷切断変形が少ないダブルカット方式!付属品スチールケース適合機種AK650用質量(kg)7.2切断能力(mm)アングルL形鋼50×50×t6mm(SS400)、L形鋼50×50×t4mm(SUS304)
アングル加工機
マキタ¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷手軽に現場に持ち込めるコンパクト設計!。ハイパワーモータ採用で加工スピードが速い!付属品両口スパナ14-17、油圧オイル(35mL入)、プラスチックケース仕様二重絶縁質量(kg)7.2電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)446×227×102カーボンブラシ呼び番号251
鉄筋ベンター
DIAMOND¥229,800税込¥252,7801台当日出荷現場から現場への持ち運び自在の軽量タイプです。 フープ・スタラップ、段筋曲げも可能です。 0~180°までのすべての角度が曲げられます。トラスコ品番280-0136質量(kg)20(3芯・3.0mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×350×245曲げ速度(180°曲げ)(秒)1.5曲げ角度(鉄筋)(°)0~180曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D10~D16