絞り込み
内径(Φmm)
- 40
- 10(16)
- 11.5(12)
- 12.3(17)
- 14.7(5)
- 15.3(7)
- 15.8(13)
- 16.6(6)
- 19.6(7)
- 19.7(5)
- 20.8(14)
- 23.8(6)
- 25.4(6)
- 26(10)
- 26.4(13)
- 33.5(7)
- 35(15)
- 51.3(16)
- 63(10)
- 78(9)
- 内径(Φmm)をもっと見る
長さ(m)
- 1(2)
- 10(1)
- 15(4)
- 20(8)
- 50(1)
導体外径(Φmm)
- 45.4(3)
- 45.5(1)
- 47.3(1)
- 47.7(5)
- 48.3(4)
色
グレー(2)
ブラック(2)
ブランド
- ネオフレックス(8)
- 三桂製作所(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
金属製可とう電線管は、配線を地面に埋める工事の際に利用。屋外にある照明や電灯などによく使用されています。可とうとは、曲げることができるという意味のため、金属製可とう電線管は曲げることができる電線管です。金属製可とう電線管を使う電線は、屋外用ビニル絶縁電線以外の絶縁電線となります。JISC8309に規定するや耐科学薬品性が強化された二種金属製可とう電線管など耐食性・防水性のあるものがほとんどです。また、金属製可とう電線管を接続するコネクタやコンビネーションカップリングなどもあります。
「内径(Φmm)」から絞り込む
10(16)
11.5(12)
12.3(17)
15.8(13)
20.8(14)
26.4(13)
35(15)
40
51.3(16)
63(10)
内径(Φmm)をもっと見る

ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型
三桂製作所(5件のレビュー)¥75,980税込¥83,5781巻(50m)当日出荷から5日以内出荷ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応用途手で曲げられるフレキシブルチューブ使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP67機能防水/耐候/高耐油
SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス
三桂製作所(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781巻(15m)当日出荷から4日以内出荷手で曲げられるフレキシブルチューブです。適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
VFM(標準タイプ)
ネオフレックス¥37,980税込¥41,7781巻4日以内出荷から67日以内出荷MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス
三桂製作所¥43,980税込¥48,3781巻4日以内出荷から17日以内出荷亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被膜しています。 日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。
耐ノイズ/固定用ケイフレックス
三桂製作所¥29,980税込¥32,9781巻当日出荷から6日以内出荷高温の場所には耐熱ケーブル、その他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。 耐熱性に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所の配管等にご使用下さい。用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に最適です
VOM(耐油タイプ)
ネオフレックス¥67,980税込¥74,7781セット(20個)47日以内出荷MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。用途耐油性を要求される箇所での使用、低温地向けの機械、装置での使用
WFM(標準タイプ)
ネオフレックス¥41,980税込¥46,1781セット(20個)4日以内出荷から22日以内出荷MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン、ボイラー、炉周り
『電線管』には他にこんなカテゴリがあります
- 金属製直管電線管
- 合成樹脂製可とう電線管
- 金属製可とう電線管
- その他電線管