絞り込み
内径(Φmm)
- 8(1)
- 8.2(6)
長さ(m)
- 50(5)
- 100(1)
導体外径(Φmm)
- 12
- 15.5(14)
- 18(14)
- 21.1(11)
- 21.3(12)
- 25(8)
- 26(8)
- 26.4(12)
- 26.7(11)
- 32(8)
- 33.2(15)
- 33.4(9)
- 40(12)
- 42(14)
- 42.2(11)
- 47.7(12)
- 50(8)
- 59.7(11)
- 72.5(10)
- 88.4(9)
- 113.8(8)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
色
グレー(2)
ブラック(4)
ブランド
- 三桂製作所(6)
- ネオフレックス(1)
金属製可とう電線管は、配線を地面に埋める工事の際に利用。屋外にある照明や電灯などによく使用されています。可とうとは、曲げることができるという意味のため、金属製可とう電線管は曲げることができる電線管です。金属製可とう電線管を使う電線は、屋外用ビニル絶縁電線以外の絶縁電線となります。JISC8309に規定するや耐科学薬品性が強化された二種金属製可とう電線管など耐食性・防水性のあるものがほとんどです。また、金属製可とう電線管を接続するコネクタやコンビネーションカップリングなどもあります。
「内径(Φmm)」から絞り込む
8(1)
8.2(6)

VFM(標準タイプ)
ネオフレックス¥31,980税込¥35,1781巻3日以内出荷から66日以内出荷MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ
三桂製作所¥26,980税込¥29,6781巻3日以内出荷仕様UL規格品(NF12除く)、高耐油、ハロゲンフリー、可動配管使用周囲温度(℃)-10~65(可動時)、-40~115(固定時)
サンフレキROBO 標準タイプ 高強度
三桂製作所¥13,980税込¥15,3781巻3日以内出荷色ライトグレー適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
『電線管』には他にこんなカテゴリがあります
- 金属製直管電線管
- 合成樹脂製可とう電線管
- 金属製可とう電線管
- その他電線管