絞り込み
内径(Φmm)
- 15.8(1)
長さ(m)
- 30(3)
- 50(1)
導体外径(Φmm)
- 21.1
- 12.5(1)
- 15.2(3)
- 15.5(2)
- 17.4(1)
- 17.7(2)
- 18(1)
- 18.6(1)
- 20.1(1)
- 20.4(2)
- 21.3(1)
- 21.5(2)
- 26.4(3)
- 26.5(2)
- 33(2)
- 33.2(2)
- 40(2)
- 45(3)
- 54(2)
- 74(2)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
色
ブラック(3)
ブランド
- 三桂製作所(3)
- 日本シーム工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
金属製可とう電線管は、配線を地面に埋める工事の際に利用。屋外にある照明や電灯などによく使用されています。可とうとは、曲げることができるという意味のため、金属製可とう電線管は曲げることができる電線管です。金属製可とう電線管を使う電線は、屋外用ビニル絶縁電線以外の絶縁電線となります。JISC8309に規定するや耐科学薬品性が強化された二種金属製可とう電線管など耐食性・防水性のあるものがほとんどです。また、金属製可とう電線管を接続するコネクタやコンビネーションカップリングなどもあります。
「内径(Φmm)」から絞り込む
15.8(1)

ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型
三桂製作所(5件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781巻(30m)当日出荷から5日以内出荷ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応用途手で曲げられるフレキシブルチューブ使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP67機能防水/耐候/高耐油
プラント(耐候/波形)用ケイフレックス
三桂製作所(2件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481巻(30m)当日出荷から9日以内出荷手で曲げられるフレキシブルチューブです。色黒配管固定配管使用周囲温度(℃)-20~60耐候性耐候RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス
三桂製作所(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻(30m)当日出荷から4日以内出荷手で曲げられるフレキシブルチューブです。適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
耐油性VE被覆フレキチューブ
日本シーム工業¥16,980税込¥18,6781巻(50m)当日出荷から3日以内出荷スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性に優れたビニルを被覆。 可動性に特に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。
『電線管』には他にこんなカテゴリがあります
- 金属製直管電線管
- 合成樹脂製可とう電線管
- 金属製可とう電線管
- その他電線管