カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 空調・照明・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 電線管
- 金属製可とう電線管
- 電線管
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 空調・照明・電設資材
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
内径(Φmm)
導体外径(Φmm)
金属製可とう電線管 :「F2 管」の検索結果
金属製可とう電線管は、配線を地面に埋める工事の際に利用。屋外にある照明や電灯などによく使用されています。可とうとは、曲げることができるという意味のため、金属製可とう電線管は曲げることができる電線管です。金属製可とう電線管を使う電線は、屋外用ビニル絶縁電線以外の絶縁電線となります。JISC8309に規定するや耐科学薬品性が強化された二種金属製可とう電線管など耐食性・防水性のあるものがほとんどです。また、金属製可とう電線管を接続するコネクタやコンビネーションカップリングなどもあります。
「内径(Φmm)」から絞り込む

ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型
三桂製作所(5件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1巻(30m)ほか当日出荷から5日以内出荷ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応用途手で曲げられるフレキシブルチューブ使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP67機能防水/耐候/高耐油
メカフレキ タイプE
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1巻3日以内出荷から5日以内出荷小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。用途屋内用使用周囲温度(℃)-30~60
プラント(耐候/波形)用ケイフレックス
三桂製作所(2件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷手で曲げられるフレキシブルチューブです。色黒配管固定配管使用周囲温度(℃)-20~60耐候性耐候RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス
三桂製作所(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻(30m)ほか当日出荷から4日以内出荷手で曲げられるフレキシブルチューブです。適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
フレキ AP3 ビニール外装チューブ
エーアンドエーテック(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1巻当日出荷から10日以内出荷MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。仕様耐油性、耐候性色黒使用温度範囲(℃)-10~63
サンフレキROBO トラック形
三桂製作所¥1,898~税込¥2,088~1個11日以内出荷ケーブルガイド(パワーゴジラ)と同様の可動でご使用できます。1本の長さは、最長3m です。ご注文の際は長さをご指定下さい。10 本単位で、直管で納入致します。附属品は、ND 型の附属品(例:NDBG 24)をご使用下さい。ND2F24 は、NDF24 の長軸側中央にスリットを付けたタイプです。附属品は、147 頁の両側止めサドル(直角型)をご使用下さい。ND2F24 は、非防水です。ケーブル工事に、ご使用下さい。長さ(mm)指定長さ×10本(1本)温度範囲(℃)【可動時】-10~65、【固定時】-40~115難燃性UL94HB環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性高耐油、高耐屈曲IP等級IP67
『電線管』には他にこんなカテゴリがあります
- 金属製直管電線管
- 合成樹脂製可とう電線管
- 金属製可とう電線管
- その他電線管