絞り込み
ホース長さ(m)
- 20(2)
内径(Φmm)
- 9.5(1)
- 12.7(1)
使用圧力(MPa)
- 0.68(1)
- 1.47(1)
ブランド
- 中発販売
- モノタロウ(2)
- ハタヤリミテッド(26)
- 三協リール(14)
- 日平機器(7)
- TRIENS(7)
- CEJN(セイン)(6)
- SK11(6)
- エスコ(5)
- TRUSCO(5)
- REX(レックス)[自動車用品](5)
- 十川産業(4)
- E-Value(3)
- フジマック(3)
- SHPI(3)
- 遠藤工業(2)
- パオック(2)
- JTC(2)
- KENOH(2)
- コックスリール(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「ホース長さ(m)」から絞り込む
20(2)

水用ホースリール
中発販売¥119,800税込¥131,7801台31日以内出荷リール本体は衝撃に強い金属製。 リールにカバーがなくホース交換が簡単。 軽くて取り回しの良い水専用塩ビホースを使用。 ゴムホースに比べ軽く、工場内等の洗浄、散水に最適な塩ビホースを使用。トラスコ品番868-8793質量(kg)約24.0流体水タイプ自動取巻最高使用圧力(MPa)0.68材質(ホース)塩化ビニール接続接続金具(一次側)/竹の子Φ14.0適合品番(交換用ホースASSY)3H2-A0057ホース内径(Φmm)12.7ホース長さ(m)20取付場所床/壁
Reelex ホースリール エアー・水用 内径9.5mm×20m
中発販売¥119,800税込¥131,7801個21日以内出荷本体は衝撃に強い金属製です。 オープンドラムによりメンテナンスが簡単です。 ばねによる自動巻取りで引出し・巻取りがスムーズです。用途製鉄・鋳物工場等でのエアー・水、供給仕様【ホース】ゴムブレード入トラスコ品番722-0511材質リール本体:金属、ホース:ゴム質量(kg)24最高使用圧力(MPa)1.47取付金具(二次側)ホース先端切り放し取付金具(一次側)竹の子Φ11ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×17.5ホース長さ(m)20
『ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動巻き取り式ホースリール
- 手動巻き取り式ホースリール
- 空ホースリール










![オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02474031-260814-02.jpg)
![オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473997-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473979-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473961-260814-02.jpg)