絞り込み
ホース長さ(m)
- 8(1)
- 10(2)
- 12(1)
- 20(2)
内径(Φmm)
- 6.3(1)
- 6.5(1)
- 8(1)
- 8.3(1)
- 9.5(1)
- 12.7(1)
使用圧力(MPa)
- 1.47(2)
ブランド
- 中発販売
- モノタロウ(3)
- ハタヤリミテッド(72)
- 三協リール(49)
- CEJN(セイン)(31)
- 日平機器(29)
- エスコ(18)
- TRIENS(11)
- TRUSCO(9)
- SK11(9)
- 精和産業(8)
- JTC(6)
- 日動工業(5)
- REX(レックス)[自動車用品](5)
- 十川産業(4)
- フジマック(4)
- スーパー工業(4)
- E-Value(3)
- パオック(3)
- SHPI(3)
- ブランドをもっと見る
特価

Reelex 自動巻きエアーリール”リーレックス エアーS”
中発販売(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から翌々日出荷どこでも止まるフリー無音ラチェットにより、ホースの引き出し、巻取りがとても静かです。 エアインテーク方式を採用し、固定配管無しでホースの連結ができます。 本体中央部のカバーを外し、簡単にホース交換ができます。 左右90°に首振りが可能です。用途各種エアー工具類へのエアー供給セット内容一次側ホースASSY1m(プラグカプラ付)、取付プレート、固定用ボルトナット、ソケット材質本体:樹脂、ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)140高さ(mm)380奥行(mm)300使用圧力(MPa)1.47取付金具(二次側)ソケットカプラ付取付金具(一次側)Rc1/4
Reelex 自動巻きエアーリール”リーレックス エアーS”(難燃性ホース)
中発販売¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷メーカー従来品に比べ約3倍の耐熱性をもつ難燃性ホースを採用。(メーカー試験比) どこでも止まるフリー無音ラチェットにより、ホースの引き出し、巻取りがとても静かです。 本体中央部のカバーを外し、簡単にホース交換ができます。 左右90°に首振りが可能です。用途各種エアー工具類へのエアー供給セット内容一次側ホースASSY1m(プラグカプラ付)、取付プレート、固定用ボルトナット、ソケット材質本体:樹脂、ホース:特殊ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)140高さ(mm)380奥行(mm)300使用圧力(MPa)1.47取付金具(二次側)ソケットカプラ付取付金具(一次側)Rc1/4ホース長さ(m)10
水用ホースリール
中発販売¥119,800税込¥131,7801台31日以内出荷リール本体は衝撃に強い金属製。 リールにカバーがなくホース交換が簡単。 軽くて取り回しの良い水専用塩ビホースを使用。 ゴムホースに比べ軽く、工場内等の洗浄、散水に最適な塩ビホースを使用。トラスコ品番868-8793質量(kg)約24.0流体水タイプ自動取巻最高使用圧力(MPa)0.68材質(ホース)塩化ビニール接続接続金具(一次側)/竹の子Φ14.0適合品番(交換用ホースASSY)3H2-A0057ホース内径(Φmm)12.7ホース長さ(m)20取付場所床/壁
Reelex ホースリール エアー・水用 内径9.5mm×20m
中発販売¥119,800税込¥131,7801個21日以内出荷本体は衝撃に強い金属製です。 オープンドラムによりメンテナンスが簡単です。 ばねによる自動巻取りで引出し・巻取りがスムーズです。用途製鉄・鋳物工場等でのエアー・水、供給仕様【ホース】ゴムブレード入トラスコ品番722-0511材質リール本体:金属、ホース:ゴム質量(kg)24最高使用圧力(MPa)1.47取付金具(二次側)ホース先端切り放し取付金具(一次側)竹の子Φ11ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×17.5ホース長さ(m)20













![オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02474031-260814-02.jpg)
![オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473997-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473979-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473961-260814-02.jpg)