絞り込み
ホース長さ(m)
内径(Φmm)
使用圧力(MPa)
ブランド
- モノタロウ(2)
- ハタヤリミテッド(26)
- 三協リール(14)
- 日平機器(7)
- TRIENS(7)
- エスコ(6)
- CEJN(セイン)(6)
- SK11(6)
- TRUSCO(5)
- REX(レックス)[自動車用品](5)
- 十川産業(4)
- E-Value(3)
- フジマック(3)
- SHPI(3)
- 遠藤工業(2)
- パオック(2)
- JTC(2)
- 中発販売(2)
- KENOH(2)
- コックスリール(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ホース長さ(m)」から絞り込む

大型スチールボディー タフティー エアーリール
日平機器¥67,980~税込¥74,778~1個当日出荷・自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。・作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。・安全性に優れ、合理化、生産性の向上。・自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場、各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。常用圧力: 1.5MPa(15kgf/cm^2)。ソフト&耐熱ホースは巻きぐせがつきません。付属品一次側ホース・ジョイント仕様自動ストッパー種別取付けタイプ材質スチール寸法A(mm)428寸法B(mm)370寸法C(mm)135取付金具(二次側)PT3/8取付金具(一次側)PF3/8常用圧力(MPa)0.6~1.5材質(ホース)ソフト&耐熱・ブレードホース寸法(内径×外径)(mm)10.0×14.0
大型用エアーホースリール11Φ20m
SHPI¥40,980税込¥45,0781台5日以内出荷ぐるぐる360度回転。エアーホースリールで巻き取っておくことで、作業現場の整理整頓と、ケガやトラブルを防ぐことができます。用途各種エアー工具(空圧工具)への空気供給(トラック、バス用)付属品カプラ(日東タイプ)仕様360度回転可能色レッド、ホース:ブルー内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16本体質量(kg)6.8ホース長さ(m)20![オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02473997-260814-02.jpg)
オートエアーリール6.5Φ15m
REX(レックス)[自動車用品]¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷エアーホースリールで巻き取っておくことで、作業現場の整理整頓と、ケガやトラブルを防ぐことができます。用途各種エアー工具(空圧工具)への空気供給付属品補助ホース、カプラ、ステイ質量(kg)5.1色レッド内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10ホース長さ(m)15
エアーホースリール8.5Φ30m
SHPI¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷ぐるぐる360度回転。エアーホースリールで巻き取っておくことで、作業現場の整理整頓と、ケガやトラブルを防ぐことができます。用途各種エアー工具(空圧工具)への空気供給付属品カプラ(オス・メス 日東タイプ)仕様360度回転可能質量(kg)6.8色レッド、ホース:ブルー内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5ホース長さ(m)30
エアーホースリール6.5Φ30m
SHPI¥20,980税込¥23,0781台5日以内出荷ぐるぐる360度回転。エアーホースリールで巻き取っておくことで、作業現場の整理整頓と、ケガやトラブルを防ぐことができます。用途各種エアー工具(空圧工具)への空気供給付属品カプラ(オス・メス 日東タイプ)仕様360度回転可能質量(kg)6.1色レッド、ホース:ブルー内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10ホース長さ(m)30
高圧空ドラム回転台付 SRB-HP6TC
侍BLACK¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷回転台・ホースのねじれ軽減作業性向上します。トラスコ品番388-5112適合チューブ外径(Φmm)10内径(Φmm)6
耐スパッタホースリール ”リンバーホースリール” 耐火花タイプ
三協リール¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しています。耐火性ホースです。樹脂ドラムの軽量ボディです。滑り性を向上させたホースです。用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。大容量のエアーが必要な機器用に。火花が飛ぶ作業環境に。付属品取付けベース一式、一次側ホース1m、竹の子・袋ナット、ホースバンド18Φトラスコ品番386-5014材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂幅(mm)380色グレー高さ(mm)430奥行(mm)247使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)Rc1/2メス取付金具(一次側)R1/2ニップル材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)ホース内径(Φmm)11ホース長さ(m)一次側:1.0、二次側:15設置方法吊下げ・壁付け・床置きホース外径(Φmm)16
エアホースリール
E-Value¥23,980税込¥26,3781台当日出荷従来の商品に比べ約40パーセント小型軽量化しました。透明ポリウレタンに赤い糸を使用、鮮やかな赤で現場での視認性が抜群です。従来の径17~19mmから径13mmに変更した軽量スチールパイプです。ボビンのプレートにリブを入れ強度を上げました。ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に接続できます。用途ワンタッチカプラ付エアーウレタンホースリール。仕様回転台付材質ホース:ポリウレタン樹脂ブレード:ナイロン接続部:鋼鉄他・スチールパイプ質量(kg)5.5長さ(m)30内径×外径(Φmm)6.5×10最高使用圧力(MPa)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×250×280常用圧力(MPa)1
ナラシマキ高圧エヤーリール
ハタヤリミテッド¥36,980~税込¥40,678~1台3日以内出荷ナラシマキエヤーリールの高圧ホース対応タイプ。 耐圧3.0MPa/高圧ホース専用型。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)364.5×330×402取付金具(一次側)高圧パージ付プラグ
20m ホースリール(ステンレス製/ホース無)
エスコ¥11,600税込¥12,7601個翌日出荷「コロコロガイド」が左右に転がり引出しスイスイ・巻取りスムーズ、手を汚すことなくホースを収納。 ステンレス製で錆に強い。巻き取りやすいホースガイド付。用途20m巻取用エスコ品番EA124HB質量(kg)2.7適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×17~20
ホースリールのみ
ハタヤリミテッド¥19,980税込¥21,9781台当日出荷スチール製で頑丈なホースリールです。巻く時便利なホースガイド付です。本体はサビにくい粉体塗装です。二重リング方式の完全水漏れ防止設計です。材質フレーム・ドラム:スチール(SPC)適合ホース内径×外径(Φmm)15×20
回転台付ウレタンエヤーリール
ハタヤリミテッド¥35,980~税込¥39,578~1台21日以内出荷使いやすさと豊富なアイテム。 本体をメインエアーシステムの側に置いたまま、エアーホースを必要な所まで引き出して使うタイプです。 軽くしなやかで強靭な編糸補強1Bブレード入りポリウレタンホースを採用。 ホースのよじれ、からみを防止し、自在な動きを助けます。 一次側ホースをスッキリ収納できます。 ホースのたるみ防止用。円盤にはめ込むだけで簡単に固定できます。 一次側ホース2m付。仕様回転台付材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
ウレタンエヤーリール
ハタヤリミテッド¥43,980~税込¥48,378~1台3日以内出荷から31日以内出荷角型フレームのエアーリールです。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)444×394×402取付金具(二次側)G3/8(メス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン噴霧圧力MPa(kgf/cm2)20℃時1.5(15)
エアーホースリール8.5
KENOH¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷台座で360度回転します。回転台座付きですので、ホースの引き伸ばしをスムーズに行えます。ハンドルは折りたためるので、持ち運びや保管時には邪魔になりません。用途エアーコンプレッサーと空圧工具の接続に。長さ(m)30本体質量(g)7220本体サイズ(mm)L355×W335×H・D265常用圧力(MPa)[kgf/cm2]1.5・約15![オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02473961-260814-02.jpg)
オートエアーリール8Φ15m
REX(レックス)[自動車用品]¥20,980~税込¥23,078~1台5日以内出荷エアーホースリールで巻き取っておくことで、作業現場の整理整頓と、ケガやトラブルを防ぐことができます。用途各種エアー工具(空圧工具)への空気供給付属品補助ホース、カプラ内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12ホース長さ(m)15![オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02473979-260814-02.jpg)
オートエアーリール8Φ10m
REX(レックス)[自動車用品]¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷エアーホースリールで巻き取っておくことで、作業現場の整理整頓と、ケガやトラブルを防ぐことができます。用途各種エアー工具(空圧工具)への空気供給付属品補助ホース、カプラ、ステイ質量(kg)3.3色レッド内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12ホース長さ(m)10![オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02474031-260814-02.jpg)
オートエアーリール6.5Φ10m
REX(レックス)[自動車用品]¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷エアーホースリールで巻き取っておくことで、作業現場の整理整頓と、ケガやトラブルを防ぐことができます。用途各種エアー工具(空圧工具)への空気供給付属品補助ホース、カプラ、ステイ質量(kg)3.1色レッド内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10ホース長さ(m)10
リール 耐火花エアーリール ブレーキ式
日平機器¥34,980税込¥38,4781台35日以内出荷柔らかく巻き癖がつきにくい、耐スパッター(耐火花)ホースです。ホースは根元のジョイントから外せるので分解せずに交換できます。天井・壁のどちらでも取り付けができます。ホース出し入れ時の摩擦による破損を防ぐガードプレートを採用しています。鉄カプラ(日東工器製)付きです。リール本体に付いているワイヤーを引くことでホースを巻き取ります。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。火花が発生する工場全般。セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次ホースAssy、樹脂カプラー材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)、耐火樹脂、ボディー:ポリプロピレン幅(mm)300厚さ(mm)115高さ(mm)335先端ホース:Rc1/4定格圧力(MPa)制限:1.4全長(m)ホース:10接続口1次側ホース:G1/4適合ホース内径×外径(Φmm)6.4×10
リール アースホースエアーリール
日平機器¥47,980税込¥52,7781台35日以内出荷導電性ホースを使用しています。アース接続クリップはリール本体より取り出せます。天井・壁のどちらでも取り付けができます。ホース出し入れ時の摩擦による破損を防ぐガードプレートを採用しています。鉄カプラ(日東工器製)付きです。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。(特に塗装工程や火気厳禁の場所)セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次ホースAssy、メスカプラー材質ボディー:ポリプロピレン幅(mm)300厚さ(mm)115高さ(mm)335先端ホース:Rc1/4定格圧力(MPa)制限:1.4全長(m)ホース:10接続口1次側ホース:G1/4適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
ハンディーエアーリール黒ホース仕様
日平機器¥31,980税込¥35,1781台35日以内出荷ウレタンホースの強度はそのままに外装被覆を特殊コーティング。プロユース仕様です。簡単にホース交換ができます。鉄カプラ(日東工器製)付きです。ホース出し入れ時の摩擦による破損を防ぐガードプレートを採用しています。1次側ホース接続はタッチチューブ継手を使用しているため、工具を使わず簡単に脱着できます。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。付属品ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300取付二次側:Rc1/4メス、一次側:R1/4オス高さ(mm)335奥行(mm)115全長(m)ホース:15適合ホース内径×外径(Φmm)6.4×10
ハンディーエアーリール(ブレーキ付)
日平機器¥36,980税込¥40,6781台35日以内出荷ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。付属品ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300取付二次側:Rc1/4、一次側:R1/4高さ(mm)330奥行(mm)111先端ホース:Rc1/4定格圧力(MPa)制限:1.4全長(m)ホース:15接続口1次側ホース:G1/4適合ホース内径×外径(Φmm)6.4×10
ハンディーエアーリール
日平機器¥29,980税込¥32,9781台35日以内出荷ホースは軽く衝撃に強いウレタン製です。プロユース仕様です。簡単にホース交換ができます。ホース出し入れ時の摩擦による破損を防ぐガードプレートを採用しています。鉄カプラ(日東工器製)付きです。1次側ホース接続はタッチチューブ継手を使用しているため、工具を使わず簡単に脱着できます。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。付属品ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)、ボディー:ポリプロピレン幅(mm)300取付二次側:Rc1/4メス、一次側:R1/4オス高さ(mm)335奥行(mm)115全長(m)ホース:15適合ホース内径×外径(Φmm)6.4×10
タフティーエアーリール
日平機器¥34,980税込¥38,4781台35日以内出荷柔らかく巻き癖がつきにくい、耐スパッター(耐火花)ホースです。プロユース仕様です。簡単にホース交換ができます。鉄カプラ(日東工器製)付きです。ホース出し入れ時の摩擦による破損を防ぐガードプレートを採用しています。1次側ホース接続はタッチチューブ継手を使用しているため、工具を使わず簡単に脱着できます。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。付属品ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)、ボディー:ポリプロピレン幅(mm)300取付二次側:Rc1/4メス、一次側:R1/4オス高さ(mm)335奥行(mm)115全長(m)ホース:15適合ホース内径×外径(Φmm)6.4×10
スチール製 エアーホースリール
TRIENS¥89,980税込¥98,9781台25日以内出荷剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。シャフトへの負荷を軽減し、前モデルと比べ4倍の高寿命を実現。5通りの設置方法が可能です。本来のロック機構を外し、止まらない仕様です。用途機械や装置へ組付け、エアや電力のエネルギー供給用に。装置などの直線的な動きに連動した巻取り機として。付属品取付けベース一式、一次側ホース1.5m、メスカプラトラスコ品番660-6887材質本体:スチール幅(mm)225.2色黒取付二次側:Rc1/2メスねじ、一次側:ユニオンG1/2メスシート高さ(mm)501.2奥行(mm)470.4全長(m)ホース一次側:1.5、ホース二次側:15最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応適合ホース内径×外径(Φmm)11×16
【受注生産品】 スチール製 オイル用高圧リール
TRIENS¥97,980~税込¥107,778~1台25日以内出荷剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。シャフトへの負荷を軽減し、前モデルと比べ4倍の高寿命を実現。5通りの設置方法が可能です。本来のロック機構を外し、止まらない仕様です。用途機械や装置へ組付け、エアや電力のエネルギー供給用に。装置などの直線的な動きに連動した巻取り機として。材質本体:スチール色黒最高使用圧力(MPa)7材質(ホース)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
超高圧用ホースリール
スーパー工業¥329,800~税込¥362,780~1台3日以内出荷運搬が容易な1点吊りフックを装備しています。車輪付で移動も容易です。接続用高圧ホース2m付きです。幅(mm)715高さ(mm)700奥行(mm)500
高圧エアホースリール
十川産業¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷用途高圧釘打ち機など高圧のエアツールを使用する際に材質ホース:特殊エラストマー リール:スチール質量(kg)(約)6.3色マットブラック/スカイブルー/ライトイエロー/ライトグレー/シルバー最高使用圧力(MPa)3ホースサイズ(内径×外径×全長)5×9×30寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約268×310×325(ハンドル開時)使用ホースロータリーカプラ(ホースねじれ解消)リール機能台座回転式、ハンドル折りたたみ式
エアブローリール ピタプロ
三協リール¥7,998税込¥8,7981セット6日以内出荷ABR-202AにABR用取付ブラケット(S-ABR)が付属したセット品。強力なマグネットと滑り止めゴムにより、強固に固定。貼り付けるだけなので容易に配置の変更が可能。引っ張る手を緩めると自動で巻き取りが可能。任意の長さで手動ロックが可能なワンタッチストッパー付き。コンパクトであるため、機械扉の近くや作業台の裏側などの僅かな空間に設置可能。材質ポリウレタン(ホース)/ABS(カバー)形状1次側先端:オスプラグ1/4、2次側先端:メスカプラ1/4色ホース:ブラック最高使用圧力(MPa)0.8本体質量(kg)0.65ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)内径5.0×外径8.0使用流体圧縮エアー本体サイズ(mm)W180×D64×H180使用環境温度(℃)屋内/5~45
スチール製 高圧温水リール
TRIENS¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用。重建機や床・壁の高圧洗浄用途に。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップルトラスコ品番260-7566材質【本体】スチール【ホース】合成ゴム幅(mm)256色黒取付【一次側】ユニオンG3/8メスシート【二次側】ユニオンG3/8メスシート高さ(mm)501奥行(mm)466使用圧力(MPa)14材質(ホース)合成ゴムホース長さ(m)【一次側】1.5【二次側】20適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)9.5内径(mm)9.5
スチール製 酸素ホースリール 3/8×20m
TRIENS¥159,800税込¥175,7801台46日以内出荷酸素溶断用の専用ホース(青色)を採用しました。剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。用途ランスなど溶接、溶断用の酸素供給に。高炉メーカー、土木、解体業者に。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップルトラスコ品番260-7567材質【本体】スチール【ホース】合成ゴム幅(mm)256色黒取付【一次側】ユニオンG3/8メスシート【二次側】カット状態高さ(mm)501奥行(mm)466使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)合成ゴムホース長さ(m)【一次側】2【二次側】20内径(mm)9.5
スチール製 オイル用高圧リール 3/8×20m
TRIENS¥139,800税込¥153,7801台46日以内出荷剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。用途エンジンオイルなどのオイル圧送用。バス・トラック、重機建機の整備用途に。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップルトラスコ品番260-7574材質【本体】スチール【ホース】合成ゴム色黒取付【一次側】ユニオンG3/8メスシート【二次側】ユニオンG3/8メスシート高さ(mm)501奥行(mm)466使用圧力(MPa)7材質(ホース)合成ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×466×501ホース長さ(m)【一次側】1.5【二次側】20内径(mm)9.5
スチール製 オイル用高圧リール 1/2×20m
TRIENS¥179,800税込¥197,7801台46日以内出荷剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。用途エンジンオイルなどのオイル圧送用。バス・トラック、重機建機の整備用途に。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップルトラスコ品番260-7568材質【本体】スチール【ホース】合成ゴム色黒取付【一次側】ユニオンG1/2メスシート【二次側】ユニオンG1/2メスシート高さ(mm)501奥行(mm)466使用圧力(MPa)7材質(ホース)合成ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×466×501ホース長さ(m)【一次側】1.5【二次側】20内径(mm)12.7
スチール製 エアーホースリール 1/2X20m
TRIENS¥139,800税込¥153,7801台22日以内出荷軽量で扱いやすいウレタンホースを採用しました。剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。用途大容量のエアー供給用。バス・トラック、重機建機の整備用途に。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップル、メスカプラトラスコ品番260-7555材質【本体】スチール【ホース】ポリウレタン幅(mm)256色黒取付【一次側】ユニオンG1/2メスシート【二次側】Rc1/2メスねじ高さ(mm)501奥行(mm)466使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ウレタンホース長さ(m)【一次側】1.5【二次側】20内径(mm)11
ソフトエアホース(パージプラグ付)
HiKOKI(ハイコーキ)¥8,398税込¥9,2381個翌々日出荷ソフトタイプで扱いやすい。ホースがすべりやすく、引っかかりにくい!。パージプラグ付きでホースの取り外し時、エアが勢いよく抜けるのを防ぎますホース内径(Φmm)8.5ホース長さ(m)10ホース外径(Φmm)12.5
シリーズ913 ステンレスホースリール PVCホース
CEJN(セイン)¥199,800~税込¥219,780~1個21日以内出荷から31日以内出荷ステンレス製のため高いクリーン度を求める用途に最適です。自動巻取り式のためホースの取扱いが迅速かつ容易です。食品工場での使用に配慮したPVCホースです。スイングブラケットを使用すると±50°首振りが可能です。ホースの取出し口の位置を変更可能です。用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。材質(ホース)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプ
CEJN(セイン)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。静電気を防止するホースで、火花が発生しにくいです。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。用途塗装作業、防爆が求められる用途に。仕様ラチェット式ストッパートラスコ品番366-6464材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入EPDMゴム幅(mm)490色ホース:ライトブルー高さ(mm)409適合チューブ外径(Φmm)17.5使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190内径(Φmm)10全長(m)10使用圧力(MPa)1.2接続口径(Rc)継手:3/8最高使用圧力(MPa)1.2外径(Φmm)17.5取付金具(二次側)R3/8取付金具(一次側)R3/8ホース寸法(全長)(m)一次側:1.5、二次側:10ホース寸法(内径×外径)(mm)10×17.5ホース長さ(m)10使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応巻取形式自動
『ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動巻き取り式ホースリール
- 手動巻き取り式ホースリール
- 空ホースリール







![オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02473997-260814-02.jpg)


![ホースするする(2個入) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271905-250120-02.jpg)









![オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02473961-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02473979-260814-02.jpg)
![オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02474031-260814-02.jpg)























![オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02474031-260814-02.jpg)
![オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473997-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473979-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473961-260814-02.jpg)