バイク部品 :「倒立」の検索結果
バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
関連キーワード
フロントフォークのシリンダーカートリッジを取外す際の供回りを押さえる工具。カートリッジを取り外すことで内部のオイルを完全に排出することが可能。
ミニ/フルサイズモトクロッサー、現行トレールモデルまで対応する様々なタイプをラインナップ。
材質スチール
全長(mm)350
DENALI Mounting Auxiliary Lights To Inverted Fork Tubesを使用すると、DENALI LEDライトを倒立フォーク、または直径50mm~60mm(2インチ~2.375インチ)のチューブに取り付けることができます。これらのライトマウントには独自の八角形の内部構造があり、クランプが幅広い直径のチューブを固定することができ、オプションの回転可能なマウンシェルフが含まれており、堅牢なライトマウントにより取り付けいただけます。これらのクランプは、エンデューロ、デュアル、スポーツ、ネイキッドのバイクなど、倒立フォークが露出したバイクにご使用いただけます。クランプにより、ライトをフォークチューブの前または両側に取り付けて、フェアリングやその他のアクセサリーとのクリアランスを確保できます。クランプは、通常、多くのクルーザーや標準的なオートバイに見られる従来のフォークの下脚に固定するのに最適なサイズです。特徴:。調整可能なグリップ範囲 (50mm-60mm)。回転可能な取り付けシェルフにより、4段階の軸調整が可能。ライトを直接クランプに取り付けることができます。ライトポッドのM8 ボルトに対応。ブラックアルマイト仕上げのビレットアルミニウム
セット内容2× 取り付けクランプ、2× 回転式取り付けシェルフ、組み立て説明書
寸法(mm)50~60
1個
¥19,980
税込¥21,978
62日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.067。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:他、CR25089-91SHOWA倒立、RM25091-94等 純正品番:[HONDA:51490-NW0-003, 91255-KZ3-005, 51490-MJP-G51/KAWASAKI:92049-0118/SUZUKI:51153-27C40/TRIUMPH:T2040424/WP:455059]。タイプ:DCY。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ45 [45x57x11]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:57。内径:45。フォーク径:Φ45mm。高さ:11。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス
適合代表的な車輌等:CBR900RR 92-97/CR25089-91SHOWA倒立、RM25091-94.etc
材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
色ブラック
サイズΦ45 [45×57×11]
高さ(mm)11
タイプDCY
径(Φmm)フォーク:45
外径(mm)57
内径(mm)45
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.051。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:マルゾッキ倒立フォークΦ35用 ジレラ ランナー 純正品番:[GILERA:598190]。適合情報:。ジレラ[GILERA] RUNNER VXR200 [ランナー] 05。タイプ:TC4Y。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ35 [35x47x9.5/10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:47。内径:35。フォーク径:Φ35mm。高さ:9.5 to 10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス
適合代表的な車輌等:NSR125/H-D XL-XLCH
材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
色ブラック
サイズΦ35 [35×47×9.5/10.5]
高さ(mm)9.5 to 10.5
タイプTC4Y
径(Φmm)フォーク:35
外径(mm)47
内径(mm)35
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.056。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:GSXR1100倒立、ZX-10、ZEP750ALL、TDM850-93等 純正品番:[KAWASAKI:92049-1356, 92049-1043/SUZUKI:51153-44B00, 51153-05A00, 51153-06C00/WP:455052/YAMAHA:3SP-23145-L0, 4FM-23145-40]。タイプ:TCY。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ41 [41x53x8/9.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:53。内径:41。フォーク径:Φ41mm。高さ:8 to 9.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス
適合代表的な車輌等:ZX10/GSXR1100/GSXR1100倒立、ZX-10、ZEP750ALL、TDM850-93
材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
色ブラック
サイズΦ41 [41×53×8/9.5]
高さ(mm)8 to 9.5
タイプTCY
径(Φmm)フォーク:41
外径(mm)53
内径(mm)41
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。
サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。
柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。
・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。
コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。
・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。
・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。
さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。
・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。
ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。
サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。
コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。
通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。
コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。
ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
仕様オイル番手#15/油面90mm、倒立フォーク
タイプスプリング:コンスタントライジングレート(フロント・リア)
主な適合車種CB600F HORNET 07-08 (F=倒立)
1セット
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。
サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。
柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。
・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。
コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。
・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。
・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。
さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。
・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
ストリートボックスとは、ハイパープロ社がプロデュースする「リアショックユニット」と「フロントスプリング」を1セットにした同梱したキットボックス。さらに「足回りの重要性」と「最適なセッティング方法」をハイパープロ開発責任者ピーター氏が直々に説明するDVD「ALL ABOUT HYPERPRO」付属。足回りのセッティングにおいて、最も重要とされている「車体姿勢」と「前後のバランス」、さらには「サスペンションの知識」までもが手に入るお得なキットこそがストリートボックスです。
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイク部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。