絞り込み
内径(Φmm)
- 76.2
- 9(9)
- 12(13)
- 15(15)
- 19(24)
- 25(35)
- 25.4(38)
- 31.8(14)
- 32(53)
- 38(59)
- 38.1(26)
- 50(16)
- 50.6(8)
- 50.8(71)
- 63.5(55)
- 76.4(12)
- 88.9(11)
- 101.6(45)
- 127(17)
- 152.4(20)
- 内径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 1(34)
- 2(34)
- 3(34)
- 4(34)
- 5(35)
- 6(32)
- 7(32)
- 8(32)
- 9(32)
- 10(35)
- 11(12)
- 12(12)
- 13(12)
- 14(12)
- 15(22)
- 16(12)
- 17(12)
- 20(42)
- 30(24)
- 50(31)
- ホース長さ(m)をもっと見る
特性
- その他(10)
- 低臭(1)
- 保形性(2)
- 帯電防止(10)
- 柔軟(4)
- 滑り性(3)
- 耐久(2)
- 耐圧(11)
- 耐摩耗(8)
- 耐油(4)
- 耐熱(3)
- 耐薬品(2)
- 透明性(13)
外径(Φmm)
- 85(3)
- 85.1(1)
- 85.2(1)
- 85.5(1)
- 86.5(1)
- 86.6(2)
- 87.2(2)
- 87.5(2)
- 87.6(1)
- 88(4)
- 88.2(1)
- 88.8(1)
- 89.1(1)
- 89.5(1)
- 89.8(1)
- 92(2)
- 93.2(4)
- 93.6(2)
- 97(3)
- 99.5(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
使用流体
- セメントミルク(3)
- モルタル(4)
- 工業用水(1)
- 水(28)
- 油(4)
- 空気(4)
- 粒体・粉体(12)
- 薬品(3)
- 酒類(1)
- 食品(4)
- 飲料(2)
色
オレンジ(6)
クリア(15)
グリーン(2)
グレー(3)
ブラック(4)
ブルー(1)
ホワイト(4)
レッド(1)
オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
材質
- ゴム(1)
- 塩化ビニール(PVC)(25)
- 樹脂(6)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 0.04(1)
- 0.05(1)
- 0.1(4)
- 0.1~0.2(1)
- 0.1~0.3(2)
- 0.1~0.5(1)
- 0.2(1)
- 0.25(2)
- 0.35(1)
- 0.4(2)
- 0.5(5)
- 1(3)
0.04・0.05・0.1・0.1~0.2・0.1~0.3・0.1~0.5・0.2・0.25・0.35・0.4・0.5・1
ブランド
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(13)
- タイガースポリマー(9)
- 弘進ゴム(7)
- ニッセイエコ(6)
- カクイチ(5)
- TOYOX(トヨックス)(2)
- クラレプラスチックス(1)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・タイガースポリマー・弘進ゴム・ニッセイエコ・カクイチ・TOYOX(トヨックス)・クラレプラスチックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
19(24)
25(35)
25.4(38)
32(53)
38(59)
38.1(26)
50.8(71)
63.5(55)
76.2
101.6(45)
内径(Φmm)をもっと見る

サクションホース インダスGM2 カット品
カクイチ(11件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から3日以内出荷軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
クリスタルホースF-3型
タイガースポリマー(8件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本3日以内出荷軟質部が透明なので内容物の確認ができます。 軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。 サクション・デリバリー用に適しています。用途農業・土木工事等の吸排水用。材質軟質PVC/硬質PVC色グレー/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水特性バキューム/透明性/圧送
サクションホース・透明・軽量タイプ 【N.E-A2】
ニッセイエコ¥2,298~税込¥2,528~1本翌日出荷から翌々日出荷・外面凸凹内面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。・軟質部が透明で流体が確認できます。・N.E.-A型の軽量タイプです。用途サクション・デリバリー共用ですが特にサクションに適しています。農業・工業・土木・建築などの吸・排水に。色透明材質(ホース)PVC使用流体水(灌漑用、工業用、土木現場)特性透明性、可とう性
TAC SD-A
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥7,698~税込¥8,468~1本翌々日出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50![耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37752605-250619-02.jpg)
耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C]
TOYOX(トヨックス)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から5日以内出荷【耐熱ホース】100℃までの耐熱性能を有し、高温によるホース折れやつぶれを防ぎ、樹脂搬送の吸引・圧送(バキューム)に使用可能。 【耐摩耗ホース】耐摩耗性に優れ、摩耗によるホースの穴あきを防ぎ長持ち。ホース片やアース線(銅線)の混入による成形不良を防止。 【静電気(帯電)防止ホース】 複合帯電防止(導電)構造で静電気を除去し、原料詰りや色むらなどを長期的に防止。製品ロス、生産トラブルを低減。 【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。 【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、プラスチック粉、流体残留物が残りにくい。 ※ 食品用帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフーズアース」を検索ください。 ※ 耐薬品、耐溶剤の帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフッソE」を検索ください。用途エンプラ系プラスチック粉粒体(乾燥装置など高温搬送用)用耐圧ホース使用流体粉体、粒体、樹脂ペレット色ナチュラル透明使用温度範囲(℃)-5~100特性耐熱、耐摩耗、帯電防止機能圧送、吸引、耐熱、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、耐摩耗法規制RoHS2指令適合
N.E-ラインA
ニッセイエコ¥4,098~税込¥4,508~1本翌日出荷から3日以内出荷・N.E.-A型の耐圧タイプです。・補強コード入りで許容圧力0.5Mpaの耐圧性能を備えています。用途・一般サクション、デリバリー用。・水中ポンプの立ち上がり、急傾斜などに。・ダンパー車のサクション用に。
TAC SD-AS
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥5,898~税込¥6,488~1本翌々日出荷特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)なので輸送物の確認ができます。用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。材質塩ビ色クリアグリーン使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(温水)/粉体/粒体(樹脂ペレッ)特性耐静電/透明性
クリスタルホース静電W型
タイガースポリマー(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷帯電防止配合のPVCの使用により、静電気帯電防止効果に優れています。 軟質部が透明なので内容物の確認ができます。用途プラスチックペレットの輸送。粉体、粒体の輸送。材質帯電防止軟質PVC/硬質PVC色グレー/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体(ブラスチックベレット)特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
サクションホース インダス GM2
カクイチ(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1本(20m)ほか当日出荷軽量でハンドリングが容易です。 外圧に強く、保形性に優れています。用途農業、工業、土木・建築などの吸水・排水用仕様軽量材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層色透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水/工業用水/粉体特性保形性/透明性/内面平滑性
TAC SD-C食品
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷無味・無臭で食品輸送に適しています。フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。油脂及び脂肪性食品に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。食品以外の油の輸送にも使用できます。サクション・デリバリー共用です。材質食品用硬質PVC、食品用軟質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水・温水、食品、油特性内外面平滑
TACエコSD-AS
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)内面の滑り性が良く、高い輸送能力を発揮します。高い静電気防止効果を実現。軽量かつ柔軟で、耐摩耗性に優れます。半透明で輸送物の確認ができます。用途樹脂ペレット(食品包装、玩具等用)の輸送。粒体・粉体食品の輸送。医薬品の輸送。その他、食品以外の粉体・粒体の輸送。材質特殊静電気配合エラストマー使用温度範囲(℃)0~50
GSパワーラインOM型
弘進ゴム¥5,798~税込¥6,378~1本(1m)ほか3日以内出荷補強糸入りで耐圧性能に優れています。軟質部が透明で内部流体の確認ができます。外面凹凸(内面平滑)で柔軟性に優れています。用途デリバリー・サクション兼用。農・漁業用吸送水、土木用吸送水。色オレンジ使用圧力(MPa)-0.1~0.50(23℃)破裂圧力(MPa)1.5(23℃)使用流体水特性耐圧性、内面平滑、柔軟性
TAC SD-Cアース
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷アース線(銅線)入りで、優れた静電気防止効果を発揮します。透明なので輸送物の確認ができます。用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50
TAC SD-C
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥9,698~税込¥10,668~特価1本当日出荷から翌々日出荷内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。適合流体水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ19・Φ25}
ラインパワーAT
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷許容圧力1.00MPa{10.2kfg/cm2}(常温)と耐圧性に優れており、加圧時の伸びが少ない構造です。内層ゴムに耐摩耗性ゴムを採用しているため、耐摩耗性に優れています。外圧に強く形状変化が少ない構造です。用途一般土木工事の泥水の吸圧送。砂・砂利・ヘドロなどの吸圧送。浚渫・埋立工事用。セメントなどの粉粒体の吸圧送。高粘度物質の輸送、高揚程でのデリバリー。
サクションホース・外面フラット・軽量タイプ 【N.E-C3】
ニッセイエコ¥2,198~税込¥2,418~1本翌日出荷から翌々日出荷・内外面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。・軟質部が透明で流体が確認できます。・N.E.-C型の軽量タイプです。用途・サクション・デリバリー共用ですが特にデリバリーに適しています。・農業・工業・土木・建築などの吸・排水に。材質塩化ビニール色クリア使用流体水
TAC SD-C3
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥4,598~税込¥5,058~1本翌々日出荷TAC SD-Cの軽量タイプです。用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。 農業、工業、土木建設の吸・排水用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50
サクションホース・透明 【N.E-A】
ニッセイエコ¥2,898~税込¥3,188~1本翌日出荷から翌々日出荷・外面凸凹(内面フラット)で可とう性にすぐれています。・オール透明で内部の流体が確認できます。用途一般サクション、デリバリー用。(主にサクションに適しています)。灌漑用
GSサクションNS型
弘進ゴム¥5,498~税込¥6,048~1本(1m)ほか3日以内出荷内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。色ブルー使用流体水
タイパワーホースWR型
タイガースポリマー¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷耐圧性に優れています。 内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。材質軟質PVC/硬質PVC色オレンジ/ブラック使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送
バンナー(R)BL-R型
クラレプラスチックス¥9,598~税込¥10,558~1本3日以内出荷内面ゴムに耐摩耗性ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外圧に強く形状変化が少ない構造です。呼び200まで加締金具取付ができます。用途デリバリー・サクション兼用。土木工事、埋立工事等の泥水吸・圧送用。砂利採集用、コンクリート圧送用。穀物、飼料等の粉・粉体の吸・圧送用。その他、耐摩耗性、耐圧性が必要とされる吸・圧送用。許容圧力(MPa)1.00耐負圧力(MPa)-0.10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性![食品用静電気(帯電)防止用ホース 吸引・圧送[トヨフーズアースホース TFE] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74066774-240906-02.jpg)
食品用静電気(帯電)防止用ホース 吸引・圧送[トヨフーズアースホース TFE]
TOYOX(トヨックス)¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷から5日以内出荷【静電気(帯電)防止ホース】 静電防止帯とSUSワイヤー構造により静電気(帯電)防止効果が半永久的に続く。圧送・吸引(バキューム)で使用可能な食品用ホース。 【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、粉体等流体残留物が残りにくい。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。 【豊富なサイズ】ホース内径32~100ミリまでの豊富なサイズバリエーションがあり用途に応じて選定できる。 【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。用途帯電防止・食品粉粒体搬送サクション、デリバリー共用耐圧ホース特性食品対応、静電気防止材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】SUS316使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気色ナチュラル透明使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応
クリスタルホース WA型
タイガースポリマー¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷から24日以内出荷直管状態で熱風100℃に耐え、優れた耐熱性を有しています。 硬鋼線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。用途砂利、スラリー鉱石、サンドブラストなどの吸圧送用。 焼却灰の回収用。 米、麦、トウモロコシなどの穀物輸送。許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.10[1.0]材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水/粉体特性耐熱、静電気帯電防止
タイエコライト静電W型
タイガースポリマー¥119,800税込¥131,7801本4日以内出荷から23日以内出荷脱塩ビ、静電防止用途プラスチックペレットの搬送 その他粉体、粒体の搬送 食品用(油脂類を除く)長さ(m)20使用温度範囲(℃)-10~50色白流体水、空気(圧縮空気を除く)、粉体最高使用圧力(MPa)0.1(20℃)特性脱塩ビ、帯電防止、 導電性、軽量
GSサクションCM-E型
弘進ゴム¥6,498~税込¥7,148~1本(1m)ほか3日以内出荷特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。透明グリーンで輸送物を確認できます。外面凹凸(内面平滑)で柔軟性に優れています。カットマーク付きです。用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。デリバリー・サクション兼用ですが特にサクション用に適しています。色透明グリーン
GSサクションNS型グレー
弘進ゴム¥5,998~税込¥6,598~1本(1m)ほか3日以内出荷内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。色グレー
TACヘラントーメイ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷耐摩耗性はTACヘラン新耐熱の4倍です。※摩耗初期(テスト開始8時間後)における摩耗量比較でTACヘラン新耐熱の値を1とした場合の値です。透明なのでホースの中が見えます。アース線入りで優れた静電気防止効果があります。内面が極めて平滑なため、流体の輸送がスムーズです。用途ゴミ焼却場での消石灰、活性炭の輸送。静電気が発生しやすい粉体・粒体などの輸送。焼結セメント、砂利、鉄鉱石など吸圧送。適合流体水・温水、粉体・粒体材質耐摩耗性特殊ウレタン樹脂使用温度範囲(℃)-10~50機能耐摩耗性有・静電気防止(アース有)・透明性有RoHS指令(10物質対応)対応
TAC SD-C耐油
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷オール樹脂タイプの耐油用ホースです。特殊耐油配合樹脂を施した設計で、油類の輸送に適しています。用途軽油、灯油、重油の輸送。サクション・デリバリー共用です。適合流体水・温水、油材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50・60(吸引)機能耐油性有・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ25}RoHS指令(10物質対応)対応
TACエコライン
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥25,980~税込¥28,578~1本翌々日出荷食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)熱湯洗浄、95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。ホース使用後、焼却可能で有害ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません(焼却灰分は0.1%以下)。半透明で輸送物の確認ができます。柔軟性があり、楽に作業ができます。補強コード入りで許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を持ちます。用途清酒・焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送。その他食品の輸送(液体・粉体輸送)。その他一般の吸排水用。材質特殊配合エラストマー色白使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水・温水/食品/飲料/酒類/薬品(純水含む)特性耐摩耗/耐薬/耐圧/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/焼却可能
サクションホース インダス GM耐油
カクイチ¥99,980~税込¥109,978~1本(20m)ほか3日以内出荷特殊耐油配合の軟質PVC樹脂で軽量用途軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油の輸送仕様耐油性・耐久性・柔軟性材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:耐油性軟質PVC層使用温度範囲(℃)-10~50使用流体軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油など特性耐油
タイエコライト GL型
タイガースポリマー¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷から8日以内出荷材質エラストマー/オレフィン系樹脂色白使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気特性食衛適合/バキューム/柔軟性/送風/焼却可能/圧送
サクションホース・外面フラット 【N.E-C】
ニッセイエコ¥5,698~税込¥6,268~1本翌日出荷から翌々日出荷・内外面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。・軟質部が透明で流体が確認できます。用途・サクション・デリバリー共用ですが特にデリバリーに適しています。・農業・工業・土木・建築などの吸・排水に。
サクションホース・耐油・外面フラット 【N.E-C耐油】
ニッセイエコ¥7,398~税込¥8,138~1本翌日出荷から翌々日出荷・内外面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。・耐油原料の特殊配合により油類の搬送に使用できます。用途・軽油・灯油・重油の搬送。
サクションホース インダス BR
カクイチ(1件のレビュー)¥159,800~税込¥175,780~1巻(20m)ほか当日出荷から4日以内出荷耐摩耗性・耐圧性・耐久性に優れたコルゲートサクションホース。過酷な条件での吸・圧送に最適です。耐圧・耐摩耗に優れたデリバリーサクションホース。優れた耐摩耗性・許容量1MPa(10kgf/m3)のパワフルな性能が、泥水砂利、高粘度物質や高揚程での輸送に威力を発揮します。用途泥水シールド工法等の泥水の吸・圧送用、高粘度物質や高揚程での吸・圧送用材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層、内管部:耐摩耗ゴム層特性耐圧性、耐久性、耐摩耗許容圧力(MPa)1.0(10kgf/cm3)使用温度範囲(℃)-10~50
GSパワーラインOM型両端JIS10Kフランジ(鉄)外筒加締め
弘進ゴム¥69,980~税込¥76,978~1本(1m)ほか4日以内出荷から6日以内出荷補強糸入りで耐圧性能に優れています。軟質部が透明のため内部流体の確認が可能です。外面凹凸で柔軟性に優れています。用途デリバリー/サクション兼用 農業、漁業、土木用給排水ホース色オレンジ使用圧力(MPa)-0.1~0.5使用温度(℃)-10~50材質(外筒)アルミ製リング
サクションホース インダス HR
カクイチ¥99,980税込¥109,9781巻(30m)4日以内出荷耐熱性・耐摩耗性・静電防止などが要求される過酷な使用条件に応えるゴムダクトホースです。低温から高温(-30~80℃)まで幅広い温度域で使用が可能です。特殊耐摩耗性ゴムを使用し、従来の塩ビダクトホースの約3倍の耐摩耗性。静電気によるホースの目詰まりやスパークの発生を低減します。用途鉄粉、アルミ等の金属粉・木片・紙片・籾殻等の穀物の輸送、熱風の送排気用、その他、耐摩耗性、静電防止・耐熱性が要求される集塵・送排気用途材質硬質部:硬質螺旋芯、軟質部:軟質ゴム層長さ(m)30特性耐熱性、耐摩耗、静電防止使用温度範囲(℃)-10~80
GSパワーライン耐油BM型
弘進ゴム¥34,980~税込¥38,478~1本(5m)ほか5日以内出荷特殊耐油配合PVC製のため、油類の輸送に適しています。外面凹凸(内面平滑)でフレキシブル性に優れています。メーカー従来品の耐油サクションホース(GSサクション耐油BS型)から約20%の軽量化、約20%の柔軟性向上している商品です。補強糸入りで耐久性もございます。軟質部が透明で内部流体の確認ができます。用途機械油・食用油・潤滑油などの輸送用。廃油・グリストラップのバキューム回収用色硬質部/黒 軟質部/透明使用圧力(MPa)-0.1~0.5使用温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応
GSパワーラインOM型カムロックAL(633-ET,633-CT)外筒加締め
弘進ゴム¥62,980~税込¥69,278~1本(1m)ほか4日以内出荷から6日以内出荷補強糸入りで耐圧性能に優れています。軟質部が透明のため内部流体の確認が可能です。外面凹凸で柔軟性に優れています。用途デリバリー/サクション兼用 農業、漁業、土木用給排水ホース色オレンジ使用圧力(MPa)-0.1~0.5使用温度(℃)-10~50材質(外筒)アルミ製リング











![耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37752605-250619-02.jpg)















![食品用静電気(帯電)防止用ホース 吸引・圧送[トヨフーズアースホース TFE] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74066774-240906-02.jpg)































![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46906756-240527-02.jpg)