絞り込み
内径(Φmm)
- 76.2
- 2(126)
- 2.5(209)
- 4(377)
- 5(360)
- 6(252)
- 6.5(363)
- 7.5(88)
- 8(415)
- 9(197)
- 9.5(103)
- 10(88)
- 11(101)
- 12(148)
- 15(213)
- 19(216)
- 25(186)
- 25.4(117)
- 32(143)
- 38(138)
- 50.8(136)
- 内径(Φmm)をもっと見る
使用流体
- セメントミルク(3)
- モルタル(4)
- 工業用水(1)
- 水(35)
- 油(8)
- 空気(16)
- 粒体・粉体(19)
- 薬品(5)
- 酒類(1)
- 食品(6)
- 飲料(2)
外径(Φmm)
- 83.8(2)
- 85(5)
- 85.6(2)
- 85.8(3)
- 86.6(2)
- 87.2(2)
- 87.5(2)
- 87.6(2)
- 88(5)
- 91(2)
- 92(3)
- 93(2)
- 93.2(4)
- 93.6(2)
- 97(4)
- 99.5(2)
- 110.5(1)
- 137(1)
- 164(1)
- 217.5(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 1(49)
- 2(49)
- 3(50)
- 4(46)
- 5(51)
- 6(41)
- 7(41)
- 8(41)
- 9(41)
- 10(51)
- 11(15)
- 12(15)
- 13(15)
- 14(15)
- 15(31)
- 16(15)
- 17(15)
- 20(58)
- 30(29)
- 50(33)
- ホース長さ(m)をもっと見る
特性
- その他(16)
- 低臭(3)
- 保形性(2)
- 帯電防止(15)
- 柔軟(8)
- 気密性(1)
- 滑り性(3)
- 耐久(2)
- 耐圧(13)
- 耐摩耗(11)
- 耐水(1)
- 耐油(6)
- 耐熱(5)
- 耐薬品(5)
- 透明性(17)
- 難燃(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.03(2)
- 0.04(5)
- 0.05(1)
- 0.1(4)
- 0.1~0.2(1)
- 0.1~0.3(2)
- 0.1~0.5(1)
- 0.2(1)
- 0.25(3)
- 0.35(1)
- 0.4(2)
- 0.5(6)
- 1(6)
0.03・0.04・0.05・0.1・0.1~0.2・0.1~0.3・0.1~0.5・0.2・0.25・0.35・0.4・0.5・1
色
オレンジ(6)
クリア(20)
グリーン(2)
グレー(6)
シルバー(1)
ブラック(9)
ブルー(1)
ホワイト(4)
レッド(1)
オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
材質
- ゴム(5)
- 塩化ビニール(PVC)(30)
- 樹脂(9)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
商品タイプ
- カット対応品(1)
カット対応品
ブランド
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(16)
- タイガースポリマー(15)
- 弘進ゴム(9)
- ニッセイエコ(6)
- カクイチ(5)
- オーサカゴム(3)
- TOYOX(トヨックス)(2)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
- クラレプラスチックス(2)
- NCR(2)
- 十川ゴム(1)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・タイガースポリマー・弘進ゴム・ニッセイエコ・カクイチ・オーサカゴム・TOYOX(トヨックス)・YOKOHAMA(横浜ゴム)・クラレプラスチックス・NCR・十川ゴム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

サクションホース インダスGM2 カット品
カクイチ(11件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から3日以内出荷軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
クリスタルホースF-3型
タイガースポリマー(8件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本3日以内出荷軟質部が透明なので内容物の確認ができます。 軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。 サクション・デリバリー用に適しています。用途農業・土木工事等の吸排水用。材質軟質PVC/硬質PVC色グレー/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水特性バキューム/透明性/圧送
タイダクトホースGL型
タイガースポリマー(14件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1本3日以内出荷軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。色灰材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
タイダクトホースGL-ST型(透明)
タイガースポリマー(7件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本3日以内出荷ダイレクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。材質PVC色透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
サクションホース・透明・軽量タイプ 【N.E-A2】
ニッセイエコ¥2,298~税込¥2,528~1本翌日出荷から翌々日出荷・外面凸凹内面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。・軟質部が透明で流体が確認できます。・N.E.-A型の軽量タイプです。用途サクション・デリバリー共用ですが特にサクションに適しています。農業・工業・土木・建築などの吸・排水に。色透明材質(ホース)PVC使用流体水(灌漑用、工業用、土木現場)特性透明性、可とう性
【オーダー】マルチナ
クラレプラスチックス(13件のレビュー)¥1,431税込¥1,5741本3日以内出荷オール透明で帯電防止効果に優れたタイプです。 帯電防止配合の塩ビ製ダクトホースです。特殊配合により体積抵抗率108Ω-cmで帯電防止効果に優れます。 軟・硬質部共に透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付用途静電気を嫌う送・排気用。 木工機械、撚糸機械、紡績機械、研磨機械等の集塵用。 粉・粒体の輸送等。内径(Φmm)(呼び25)25.4、(32)31.8、(38)38.0、(50)50.8、(65)63.5、(75)76.2、(90)88.9、(100)101.3、(125)126.5、(150)151.7、(200)203.6外径(Φmm)(呼び25)32.0、(32)38.0、(38)45.4、(50)57.9、(65)71.2、(75)84.6、(90)97.7、(100)110.5、(125)137.0、(150)164.0、(200)217.5長さ(m)1~50特性帯電防止商品タイプカスタマイズ品種別左巻き材質塩化ビニール色透明ピッチ(mm)(呼び25)7.3、(32)8.6、(38)9.3、(50)11.2、(65)12.0、(75)15.0、(90)16.0、(100)17.0、(125)19.0、(150)20.3、(200)24.2肉厚(mm)(呼び25)0.7、(32)0.7、(38)0.7、(50)0.8、(65)0.8、(75)0.8、(90)0.8、(100)0.8、(125)0.8、(150)0.8、(200)0.8使用流体空気、粉体、集塵呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、200RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
TAC SD-A
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥7,698~税込¥8,468~1本翌々日出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50![耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37752605-250619-02.jpg)
耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C]
TOYOX(トヨックス)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から5日以内出荷【耐熱ホース】100℃までの耐熱性能を有し、高温によるホース折れやつぶれを防ぎ、樹脂搬送の吸引・圧送(バキューム)に使用可能。 【耐摩耗ホース】耐摩耗性に優れ、摩耗によるホースの穴あきを防ぎ長持ち。ホース片やアース線(銅線)の混入による成形不良を防止。 【静電気(帯電)防止ホース】 複合帯電防止(導電)構造で静電気を除去し、原料詰りや色むらなどを長期的に防止。製品ロス、生産トラブルを低減。 【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。 【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、プラスチック粉、流体残留物が残りにくい。 ※ 食品用帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフーズアース」を検索ください。 ※ 耐薬品、耐溶剤の帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフッソE」を検索ください。用途エンプラ系プラスチック粉粒体(乾燥装置など高温搬送用)用耐圧ホース使用流体粉体、粒体、樹脂ペレット色ナチュラル透明使用温度範囲(℃)-5~100特性耐熱、耐摩耗、帯電防止機能圧送、吸引、耐熱、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、耐摩耗法規制RoHS2指令適合
タイダクトホース 耐摩GL型
タイガースポリマー¥9,898~税込¥10,888~1本3日以内出荷耐摩耗性に優れており、また低温から高温(約-30~80℃)まで幅広い温度での使用が可能です。 導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。 耐候性に優れています。 粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。用途粉粒体の輸送。鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。木端・紙片・籾穀物等の輸送。熱風送排気用。耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂使用温度範囲(℃)-30~+80使用流体空気(圧縮空気を除く)特性耐摩耗性
TACエコダクト
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1本翌々日出荷から4日以内出荷軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)屈曲耐久性が非常に優れています。(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)用途設備、機器類の送・排気用。食品用機械の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。材質特殊配合エラストマー色半透明使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能
N.E-ラインA
ニッセイエコ¥4,098~税込¥4,508~1本翌日出荷から3日以内出荷・N.E.-A型の耐圧タイプです。・補強コード入りで許容圧力0.5Mpaの耐圧性能を備えています。用途・一般サクション、デリバリー用。・水中ポンプの立ち上がり、急傾斜などに。・ダンパー車のサクション用に。
TACヘラン新耐熱
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷から3日以内出荷熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。TACヘランと比べオゾン劣化が起こりにくいホースです。対候性が優れています。用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.10[1.0]材質EPDM、硬鋼線、ポリプロピレン使用流体水・温水、粉体・粒体特性耐熱
TACエコダクトAS
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥6,998~税込¥7,698~特価1本当日出荷から翌々日出荷TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)用途食品粉体の輸送。設備、機器類の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。材質特殊静電気配合エラストマー色半透明使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)/粉体/粒体特性耐摩耗/耐薬/耐静電/食衛適合/低臭気/透明性/送風/焼却可能
TAC SD-AS
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥5,898~税込¥6,488~1本翌々日出荷特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)なので輸送物の確認ができます。用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。材質塩ビ色クリアグリーン使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(温水)/粉体/粒体(樹脂ペレッ)特性耐静電/透明性
クリスタルホース静電W型
タイガースポリマー(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷帯電防止配合のPVCの使用により、静電気帯電防止効果に優れています。 軟質部が透明なので内容物の確認ができます。用途プラスチックペレットの輸送。粉体、粒体の輸送。材質帯電防止軟質PVC/硬質PVC色グレー/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体(ブラスチックベレット)特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
サクションホース インダス GM2
カクイチ(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1本(20m)ほか当日出荷軽量でハンドリングが容易です。 外圧に強く、保形性に優れています。用途農業、工業、土木・建築などの吸水・排水用仕様軽量材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層色透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水/工業用水/粉体特性保形性/透明性/内面平滑性
TAC SD-C食品
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷無味・無臭で食品輸送に適しています。フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。油脂及び脂肪性食品に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。食品以外の油の輸送にも使用できます。サクション・デリバリー共用です。材質食品用硬質PVC、食品用軟質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水・温水、食品、油特性内外面平滑
TACエコSD-AS
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)内面の滑り性が良く、高い輸送能力を発揮します。高い静電気防止効果を実現。軽量かつ柔軟で、耐摩耗性に優れます。半透明で輸送物の確認ができます。用途樹脂ペレット(食品包装、玩具等用)の輸送。粒体・粉体食品の輸送。医薬品の輸送。その他、食品以外の粉体・粒体の輸送。材質特殊静電気配合エラストマー使用温度範囲(℃)0~50
GSパワーラインOM型
弘進ゴム¥5,798~税込¥6,378~1本(1m)ほか3日以内出荷補強糸入りで耐圧性能に優れています。軟質部が透明で内部流体の確認ができます。外面凹凸(内面平滑)で柔軟性に優れています。用途デリバリー・サクション兼用。農・漁業用吸送水、土木用吸送水。色オレンジ使用圧力(MPa)-0.1~0.50(23℃)破裂圧力(MPa)1.5(23℃)使用流体水特性耐圧性、内面平滑、柔軟性
TAC SD-Cアース
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷アース線(銅線)入りで、優れた静電気防止効果を発揮します。透明なので輸送物の確認ができます。用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50
CRITERION 布巻ウォーターホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1本翌日出荷から3日以内出荷内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。用途一般工場、土木建設工事などの送水に使用仕様3P材質内面:耐水性配合ゴム、外面:耐候性配合ゴム色ブラック使用温度範囲(℃)-30~60使用流体水特性耐水・耐圧・軽量
TAC SD-C
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥9,698~税込¥10,668~特価1本当日出荷から翌々日出荷内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。適合流体水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ19・Φ25}
タイダクトホースGL-E型
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本3日以内出荷ホース硬質部にアース線を通してありますので、このアース線を利用して、アースを取ることができ、静電気の帯電による悩みが解消されます。 通気抵抗が少ないため、輸送能力の向上が図れます。 透明ですから輸送物の確認が可能です。 ホース切断、およびアース線の引き出しが簡単です。用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。材質PVC色透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
ラインパワーAT
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷許容圧力1.00MPa{10.2kfg/cm2}(常温)と耐圧性に優れており、加圧時の伸びが少ない構造です。内層ゴムに耐摩耗性ゴムを採用しているため、耐摩耗性に優れています。外圧に強く形状変化が少ない構造です。用途一般土木工事の泥水の吸圧送。砂・砂利・ヘドロなどの吸圧送。浚渫・埋立工事用。セメントなどの粉粒体の吸圧送。高粘度物質の輸送、高揚程でのデリバリー。
サクションホース・外面フラット・軽量タイプ 【N.E-C3】
ニッセイエコ¥2,198~税込¥2,418~1本翌日出荷から翌々日出荷・内外面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。・軟質部が透明で流体が確認できます。・N.E.-C型の軽量タイプです。用途・サクション・デリバリー共用ですが特にデリバリーに適しています。・農業・工業・土木・建築などの吸・排水に。材質塩化ビニール色クリア使用流体水
エレハントホース難燃・耐油型
弘進ゴム¥7,198~税込¥7,918~1本(1m)ほか4日以内出荷から6日以内出荷耐油性と難燃性(UL-94規格 V-1相当)を兼ね備えたダクトホース。軽量で屈曲性に優れています。材質:特殊配合PVC。巻方向は全サイズ左巻きになります。用途工作機械(旋盤機や研削盤)とミストコレクターをつなぐオイルミスト回収用。油が飛散する場所、難燃性が要求される場所での吸排気用。色黒/グレー使用温度(℃)-10~50使用流体オイルミストRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性・耐油性
タイダクトホース 耐油GL型
タイガースポリマー¥8,998~税込¥9,898~1本3日以内出荷潤滑油・切削油等に対して硬化しにくい耐油性特殊素材(ホース軟質部)を使用しています。 軽量で、屈曲性に富んでいます。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。用途施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。油が飛び散る場所での吸排気用。材質耐油性軟質PVC、硬質PVC使用流体潤滑油・切削油等特性耐油
TAC SD-C3
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥4,598~税込¥5,058~1本翌々日出荷TAC SD-Cの軽量タイプです。用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。 農業、工業、土木建設の吸・排水用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50
サクションホース・透明 【N.E-A】
ニッセイエコ¥2,898~税込¥3,188~1本翌日出荷から翌々日出荷・外面凸凹(内面フラット)で可とう性にすぐれています。・オール透明で内部の流体が確認できます。用途一般サクション、デリバリー用。(主にサクションに適しています)。灌漑用
GSサクションNS型
弘進ゴム¥5,498~税込¥6,048~1本(1m)ほか3日以内出荷内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。色ブルー使用流体水
エレハントホースE型
弘進ゴム¥4,598~税込¥5,058~1本(1m)ほか3日以内出荷特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。 カットマーク付きです。用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。制電性能が要求される空調配管用。色グレー使用流体空気、粉体、集塵特性制電
タイパワーホースWR型
タイガースポリマー¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷耐圧性に優れています。 内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。材質軟質PVC/硬質PVC色オレンジ/ブラック使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送
バンナー(R)BL-R型
クラレプラスチックス¥9,598~税込¥10,558~1本3日以内出荷内面ゴムに耐摩耗性ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外圧に強く形状変化が少ない構造です。呼び200まで加締金具取付ができます。用途デリバリー・サクション兼用。土木工事、埋立工事等の泥水吸・圧送用。砂利採集用、コンクリート圧送用。穀物、飼料等の粉・粉体の吸・圧送用。その他、耐摩耗性、耐圧性が必要とされる吸・圧送用。許容圧力(MPa)1.00耐負圧力(MPa)-0.10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性![食品用静電気(帯電)防止用ホース 吸引・圧送[トヨフーズアースホース TFE] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74066774-240906-02.jpg)
食品用静電気(帯電)防止用ホース 吸引・圧送[トヨフーズアースホース TFE]
TOYOX(トヨックス)¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷から5日以内出荷【静電気(帯電)防止ホース】 静電防止帯とSUSワイヤー構造により静電気(帯電)防止効果が半永久的に続く。圧送・吸引(バキューム)で使用可能な食品用ホース。 【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、粉体等流体残留物が残りにくい。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。 【豊富なサイズ】ホース内径32~100ミリまでの豊富なサイズバリエーションがあり用途に応じて選定できる。 【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。用途帯電防止・食品粉粒体搬送サクション、デリバリー共用耐圧ホース特性食品対応、静電気防止材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】SUS316使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気色ナチュラル透明使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応
クリスタルホース WA型
タイガースポリマー¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷から24日以内出荷直管状態で熱風100℃に耐え、優れた耐熱性を有しています。 硬鋼線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。用途砂利、スラリー鉱石、サンドブラストなどの吸圧送用。 焼却灰の回収用。 米、麦、トウモロコシなどの穀物輸送。許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.10[1.0]材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水/粉体特性耐熱、静電気帯電防止
タイエコライト静電W型
タイガースポリマー¥119,800税込¥131,7801本4日以内出荷から23日以内出荷脱塩ビ、静電防止用途プラスチックペレットの搬送 その他粉体、粒体の搬送 食品用(油脂類を除く)長さ(m)20使用温度範囲(℃)-10~50色白流体水、空気(圧縮空気を除く)、粉体最高使用圧力(MPa)0.1(20℃)特性脱塩ビ、帯電防止、 導電性、軽量
GSサクションNS型グレー
弘進ゴム¥5,998~税込¥6,598~1本(1m)ほか3日以内出荷内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。色グレー
TACヘラントーメイ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷耐摩耗性はTACヘラン新耐熱の4倍です。※摩耗初期(テスト開始8時間後)における摩耗量比較でTACヘラン新耐熱の値を1とした場合の値です。透明なのでホースの中が見えます。アース線入りで優れた静電気防止効果があります。内面が極めて平滑なため、流体の輸送がスムーズです。用途ゴミ焼却場での消石灰、活性炭の輸送。静電気が発生しやすい粉体・粒体などの輸送。焼結セメント、砂利、鉄鉱石など吸圧送。適合流体水・温水、粉体・粒体材質耐摩耗性特殊ウレタン樹脂使用温度範囲(℃)-10~50機能耐摩耗性有・静電気防止(アース有)・透明性有RoHS指令(10物質対応)対応














![耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37752605-250619-02.jpg)
























![食品用静電気(帯電)防止用ホース 吸引・圧送[トヨフーズアースホース TFE] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74066774-240906-02.jpg)