絞り込み
内径(Φmm)
- 50.6(3)
- 50.8(2)
ホース長さ(m)
- 1(3)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(3)
- 10(3)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(2)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 20(4)
- 25(2)
- 30(2)
- 35(2)
- 40(2)
- 50(4)
- ホース長さ(m)をもっと見る
特性
- その他(1)
- 保形性(1)
- 柔軟(2)
- 透明性(2)
外径(Φmm)
- 59.8
- 11(6)
- 13.5(8)
- 15(9)
- 16(5)
- 18(15)
- 22(15)
- 26(13)
- 33(15)
- 40.4(5)
- 41(19)
- 46(5)
- 48(24)
- 61(8)
- 62(15)
- 62.4(5)
- 92(5)
- 115(5)
- 118(4)
- 119(5)
- 120(9)
- 外径(Φmm)をもっと見る
使用流体
- 工業用水(1)
- 水(3)
- 粒体・粉体(1)
色
クリア(3)
グリーン(1)
パープル(1)
クリア・グリーン・パープル
材質
- 塩化ビニール(PVC)(3)
塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
- 0.1~0.2(1)
- 0.2(1)
- 0.25(2)
0.1~0.2・0.2・0.25
ブランド
- 弘進ゴム(2)
- タイガースポリマー(2)
- カクイチ(1)
弘進ゴム・タイガースポリマー・カクイチ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
50.6(3)
50.8(2)

クリスタルホース WT型
タイガースポリマー(2件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本3日以内出荷外面が波状なので柔軟性に優れています。 透明なので内容物の確認ができます。 サクション用に適しています。用途農業、土木工事等の吸排水用。材質軟質PVC/硬質PVC色透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水特性バキューム/柔軟性/透明性/圧送
サクションホース インダス CL
カクイチ¥19,980~税込¥21,978~1本(20m)ほか3日以内出荷外面が波型形状で曲げやすく、ハンドリングが容易用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層色透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水/工業用水/粉体特性柔軟性/保形性/透明性
クリスタルホースWT型
タイガースポリマー¥2,498税込¥2,7481個(1m)7日以内出荷透明で柔軟性に優れています。・サクション用に適しています。用途農業・土木工事等の吸排水用。使用流体水材質軟質PVC、硬質PVC色透明長さ(m)1
GSサクションCM-E型
弘進ゴム¥3,898~税込¥4,288~1本(1m)ほか3日以内出荷特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。透明グリーンで輸送物を確認できます。外面凹凸(内面平滑)で柔軟性に優れています。カットマーク付きです。用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。デリバリー・サクション兼用ですが特にサクション用に適しています。色透明グリーン
GSサクション耐油パープル
弘進ゴム¥17,980~税込¥19,778~1本(5m)ほか5日以内出荷特殊耐油配合PVC製のため、油類の輸送に適しています。外面凹凸(内面平滑)でフレキシブル性に優れています。メーカー従来品の耐油サクションホース(GSサクション耐油BS型)から約30%の軽量化、約30%の柔軟性向上している商品です。耐久性もございます。ホースが紫色のため、吸引作業車に取り付けた時に、車体の印象が変わります。用途機械油・食用油・潤滑油などの輸送用。廃油・グリストラップのバキューム回収用色紫色使用温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応

























![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46906756-240527-02.jpg)